カテゴリ
絞り込み
縦幅(mm)
横幅(mm)
厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- JOHNAN(91)
- ピグ(89)
- エスコ(51)
- カクイ(45)
- TRUSCO(40)
- 橋本クロス(32)
- RS PRO(29)
- 3M(スリーエム)(22)
- 湘南ワイパーサプライ(SWS)(13)
- ABS ジャパン(13)
- ギガ・セレクション(12)
- タイムケミカル(11)
- エム・エーライフ(10)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9)
- ニューピグコーポレーション(9)
- MISM(7)
- 壽環境機材(6)
- 松岡紙業(6)
- アブスジャパン(6)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

オイルバリアーBL 油対応
日光物産(NIKKO)¥14,980~税込¥16,478~1箱(100枚)ほか8日以内出荷自重の10倍以上の吸着力。水中に沈みません。ほとんど水を吸収しません。エンボス加工により使用中の分離を防ぎます用途油の拭き取り。油流出、拡散防止。こぼれた油の回収材質ポリプロピレン寸法(mm)400×500色白対応油
オイルバリアーML 油・水対応
日光物産(NIKKO)¥10,980税込¥12,0781箱(100枚)8日以内出荷自重の10倍以上の吸着力。油・水どちらも吸収できる万能タイプ。エンボス加工により使用中の分離を防ぎます用途油、水の拭き取り。油、水の流出、拡散防止。こぼれた油、水の回収材質ポリプロピレン厚さ(mm)2寸法(mm)400×500色グレー入数(枚)100対応油・水
グリーストラップ用油吸着シート 5枚 500×500mm
エスコ¥2,190税込¥2,4091袋(5枚)翌日出荷浮かべたシートはフタのようになり、不快なニオイを抑制します。ポリプロピレン製で水を吸いにくく、油の吸着性に優れています。カットタイプ1枚(50cm×50cm)で約1kgの油を吸着します。材質ポリプロピレンシートサイズ(cm)50×50
オイルゲットJ 水・油兼用 ロールタイプ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥8,498税込¥9,3481箱4日以内出荷オイル・水兼用吸着マットです。 水も油も吸着します。 抜群の吸着量で水溶性切削油から植物油、鉱物油まで吸着します。 水溶性切削油も使用可能です。厚さ(mm)2長さ(m)19幅(cm)76対応水・油
オイルゲットJ ロールタイプ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥7,998税込¥8,7981箱4日以内出荷オイル専用吸着マットです。 ロールタイプなのでカットして使用できます。 植物油から鉱物油まで幅広い油に対応しています。 撥水性に優れ油のみを吸着します。 浮上油回収、床面油回収に使用できます。厚さ(mm)2長さ(m)19幅(cm)76対応油
油だけ吸うたろうBag
大一産業¥17,980税込¥19,7781箱(50g×20袋)翌々日出荷吸油効果は自重の約35倍! 表面積で油を吸い上げる従来のタイプとは異なり、圧倒的な体積で多量の油を吸着する繊維タイプ。 素材の比重が0.034と非常に軽く沈まないため、水上の油処理を得意とします。 吸油性が高く持ち上げても油が垂れないため、回収が容易に行えます。用途水に浮かぶ油の回収、グリーストラップ内の油の回収、漏れた油の吸着材質ポリプロピレン寸法(mm)約200×300×40質量(kg)50(1個当たり)対応油
高性能油吸収材アブラトール 繰り返し使える シートタイプ 油専用
JOHNAN¥11,980税込¥13,1781箱(100枚)4日以内出荷油のみを吸収します。(水分は吸収しません)自重の25倍以上の油を吸収します。 吸収した油を絞り、再度使用することができます。用途油専用 機械からの油漏れ対策に材質ポリプロピレン形状シート色白対応油寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×4吸収量(L/箱)78吸収量(L/枚)0.78ミシン目なし繰り返し・詰め替え対応
浮上油吸着マット 防災人
第一衛材¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷船舶や貯油施設の備蓄、海上事故や給油トラブル等の油モレの回収に役立ちます。 船からの油モレや、港湾荷役作業時の事故、貯油施設からの油漏れ等にご使用ください。 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、国土交通省から型式承認を取得しています。 (承認番号: P-511)用途海上、河川等の流出油に寸法(mm)450×650対応油吸油量1820g
床用樹脂ワックス剥離廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-202
富士メンテニール¥16,980~税込¥18,678~1箱(5kg×2袋)ほか5日以内出荷FM-202は床用樹脂ワックス剥離液を固めて簡単・安全に処理することができるようになる廃液処理剤です。FMミラクルパウダーは廃液に入れてかき混ぜるだけで、成分を中和し粒子状に固形化します。処理後は運搬や、保管が容易で、焼却処分が可能。複雑な手間や高い処理費用をかける必要がありません。廃液にパウダーを入れ数分かき混ぜるだけの、単一工程なので、簡単な手順で安全に固形化できます。焼却処分時のダイオキシン発生や、有害物質の含有有無も確認を行い、安全性を確認しております。処理剤は素手で触っても安全です。アルカリ性が中和されます(pHを低下させます)。使用後は焼却処分出来ます。用途清掃会社による、床用ワックス剥離剤(ワックスの剥離作業)により発生する清掃廃液(通称:ワックス剥離廃液)処理に。研磨液によるシリコンウーハー研磨時発生する廃液処理。コンクリートのひび割れ補修時に使用する注入剤による廃液処理に。写真の現像液処理に。3Dプリンターから発生する廃液処理に。PCBを含む機器の洗浄により発生する廃液処理に。成分高吸水性樹脂、天然有機物、中和剤使用の目安廃液15L以下に対して1kg(対象によって変わります。)
一般中性廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-101
富士メンテニール¥18,980~税込¥20,878~1箱(5kg×2袋)ほか5日以内出荷簡単な手順で溶液を固形化安全で環境にやさしい処理剤です。成分はほとんど有機物の為可燃物として処理可能です。廃液全てを固形化するため下水へは一滴も流さない。油分を一部含んでいても固形化可能。廃液を固形化することにより運搬・保管が容易である。中性廃液の固形化に適している。用途施工会社による、水性防水塗料使用後の機器やハケ等の洗浄作業により発生する汚水。水性塗料の残分。ラーメンショーや祭事等のイベントにおいて、模擬店で販売されたラーメン等の残り汁。藍染時の廃液。精密工場等で発生する水と水溶性切削液が混ざった廃液。飲み残しのコーヒー、ミルク、ジュース等。成分高吸水性樹脂、天然有機物使用の目安廃液15L以下に対して1kg(対象によって変わります。)
吸油シート(オイル・水両用) 4mm厚
テラモト¥14,980~税込¥16,478~1箱(110枚)翌々日出荷工場内の機械周りの漏油対策や床・通路などでの油による転倒防止におすすめの吸油性能抜群のシート。水と油、両方吸い取ります。用途吸油シート材質ポリプロピレン
高性能油吸着材アブラトール 染み出し防止 少量パック シートタイプ 油専用
JOHNAN¥3,098~税込¥3,408~1袋(10枚)ほか4日以内出荷厚手のフィルムが吸収した油を通過させません。 自重の10倍の油をキャッチします。 少量パックなので車載や備蓄にもおすすめ!用途オイル専用。少量タイプ(油浸透防止フィルム付)のため、スペースいらず!車載用としても最適!!!機械のメンテナンス作業での養生用に最適。材質ポリプロピレン色(吸収材)白、(フィルム)青対応油寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×4
オイルキャッチャー
カクイ¥39,980税込¥43,9781箱(10連)5日以内出荷A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。作業場の労働安全用品として、ご使用頂けます。浮上油吸着に最適です。用途浮上油、河川での油流出事故処理用、貯水池、ダム等での油処理に最適。河川、貯水池、ダム、海上など形状万国旗状ケース質量(kg)約8.45対応油吸着量約25L/連
オイルキャッチャー
カクイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(50枚)ほか3日以内出荷から5日以内出荷作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください。浮上油吸着に最適です。用途浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り、修理工場、解体工場、ボイラ室など形状シート対応油
オイルキャッチャー
カクイ¥19,980税込¥21,9781箱(20本)翌日出荷水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着。水分、油分も吸着するチューブです。 水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着します。用途マシニングセンターのマシン周り、メッキ類加工場など。形状チューブ状ケース質量(kg)約4対応油吸着量約4.4/本アズワン品番64-8861-28
オリジナルピグソックス
ピグ¥17,980税込¥19,7781箱(20本)3日以内出荷ソックスの内部に吸収素材が入っています。 機械周辺に設置するだけ。シャベル、ほうきを使っておがくずなどをまき散らし、清掃する必要はありません。 中身はコーンコブ。外皮は耐久性の高いポリプロピレン。油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 超フレキシブル。機械周辺でご使用ください。コーナー部分やわずかな隙間にもぴったりフィットします。焼却可能。材質中身:コーンコブ、外側:PP質量(kg)約9.1/箱直径(Φcm)8長さ(cm)107対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約1.9/本、約38/箱
スピルファイター(NPS)万能タイプ吸収材
NPS CORP¥19,980~税込¥21,978~1ケース(6本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷油・酸・アルコール・クーラント液など、あらゆる液体の吸収が可能です。吸収材を液体により区分して使用する必要がなく、メンテナンス、ラインでの拭き取り作業など、あらゆる作業管理を容易に行えます。帯電防止加工が施されており、静電気による引火の可能性がある液体への使用にも安全です。帯電防止処理品。裏面に樹脂シートが圧着されているため吸収した液体が床面まで浸透しません。工場通路、事務所入り口に。帯電防止処理品。汚れが目立ちにくい。帯電防止処理品。メンテナンス用に必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。漏洩の拡散防止に。
液体用吸着ロール
ABS ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱10日以内出荷吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。箱上部に付いた取っ手は狭い場所への持ち運びに便利です。用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。材質ポリプロピレン幅(mm)400厚さ(mm)3質量(kg)約4.5/箱長さ(m)30吸収量約45L/箱対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
液体用グリーンロール
ABS ジャパン¥21,980~税込¥24,178~1巻8日以内出荷両面に張った緑の不織布は、丈夫で破れ難く毛羽が出難いです。両面使えるのでお得です。用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)3長さ(m)30対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
液体用吸着ロール
ABS ジャパン¥20,980~税込¥23,078~1巻7日以内出荷から8日以内出荷吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)3長さ(m)30対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
液体用ピタットロール
ABS ジャパン¥22,980~税込¥25,278~1巻7日以内出荷から11日以内出荷粘着フィルムで床にピタット!マットが滑らない!。表面は丈夫な不織布で、毛羽が立ち難い!。必要なサイズにハサミで簡単に切れます。小さなサイズは壁にも付きます。用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。粘着フィルムがマットと床の滑りを防止します。色、サイズが豊富で、使用する場所を色分けできます。材質ポリプロピレン(ポリエチレン製粘着フィルム付き)厚さ(mm)3長さ(m)20対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
Oilguardマット
湘南ワイパーサプライ(SWS)¥9,998税込¥10,9981セット(50枚)当日出荷粘度が高い油の吸収スピードが速く、吸収量も多い油専用吸着マットです。 急な漏洩に素早く油を吸収します。用途オイル用トラスコ品番819-3383材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)6質量(kg)5.8色白対応オイル縦(mm)400横(mm)500吸油量(L/枚)1.32アズワン品番64-8910-04吸油量(L/箱)66
Oilguardノンスリップロール R-9280
湘南ワイパーサプライ(SWS)¥32,980税込¥36,2781巻当日出荷床面へ密着、貼りつく、裏面に液体が抜けない養生タイプの吸着マットです。 裏面に特殊粘着素材をコーティングしている為、マットのズレ、めくれ、すべりを抑制し、スリップ防止に役立ちます。 マットを剥がした際に、特殊粘着素材が残りにくい加工を施しています。 マット全体を糸で縫いこみ耐久性を高めています。用途オイル・水・溶剤用仕様ロールタイプトラスコ品番819-3397材質ポリプロピレン(PP)、ナイロン、粘着剤幅(mm)760厚さ(mm)2.5質量(kg)5.6色グレー長さ(m)20対応オイル、水、溶剤吸油量(L/巻)60
油吸収材 ドラム缶用マット(25枚入り)
JOHNAN¥17,980税込¥19,7781セット(25枚)当日出荷ドラム缶の天板をいつもきれいに保ちます。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値) グレーで汚れが目立ちにくいです。用途オイル・水・溶剤用、200Lのドラム缶天板用としてトラスコ品番469-3400材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3質量(kg)2対応オイル、水、溶剤直径(mm)550吸油量(L/箱)20
緊急対策セット 油専用
JOHNAN¥23,980税込¥26,3781セット3日以内出荷ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプ及びチューブタイプの油専用の吸着材を同梱していますので、油漏れ流出対策に最適です。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。用途油専用セット内容オイル用シート(PC-50)×25枚、オイル用シート(PC50-2)×25枚、オイル用チューブ(PT-120)×4本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋材質オイル用シート/ポリプロピレン(PP)、オイル用チューブ/ポリプロピレン(PP)ケース寸法(mm)420×470×320容器プラスチックダンボール+ベルト対応オイル吸油量約50L
380x455mm 油吸着パッド(水分離型/100枚)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷ミシン目が入っています。用途油吸着用エスコ品番EA929DH-6材質ポリプロピレン寸法(mm)380×455×3(t)対応オイル吸収量(L)約71.92/100枚
ピグエコスキマー 白ソックス
ニューピグコーポレーション¥5,498税込¥6,0481パック(2枚)翌日出荷油のみを吸収し、水は吸収しません。材質ポリプロピレン直径×長さL(Φmm×mm)80×1220
SYK オイルキャッチャー 緊急用油液処理キットミニ
鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷天然素材による高性能油吸着材キットです。 工場内、作業場での飛散油、漏油の吸着処理に最適です。 使用後の焼却処理では、有毒ガス発生の心配もいりません。 鉱物油、動物油、植物油にも使用できます。用途オイル用。 工作機械回りの漏油、エンジン整備時油受け、工場排水路の油、油水分離槽の油の除去に最適。トラスコ品番754-6645セット内容吸着マット×10枚、拭き取り用×5枚、オイルフェンス用×2本、測溝用×1個材質植物系天然繊維質量(kg)3.3吸収量37L/セット対応オイル
水・油とりマット(シートタイプ)
3M(スリーエム)¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷1m2当たり4Lもの油と水を吸収します。セミディスポタイプ(2~3ヵ月使い捨てタイプ)です。用途厨房出入り口用マット。玄関用マット(軽歩行用)。工場から事務棟出入り口。オイル・水用。材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:熱可塑性エラストマー樹脂長さ(mm)1500幅(mm)900厚さ(mm)5.5質量(kg)1.5吸収量(L/枚)5.4繰り返し・詰め替え対応
ドラム缶用吸収シート(5枚入)
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501袋(5枚)当日出荷200L用のドラム缶にフィットするようにカットされています。 給油ポンプなどの油のたれ落ちを素早く吸収します。 工場の5S対策としてもお使いいただけます。用途オイル・水・溶剤用。トラスコ品番488-6411種別オイル/水/溶剤用材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3質量(kg)0.4直径(Φmm)550吸油量4(L/袋)
高性能油吸着材アブラトール 万国旗状 油専用
JOHNAN¥8,798税込¥9,6781巻(10m)4日以内出荷40cm×50cmのサイズ吸収材が25枚連結されています。 水上の浮上油を効果的に回収できます。 両端にロープが付いており、設置・回収も容易に行えます。用途オイル用 水上の浮上油回収材質ポリプロピレン(PP)形状万国旗タイプ幅(mm)500厚さ(mm)4色ホワイト長さ(m)10対応オイル吸油量22.5L/本
簡易廃水凝集剤(油の混じった廃水用)
ユー・イー・エス(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(2袋)当日出荷油交じりの廃水、乳化状の油、海水交じりのビルジ水など排気処理には多くの時間とコストがかかります。 本製品は廃液に添加して混ぜるだけで油分及び廃水の固形物を凝集させます。 天然ヤシの油吸着材の吸着作用で凝集力と処理時間を向上させました。 簡単手軽に排水を浄化できます。用途工場、土木現場、作業現場、整備工場、産廃処理、コンプレッサー水、ビルジ水などトラスコ品番824-7959使用方法廃水1Lに対して、本剤を少量(0.1~1%)添加しミキサーで撹拌して、フロックが生成されたら濾過して分離する材質硫酸アルミニウム、油吸着材(ココヤシ)、珪藻土、ソーダ灰他質量(kg)1.7寸法(縦×横)(mm)300×200対応オイル、水吸収量(L/箱)油:1.3
油専用エコノミーマット(ミシン目入り)(10枚入)
ピグ¥2,998税込¥3,2981袋(10枚)当日出荷明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した油を保持し、マットを持ちあげても垂れません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。 ディスペンサーボックス入りでマットが取り出しやすく、残量もひと目でわかります。用途機械周りの油対策 油水分離槽の浮上油 緊急用として備蓄材質ポリプロピレン色白吸収量約658mL/枚、約65.8L/箱寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)380×510×2RoHS指令(10物質対応)対応
ピグマット ライトウェイト(ミシン目入り)
ピグ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層マットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。 吸収性能が高く、細かい繊維構造のピグマットは液体を保持し、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちません。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。 ライトウェイト(厚み1.5mm)。毎日のメンテナンス、少量の液体吸収におすすめします。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。タイプピグマット ライトウェイト(ミシン目入り)吸収量約418ml/枚、約83.6L/箱寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×1.5