絞り込み
縦幅(mm)
横幅(mm)
厚さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
669件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルゲットJ シートタイプ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    オイルゲットJ シートタイプ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    7,998税込8,798
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    オイル専用吸着マットです。 植物油から鉱物油まで幅広い油に対応しています。 撥水性に優れ油のみを吸着します。 浮上油回収、床面油回収に使用できます。
    厚さ(mm)2対応寸法(cm)38×38
  • 床用樹脂ワックス剥離廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-102 富士メンテニール

    床用樹脂ワックス剥離廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-102

    富士メンテニール
    18,980税込20,878
    1箱(5kg×2袋)ほか
    5日以内出荷
    FM-102は床用樹脂ワックス剥離液を固めて簡単・安全に処理することができるようになる廃液処理剤です。FMミラクルパウダーは廃液に入れてかき混ぜるだけで、成分を中和し粒子状に固形化します。処理後は運搬や、保管が容易で、焼却処分が可能。複雑な手間や高い処理費用をかける必要がありません。廃液にパウダーを入れ数分かき混ぜるだけの、単一工程なので、簡単な手順で安全に固形化できます。焼却処分時のダイオキシン発生や、有害物質の含有有無も確認を行い、安全性を確認しております。処理剤は素手で触っても安全です。アルカリ性が中和されます(pHを低下させます)。使用後は焼却処分出来ます。
    用途清掃会社による、床用ワックス剥離剤(ワックスの剥離作業)により発生する清掃廃液(通称:ワックス剥離廃液)処理に。研磨液によるシリコンウーハー研磨時発生する廃液処理。コンクリートのひび割れ補修時に使用する注入剤による廃液処理に。写真の現像液処理に。3Dプリンターから発生する廃液処理に。PCBを含む機器の洗浄により発生する廃液処理に。成分高吸水性樹脂、天然有機物、中和剤使用の目安廃液15L以下に対して1kg(対象によって変わります。)
  • 高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用

    JOHNAN
    11,980税込13,178
    1箱
    4日以内出荷
    油のみを素早く吸収します。(水は吸収しません。) 折りたたみ製品なので、手軽にシート、ロール、 チューブの形状でご使用いただけます。 細かいミシン目が入っているので、手でカットができます。 コンパクト仕様のため、置き場所に困りません。 (箱サイズ:490mm x 490mm x 115mm)
    用途油専用 ウエスとして拭き取り用に 工具置き場に敷いて汚れ防止に 浮上油回収に材質ポリプロピレン形状ロール対応吸収量(L/箱)24寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)110×15×3アズワン品番64-7722-51ミシン目あり
  • マイクロオイルバインダー WURTH(ウルト)

    マイクロオイルバインダー

    WURTH(ウルト)
    7,098税込7,808
    1パック(10kg)
    6日以内出荷
    汎用で効果の高い、即効性のオイル吸着顆粒(タイプIII/R) (高度な吸収性、即効性) 素材の使用量が少ないため、廃棄コストも低下します 1kgのオイル吸着顆粒は、約0.9リットルのオイルを吸着します(ウェスティングハウス社) 顆粒の微細な毛細管構造により、吸着した素材を閉じ込めて放しません (汎用) すべての液体に対して使用可能なため、酸、アルカリ、および水漏れに対しても最適です 屋内と屋外でお使いいただけます 取り扱いが極めて簡単 顆粒は、液体を収集した後も硬いまま ダストは少なく、堆積しないため簡単に取り除き可能 最適な重量減少。顆粒は散布場所に残ります (滑り止め) 顆粒の上を歩いたり、車を運転したりしても、滑る危険性はありません ドイツの路上スリップテスト値が0%であるため、漏れたオイルによって表面が滑りやすくなると非常に危険な工場や路面など、スリップのリスクを過小評価すべきでない場合に、非常に重要な意味を持ちます。 (ドイツ路上スリップテスト) North Rhine-Westphalia素材テストオフィスは、そのテストシステムで、ドイツ路上スリップテスト値が20%までの吸収材を受け入れています。 (オイル吸着剤タイプIII/R) 固体表面および道路表面での特殊要件に対するオイル吸着剤。貿易産業用にも最適です。この吸着剤タイプは、防水性があっても、浮動性があってもいけません。 マイクロ吸収材は、予防手段または損傷時にも使用でき、簡単に散布してもう一度回収できます。液体を効果的に吸収して閉じ込めます。表面は清潔で乾いたままになります。
    用途マイクロ吸収材は、あらゆる固体表面ですべての種類の液体を吸着します。細かい粒子が小さなひびや刻み目に入り込みます。 顆粒が完全に飽和した場合であっても、最適な滑り止め機能を達成できます。 マイクロ吸収材は、たとえば迅速な吸収と清掃がしばしば非常に重要となる路面や工場の床など、表面への接触が非常に大きく、迅速な吸収が必要となる吸収作業に最適です。仕様濃度:512kg/m3、濃度の条件:20℃適合シュトラッセンルッチュ試験(ドイツの路面スリップ試験):0質量(kg)コンテンツの重さ:10テラコッタタイプオイルアブソーバータイプIII / RpH値5.5乾燥質量(kg)495/m3容積20L設計細粒 / か焼物(焼成)香り中位ベース化学薬品:珪藻土(モラー)
  • オイルキャッチャー カクイ

    オイルキャッチャー

    カクイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)ほか
    5日以内出荷
    A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。
    用途浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)、修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝などケース質量(kg)約5対応
  • オイルキャッチャー カクイ

    オイルキャッチャー

    カクイ
    28,980税込31,878
    1箱(10連)
    5日以内出荷
    A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。作業場の労働安全用品として、ご使用頂けます。浮上油吸着に最適です。
    用途浮上油、河川での油流出事故処理用、貯水池、ダム等での油処理に最適。河川、貯水池、ダム、海上など形状万国旗状ケース質量(kg)約5対応吸着量約15L/連
  • オイルキャッチャー カクイ

    オイルキャッチャー

    カクイ
    12,980税込14,278
    1箱(60枚)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください。浮上油吸着に最適です。
    用途浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り、修理工場、解体工場、ボイラ室など形状シート対応
  • 油専用フォーインワンピグ マットディスペンサー箱入 ピグ

    油専用フォーインワンピグ マットディスペンサー箱入

    ピグ
    22,980税込25,278
    1巻
    5日以内出荷
    ・油専用フォーインワンピグマットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 ・油のみを吸収し、水は吸収しません。 ・防炎適合品。 ・パッドとして:油の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。 ・ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。 ・ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の油漏れや垂れ落ちる油をキャッチします。 ・ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の油の拭き取りや、こぼれた油の吸収、清掃にお使いください。 ・持ち運びや保管に便利なディスペンサーボックス入りです。
    用途・耐久性の高い吸収マットが必要な場合 ・厨房のフライヤーの足元 ・頻繁に持ち運びを行う場合トラスコ品番364-6891材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)410厚さ(mm)3質量(kg)4.5長さ(m)24吸油量(L/巻)35.5
  • 油だけ吸うたろう ロールタイプ 大一産業

    油だけ吸うたろう ロールタイプ

    大一産業
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)3規格80シート/巻寸法(mm×m)405×20
  • オイルキャッチャー天然繊維 TRUSCO

    オイルキャッチャー天然繊維

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1セット(25本)
    当日出荷
    油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。チューブ状の両端にヒモ装着(別注)して連結も可能です。NETIS登録商品です。
    用途オイル用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。仕様チューブタイプトラスコ品番855-2562材質植物系天然繊維主体質量(kg)2.5長さ(m)1.2対応オイル吸収量(L/本)3.3外径(mm)702018年トラスコ掲載ページ9 0436NETIS番号QS-090037-VE)
  • ドラム缶用吸収シート 油専用 TRUSCO

    ドラム缶用吸収シート 油専用

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1セット(5枚)
    当日出荷
    200L用のドラム缶にフィットするようにカットされています。給油ポンプなどの油の垂れ落ちを素早く吸収します。工場の5S対策としてもお使いいただけます。オイル専用タイプのため、屋外での使用も可能です。
    用途オイル用。トラスコ品番855-7754材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3質量(kg)0.4対応オイル直径(mm)5502018年トラスコ掲載ページ9 0426
  • 油専用吸着マット ABS ジャパン

    油専用吸着マット

    ABS ジャパン
    7,598税込8,358
    1箱(20枚)
    7日以内出荷
    MW454の小分け製品です。少量ご利用時に、便利なパッケージです。ミシン目付きで、1枚を25cm×40cm(2枚)に手でカットできます。
    用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。吸収した油をほとんど垂らすことがありません。材質ポリプロピレン質量(kg)約2/袋吸収量約20L/箱対応オイル寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油専用吸着ロール ABS ジャパン

    油専用吸着ロール

    ABS ジャパン
    15,980税込17,578
    1巻ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    吸収した油をほとんど垂らすことがありません。
    用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)3長さ(m)30対応オイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oilguardロール 湘南ワイパーサプライ(SWS)

    Oilguardロール

    湘南ワイパーサプライ(SWS)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    用途オイル・水・溶剤用仕様ロールタイプ材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)600
  • 緊急対策セット 油・水兼用 JOHNAN

    緊急対策セット 油・水兼用

    JOHNAN
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプ及びチューブタイプの油専用の吸着材を同梱していますので、油漏れ流出対策に最適です。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
    用途油・水兼用セット内容油・水兼用シート(PCA54)×25枚、油・水兼用シート(PCA54-2)×25枚、油・水兼用チューブ(YT-100)×4本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋材質油・水兼用シート/ポリプロピレン(PP)、油・水兼用チューブ/新聞古紙ケース寸法(mm)420×470×320容器プラスチックダンボール+ベルト対応オイル、水吸油量約52.6L
  • 油吸着材 ギガ・セレクション

    油吸着材

    ギガ・セレクション
    17,980税込19,778
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    油専用の吸着材です。 撥水性なので、油のみを吸着。水面に浮いた油だけを回収することもできます。 ミシン目が入っており、手で簡単に2つに切れます。
    対応オイルアズワン品番64-3266-84
  • オイル吸着剤 日本ブレイディ

    オイル吸着剤

    日本ブレイディ
    23,980税込26,378
    1箱(100枚)ほか
    7日以内出荷
    吸着力だけでなく、耐久性、低塵性、耐摩耗性に優れた高機能オイル専用吸着材。 水分をはじきながら油分だけを吸着し、液体中に沈まない。 3層構造。オイルの吸着に強いメルトブロンポリプロピレン製。 吸着材の強度を上げ、毛羽立ちを押えるエンボス加工。 拭き取り面に傷がつきにくい。 何度も使用しても型崩れしにくい。 必要な分だけ使えるミシン目入り。
    用途滴り、漏れの拭き取り。 ハイテク産業、医療系、製紙業、食品加工、機械の各パーツ、精密機械など。材質100%ポリプロピレン形状シート、ミシン目入り、エンボス加工シートサイズ(mm)410×510対応オイルRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • SYK アルビオ 鈴木油脂工業(SYK)

    SYK アルビオ

    鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷
    バイオの力で油を脱臭・分解します。 メーカー独自の製法により撥水性に優れ、油のみ吸着し水を弾きます。 水に沈まず確実に油及び薄い油膜を吸着させることが可能です。
    用途各種工場。対応オイル
  • アブソライト(揮発油対応)縦約40cmx横約60cm(1箱15袋入り) エム・エーライフ

    アブソライト(揮発油対応)縦約40cmx横約60cm(1箱15袋入り)

    エム・エーライフ
    22,980税込25,278
    1箱(15袋)
    9日以内出荷
    対応オイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 油専用エコノミーマット(ミシン目入り)(10枚入) ピグ

    油専用エコノミーマット(ミシン目入り)(10枚入)

    ピグ
    2,998税込3,298
    1袋(10枚)
    欠品中
    明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した油を保持し、マットを持ちあげても垂れません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。 ディスペンサーボックス入りでマットが取り出しやすく、残量もひと目でわかります。
    用途機械周りの油対策 油水分離槽の浮上油 緊急用として備蓄材質ポリプロピレン吸収量約658mL/枚、約65.8L/箱寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)380×510×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピグエコノミースキミングブーム ピグ

    ピグエコノミースキミングブーム

    ピグ
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    地表や水面から油を吸収し、水は吸収しません。 設置や回収が容易なロープと、複数のブームを連結するためのクリップとリングがついています。 飽和状態になってもブームは水面に浮いたままで、回収が容易です。 排水タンク、水処理及び沈殿池、沼、湖、河川などでのご使用におすすめします。 丈夫なメッシュネットは紫外線にも耐えます。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
    タイプピグエコノミースキミングブーム
  • ドラムファンネル ピグ

    ドラムファンネル

    ピグ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    ・日本製ドラム缶用の大きな漏斗。廃油の取扱いが容易になります。 ・200L、100Lの密閉型ドラム缶、100Lのオープン型ドラム缶に使用することができます。 ・汚れの目立ちにくい黒色です。 ・約7cmのハイサイドウォール。一度に約22.7Lの液体を注ぎ込むことができます。 ・内面のジグザグ面は水平で、置いた容器が安定します。 ・ジグザグの突起は液体の飛散を防止します。また、誤ってファンネルに落とした部品や工具類などがドラム缶内部に入ることがありません。
    用途廃油の移し替え
  • スピルブロッカー テーブルトップ ピグ

    スピルブロッカー テーブルトップ

    ピグ
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    ・液体を吸収せずにせき止めます。 ・作業台の上など、少量の液体漏洩に最適です。 ・作業台に防壁として設置すれば、ボルト、ベアリングなど小さな部品の落下を防ぎます。 ・柔軟で不規則なカーブにも対応します。 ・再利用可能。石鹸と水で洗浄することができます。
    用途緊急漏洩対策時に、液体の流れをくい止めます
  • オイルキャッチャー カクイ

    オイルキャッチャー

    カクイ
    24,980税込27,478
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる年少児のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
    用途床面用(強度強化品)材質植物繊維主体長さ(mm)500形状マット状幅(mm)500厚さ(mm)0.4質量(kg)6.5ベージュ対応オイル吸着量(L/枚)1.2
  • オイルドライパッド TRUSCO

    オイルドライパッド

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1箱
    当日出荷
    トラスコ品番430-9944材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4質量(kg)12ホワイト対応オイル縦(mm)500横(mm)500
  • 高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油水兼用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用

    JOHNAN(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    滑り止めがついています。日本製で見た目もよく耐久性もあります。床置きなど、摩擦の大きい場所に敷いてご使用するのに最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
    用途オイル・水用。床・通路敷用として。トラスコ品番397-0523形状ロールタイプ幅(mm)500厚さ(mm)3材質/仕上ポリエステルグレー長さ(m)50吸収量75(kg/箱)対応オイル、水
  • オイルパッド 橋本クロス

    オイルパッド

    橋本クロス
    17,980税込19,778
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    水・油・溶剤を素早く吸収できます。 床面を汚さない裏面フィルム加工です。
    用途オイル・水・溶剤用。仕様シートタイプトラスコ品番324-1165種別オイル/水/溶剤用厚さ(mm)7~10質量(kg)11.8ケース質量(kg)11.8寸法(縦×横)(mm)450×550縦(mm)450横(mm)700材質(裏)フィルム吸油量(L/枚)1.2材質(表)レーヨンPET吸収量(L/箱)120材質(中材)再生パルプ
  • オイルスピルキット 3M(スリーエム)

    オイルスピルキット

    3M(スリーエム)
    62,980税込69,278
    1缶
    当日出荷
    オイルや有機溶剤を吸収し、水はほとんど吸わないオイルソーベントの詰め合わせキットです。排水溝や側溝に流出したオイルをすばやく回収します。
    用途オイル・有機溶剤用。仕様ドラム容器タイプ対応オイル、溶剤
  • 高性能油吸着材(ルックリン) アズワン

    高性能油吸着材(ルックリン)

    アズワン
    31,500税込34,650
    1箱(100枚)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    自重対比10倍以上の油吸着力を持っています。 親油性・疎水性に優れ、水分はほとんど吸わず、水中に沈みません。 接着剤等は一切使わず、不織布をベースにした3層構造で形状安定性に優れています。 焼却しても有毒ガスは発生しません。
    仕様国交省 型式承認取得品(P-586)材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)4対応オイル吸油量(g/g)11.3(1.2g/cm3)
  • 油吸着材 B-Sweeper 油専用 50cm×50cm 旭化成アドバンス

    油吸着材 B-Sweeper 油専用 50cm×50cm

    旭化成アドバンス
    24,980税込27,478
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    ポリプロピレン製品の最大2.5倍の吸油力! 260℃の高温油にも対応し、 環境負荷も低減する100%植物由来の次世代型・油吸着材。
    用途〇土木工事現場での漏洩対策 〇潤滑油・切削油の生産現場 〇機械の分解・メンテナンス作業 〇タンクローリー・船舶の事故対策 〇工場床面の油回収・清掃寸法(mm)500×500×5質量(kg)7.5入数100枚/箱各種認証国土交通省型式承認第P-648号NETIS番号HR-250007-A組成キュプラ、綿
  • 【高級着・強疎水】ナノファイバー製 油吸収シート 油カダブラ ソフトコンパクト 【リサイクルPET使用】 工具汚れ拭き取り 油垂れ 油漏れ拭き取り 油吸い取り 油濁防止 油廃棄 アブラカタブラ・ジャパン

    【高級着・強疎水】ナノファイバー製 油吸収シート 油カダブラ ソフトコンパクト 【リサイクルPET使用】 工具汚れ拭き取り 油垂れ 油漏れ拭き取り 油吸い取り 油濁防止 油廃棄

    アブラカタブラ・ジャパン
    3,698税込4,068
    1箱(50枚)ほか
    5日以内出荷
    超吸着! 超撥水! 超補修! 超耐久!。【コンパクト】コンパクトなサイズ(4枚で標準シート1枚分)を採用。拭き取り易く、高吸収能力で経済性も抜群。もちろん、ちぎって使うこともできます。50/100枚入りでは、圧縮パック収納していますので、保管スペースに困りません。【新素材】驚きの吸収力。 髪の毛の200分の1サイズの超極細繊維(ナノファイバー)が、約400ミリリットル(自重の55倍の吸収量)の油を吸収。 従来のマイクロファイバーの3倍以上の吸収力を発揮します。【抜群の経済性】100mlの油を吸収処理するのに、10円台の費用で済みます。他社従来品では20円台になります。ナノ化技術だから可能な経済性の実現で、コストセーブの上に、更に後始末も含めた作業時間の軽減効果も期待できます。【抜群の疎水性】特殊な構造から水が内部に入りにくく、高い疎水性を発揮。油水分離槽で漬け置き使用しても、沈下することはありません。油を吸った後でも軽くて扱い易く、回収作業が楽になります。(長時間漬け置きでは水切りが必要な場合もあります)。【抜群の捕集力】吸った油が垂れにくい。回収、廃棄の際に油が零れて、飛び跳ねた油が手や衣服に付くようなトラブルを防ぎます。水切りしても油が漏れにくい特性があります。【環境に優しく】清掃作業において、従来品(マイクロファイバー)よりも吸収資材の使用量を3分の1に減らすことが可能です。後始末のし易さも含めた作業時間の短縮で、大きなコスト削減が図れます。リサイクルPETを原料(全体の20~30%)として使用しており、省資源、省エネルギー支援商品です。
    用途廃油吸着回収 廃油吸収廃棄 グリーストラップ清掃 油汚れ拭き取り 油濁防止 油漏れ止め仕様プレイン シート状(4枚で標準シートの1枚分)質量(g)7.5対応寸法(cm)12.5×18.5材質(中綿)高ポリマー樹脂(PP)約75%と(PET)約25%の混紡再生材使用率(%)15再生材使用使用
  • 【高級着・強疎水】ナノファイバー製 油吸収シート 油カダブラ・GTプロシート 【リサイクルPET使用】 工具汚れ拭き取り 油垂れ 油漏れ拭き取り グリストラップ漬け置き 油濁防止 消臭 害虫駆除 アブラカタブラ・ジャパン

    【高級着・強疎水】ナノファイバー製 油吸収シート 油カダブラ・GTプロシート 【リサイクルPET使用】 工具汚れ拭き取り 油垂れ 油漏れ拭き取り グリストラップ漬け置き 油濁防止 消臭 害虫駆除

    アブラカタブラ・ジャパン
    11,980税込13,178
    1箱(50枚)ほか
    5日以内出荷
    超吸着! 超撥水! 超補修! 超耐久!。【安心第一】 特殊な構造(片面不織布貼り)で破けにくい。 漬け置き、ハードな拭き取りなど、どんな拭き取りシーンでも安心して使用できます。【新素材】 驚きの吸収力。 髪の毛の200分の1サイズの超極細繊維(ナノファイバー)が、1.5リットル以上(自重の55倍の吸収量)の油を吸収。 従来のマイクロファイバーの3倍以上の吸収力を発揮します。【抜群の経済性】100mlの油を吸収処理するのに、10円台の費用で済みます。他社従来品では20円台になります。ナノ化技術だから可能な経済性の実現で、コストセーブの上に、更に後始末も含めた作業時間の軽減効果も期待できます。【抜群の疎水性】 特殊な構造(細い繊維が複雑に絡み合う)から水が内部に入りにくく、高い疎水性を発揮。油水分離槽で漬け置き使用しても、沈下することはありません。油を吸った後でも軽くて扱い易く、回収作業が楽になります。(長時間漬け置きでは、水切りが必要な場合もあります)。【環境に優しく】 清掃作業において、従来品(マイクロファイバー)よりも吸収資材の使用量を3分の1に減らすことが可能です。後始末のし易さも含めた作業時間の短縮で、大きなコスト削減が図れます。リサイクルPETを原料(全体の20~30%)として使用しており、省資源、省エネルギー支援商品です。
    用途廃油吸着回収 廃油吸収廃棄 グリーストラップ清掃 油汚れ拭き取り 油濁防止 油漏れ止め仕様片面不織布貼り強化シート質量(g)30対応寸法(cm)30×30材質(中綿)高ポリマー樹脂(PP)約75%と(PET)約25%の混紡再生材使用率(%)15再生材使用使用
  • アブラトール JOHNAN

    アブラトール

    JOHNAN
    11,980税込13,178
    1箱
    4日以内出荷
    50mのロングタイプでたっぷり吸収。1mあたりの価格が大変安価、使用頻度の多い場所や広範囲の使用に最適。薄手仕様&500mm間隔のミシン目入り、手でカット可能。【用途】。▼油専用。▼ウエスとして拭き取り用に。▼もしもの時に備えた緊急対策用に。▼機械周辺に置いて汚れ防止対策に。【注意】。▼吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。▼廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
    仕様ディスペンサーBox入り寸法(mm)400×1.5長さ(m)50巻吸着量33.75L素材ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応ミシン目あり
  • 止水版 RS PRO 吸収バリア RS PRO

    止水版 RS PRO 吸収バリア

    RS PRO
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = 吸収バリア用途 = 防洪吸収容量 = 30 L内容量 = 1
  • 油分散剤 友和

    油分散剤

    友和
    9,998税込10,998
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷
    鉱物油系対象の油分散材です。加水分散で再付着、再浮上をストップ。中性です。
    用途機械設備や部品の洗浄。油紋の除去。油の微細分化対応鉱物油系
  • 油吸い取り綿 油吸着材 ナノファイバー YAMAZEN(山善)

    油吸い取り綿 油吸着材 ナノファイバー

    YAMAZEN(山善)
    13,980税込15,378
    1箱(25g×50枚)
    5日以内出荷
    独自の極細繊維と特殊構造により油をしっかりと吸い取ります。ちぎって使えて経済的。自重の約50倍の食用油を吸収します。25gで約1250mlの吸着力(※未使用の食用油での目安です。吸着量を保証するものではありません。)。油だけを吸い、水は弾きます。吸収した油が垂れにくいため、簡単に油処理ができます。家庭で食用油を吸着した場合は可燃物として処分できます。ただし、お住まいの自治体によってことなる場合がありますので自治体・法令の指示に従い、処分してください。
    用途油の吸い取り、吸着、タイヤ掃除などに。オイルキャッチャー 油吸着シート オイル吸着シート 油吸い取りパッド 油処理パッド 廃油 廃油処理パッド 車 ホイール 掃除 タイヤホイール わた 油すいとりわた ナノファイバー 業務用 バイク 自動車材質ポリプロピレン対応耐熱温度(℃)80
  • 油吸着シート モリリン

    油吸着シート

    モリリン
    19,980税込21,978
    1箱(100枚)
    6日以内出荷
    ・ボンディングポイントにより耐久力に優れています。 ・難燃性 ・水は弾き、油のみを素早く吸着します。 (水中に沈みません) ・吸着した油は、マット内に保持し外に漏らしません。
    用途吸着マット(油専用)ホワイト
  • オイルキャッチャー 100枚入 カクイ

    オイルキャッチャー 100枚入

    カクイ
    16,980税込18,678
    1箱(100枚)
    当日出荷
    水・油両用オイルキャッチャー。水性液体・有機溶剤~オイル類迄幅広く吸着し、自重の約20倍以上の抜群吸収力。柔軟性・吸着面にフィット・吸着スピードが早く吸着後の保持力に優れる。原料も廃棄も天然繊維主体の環境に負荷の少ない環境配慮タイプ
    用途資材置場、路上漏洩、機械周辺材質植物繊維質量(g)37(1枚当たり)寸法(cm)45×55×0.4
  • オイルバリアーBL 油対応 日光物産(NIKKO)

    オイルバリアーBL 油対応

    日光物産(NIKKO)
    14,980税込16,478
    1箱(100枚)ほか
    8日以内出荷
    自重の10倍以上の吸着力。水中に沈みません。ほとんど水を吸収しません。エンボス加工により使用中の分離を防ぎます
    用途油の拭き取り。油流出、拡散防止。こぼれた油の回収材質ポリプロピレン寸法(mm)400×500対応
  • オイルバリアーML 油・水対応 日光物産(NIKKO)

    オイルバリアーML 油・水対応

    日光物産(NIKKO)
    10,980税込12,078
    1箱(100枚)
    8日以内出荷
    自重の10倍以上の吸着力。油・水どちらも吸収できる万能タイプ。エンボス加工により使用中の分離を防ぎます
    用途油、水の拭き取り。油、水の流出、拡散防止。こぼれた油、水の回収材質ポリプロピレン厚さ(mm)2寸法(mm)400×500グレー入数(枚)100対応油・水
液体吸収材・処理剤