絞り込み
長さ(mm)
吸収量(L/本)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ピグ(13)
- 3M(スリーエム)(10)
- JOHNAN(8)
- エスコ(6)
- TRUSCO(6)
- 橋本クロス(5)
- RS PRO(5)
- エム・エーライフ(5)
- カクイ(4)
- ニューピグコーポレーション(4)
- タイムケミカル(3)
- ABS ジャパン(3)
- 日本緑十字社(2)
- MISM(2)
- アブスジャパン(2)
- 小津産業(1)
- ユー・イー・エス(1)
- 大一産業(1)
- ルドロー コンポジッツ コーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「対応」から絞り込む

油吸着チューブ
(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(5本)ほか欠品中油を吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高く細かく粉砕したポリプロピレン繊維と、耐久性に優れた筒状の不織布を使用しています。 細かな繊維状の綿が詰まったチューブを使用して、油漏れ箇所を巻き付けることや囲うことができます。用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用として、パイプやドラム缶などに巻き付たり防油堤の代用として種別油専用材質ポリプロピレン、不織布、アルミ形状チューブタイプ寸法(mm)Φ76×1200質量(g/本)400吸油量(L/本)4.32
水もれキャッチャー 水吸隊
MISM¥1,698税込¥1,8681本(1本)欠品中1本あたり約2リットルの吸水が可能です。絞って天日干しで再利用でき、繰り返し使えて経済的です。表面に親水加工を施しているため素早く吸収します。外側素材はポリエステルで紫外線に強く天日で乾燥できます。用途業務用冷蔵庫・冷凍庫の水もれ対策に最適。結露、雨漏り対策に。自然災害時のシャッターなどの雨水侵入防止に。トラスコ品番557-1152材質外側:親水性ポリエステル、吸収材:多層レーヨン長さ(mm)1000幅(mm)125厚さ(mm)約35対応水用吸水量(L)約2繰り返し・詰め替え対応
オイルキャッチャー天然繊維棒状
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。用途オイル用(水は吸いません)トラスコ品番283-3611材質/仕上天然繊維主原料質量(g)100対応オイル吸収量(L/本)3.3サイズ(mm)Φ70×1200
オイル・水両用キャッチャー天然繊維 チューブタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。仕様チューブタイプトラスコ品番856-1187材質植物系天然繊維主体質量(g)200長さ(m)1.2対応オイル、水吸収量(L/本)4.4外径(mm)702018年トラスコ掲載ページ9 0436
ピグアンチミルデューソックス
ピグ¥15,980税込¥17,5781箱(12本)3日以内出荷ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間ご使用いただけます。 吸水した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。 再利用後も形がくずれにくく、菌が繁殖しにくいため、臭いもおさえることができます。 柔軟性があり、冷蔵庫のまわりやコーナーにぴったりフィットします。 ポリプロピレンのカバーは裂けにくく、丈夫です。用途冷蔵庫、冷凍庫、冷ケースからの水漏れ・結露対策に材質ポリプロピレン長さ(mm)1220直径(Φmm)76対応水吸収量(L/枚)3.8RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用
JOHNAN(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1袋(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値) 特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。 吸着量あたりの価格が安いです。 吸着スピードが速いです。用途オイル・水・溶剤用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 動植物油・有機溶剤の吸着。種別オイル/水/溶剤用形状チューブタイプ寸法(mm)Φ66×1000材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)質量(g/本)300グリーンマーク認定
スーパーピグ(R)ソックス
ピグ(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(24本)当日出荷油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身は高い吸収性能のリサイクルセルロース。 機械周辺にしっかりフィットします。 ウェスやタオル等と比べ、多量の液体を吸収するので交換頻度が少なくなります。 ウェスやスポンジ等を並べて使用するよりも、スッキリと見栄え良く改善されます。用途機械からの油にじみ対策 集中豪雨や台風による壁面からのにじみ出やシャッター下からの浸水対策トラスコ品番406-0946種別オイル/水/溶剤用材質外側の繊維:ポリプロピレン、中身:難燃加工済み セルロース系材質寸法8.3cm×107cm(直径×長さ)吸収量約3.8L/本、約91.2L/箱RoHS指令(10物質対応)対応
ハズマットピグソックス ピンクソックス
ニューピグコーポレーション¥9,498税込¥10,4481パック(2本)当日出荷油性、水性液体だけでなく、酸やアルカリも吸収することができます。 漏洩した液体を囲い込みます。 1本で約3L吸収。材質(外側の繊維)ポリプロピレン、(中身)ポリプロピレン対応オイル、水、酸、アルカリ直径×長さL(Φmm×mm)80×1170
ピグウォッシュブロッカーダイク
ニューピグコーポレーション¥25,980~税込¥28,578~1箱3日以内出荷から6日以内出荷耐久性があり、洗浄剤で洗って何度でも繰り返し使用できます。 底部は床面にしっかりと密着し、液体をブロックします。 必要な長さにハサミで簡単にカットできます。 洗浄剤にも対応可能です。 不規則なカーブにも対応できます。 コンパクトに収納可能。用途食品工場や飲食店、スーパーなどにおける日々の清掃に。材質上部:ポリプロピレン、底部:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ブルーピグソックス(ブルーソックス)
ニューピグコーポレーション¥3,198税込¥3,5181パック(2本)当日出荷十分な重さでしっかりと床面に安定します。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。 1本で約2.8L吸収。用途液体の流れをブロック シャッター下からの雨水の浸入対策材質(中身)珪藻、(外側)ポリプロピレン直径×長さL(Φmm×mm)80×1220
フェンス型オイルキャッチャー
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷水に浮くので水面の浮上油吸着に最適です。 化繊製吸着材に対し、吸着力と吸着速度は3倍以上です。 オイルフェンス内側で、補助フェンスとして併用すると更に効果的です。 NETIS登録商品です。 油分を吸着する天然繊維製のチューブ型大型吸着材です。用途オイル用、大規模油流出事故時、浮上油、路面の油吸着用として対応オイル
橋本 オイルチューブ Φ70×1000mm (25本/箱)
橋本クロス(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(25本)当日出荷機械の形状に合わせ、周囲への油拡散をシャットアウトできます。 チューブの中身は100%天然リサイクル素材を使用しています。用途オイル・水・溶剤用。仕様チューブタイプトラスコ品番322-2586種別オイル/水/溶剤用質量(kg)8.3長さ(m)1質量(kg/本)0.33吸収量(L/本)2.8外径(mm)70
ブルーピグ(R)ソックス
ピグ(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781箱(40本)当日出荷ブルーピグ(R)ソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。 機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。 ブルーピグ(R)ソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。トラスコ品番364-6769種別オイル/水/溶剤用材質外側の繊維:ポリプロピレン95% 、ポリエステルステッチ5% 中身:マグネシウム アルミノシリケート (鉱物系)色ブルー寸法8cm×122cm(直径×長さ)吸収量約2.8L/本、約112L/箱RoHS指令(10物質対応)対応
高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油専用
JOHNAN¥29,980税込¥32,9781箱(4本)ほか4日以内出荷1m2あたりの価格が安くなっており、経済的です。 設置や回収が簡単なロープと複数のフックが付いています。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)用途オイル用。 河川・湖・沼・池のオイルフェンスとしての使用を推奨します。材質ポリプロピレン(PP)形状チューブタイプ色ホワイト対応オイル吸収量(L/箱)(油)96外径(mm)127
高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油専用
JOHNAN(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(12本)4日以内出荷油専用 チューブタイプ。1本あたりの価格が安く、機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用になれます。トラスコ品番781-2086材質ポリプロピレン長さ(mm)1200質量(kg)5.4色ホワイト直径(Φmm)76対応オイル吸着量(L/枚)48
リークブロッカーダイク 黄
ピグ(1件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781箱3日以内出荷液体を吸収せずに、せき止めます。 底部は密着しやすく、漏洩の拡大を防止します。 よく目立つ黄色。つまずく心配はありません。 フレキシブルで不規則なカーブにも対応します。 柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、価格物質にも耐えます。 再利用可能。石鹸と水で洗浄することができます。 端部は連結可能で、より長いサイズを作ることができます。材質PU質量(kg)約4.7長さ(m)3寸法(幅W×高さH)(mm)57×35RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ブルーピグソックス
ピグ¥26,980税込¥29,6781箱(20本)3日以内出荷ブルーピグ(R)ソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。 機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。 ブルーピグ(R)ソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。材質中身:珪藻土、外側:PP質量(kg)約14.8/箱直径(Φcm)8長さ(cm)122対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約2.8/本、約56/箱
オイルキャッチャー
カクイ(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(20本)当日出荷すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる燃焼時のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。用途漏油吸着・拡散防止フェンス種別オイル専用材質植物繊維主体長さ(mm)1200形状チューブ状幅(mm)Φ70質量(kg)2色ベージュ吸着量(L/枚)3.3
吸収材 ピグアンチミルデューソックス 6本入り
PIG¥12,980税込¥14,2781袋(6本)当日出荷漏洩した液体をせき止め吸収する水専用のソックス状吸収材です。ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間使用できます。吸収した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。用途冷蔵庫・冷凍庫・冷ケースからの水漏れ、結露対策に。トラスコ品番705-8571材質ポリプロピレン長さ(m)1.22吸油量(L/本)3.8外径(mm)76吸油量22.7(L/袋)
高性能天然繊維 オイルキャッチャー
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781箱(25本)当日出荷25本入りのお買い得パックです。あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。トラスコ品番249-5636材質植物系天然繊維主体長さ(m)1.2吸収量(L/本)油:4.4外径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
3M 液体吸収材 オイルソーベント ブームタイプ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781箱(12本)当日出荷親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。用途オイル・溶剤用。仕様ブームタイプトラスコ品番254-5586長さ(m)1.2対応オイル、溶剤質量(kg/本)0.36吸収量(L/本)3.9外径(mm)76
油専用吸着ソックス
ABS ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(12本)10日以内出荷両端に付いたループと金具で長く延長し、固定することができます。用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。材質ポリプロピレン質量(kg)約5直径(Φmm)80長さ(m)1.2吸収量約48L/箱対応オイルRoHS指令(10物質対応)対応
高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 チューブタイプ 油専用
JOHNAN¥18,980税込¥20,8781箱(6本)4日以内出荷吸着量あたりの価格が安く経済的で、吸着スピードが速いです。 自重の14倍以上のオイルをキャッチします。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。用途オイル用。 廃水ピットの油回収。トラスコ品番433-1885長さ(mm)430形状チューブタイプ材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)色ホワイト対応オイル直径(mm)140吸油量(L/箱)42グリーンマーク認定
3M 液体吸収材 ケミカルソーベント ブームタイプ
3M(スリーエム)¥51,980~税込¥57,178~1箱(12本)ほか当日出荷から8日以内出荷耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。用途オイル・水・酸・アルカリ用。
油だけ吸うたろうBag
大一産業¥17,980税込¥19,7781箱(50g×20袋)翌々日出荷吸油効果は自重の約35倍! 表面積で油を吸い上げる従来のタイプとは異なり、圧倒的な体積で多量の油を吸着する繊維タイプ。 素材の比重が0.034と非常に軽く沈まないため、水上の油処理を得意とします。 吸油性が高く持ち上げても油が垂れないため、回収が容易に行えます。用途水に浮かぶ油の回収、グリーストラップ内の油の回収、漏れた油の吸着材質ポリプロピレン寸法(mm)約200×300×40質量(kg)50(1個当たり)対応油
3M 液体吸収材 オイルソーベント ピロータイプ
3M(スリーエム)¥21,980税込¥24,1781箱(16個)欠品中親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。用途オイル・溶剤用。仕様ピロータイプトラスコ品番254-5578種別オイル/溶剤用寸法(縦×横)(mm)177×380吸収量1.8L/個質量(kg/個)0.17
ピグエコスキマー
ピグ¥23,980税込¥26,3781箱(12本)3日以内出荷低価格で経済的。 中身はリサイクル素材を使用しています。 高い吸収性能。1本で約3.8L吸収します。 丈夫なカバーは紫外線にも耐えます。材質PP質量(kg)5.9/箱直径(Φcm)8長さ(cm)122対応オイルRoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約45.6/袋
オイルキャッチャー天然繊維
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781セット(25本)当日出荷油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。チューブ状の両端にヒモ装着(別注)して連結も可能です。NETIS登録商品です。用途オイル用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。仕様チューブタイプトラスコ品番855-2562材質植物系天然繊維主体質量(kg)2.5長さ(m)1.2対応オイル吸収量(L/本)3.3外径(mm)702018年トラスコ掲載ページ9 0436NETIS番号QS-090037-VE)
オイルドライソックス
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181本当日出荷油・水・溶剤・薬液対応の万能タイプの吸着材です。 災害時などに流出する内容不明な液体を抑えるためのエマージェンシー用として最適です。 製品に用途が印字されているので使用時に分かりやすくなっています。用途オイル・水・酸・アルカリ用トラスコ品番207-5254質量(g)320長さ(m)1.2外径(Φmm)75対応油・水・溶剤・薬液吸油量(L/本)3アズワン品番64-8731-56
オイルキャッチャー
カクイ¥19,980税込¥21,9781箱(20本)翌日出荷水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着。水分、油分も吸着するチューブです。 水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着します。用途マシニングセンターのマシン周り、メッキ類加工場など。形状チューブ状ケース質量(kg)約4対応油吸着量約4.4/本アズワン品番64-8861-28
ピグエコスキマー 白ソックス
ニューピグコーポレーション¥5,498税込¥6,0481パック(2枚)翌日出荷油のみを吸収し、水は吸収しません。材質ポリプロピレン直径×長さL(Φmm×mm)80×1220
メンテナンスソーベント
3M(スリーエム)¥24,980税込¥27,4781箱(12本)8日以内出荷オイル・有機溶剤に加え、水も吸収するメンテナンスソーベントは、水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。メンテナンスソーベントは自重の約10倍の吸収力があります。トラスコ品番218-8007種別メンテナンスソーベント形状ブーム寸法(mm)Φ76×120質量(g/本)360対応オイル、水、有機溶剤吸収量(L/箱)47
油吸収材”アブラトール”
JOHNAN¥889税込¥9781袋当日出荷自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)。液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。古新聞紙を利用した環境配慮型のグリーンマーク取得油吸収材です。吸着量あたりの価格が安いです。吸着スピードが速いです。特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。用途オイル・水・溶剤用。機械周りの油回収。油流出事故の回収作業。動植物油・有機溶剤の吸着。トラスコ品番667-5440材質新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)色グレー長さ(m)1外径(Φmm)66吸収量油:4.7(L/個)吸収量(L/本)油:4.7
油吸着チューブ
小津産業¥10,980税込¥12,0781ケース(4本)4日以内出荷コストパフォーマンスに優れた油吸着材。自由に曲げられ、適切な場所に設置可能。用途油のみ吸着。(水分は吸着しません。)仕様柔らかいチューブ状材質ポリプロピレン色ホワイト寸法(Φmm×m)100×3