絞り込み
ダクト径(Φmm)
- 200(3)
- 230(8)
- 235(2)
- 280(6)
- 285(2)
- 320(9)
- 330(2)
- 520(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- 赤松電機製作所(85)
- スイデン(61)
- シャープ(49)
- アイリスオーヤマ(48)
- コトヒラ工業(39)
- ダイキン工業(34)
- チコーエアーテック(32)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- SDG株式会社(23)
- エスコ(22)
- 日本無機(21)
- 静岡製機(18)
- スタックスツールス(16)
- アイ・オー・テクノロジーズ(16)
- 鎌倉製作所(15)
- サンピース(15)
- Shuman(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ハンディジェット軸流ファン
TRUSCO(3件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。用途大口径鋼管内の送排風に。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に。タンク内の送排風用に電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ)
フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から翌々日出荷いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)材質(本体)ポリエステル繊維織物タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付き表面塩ビシートをラミネート加工本体生地厚さ(mm)0.33
送風機ハンディジェット
TRUSCO(3件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。電源(V)単相200電源コード(m)1.8(アースクリップ付)材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)材質(取手)アルミダイカスト
使い捨てフレキシブルダクト
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。仕様送風機本体取付用ロープ付トラスコ品番352-7115材質基布:ポリエチレンテレフタレート質量(kg)2.0長さ(m)5ダクト径(Φmm)330適合送風機最大口径(Φmm)320本体生地厚さ(mm)0.028
フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。仕様レデューサー付長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品線径(Φmm)(硬鋼)3表面処理塩ビシートをラミネート加工耐熱温度(℃)80材質(基布)ポリエステルターポリン本体生地厚さ(mm)0.35
全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト オレンジ 25CM
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781台当日出荷全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。360°角度調整・壁掛け可能なため、使用現場に応じて設置可能です。整流ガード搭載でパワフルな直進風を遠くに届きます。無段階風量調整機能により、作業内容や環境に合わせて細かな風量設定が可能です。取手付きのため、持ち運びが簡単です。オレンジ色の整流ガードにより、作業現場での視認性が向上します。用途作業現場用に。仕様全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。トラスコ品番718-5352材質ハネ:アルミ幅(mm)380高さ(mm)420奥行(mm)225電源(V)100ハネ径(cm)25電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)40風量調整無段階首振り360°
全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト オレンジ 45CM
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。360°角度調整・壁掛け可能なため、使用現場に応じて設置可能です。整流ガード搭載でパワフルな直進風を遠くに届きます。無段階風量調整機能により、作業内容や環境に合わせて細かな風量設定が可能です。取手付きのため、持ち運びが簡単です。オレンジ色の整流ガードにより、作業現場での視認性が向上します。用途作業現場用に。仕様全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。トラスコ品番718-5351材質ハネ:アルミ幅(mm)630高さ(mm)620奥行(mm)280電源(V)100ハネ径(cm)45電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)80風量調整無段階首振り360°
ステンレスハンディジェット(羽
TRUSCO(1件のレビュー)¥61,480~税込¥67,628~1台当日出荷さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。 加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ付)
ダクト補修用テープ
TRUSCO¥309税込¥3401枚当日出荷ダクト生地を使用したダクト用キズ補修テープです。用途ダクトの補修用に。厚さ(mm)0.4質量(g)12基材ターポリン寸法(幅Wmm×長さLm)120×0.2粘着力(N/25mm)40本体生地厚さ(mm)0.4
フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ)
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。用途塗装や汚れのひどい現場での使用。 アスベスト除去作業に最適。仕様送風機本体取り付け用ロープ付材質(硬鋼線)スチール長さ(m)5線径(Φmm)(硬鋼)1.2耐熱温度(℃)60(継続使用)材質(基布)ポリエチレンテレフタレート本体生地厚さ(mm)0.028
フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ダクトどうしの取付けがファスナー式なので延長するときに最適です。仕様レデューサー付、吊り金具(SUS430)トラスコ品番352-7107質量(kg)5.3長さ(m)5ダクト径(Φmm)320適合送風機最大口径(Φmm)320本体生地厚さ(mm)0.35
フレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ)
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷ダクトの鋼線部分が樹脂(ポリエステル)になっているため柔軟性が高く、また廃棄時に分別する必要がありません。 カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。用途塗装や汚れのひどい現場での使用。 アスベスト除去作業に最適。仕様送風機本体取り付け用ロープ付材質(樹脂線)ポリエステル長さ(m)5耐熱温度(℃)60(継続使用)材質(基布)ポリエチレンテレフタレート本体生地厚さ(mm)0.028
収納型フレキシブルダクトΦ32
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781本当日出荷従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。用途吸排気用ダクトトラスコ品番284-8252材質ポリエステル寸法(mm)Φ320×5材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)質量(kg)5.6タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付きダクト径(Φmm)320最大口径(mm)340耐熱温度(℃)60℃~70℃材質(基布)ポリエステルターポリン表面塩ビシートをラミネート硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)本体生地厚さ(mm)0.35
フレキシブルダクト(帯電防止タイプ)
TRUSCO¥43,980~税込¥48,378~1本当日出荷静電気による引火・爆発の恐れがある作業現場に最適です。 表面のみの加工ではなく、ダクト全体が帯電防止加工布(絶縁抵抗1×10[[の6乗]]Ω以下)でできています。 送風による静電気の発生を抑止し、火花放電に起因する爆発を防止します。 両端部にアースクリップが付いています。仕様レデューサー、両端アースクリップ、吊り金具付材質基布:ポリエステル繊維織物、表面加工:カーボン入塩ビシートをラミネート加工色黒長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品本体生地厚さ(mm)0.5
フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷ダクト同士の取り付けがファスナー式なので延長するときに最適です。用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。仕様レデューサー付長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品線径(Φmm)(硬鋼)3表面処理塩ビシートをラミネート加工耐熱温度(℃)80材質(基布)ポリエステルターポリン材質(金具)吊り金具(SUS430)本体生地厚さ(mm)0.35
フレキシブルダクト(不燃タイプ)
TRUSCO¥66,980~税込¥73,678~1本当日出荷不燃型はガラス繊維生地にシリコン樹脂コーティング。溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。不燃性の生地は(財)建材試験センターのJISA1323(難燃性試験)に合格しています。色グレー材質(本体)ガラス繊維タイプ不燃型長さ(m)5構造レデューサー付き材質(基布)ガラス繊維織物表面シリコン樹脂コーティング本体生地厚さ(mm)0.35
フレキシブルダクト(硬鋼線タイプ)
TRUSCO¥9,698税込¥10,6681本当日出荷カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。用途塗装や汚れのひどい現場での使用。アスベスト除去作業に最適。トラスコ品番480-5721材質基布:ポリエチレンテレフタレート、硬鋼線:スチール寸法(mm)硬鋼線:1長さ(m)5ダクト径(Φmm)285適合送風機最大口径(Φmm)280適合径(Φmm)適合送風機最大口径:280本体生地厚さ(mm)0.032RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルダクト(不燃タイプ)
TRUSCO¥74,980~税込¥82,478~1本当日出荷溶接、溶断作業の現場に適しています。 ガラス繊維にシリコン樹脂をコーティングした燃えにくい生地を使用しています。 溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。材質基布:ガラス繊維織物、表面加工:シリコン樹脂コーティング長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品、(財)建材試験センターJIS A 1323(難燃性試験)合格本体生地厚さ(mm)0.35
収納型フレキシブルダクトΦ28
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781本当日出荷従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。用途吸排気用ダクトトラスコ品番284-8244材質ポリエステル寸法(mm)Φ280×5材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)質量(kg)4.5タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付きダクト径(Φmm)280適合送風機最大口径(Φmm)280最大口径(mm)300耐熱温度(℃)60℃~70℃表面塩ビシートをラミネート硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)本体生地厚さ(mm)0.35
収納型フレキシブルダクトΦ23
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781本当日出荷従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。用途吸排気用ダクトトラスコ品番284-8236材質ポリエステル寸法(mm)Φ230×5材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)質量(kg)4.1タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付きダクト径(Φmm)230適合送風機最大口径(Φmm)230最大口径(mm)250表面塩ビシートをラミネート硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)本体生地厚さ(mm)0.35