絞り込み
ダクト径(Φmm)
  • 230(3)
  • 280(1)
  • 320(3)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
  • 0~30未満(4)
  • 30~60未満(3)
ハネ径(cm)
  • 20(4)
  • 25(3)
  • 29(3)
  • 30(1)
  • 45(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • スイデン(27)
  • 静岡製機(16)
  • サンピース(16)
  • 鎌倉製作所(15)
  • 大西電機工業(8)
  • PROMOTE(プロモート)(7)
  • J&S(7)
  • SPJR(7)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(6)
  • ペンギンワックス(5)
  • MEIHO(ワキタ)(5)
  • マキタ(3)
  • CONDOR(山崎産業)(3)
  • 広電(KODEN)(3)
  • 藤田(3)
  • エスコ(2)
  • 新ダイワ(2)
  • ナカトミ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト径(Φmm)から絞り込む
230(3)
280(1)
320(3)
  • 送風機用フィルター TRUSCO

    送風機用フィルター

    TRUSCO(7件のレビュー)
    11,280税込12,408
    1個
    当日出荷
    数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。 ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
    用途送風機のフィルター。材質基布:ポリオレフィン長さ(mm)550使用温度(℃)60以下捕集効率(%)83本体生地厚さ(mm)20
  • ハンディジェット軸流ファン TRUSCO

    ハンディジェット軸流ファン

    TRUSCO(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。
    用途大口径鋼管内の送排風に。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に。タンク内の送排風用に電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ)
  • 送風機ハンディジェット TRUSCO

    送風機ハンディジェット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
    用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。電源(V)単相200電源コード(m)1.8(アースクリップ付)材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)材質(取手)アルミダイカスト
  • 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト オレンジ 25CM TRUSCO

    全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト オレンジ 25CM

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。360°角度調整・壁掛け可能なため、使用現場に応じて設置可能です。整流ガード搭載でパワフルな直進風を遠くに届きます。無段階風量調整機能により、作業内容や環境に合わせて細かな風量設定が可能です。取手付きのため、持ち運びが簡単です。オレンジ色の整流ガードにより、作業現場での視認性が向上します。
    用途作業現場用に。仕様全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。トラスコ品番718-5352材質ハネ:アルミ幅(mm)380高さ(mm)420奥行(mm)225電源(V)100ハネ径(cm)25電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)40風量調整無段階首振り360°
  • 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト オレンジ 45CM TRUSCO

    全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト オレンジ 45CM

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。360°角度調整・壁掛け可能なため、使用現場に応じて設置可能です。整流ガード搭載でパワフルな直進風を遠くに届きます。無段階風量調整機能により、作業内容や環境に合わせて細かな風量設定が可能です。取手付きのため、持ち運びが簡単です。オレンジ色の整流ガードにより、作業現場での視認性が向上します。
    用途作業現場用に。仕様全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。トラスコ品番718-5351材質ハネ:アルミ幅(mm)630高さ(mm)620奥行(mm)280電源(V)100ハネ径(cm)45電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)80風量調整無段階首振り360°
  • ステンレスハンディジェット(羽 TRUSCO

    ステンレスハンディジェット(羽

    TRUSCO(1件のレビュー)
    61,480税込67,628
    1台
    当日出荷
    さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
    用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。 加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ付)
  • 送風機ハンディジェット TRUSCO

    送風機ハンディジェット

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    ハンディジェットに使用するファンの取り付けビスも含めたセット品です。
  • 全閉式工場扇ルフトハーフェン用パーツ TRUSCO

    全閉式工場扇ルフトハーフェン用パーツ

    TRUSCO
    229税込252
    1セット
    翌日出荷
    ルフトハーフェン用の交換パーツです。
送排風機