27ページ目: 換気/設備用品

夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

1,228件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランナー HVS-300用 赤松電機製作所

    ランナー HVS-300用

    赤松電機製作所
    37,900税込41,690
    1台
    10日以内出荷
  • ランナー HVS-220用 赤松電機製作所

    ランナー HVS-220用

    赤松電機製作所
    37,900税込41,690
    1台
    10日以内出荷
  • ランナー HVS-150用 赤松電機製作所

    ランナー HVS-150用

    赤松電機製作所
    34,900税込38,390
    1台
    10日以内出荷
  • ランナー HVS-100用 赤松電機製作所

    ランナー HVS-100用

    赤松電機製作所
    29,900税込32,890
    1台
    10日以内出荷
  • ランナー HVS-40用 赤松電機製作所

    ランナー HVS-40用

    赤松電機製作所
    29,900税込32,890
    1台
    10日以内出荷
  • キャスター付架台 HVS-300用 赤松電機製作所

    キャスター付架台 HVS-300用

    赤松電機製作所
    44,900税込49,390
    1台
    10日以内出荷
    高さ(mm)600
  • キャスター付架台 HVS-220用 赤松電機製作所

    キャスター付架台 HVS-220用

    赤松電機製作所
    44,900税込49,390
    1台
    10日以内出荷
    高さ(mm)600
  • キャスター付架台 HVS-40用 赤松電機製作所

    キャスター付架台 HVS-40用

    赤松電機製作所
    38,900税込42,790
    1台
    10日以内出荷
    高さ(mm)600
  • 架台(レベラー付) HVS-300用 赤松電機製作所

    架台(レベラー付) HVS-300用

    赤松電機製作所
    39,900税込43,890
    1台
    10日以内出荷
    高さ(mm)600
  • 架台(レベラー付) HVS-220用 赤松電機製作所

    架台(レベラー付) HVS-220用

    赤松電機製作所
    39,900税込43,890
    1台
    10日以内出荷
    高さ(mm)600
  • 架台(レベラー付) HVS-150用 赤松電機製作所

    架台(レベラー付) HVS-150用

    赤松電機製作所
    39,900税込43,890
    1台
    10日以内出荷
    高さ(mm)600
  • 架台(レベラー付) HVS-100用 赤松電機製作所

    架台(レベラー付) HVS-100用

    赤松電機製作所
    34,900税込38,390
    1台
    10日以内出荷
    高さ(mm)600
  • 架台(レベラー付) HVS-40用 赤松電機製作所

    架台(レベラー付) HVS-40用

    赤松電機製作所
    34,900税込38,390
    1台
    10日以内出荷
    高さ(mm)600
  • アダプタ HVS-300用 赤松電機製作所

    アダプタ HVS-300用

    赤松電機製作所
    2,390税込2,629
    1台
    10日以内出荷
    筒径(Φmm)198
  • アダプタ HVS-220用 赤松電機製作所

    アダプタ HVS-220用

    赤松電機製作所
    2,390税込2,629
    1台
    10日以内出荷
    筒径(Φmm)198
  • アダプタ HVS-150用 赤松電機製作所

    アダプタ HVS-150用

    赤松電機製作所
    2,290税込2,519
    1台
    10日以内出荷
    筒径(Φmm)148
  • アダプタ HVS-100用 赤松電機製作所

    アダプタ HVS-100用

    赤松電機製作所
    2,190税込2,409
    1台
    10日以内出荷
    筒径(Φmm)123
  • アダプタ HVS-40用 赤松電機製作所

    アダプタ HVS-40用

    赤松電機製作所
    2,190税込2,409
    1台
    10日以内出荷
    筒径(Φmm)98
  • 塩ビダクト用カフス HVS-300用 赤松電機製作所

    塩ビダクト用カフス HVS-300用

    赤松電機製作所
    4,490税込4,939
    1台
    10日以内出荷
    ダクト径(Φmm)200
  • 塩ビダクト用カフス HVS-220用 赤松電機製作所

    塩ビダクト用カフス HVS-220用

    赤松電機製作所
    4,490税込4,939
    1台
    10日以内出荷
    ダクト径(Φmm)200
  • 塩ビダクト用カフス HVS-100用 赤松電機製作所

    塩ビダクト用カフス HVS-100用

    赤松電機製作所
    1,990税込2,189
    1台
    10日以内出荷
    ダクト径(Φmm)125
  • 塩ビダクト用カフス HVS-40用 赤松電機製作所

    塩ビダクト用カフス HVS-40用

    赤松電機製作所
    1,590税込1,749
    1台
    10日以内出荷
    ダクト径(Φmm)100
  • 塩ビダクト用ホースバンド HVS-220用 赤松電機製作所

    塩ビダクト用ホースバンド HVS-220用

    赤松電機製作所
    1,590税込1,749
    1台
    10日以内出荷
    ダクト径(Φmm)200
  • 塩ビダクト用ホースバンド HVS-100用 赤松電機製作所

    塩ビダクト用ホースバンド HVS-100用

    赤松電機製作所
    1,390税込1,529
    1台
    10日以内出荷
    ダクト径(Φmm)125
  • ダクトクランプ HVS-300用 赤松電機製作所

    ダクトクランプ HVS-300用

    赤松電機製作所
    5,690税込6,259
    1台
    10日以内出荷
    適合ダクトΦ198
  • ダクトクランプ HVS-150用 赤松電機製作所

    ダクトクランプ HVS-150用

    赤松電機製作所
    5,690税込6,259
    1台
    10日以内出荷
    適合ダクトΦ148
  • ダクトクランプ HVS-100用 赤松電機製作所

    ダクトクランプ HVS-100用

    赤松電機製作所
    5,690税込6,259
    1台
    10日以内出荷
    適合ダクトΦ123
  • ダクトクランプ HVS-40用 赤松電機製作所

    ダクトクランプ HVS-40用

    赤松電機製作所
    5,690税込6,259
    1台
    10日以内出荷
    適合ダクトΦ98
  • 鬼風ヘビースモーカー 赤松電機製作所

    鬼風ヘビースモーカー

    赤松電機製作所
    179,000税込196,900
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    業界最高クラスのミスト補習校率99.93%!0.3ミクロンのミスト粒子、油煙レベルまで対応します。 低騒音、低振動です。 エコロジー設計でRoHS規格対応部品を使用しています。 ワンタッチカセット方式を採用しているのでメンテナンスがお手軽です。 高性能、長寿命、洗浄で再使用できるフィルターを使用。 ファイナルフィルターも年1・2回の交換でOKです。 海外規格にも対応しています。
    用途各種工作機械、成型機、その他(食品、医薬品、化粧品、ガラス加工、等)電源(V)AC200/220(50/60Hz)3Φ塗装色25・90C吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)捕集効率(%)0.9993(0.3μm以上の粒子)、ファイナルフィルターなしの場合約99(0.5μm以上の粒子)
  • 洗えるニオイとるーぷ ダイキン工業

    洗えるニオイとるーぷ

    ダイキン工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    対応機種ACZ65M(2012/2013年モデル)
  • 送排風機 マキタ

    送排風機

    マキタ
    38,900税込42,790
    1台
    3日以内出荷
    余裕のある吸排気。 防爆タイプではありません。
    付属品ダクトバンドベルマウス電源(V)単相100本体質量(kg)9.1最大風量(m3/min)(50/60Hz)35/40回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3240羽根径(Φmm)250定格出力(W)(50Hz/60Hz)265/370
  • 送排風機 マキタ

    送排風機

    マキタ
    35,900税込39,490
    1台
    3日以内出荷
    余裕のある吸排気。 防爆タイプではありません。
    付属品ダクトバンドベルマウス電源(V)単相100本体質量(kg)8.0最大風量(m3/min)(50/60Hz)20/24回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3240羽根径(Φmm)200定格出力(W)(50Hz/60Hz)170/260
  • 脱臭機 オーデン

    脱臭機

    オーデン
    989,800税込1,088,780
    1台
    11日以内出荷
    天井吊込または架台の上に置いて使用します。 前面より臭気を吸い込み脱臭し、機器背面排気されます。
    用途臭気対策、VOC対策、VOC、臭気対策
  • 成形フィルター集塵機 NIVAC

    成形フィルター集塵機

    NIVAC
    359,000税込394,900
    1台
    21日以内出荷
    カセット式成形フィルタで脱着交換が非常に簡単です。 画期的なシェーキング方式でフィルタ性能を維持できます。
    用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場にちり落とし方式手動式
  • 吸じん機 高圧ブラシレスモータ 連続運転対応 リョウセイ

    吸じん機 高圧ブラシレスモータ 連続運転対応

    リョウセイ
    379,000税込416,900
    1台
    15日以内出荷
    自動ライン生産や各種機械セットに欠かせない連続運転型の吸圧力の強い集じん機です。 常時吸引能力を監視するオペレーションスイッチ「ロペス」付です。 24時間運転に対応します。 能力可変のコントロールキーも標準装備です。 圧力のデジタル表示が可能で、フィルターのメンテナンスが容易に行えます。 外部機械信号からの運転が可能な自動運転信号入力に対応します。
    用途狭い範囲のスポット吸引に、自動ラインの集じんなど、自動セット機械の集じん、ライン作業上の連続吸引用、プリント基板の穴あけ加工仕様50/60Hz兼用トラスコ品番759-3295材質本体ケース:鉄製、フィルター:パルプ/ナイロン/木綿混織材質量(kg)24タイプ高圧ブラシレスモータタイプ出力(kW)1電源(V)三相200使用モーター(kW)1.0最大静圧(kPa)18集塵容量(L)2.2騒音値(dB)65~69最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.4~2.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×415×414騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69吸込口径(Φmm)50ちり落とし方式手動式標準消費電力料金(円/h)13.5
  • ニッケル多孔体フィルター オーデン

    ニッケル多孔体フィルター

    オーデン
    57,900税込63,690
    1枚
    5日以内出荷
    水溶性、油性の両方に対応したオイルミスト専用フィルターです。 あらゆる化学物質に対して耐食性のあるニッケルを96%の空隙率の多孔体にしたフィルターです。 吸引されたオイルミストは液化して滴下します。 洗浄すれば繰り返し使用できます。 粉塵、溶接、レーザ加工等の金属ヒュームに対応し多フィルターです。
    用途水溶性、油性ミスト、粉塵、金属ヒュームフィルターニッケル多孔体
  • デミスターフィルター オーデン

    デミスターフィルター

    オーデン
    31,980税込35,178
    1枚
    5日以内出荷
    水溶性、油性の両方に対応したオイルミスト専用フィルターです。 あらゆる化学物質に対して耐食性のあるニッケルを96%の空隙率の多孔体にしたフィルターです。 吸引されたオイルミストは液化して滴下します。 洗浄すれば繰り返し使用できます。 粉塵、溶接、レーザ加工等の金属ヒュームに対応し多フィルターです。
    用途水溶性、油性ミスト、粉塵、金属ヒューム
  • ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 単相100V SDG株式会社

    ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 単相100V

    SDG株式会社
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。
    用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼出力(kW)0.4電源(V)単相100集塵容量(L)6.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)529×452×744
  • ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 三相200V SDG株式会社

    ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 三相200V

    SDG株式会社
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷から21日以内出荷
    局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。
    用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼電源(V)三相200
  • オイルミストコレクター オーデン

    オイルミストコレクター

    オーデン
    849,800税込934,780
    1台
    11日以内出荷
    オイルミストは滴下して下部のトレイに溜まり、ドレンから排出します。 吸気側は通常200mmのダクトをつないで使用します。 直結吸気または局所吸気で使用します。 電気集じんにより微粒子を捕集します。 オイルミスト対策の場合、別売ニッケル多孔体フィルターが2枚必要です。(HG-50CU) 粉じん対策の場合、別売デミスターフィルター1枚が必要です。(HG-50D) 一台から異電圧に別作対応。
    用途工作機械からの直結したオイルミストに、微粉じん用局所型集じんに

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

換気/設備用品