カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- 赤松電機製作所(85)
- スイデン(61)
- シャープ(48)
- アイリスオーヤマ(47)
- コトヒラ工業(39)
- ダイキン工業(36)
- チコーエアーテック(32)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- SDG株式会社(24)
- TRUSCO(23)
- エスコ(22)
- 日本無機(21)
- 静岡製機(18)
- Shuman(17)
- スタックスツールス(16)
- アイ・オー・テクノロジーズ(16)
- 淀川電機製作所(15)
- 鎌倉製作所(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Φ125キャスター(4ヶ/セット)
赤松電機製作所¥54,900税込¥60,3901セット(1枚×4枚)30日以内出荷ヒュームスモーカー/FSM-15用のオプションパーツ。適合機種FSM-15径(Φmm)125
Φ75キャスター(4ヶ/セット)
赤松電機製作所¥10,900税込¥11,9901セット(1枚×4枚)21日以内出荷ヒュームスモーカー/FSM-15用のメンテナンスパーツ。適合機種FSM-15径(Φmm)75
ヒュームスモーカー
赤松電機製作所¥689,000税込¥757,9001台3日以内出荷初めてのヒュームコレクターに最適! 高すぎず、低すぎず。 作業しやすい高さ設計。 縦長なので狭めの通路にも置きやすい! ホースの接続部を本体内に設計することで、本体天板がホースの支柱代わりに。 バンドで固定しないことで360度回転を可能に! 縦長の”見え窓”で内部の状態を見える化! ちょっとした異常をすぐに発見!付属品硬質ダクトホースΦ125(1.5m)/ダクト口元カバー付き仕様【操作・表示】運転/停止/異常ランプ(温度検知)性能【捕集】粒子径1マイクロメートル以上 99%以上質量(kg)72電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)200方式【捕集】アルミデミスター+難燃性不織布フィルター吸入口径(Φmm)124安全装置異常温度検知(サーモスタット)騒音値(dB)70最大風量(m3/min)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×713×937使用周囲温度(℃)0~40最大静圧(Pa)1100防火性能アルミデミスター積層体使用周囲湿度(%RH)80以下
スチームリフレッシャー ご家庭で簡単に洋服のリフレッシュ
EDISON¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷ご家庭で簡単に洋服のリフレッシュができる衣類ケア家電。 吊り下げるタイプで設置・移動が簡単にできます。 衣類をセットするだけで、シワ伸ばし・除菌・脱臭ができます。 コート類まで対応できる大容量なのに、使用後は折り畳んでコンパクトに収納可能。材質ABS/PC/PP寸法(mm)670×200×280(設置後高さ1520)色グレー適合年齢(歳)全年齢
mediAir smart メディエアー スマート 空気洗浄機【特許取得DFS搭載】 10600-9
ピエラス¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷0.007μmの超微粒子を捕捉 空気を浄化し、集めた有害物質を逃がさない用途病院・動物病院・受験生・介護施設・ペット・飲食店・学習塾など幅広いシーンで消費電力(W)9~6.5本体質量(kg)7.3モーターDCモーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×222×508運転音(dB)40~60(ターボ設定)適合床面積18畳電気代の目安約5.6/日風量調整4段階アズワン品番64-9176-79脱臭機能浮遊ウイルス、浮遊菌、揮発性有機化合物、カビ、花粉、PM2.5、タバコの臭い
HVLSファン
KALE¥709,000税込¥779,9001台31日以内出荷KALE社のダイヤモンドシリーズのデザインはダイヤモンドのブリリアントカットから着想を得ており、工業製品としての実用性のみでなく倉庫や工場だけでなく商業施設等どこにでも設置できるように配慮された洗練されたデザインの製品です。 最新の高効率PMSMモーターを採用することにより、同規格の製品と比較し省エネ化・軽量化・低騒音化されており、風も非常に穏やかで春風のような気持ちのいいやわらかい風を届けます。用途H鋼、I型鋼、コンクリート梁、丸柱形の梁などに設置可能電圧(V)単相220騒音値(dB)43
送排風機ジェットファン JF型
鶴見製作所¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷手軽に移動ができ、換気のしにくいところでも簡単に新鮮な外気を供給できます。 本体の向きを変えることにより、送風・排気どちらにも使えます。 フレキシブルダクト(特別付属品・別売)を接続し、離れたところからの送風など、用途が広がります。用途マンホール作業内をはじめ、あらゆる作業現場の換気用付属品ダクト接続用バンド×1、電源コード(2mプラグ付)×1極数2P
空気清浄機フィルター
bitstrong(ビットストロング)¥8,298税込¥9,1281個6日以内出荷空気清浄機・BS-AIR02の交換用のHEPA13フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせて、H11へのダウングレードが可能です。適合機種BS-AIR02質量(g)445フィルター五層一体型HEPA13フィルター外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×30×365
空気清浄機フィルター
bitstrong(ビットストロング)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷空気清浄機・BS-AIR01の交換用のHEPA14フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせて、H13へのダウングレードが可能です。適合機種BS-AIR01質量(g)540フィルター五層一体型HEPA14フィルター外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×25×385
空気清浄機フィルター
bitstrong(ビットストロング)¥8,098税込¥8,9081個6日以内出荷空気清浄機・BS-AIR07の交換用のHEPA13フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせて、H11へのダウングレードが可能です。適合機種BS-AIR07質量(g)345フィルター五層一体型HEPA13フィルター外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×230
空気清浄機フィルター
bitstrong(ビットストロング)¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷空気清浄機・BS-AIR07の交換用のHEPA11フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせてH13へのアップグレードが可能です。適合機種BS-AIR07質量(g)345フィルター五層一体型HEPA11フィルター外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×230
ハイブリッドポータブル空気清浄機 Picco(ピコ)ブラック
kirala¥26,000税込¥28,6001台11日以内出荷オゾンのパワーと強力集じんで、パーソナル空間を除菌・脱臭・清浄化。HEPAフィルターと活性炭を組み合わせた複合フィルターを採用、花粉やホコリはもちろん、さらに微小なPM2.5までも除去。清浄化された空気を高速回転 ブロワーによって上向きに放出。さらに2つの風向に分けて吹き出すことで、パワフルで均一な空気の流れをつくり出しています。空気質検知センサー搭載で良好な状態にキープします。付属品USB TypeCケーブル(電源アダプターは付いておりません)仕様【UV除菌機能】あり、【オゾン発生体】マイルドオゾン発生システム、【オゾン】マイルドオゾン(有人環境で使用可能)適合空気清浄:~7.1m3 、オゾン除菌:2.7~7.1m3色ブラック定格電圧(V)DC5センサー空気質検知センサーフィルター複合フィルター(HEPAフィルター・活性炭)最大消費電力(W)3(風量強使用時)給電方式USB TypeCPM2.5対応○花粉モード○脱臭機能○
ハイブリッドポータブル空気清浄機 Picco(ピコ)バッテリー搭載 ホワイト
kirala¥27,000税込¥29,7001台11日以内出荷オゾンのパワーと強力集じんで、パーソナル空間を除菌・脱臭・清浄化。HEPAフィルターと活性炭を組み合わせた複合フィルターを採用、花粉やホコリはもちろん、さらに微小なPM2.5までも除去。清浄化された空気を高速回転 ブロワーによって上向きに放出。さらに2つの風向に分けて吹き出すことで、パワフルで均一な空気の流れをつくり出しています。空気質検知センサー搭載で良好な状態にキープします。バッテリー搭載なので電源がない場所でもご使用いただけます。付属品USB TypeCケーブル(電源アダプターは付いておりません)仕様【UV除菌機能】あり、【オゾン発生体】マイルドオゾン発生システム、【オゾン】マイルドオゾン(有人環境で使用可能)適合空気清浄:~7.1m3 、オゾン除菌:2.7~7.1m3色ホワイト定格電圧(V)DC5センサー空気質検知センサーフィルター複合フィルター(HEPAフィルター・活性炭)最大消費電力(W)3(風量強使用時)充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)最大約4(風量弱使用時)給電方式USB TypeCPM2.5対応○花粉モード○脱臭機能○
ゲート継手用 ウォール(壁)取り付けアダプター
スタックスツールス¥1,290税込¥1,4191個11日以内出荷本商品を使用することにより、ゲート継手を壁にぴったりと固定することが可能です。寸法(mm)192×70×25質量(g)10![電気集塵式ミストコレクター EM-8E3 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77555924-220531-02.jpg)
電気集塵式ミストコレクター EM-8E3
アマノ[事務用品/清掃用品]¥349,800税込¥384,7801台30日以内出荷高濃度の油性・水溶性ミストにも対応。ブラシ荷電極により高濃度ミストを安定集塵。メーカー従来機比2倍の高濃度対応:独自のブラシタイプを採用。従来の針式とくらべ単位面積あたりの放電ポイントを数百倍に増やすことで高濃度ミストを安定集塵します。一般的なミストコレクター10倍の性能:メーカーはフィルター方式やフィルターレス方式のミストコレクターの対応ミスト濃度を20mg/m3としており、本機は10倍の高濃度に対応しています。用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン仕様前処理:金属ワイヤーデミスター(SUS製)、荷電部:ブラシ荷電方式、最大入口濃度:200(mg/m3)質量(kg)29タイプ排油口:1インチニップル(R1管用テーパーオネジ)電源(V)単相200(50/60Hz)方式荷電:マイナス荷電二段式モーターDCブラシレスファンモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×535×400風量(m3/min)使用点:7.5電源コード(m)3.5(VCT3心0.75mm2プラグ無し)消費電力(kW)0.13塗装色日塗工 F35-85A使用環境温度(℃)0~40騒音レベル(dB(A))65±2以下対象捕集:油性ミスト・水溶性ミスト、引火点80℃以上の油性・水溶性ミスト、電気伝導率300mS/m以下の水溶性ミスト最大静圧(Pa)900捕集効率(%)99(ろ紙による重量比)吸引風量による容量(A)推奨ブレーカー:5吸引温度(℃)許容:0~40接続配管推奨吸込側:Φ150mm電圧(kV)荷電極HV:-8、荷電極LV:-6
ハイブリッド空気清浄機 Aria Pro S(アリア プロ エス)
kirala¥225,455税込¥248,0011台6日以内出荷オゾン除菌と空気清浄のハイブリット。店舗の閉店後など無人状態での強力除菌に威力を発揮する高濃度オゾン発生HIモード搭載した業務用モデル。放出されたオゾンは360°に拡散されわずかな隙間にも入り込んで隅々まできめ細かく除菌。空気中に漂う浮遊菌はもちろん、ドアノブや家具に付着した最長72時間も残留するウイルスや細菌を除去。気になる生活臭も除去します。オゾンの発生は、店舗の閉店後など、無人状態での強力除菌に威力を発揮するHIモードオゾン(高濃度オゾン)と最大でも0.1ppmを超えないように設定され、人体に影響を及ぼすことなく、日常の暮らしで安心して使用可能なマイルドオゾン(低濃度オゾン)の2パターンから選べます。集じんフィルター(3層)と脱臭フィルター(3層)があわさった高性能6層フィルターを搭載。集塵フィルターでは花粉やホコリだけでなくPM2.5も除去。ホルムアルデヒドや有害ガスなどの超微細な粒子も吸収・分解します。脱臭フィルターでは気になるニオイや有害ガスを吸収して除去。空気中の細菌も効果的に取り去ります。フィルターを通ってろ過された空気をUVで除菌、さらにマイナスイオンも放出しカビ菌やアンモニア、ホルムアルデヒドまでも除去します。室内のオゾン濃度が上がり過ぎないように配慮して、最大2時間でオゾンの発生がストップするよう設計されています。HIモードに設定する際、スイッチを押して高濃度オゾンが発生する前に10秒間アラートが鳴ります。その間に本機から離れてください。ボタンを3秒間長押ししないと、オゾンの発生はスタートしません。誤操作を防止するので、小さなお子様がいても安心して室内に設置できます。二酸化炭素の濃度を高精度に測定するセンサーを搭載。効率的で確実な換気をするための目安になります。付属品リモコン(電池別売り)仕様【オゾン発生体】HIモードオゾン:コイル式オゾン発生システム (COGS)/マイルドオゾン:マイルドオゾン発生システム、【オゾン】HIモードオゾン(夜間・休日など無人の空間で使用)/マイルドオゾン(通常の営業時に使用)質量(kg)約7.9色ホワイト周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)強:80、中:70、弱:35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×192×645センサーダブル高性能センサー(ニオイセンサー/汚れセンサー)、CO2センサー電源コード(m)1.8フィルター6層集じん・脱臭フィルター(高密度フロントフィルター/HEPAフィルター/冷触媒フィルター/活性炭フィルター/ハニカム状活性炭フィルター/光触媒フィルター(本体内蔵))電源電圧(V)AC100ランプUVランプ:5W適合床面積空気清浄:~約15畳(~24.3m2)、オゾン除菌:約15~45畳(24.3~72.9m2)タイマー1/2/4/8/12/24時間安全機能オートストップ・セーフティロック・チャイルドロック・HIモードアラート稼働時間(分)【オゾン】HIモード:連続120/マイルドオゾン:連続120PM2.5対応○花粉モード○脱臭機能○
大型空気清浄機集じん脱臭フィルター
アイリスオーヤマ¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷大型空気清浄機の別売集じん脱臭フィルターです。空気清浄機のフィルター交換サインが点灯したら交換をお願い致します。フィルター交換時期は約3年が目安です。交換時期に限らず、使用する環境によってにおいや煙が取れにくくなるので、その場合は交換をしてください。フィルターは左右同時に交換してください。フィルターは不燃ごみとして廃棄してください。フィルター交換目安約3年
Acerpure pro AP551-50W(空気清浄機製品)
Acer(エイサー)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷約30畳までカバーするパワフルな空気清浄機 直径25cmのコンパクト設計 360°全方向を吸引 4層構造のHEPAフィルターで、空気中のホコリやバクテリアなどをキャッチ 専用アプリから様々なコントロールができるIoT空気清浄機付属品マグネットリモコン、リモコンバッテリー (CR2032)、 電源ケーブル、取扱説明書、保証書仕様【ガス(異臭)センサー(VOCセンサー)】有、【粒子センサー】有(緑(0~15)/黄(16~35)/赤(35以上))、【4 in 1 HEPA フィルター】プリフィルター、HEPA 13メインフィルター、活性炭フィルター、抗ウィルス & 抗菌 コーティング質量(kg)4.22色ホワイト定格電圧(V)AC100、50/60HzモーターDC モーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×253×576定格出力(W)38騒音値(dB)25/56 (最小/最大)適合床面積約30畳(50m2)※CADR値から、ANSI-AHAM AC-1-2006の規格に基づき算出された適用床面積です。保証期間2年風量調整5段階(スマート/1/2/3/ターボ)タイマー1/2/4/8/12時間スクリーンLCD無線有(2.4GHz帯)マイナスイオン機能有(マイナスイオン放出:13.88*106 pcs/cm3)※動作時にマイナスイオンを放出します。
Acerpure cool AC551-50W(2in1/サーキュレーター&空気清浄機製品)
Acer(エイサー)¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷Acerpure coolは空気清浄機と、サーキュレーターの2つの機能を1つにまとめました。清浄な空気を風に乗せ、すみやかにお部屋に循環。 4層構造のHEPAフィルターで、ほこりや目に見えない粒子をキャッチ。清浄な空気で、快適な空間を実現します。 上下90度の首振りと左右80度の首振りで、風の向きを自在にコントロールできます。 また、最大12m先の距離まできれいな空気を循環させます。 「空気清浄度」&「ガス 」センサーが自動で清浄機の速度を調節し、液晶画面にはリアルタイムで空気の状態が表示されます。 室内の空気の浄化度を検出し、インジケーターで表示します。アプリから空気清浄機の起動や操作が可能です。 DCモーター搭載により、低いエネルギーコストで高い浄化性能が期待できます。 騒音を抑え、表示をオフにすることで、ぐっすり眠れる最適な環境を実現します。 安全ロック付きなので、お子様やペットが誤って触れても大丈夫。付属品マグネットリモコン、 リモコンバッテリー (CR2032)、電源ケーブル、 取扱説明書、 保証書仕様【ガス(異臭)センサー(VOCセンサー)】有、【空気質センサー (PM1.0 / PM2.5表示)】有(緑(0~15)/黄(16~35)/赤(35以上))、【4 in 1 HEPA フィルター】プリフィルター、抗菌ウィルス & 抗菌 レイヤ、HEPA 13 メインフィルター、活性炭フィルター質量(kg)6.34色ホワイト定格電圧(V)AC100、50/60HzモーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×253×850定格出力(W)65騒音値(dB)25/56 (最小/最大)※25dBは風量レベル1で運転時。56dBは風量レベル10(最大値)で運転時の値。適合床面積空気清浄:約27畳(45m2)、サーキュレーター:約43畳(72m2)保証期間2年風量調整空気清浄機:5段階(スマート/1/2/3/ターボ)、サーキュレーター:1~10段階/オフタイマー1/2/4/8/12時間首振り左右(空気清浄機部)/上下(サーキュレーター部)スクリーンLCD無線有(2.4GHz帯)アプリケーション有(IOS &Andriod app store: acerpure Life)マイナスイオン機能有(マイナスイオン放出:13.88*106 pcs/cm3)※動作時にマイナスイオンを放出します。![多機能加湿装置”ナノフィール” コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74163426-251104-02.jpg)
多機能加湿装置”ナノフィール”
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥499,800税込¥549,7801台翌日出荷使いたい場所へ移動して、コンセントにつなぐだけで、部屋の空気が快適になります。 ナノフィルターのフィルターは水(水道水)なのでフィルターの交換が不要です。 ナノミストのシャワーでお部屋にうるおいを与えます。 のどや鼻の乾燥を防ぎます。 1ミクロン~2.5ミクロンサイズの粒子を93%以上キャッチします。 気になるニオイをしっかり消臭します。 浮遊菌を抑制し、お部屋を加湿します。トラスコ品番217-9187質量(kg)58電源(V)単相100タンク容量(L)20電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)1200本体寸法(mm)奥行543本体寸法(mm)高さ1350定格加湿能力(mL/H)1800本体寸法(mm)幅523加湿能力(L/H)1.8
高性能・多目的オゾン発生器「オゾンクラスター1400」
アースウォーカートレーディング¥250,000税込¥275,0001個6日以内出荷業務用のパワフルなオゾン発生器です。 オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。 オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。 また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。 品質にこだわり抜いた「日本製」です。 耐食性にすぐれたステンレスを外装に採用しています。 酸素ボンベなどを利用して非常に濃度の濃いオゾンの生成も可能です。研究施設などに。 約1ppmのオゾン水の生成も可能です。 12Vのシガーソケットにつないで、自動車内での脱臭にも使用できます。 メンテナンスは特に必要ありません。用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・食品加工工場・飲食店などの脱臭や除菌、ウイルス対策に仕様風圧4250L/min色白電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12消費電力(W)43本体質量(kg)3.5定格寿命(時間)約10000本体寸法(mm)奥行173適合面積(m2)(目安)~150本体高さ(mm)161本体幅(mm)280オゾン発生量(mg/h)1400脱臭機能対応
除菌・脱臭機
カルテック¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷サイドフロー構造(独自の光触媒技術)[特許出願中] 光触媒フィルターが有機物を分解除去 センサー感度切替モード搭載 初めての壁掛け取付も安心(取付ナビ搭載) 数か月に一度光触媒フィルター浸け置き洗いするだけ(メンテナンスフリー) 空間と相性のいいシンプルデザイン質量(kg)約3.4色ホワイト消費電力(W)強/40、弱/35、静音/33方式(消臭・脱臭)光触媒フィルター風量(m3/min)強/弱/静音電源コード(m)約3.5(ACアダプター約2+電源コード約1.5)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×460×86適合床面積約24畳(60分)ACアダプタ(定格出力)DC24ACアダプタ(定格入力)AC100(50/60Hz共用)RoHS指令(10物質対応)対応待機時消費電力(W)約0.71時間あたりの電気代目安(円)強/約1.08、弱/約0.95、静音/約0.90脱臭機能○
スペースきれいナ~ with CAR ゲル10000PPM付き
木村スチール工業¥99,980税込¥109,9781セット9日以内出荷自動車内や6畳より狭い車内や空間に浮遊する細菌や悪臭を徹底的に除菌・脱臭します。 また車載DC電源の仕様が可能です。 狭い車内や小さい部屋で使用可能な、コンパクト設計。 多くの自治体で活動している救急車や消防車などで使用中です。仕様使用薬剤:専用ゲル(安定化二酸化塩素)寸法(mm)130×160×110質量(kg)1.2電源(V)DC12V 1W適合床面積6畳以下アズワン品番64-7814-74
スペースきれいナ~ MINI ゲル10000PPM 500g付き
木村スチール工業¥86,980税込¥95,6781セット13日以内出荷6畳前後のスペースでの使用を想定し、コンパクトに設計されており、室内空間に浮遊する細菌や悪臭を徹底的に除菌・脱臭します。 6畳より広い空間には複数台を同時に稼働させて効率よく除菌・消臭することも可能です。 狭い所で使用可能な、コンパクト設計。 生活臭、体臭、ペット臭、酒などの気になるニオイを短時間で脱臭します。仕様使用薬剤:専用ゲル(安定化二酸化塩素)寸法(mm)130×142×170質量(kg)1.4適合床面積6畳前後アズワン品番64-7814-73
スペースきれいナ~ ゲル10000PPM 500g付き
木村スチール工業¥154,980税込¥170,4781セット13日以内出荷安定化二酸化塩素の優れた除菌・脱臭能力を利用して、多くの人が集まる空間に浮遊する細菌や悪臭を徹底的に除菌・脱臭し、2重構造の高機能フィルターで、花粉やハウスダストも徹底的に除去します。 100m^2までの人が集う広い空間を除菌・脱臭。 風邪のウイルスや、感染症のバクテリアを効率よく撃退します。仕様使用薬剤:専用ゲル(安定化二酸化塩素)寸法(mm)382×238×427質量(kg)1.2フィルタープレフィルター・エコアルファフィルターアズワン品番64-7814-72
循環方式 紫外線空気清浄機 ノクターン
OXIRA¥69,980税込¥76,9781台当日出荷NOCTURNEは、紫外線空気清浄機のOXIRAの低ノイズ、コンパクトタイプ。使用中は駆動音がほとんど気になりません。特別なリフレクターコーティングが施されているため、重さ約500g、長さ35cmというコンパクトサイズでありながら、約35m2の空間を1台で清浄ができます。強力な紫外線を放ちますが、人体に直接照射されない様に保護された設計のため、安心安全。1年に1回紫外線ランプを交換するだけの簡単メンテナンス。用途病院・学校・学習塾・オフィス・ホテル・工場・施設等に。材質亜鉛メッキ鋼板及びアルミニウム、マグネシウム合金寸法(mm)350×46×41質量(g)500電流(A)1.5電圧(V)プラグ:AC100~240(50/60Hz共用)、DC12消費電力(W)18ランプ寿命約8000時間 ※ランプは消耗品です。設置面積(m2)約35(目安)
エアーサクセス7
緑川化成工業¥59,980税込¥65,9781個32日以内出荷驚異の消臭メカニズムで、イヤなニオイを強力分解!「MRDテクノロジー」を搭載し、大量のイオン風と低濃度オゾ風を効果的に発生させます。用途カフェ、レストラン、事務所、病院、介護病棟内での使用。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×135×50
エアーサクセスS
緑川化成工業¥32,980税込¥36,2781個32日以内出荷驚異の消臭メカニズムで、イヤなニオイを強力分解!「MRDテクノロジー」を搭載し、大量のイオン風と低濃度オゾ風を効果的に発生させます。用途キッチン周り、タバコの臭いを消臭。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×105×43
ハイブリット光触媒空気清浄機(30畳用)
アルシステム¥300,000税込¥330,0001台4日以内出荷光触媒と電気の力によるW除菌。高性能フィルターにプラズマの力でより強力な集塵能力を実現。 360度から集塵、汚れた空気を素早く強力に吸い込み、部屋の隅々まできれいな空気を届けます。 ハイブリット光触媒(特許6568402号)付属品ACコード(1.8m)仕様除菌方式:サークルフィルターD+ハイブリッド光触媒質量(kg)8電源(V)AC100V(50Hz/60Hz)寸法(直径Φ×高さH)(mm)本体:300×600最大消費電力(W)80適合床面積~30畳(50.0m2)集塵方式サークルフィルターD脱臭サークルフィルターD+ハイブリッド光触媒脱臭機能○
ナノチタニア光触媒空気清浄機(20畳用)
アルシステム¥175,000税込¥192,5001台4日以内出荷光触媒と電気の力によるW除菌。高性能フィルターにプラズマの力でより強力な集塵能力を実現。 厚さ約21cm、オプションの金具で壁掛けも可能です。 ナノチタニアプレート(特許4800915号)付属品ACコード(1.8m)仕様除菌方式:イオナイザー+多機能フィルター+ナノチタニアプレート光触媒質量(kg)9(スタンド含む)色ホワイト電源(V)AC100V(50Hz/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:550×500×240最大消費電力(W)90適合床面積~20畳(32.4m2)集塵方式プレフィルター(PPネット)+電気式集塵(イオナイザー+多機能フィルター)、イオナイザー電圧+4.5kV(無負荷)マイナスイオン数(個/cc)30万以上(吹き出し口)脱臭脱臭フィルター+ナノチタニアプレート光触媒脱臭機能○
エアーリア デルタ
岩崎電気¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷用途浮遊菌の除菌材質鋼板シルバー質量(kg)10周波数(Hz)50/60(共用)消費電力(W)27.0(50Hz)、23.0(60Hz)電源電圧AC100V処理風量(m3/min)約1.0電源コード(m)約1.7(プラグ付)ランプ寿命8000時間アズワン品番64-8955-37安全機構カバー開放時運転停止機能適合ランプGL15×1灯処理方法紫外線+ファン送風方式入力電圧100V用


























![電気集塵式ミストコレクター EM-8E3 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77555924-220531-02.jpg)





![多機能加湿装置”ナノフィール” コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74163426-251104-02.jpg)