23ページ目: 換気/設備用品

夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

1,228件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 風量調節ダンパー(ウォーム式) エスコ

    風量調節ダンパー(ウォーム式)

    エスコ
    6,950税込7,645
    1個
    翌日出荷
    ウォーム式。空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
    材質鉄(亜鉛メッキ)寸法L(mm)132
  • [EA897K-31用] フレキシブルダクト エスコ

    [EA897K-31用] フレキシブルダクト

    エスコ
    45,500税込50,050
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ420×5m
  • [EA763AY-81用] ドレンタンク エスコ

    [EA763AY-81用] ドレンタンク

    エスコ
    2,640税込2,904
    1台
    翌日出荷
    容量(L)15
  • [EA763AD-113用] フィルター エスコ

    [EA763AD-113用] フィルター

    エスコ
    21,500税込23,650
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン、ポリエステル、活性炭寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×59×478
  • [EA763AD-112用] フィルター エスコ

    [EA763AD-112用] フィルター

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン、ポリエステル、活性炭寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×248×387
  • [EA763AD-111用] フィルター エスコ

    [EA763AD-111用] フィルター

    エスコ
    12,700税込13,970
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン、ポリエステル、活性炭寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×315
  • SPJ-300FN用電源コード SPJR

    SPJ-300FN用電源コード

    SPJR
    3,490税込3,839
    1個
    3日以内出荷
    SPJ-300FN用修理部品 電源コード
    対応機種SPJ-300FN
  • SPJ-300FN用羽根 SPJR

    SPJ-300FN用羽根

    SPJR
    5,190税込5,709
    1個
    3日以内出荷
    SPJ-300FN用修理部品 羽根
    対応機種SPJ-300FN
  • SPJ-300FN用ハンドル SPJR

    SPJ-300FN用ハンドル

    SPJR
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    SPJ-300FN用修理部品 ハンドル
    対応機種SPJ-300FN
  • SPJ-300FN用スイッチ SPJR

    SPJ-300FN用スイッチ

    SPJR
    1,190税込1,309
    1個
    3日以内出荷
    SPJ-300FN用修理部品 スイッチ
    対応機種SPJ-300FN
  • ダクト(袋付) 大西電機工業

    ダクト(袋付)

    大西電機工業
    18,900税込20,790
    1個
    翌々日出荷
    合成樹脂芯線使用、30%の軽量化、柔軟性に富み変形に強い、廃棄が簡単
    材質樹脂質量(kg)3.5長さ(m)5口径(Φ)300
  • 集塵アタッチメント 大西電機工業

    集塵アタッチメント

    大西電機工業
    9,990税込10,989
    1個
    翌々日出荷
    ポータブルファンで吸い取った粉塵やほこりを集塵アタッチメントでくい止めます。
    使用例コンクリート等のハツリ現場、塗装現場、建設現場等での砂ぼこり
  • スーパーウィン 大西電機工業

    スーパーウィン

    大西電機工業
    269,000税込295,900
    1台
    翌々日出荷
    大風量、低騒音、遠距離到達タイプ
    質量(kg)65出力1.5kW電源三相AC200V口径(Φ)600風量(m3/min)320相数
  • ウィンエース2-5 大西電機工業

    ウィンエース2-5

    大西電機工業
    199,000税込218,900
    1台
    翌々日出荷
    2極モータの高圧力、大風量タイプ
    仕様風圧:300Pa質量(kg)55出力3.7kW電源三相AC200V口径(Φ)500風量(m3/min)190相数
  • ウィンエース2-2 大西電機工業

    ウィンエース2-2

    大西電機工業
    149,000税込163,900
    1台
    翌々日出荷
    2極モータの高圧力タイプ
    仕様風圧:300Pa質量(kg)34出力1.5kW電源三相AC200V口径(Φ)400風量(m3/min)110相数
  • スピコンママ 大西電機工業

    スピコンママ

    大西電機工業
    69,900税込76,890
    1台
    翌々日出荷
    高性能スタンダードタイプ、スピードコントロール付
    仕様風圧:50~300Pa質量(kg)15出力550W口径(Φ)300風量(m3/min)20~70相数
  • ハードベビー 大西電機工業

    ハードベビー

    大西電機工業
    44,900税込49,390
    1台
    翌々日出荷
    小型/軽量タイプ
    仕様風圧:55~80Pa質量(kg)8周波数(Hz)50/60出力170W口径(Φ)200風量(m3/min)17~20相数
  • 多機能加湿装置ナノフィール コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    多機能加湿装置ナノフィール

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    749,800税込824,780
    1台
    3日以内出荷
    給水、排水が自動なので、毎日の給水・清掃作業はいりません。 ナノフィルターのフィルターは水(水道水)なのでフィルターの交換が不要です。 ナノミストのシャワーでお部屋にうるおいを与えます。 のどや鼻の乾燥を防ぎます。 1ミクロン~2.5ミクロンサイズの粒子を93%以上キャッチします。 気になるニオイをしっかり消臭します。 浮遊菌を抑制し、お部屋を加湿します。
    トラスコ品番208-3037質量(kg)58使用範囲138m2(目安)消費電力(W)(50/60Hz)60~2600本体寸法(mm)奥行390本体寸法(mm)高さ1495本体寸法(mm)幅520加湿能力(L/H)89/24h標準消費電力料金(円/h)17.55
  • UV除菌空気清浄機 レッドスパイス

    UV除菌空気清浄機

    レッドスパイス
    38,980税込42,878
    1台
    8日以内出荷
    UV除菌で生活空間の空気をキレイに保ち、オゾンの力でさらに除菌、脱臭もできる空気清浄機になります。 約20畳の面積に対応しており生活の空気をキレイに保ちます。 風量は3段階で調節可能で操作しやすいボタン・ディスプレイです。 おやすみモード・タイマー付きです。
    用途家庭内、オフィス、会議室などの除菌、脱臭に。質量(kg)7周波数(Hz)50~60電源(V)外部電源式電圧(V)100~110消費電力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×200×630騒音値(dB)35~55適合床面積約20畳脱臭機能タイマー機能
  • TruSens Z-2000用 ドラムフィルター アコブランズジャパン

    TruSens Z-2000用 ドラムフィルター

    アコブランズジャパン
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    Trusens専用備品
  • TruSens Z-2000用 カーボンフィルター アコブランズジャパン

    TruSens Z-2000用 カーボンフィルター

    アコブランズジャパン
    1,379税込1,517
    1個
    6日以内出荷
    Trusens専用備品
  • TruSens 空気清浄機 Z-3000 アコブランズジャパン

    TruSens 空気清浄機 Z-3000

    アコブランズジャパン
    41,980税込46,178
    1台
    6日以内出荷
    TruSens独自のピュアダイレクトテクノロジー センサーポッドで狙った部屋の隅や気になる場所をクリーンに デュポン社製の360度フィルターとUVライト 4色に光るイルミネーションリングが空気清浄レベルを表示
    付属品カーボンフィルター、ドラムフィルター、UVランプ質量(kg)5.8ホワイト系サイズラージ消費電力(W)66交換目安UVランプ:約2年機能加湿機能なし適合床面積約43畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×26×73タイマー設定2/4/8/12時間スピード調節ファン:5段階フィルター交換目安カーボンフィルター:約3ヶ月、ドラムフィルター:約1年タイマー機能
  • TruSens 空気清浄機 Z-2000 アコブランズジャパン

    TruSens 空気清浄機 Z-2000

    アコブランズジャパン
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷
    TruSens独自のピュアダイレクトテクノロジー センサーポッドで狙った部屋の隅や気になる場所をクリーンに デュポン社製の360度フィルターとUVライト 3色に光るイルミネーションリングが空気清浄レベルを表示
    付属品カーボンフィルター、ドラムフィルター、UVランプ質量(kg)3.8ホワイト系サイズミディアム消費電力(W)30交換目安UVランプ:約2年機能加湿機能なし適合床面積約21畳用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×56タイマー設定2/4/8/12時間スピード調節ファン:4段階フィルター交換目安カーボンフィルター:約3ヶ月、ドラムフィルター:約1年タイマー機能
  • UV空気除菌装置 永進テクノ

    UV空気除菌装置

    永進テクノ
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷から31日以内出荷
    Viruless Air は取り入れた室内の空気を紫外線ランプ(UV-C) で除菌します。 設置は置くだけ!工事不要 音が静か!30dB(図書館内並み) 人体に有害なオゾンが発生しない! 省スペース設計!高さA4 約2枚分 フィルターレスでお手入れ簡単!
    用途店舗・厨房・オフィス・高齢者施設・美容院・住居など質量(kg)7.0消費電力(W)22入力電圧(V)100用(保護回路付き)(50HZ/60HZ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240×680使用目的浮遊菌の除菌適合床面積16畳ランプ寿命6000時間適合ランプ15W 専用殺菌灯
  • UVC空間除菌機 ティーネット

    UVC空間除菌機

    ティーネット
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    空間除菌機に吸引したウイルスを UVC(深紫外線)・LEDにより除菌
    仕様(循環回数)Sleep・Low:0.40回/時間、Mid(Middle):1.20回/時間、High:1.65回/時間質量(kg)2.0(ACアダプター除く)使用温度範囲(℃)0~40 (※結露なきこと)外形寸法(mm)Φ225×H310電源(V)ACアダプター消費電力(W)Sleep:3、Low:4、Mid(Middle):10、High:14定格電圧(V)AC100波長(nm)270~280操作タッチパネル(風量切換・タイマー・チャイルドロック)適合床面積8畳稼動音(dB(A))Sleep・Low:38.0、Mid(Middle):52.0、High:56.0使用環境湿度(%)15~90RH (※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイクロンフィルター式多用途集塵機 MYシリーズ ムラコシ

    サイクロンフィルター式多用途集塵機 MYシリーズ

    ムラコシ
    539,000税込592,900
    1台
    12日以内出荷から20日以内出荷
    フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。 プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。 強力な5馬力仕様 下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。 メンテナンス性に大変優れています。 キャスター付きで移動が容易です。
    用途一般粉じん幅(mm)1140質量(kg)120高さ(mm)3305出力(kW)3.7(2P)奥行(mm)750電源(V)三相200スイッチ直入れ押しボタン最大静圧(kPa)2.93集塵容量(L)410電源コード(m)5フィルター上下各1枚キャスター径(Φmm)75最大風量(m3/min)47吸込口径(Φmm)198キャスター数3個ファンプレートファン
  • クリーンワンダー ミドリ安全

    クリーンワンダー

    ミドリ安全
    459,000税込504,900
    1台
    6日以内出荷
    フィルターによる捕集を行わないので、目詰まりによる風量低下が少なく、長時間性能を維持します。 点検扉の大型化により、捕集ディスクの取り外し、内部の清掃などメンテナンス性が大幅に向上しました。 設置場所の状況に合わせて、吸込口を上面、左右側面の3箇所から選択できます。(標準は上面) 点検扉は左開き、右開きの選択ができます。(標準は左開き) 捕集ディスクは清掃して繰り返し使用できるので環境に優しい商品です。 吹出部のメンテナンス性に優れています。
    用途工作機械加工などに。仕様【吸気ガス温度(℃)】0~50適合油性オイルミスト、水溶性オイルミスト兼用可(第一、第二石油類捕集禁止)(但し、発生するオイルミストによっては使用できない場合があります。)材質スチール(粉体塗装)電源(V)三相200捕集効率(%)99(水溶性ミスト)
  • 無給油エアモーター式 軸流型 送風機 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    無給油エアモーター式 軸流型 送風機

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    142,998税込157,298
    1台
    当日出荷
    電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。 エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。 標準装備のアルミハネは、溶剤や熱に強く、清掃も容易です。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
    用途溶接ヒューム換気作業に。 マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。トラスコ品番247-7360材質本体・羽:スチール、樹脂型式軸流型質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])2800使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)30羽根枚数6枚風量(m3/min)200対応防爆対応型空気消費量(m3/min)0.45ファン外径(Φmm)300風量調整しぼりによる無段階エアー接続日東工器製 20PM駆動方式エア式使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-29コンプレッサー5馬力
  • グラインダー用集じん機MYGシリーズ ムラコシ

    グラインダー用集じん機MYGシリーズ

    ムラコシ
    449,000税込493,900
    1台
    11日以内出荷
    グラインダー作業用に開発された集塵機です。 火花が出る作業の集塵ができます。 コンパクトでありながら、分離効果を高める構造により、火花や大きめの粉塵を底部に滞留させます。 ※ご注意:火災が絶対に起きないわけではありませんので、消火器等の準備が必要です。 また、マグネシウムやチタンなどの爆発性や発火性の高い粉塵や、揮発性可燃物、燃えているものは吸引できません。
    用途グラインダー等、火花が出る作業の集塵に。周波数(Hz)50/60フィルター上袋1本ちり落とし方式なし
  • 食品用簡易集塵機 食品用簡易集じん機 ムラコシ

    食品用簡易集塵機 食品用簡易集じん機

    ムラコシ
    299,000税込328,900
    1台
    21日以内出荷
    超微細な10μmまでの粉体を吸い込む集塵機です。 100Vで作動し、キャスター付なので移動が容易です。 使いやすさ、メンテナンスのしやすさを追求した集塵機です。
    用途投入・計量など食品工場から、各種作業現場で。質量(kg)43出力(kW)0.75周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz13集塵容量(L)68フィルター上下各1本本体寸法(mm)奥行438本体寸法(mm)高さ2052本体寸法(mm)幅808騒音値(dB(A))(50/60Hz)68吸込口径(Φmm)98ちり落とし方式なし標準消費電力料金(円/h)20.25
  • 集じん機 ムラコシ

    集じん機

    ムラコシ
    1,090,000税込1,199,000
    1台
    31日以内出荷
    フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。 プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。 強力な7.5馬力仕様 下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。 メンテナンス性に大変優れています。 キャスター付きで移動が容易です。
    用途粗じん用。 一般粉じん。電源(V)三相200集塵容量(L)410フィルター上下各1本本体寸法(mm)奥行750ちり落とし方式なし
  • クリーンルーム用集塵機 交換用フィルター コトヒラ工業

    クリーンルーム用集塵機 交換用フィルター

    コトヒラ工業
    2,798税込3,078
    1枚
    21日以内出荷
    クリーンルーム用集塵機(KDC-C02A)用のプレフィルタです。
    トラスコ品番198-7873適合機種KDC-C02A質量(kg)0.1フィルタープレフィルタ
  • 空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクトデュアル 岩崎電気

    空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクトデュアル

    岩崎電気
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    光とオゾンの力で細菌・ウィルスを除去 紫外線UVランプにより細菌(ウィルス)を99%除菌、更にオゾンにより付着細菌を除菌&脱臭。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。 連続使用で約1年ランプ効果が不要です。 オゾン発生器も、放電部の清掃は3ヶ月に1度を目安に湿らせた綿棒等で拭くだけ。
    用途病院・介護施設などの病室・待合室、機械室・更衣室などの除菌。食品工場・レストランなどの空間に浮遊するカビ類(胞子)、細菌類の発生防止、作業場・厨房殺菌、調理台・機械類への落下菌防止。学校の教室・給食・調理室の浮遊菌・落下菌防止。電子工場のクリーンルームなどの浮遊菌・落下菌防止。その他ホテル等の宿泊施設、学習塾、スポーツクラブ、事務所など材質本体:鋼板ホワイト質量(kg)11消費電力(W)47.5(50Hz)/40.8(60Hz)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.7(プラグ付)処理能力1時間当たり:16畳(天井高2.5mとして算出)適合床面積16畳アズワン品番64-8955-38適合ランプGL15×2灯
  • 空気循環式紫外線清浄機 エアーリアパワー 岩崎電気

    空気循環式紫外線清浄機 エアーリアパワー

    岩崎電気
    839,800税込923,780
    1台
    30日以内出荷
    約200畳対応のエアーリア大容量タイプ 新開発の高出力紫外線ランプ(従来ランプの1.6倍)搭載。 紫外線が細菌・ウィルスのDNA・RNAに直接作用し不活性化します。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 フィルター除菌方式と異なり、メンテナンスが簡単。 連続使用で約1年ランプ交換不要です。
    用途病院、クリニック、介護・高齢者施設などの待合室、診察室、食堂など。ホテル、旅館、飲食店などのエントランスホール、ロビーなど。商業施設、文化施設、ショッピングモールなどの店舗、フードコート、休憩スペースなど。体育館、スポーツジムなどの更衣室、トレーニングルームなど。質量(kg)42ホワイト半艶(本体)、ダークグレー半艶(上部)消費電力(W)180(50Hz)/220(60Hz)(強運転)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100適合床面積200畳(1時間当たり、天井高2.5mとして算出)適合ランプQGL15W×5灯
  • 空気循環式紫外線清浄機 エアーリアプラス 岩崎電気

    空気循環式紫外線清浄機 エアーリアプラス

    岩崎電気
    379,800税込417,780
    1台
    94日以内出荷
    約100畳対応のエアーリア大容量タイプ 新開発の高出力紫外線ランプ(従来ランプの1.6倍)搭載。 紫外線が細菌・ウィルスのDNA・RNAに直接作用し不活性化します。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 転倒時には自動でストップします。 フィルター除菌方式と異なり、メンテナンスが簡単。 連続使用で約1年ランプ交換不要です。
    用途病院、クリニック、介護・高齢者施設などの待合室、診察室、食堂など。ホテル、旅館、飲食店などのエントランスホール、ロビーなど。商業施設、文化施設、ショッピングモールなどの店舗、フードコート、休憩スペースなど。体育館、スポーツジムなどの更衣室、トレーニングルームなど。質量(kg)30消費電力(W)82(50Hz)/91(60Hz)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100処理能力1時間当たり:100畳(天井高2.5mとして算出)適合床面積100畳適合ランプQGL15W×2灯
  • 光触媒除菌・脱臭機 Air Create(エアクリエイト) スイデン

    光触媒除菌・脱臭機 Air Create(エアクリエイト)

    スイデン
    389,800税込428,780
    1台
    翌々日出荷
    カルテック光触媒により、三密空間を抗ウイルス/徹底除菌・強力脱臭。独自のローンコーティング技術により分解力の要であるフィルターの表面積が 非常に広くなっています。洗える光触媒フィルターを搭載しており、約10年間繰り返し使用できます。ウイルスや有害物質などを繰り返し酸化分解するサイドフロー構造。(特許出願中)。60畳の大空間を30分でスピード浄化可能なターボモードを搭載しております。シーンに合わせて4段階の風量調節が可能です。臭いを感知し風量調節を自動で行うニオイセンサーを搭載しております。
    質量(kg)約16消費電力(W)ターボ(135)、強(90)、弱(65)、静音(60)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8騒音値(dB)ターボ(62)、強(56)、弱(47)、静音(36)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)736×203×544適合床面積空間:目安/約60畳(93m3)運転モードターボ、強、弱、静音脱臭機能消臭・脱臭方式:光触媒フィルター+花粉フィルター
  • UVエアークリーンタワー PIF

    UVエアークリーンタワー

    PIF
    150,000税込165,000
    1台
    5日以内出荷
    室内の空気を循環しながら、強力な紫外線で空気中の細菌・ウイルスを除去
    用途ロビー・玄関・リビング事務所など仕様【強力UV-C紫外線灯】2本セット内容本体、取扱説明書、ステッカー、六角レンチ消費電力(W)180入力電圧(V)100/50/60Hz吐出量約130(m2/時)適合床面積32畳(1時間で吐出される空気量。天井高さ2.4m時)ランプ寿命約8000時間
  • 空間衛生噴霧器 グリーンクロス

    空間衛生噴霧器

    グリーンクロス
    37,980税込41,778
    1台
    8日以内出荷
    スマートなタワー型の床置き型空間衛生噴霧器になります。 間欠運転機能がある為、液体の節約が可能です。 専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。 水道水を使って加湿器としても使用できます。
    用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。セット内容専用ACアダプター、説明書質量(kg)2.2電圧(V)100(50/60Hz)電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×670適合床面積20~36畳(30~60m2)給水方式本体上部より噴霧量(mL)標準:350、最大:380加湿機能
  • 空間衛生噴霧器 グリーンクロス

    空間衛生噴霧器

    グリーンクロス
    23,980税込26,378
    1台
    8日以内出荷
    日本空間衛生協会認定品の空間衛生噴霧器になります。 専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。 水道水を使って加湿器としても使用できます。 低静音、省エネ設計、熱を使わない安心・安全な超音波式です。 加湿しながら除菌、消臭ができるので、オフィスや店舗、医療現場、介護施設などの衛生対策に最適です。
    用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。セット内容専用ACアダプター、説明書、掃除用ブラシ質量(kg)1.6電源(V)ACアダプター 24V/0.5A消費電力(W)20タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×345適合床面積6~14畳(10~22m2)噴霧量(mL)弱:約100/h、中:約200/h、強:約300/h加湿機能
  • 可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ 淀川電機製作所

    可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ

    淀川電機製作所
    449,800税込494,780
    1台
    翌日出荷
    可搬型・コンパクトサイズの0.75kWタイプを発売。溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。手動エアブロー除塵方式:付属のエアガンにより手動で除塵を可能にし、簡易な構造でメンテナンス性を向上させ、高い粉塵剥離性を発揮。エアガンによって圧縮空気を送り込み、フィルターを振動させ、粉塵を効果的に払い落とす除塵方法です。必要最小限のエアで済む為、省エネに繋がります。
    用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。質量(kg)111出力(kW)0.75周波数(Hz)50/60電源(V)3相200(50/60Hz)集塵容量(L)13最大風量(m3/min)(50/60Hz)9/10ろ過面積(m2)4.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/78吸込口径(Φmm)125最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.42/2.06定格電流(A)(50/60Hz)2.1/2.5

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

換気/設備用品