カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- ケルヒャー(326)
- ニルフィスク(174)
- スイデン(79)
- 三立機器(77)
- 京セラインダストリアルツールズ(66)
- エスコ(53)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(46)
- マキタ(43)
- 日動工業(41)
- CONDOR(山崎産業)(38)
- 日立グローバルライフソリューションズ(36)
- パオック(28)
- E-Value(24)
- インダストリーコーワ(24)
- FPS(24)
- 3M(スリーエム)(22)
- TRUSCO(21)
- ペンギンワックス(21)
- リンレイ(20)
- ブランドをもっと見る
最大吸込仕事率(W)
- 80~100未満(4)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(5)
- 300~400未満(21)
- 400~500未満(2)
集塵量(L)
- 0~5未満(1)
- 0.5未満(10)
- 0.5~1未満(3)
- 1~5未満(34)
- 5~10未満(79)
- 10~15未満(78)
- 15~20未満(41)
- 20~30未満(57)
- 30~40未満(51)
- 40~50未満(18)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(14)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(6)
- 90~100未満(1)
- 100以上(9)
シリーズ
- その他(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(82)
グリーン購入法適合(1)
業務用掃除機とは、ゴミやホコリを吸引する掃除用具のことです。なかでも業務用掃除機は作業場や職場での清掃に向いており、多くの施設で使用されています。コンパクトなかたちをしていながらもタンク容量を十分確保しているため、大量のゴミやホコリを集めることが可能です。床にこぼれてしまった水も吸引できる機能をもつ乾湿両用タイプのものや、車の中や階段の掃除がしやすいコードレスタイプのハンディクリーナーなどがあり、掃除する場所によって使い分けることでより快適に掃除をすることができます。

乾湿両用掃除機
(1195件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約6定格時間(分)30付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン運転音(dB)80
すきまノズル 掃除機用
(71件のレビュー)¥529税込¥5821セット(3個)当日出荷セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)品名すきまノズル適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10販売区分業務用
乾湿両用掃除機 ブロア機能付
(67件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。電源(V)AC100タンク容量(L)30吸込仕事率(W)160コード長さ(m)約5質量(kg)約9付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロンタイプ乾湿両用型定格消費電力(W)1200風量(m3/min)1.8ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約13
乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ
(8件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れ簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 電源コードの収納と取出しが簡単な『ワンタッチ式レバー』付き。 ドレンが付いているので、排水がラクにできます。 短時間の清掃作業に便利です。用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン質量(kg)約6.2タイプ乾湿両用型電源(V)AC100コード長さ(m)5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200集塵容量(L)20風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×約360×約525定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)80吸水量(L)約6
ホース パイプセット 掃除機用
(81件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷モノタロウブランド専用部品セット内容ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本品名ホース・パイプセットホース長さ(m)約1.5適合本体型式No.67-20販売区分業務用
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ
(126件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷短時間の清掃作業に便利です。 樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。電源(V)AC100タンク容量(L)10吸込仕事率(W)130コード長さ(m)約2.5質量(kg)約4.5付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂タイプ乾湿両用型定格消費電力(W)800風量(m3/min)1.4ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)77本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約2
集じん機
京セラインダストリアルツールズ(32件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください)。 ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。 ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 ●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。 ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です。 ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています。用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引材質(本体)ポリプロピレン(PP)付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4タイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050吸込仕事率(W)160風量(m3/min)2.5電源コード(m)2.5運転音(dB)75真空度(kPa)16最大真空圧(kPa)16
乾湿バキュームクリーナー フリースバッグ(4枚入り)’(WD 2 Plus、WD 3 S用)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱当日出荷従来の紙パックより集じん力・耐久性が高いので、交換のスパンが長く、コストパフォーマンスに優れています。 紙パック(5枚組)(6.959-130.0)の後継品です。 乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus、WD 3 S、WD 3に適合します。 カーペットクリーナーSE 4001とSE 4002に適合します。 耐久性が高い素材なので、あらゆるゴミの回収に対応します。 優れた防塵性と最適な吸引力を実現する三層合成繊維素材。適合機種WD2Plus/WD3/WD3S質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×200×12
集じん機用ホース
マキタ(13件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷一般清掃用。本体側・電動工具側・360°なめらか回転・フリーカフス式。長さ(m)2.5内径(Φmm)38適合本体集じん機:407/407S、408(P)、435(P)、437、470、471(P)、481(P)、406、432、433、434、436(P)、M442工具接続用:436X(P)、472(P)、482(P)、483(P)、484(P)小型集じん機:450(P)携帯用集じん機:451(P)品名集じん機用ホース
集じん機 (乾湿両用)
マキタ(5件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷電源(V)単相100吸込仕事率(W)350コード長さ(m)5真空度(kPa)最大26付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)種別乾湿両用長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11消費電力(W)1050最大風量(m3/min)3.6騒音レベル(dB(A))63
業務用掃除機
日立グローバルライフソリューションズ(22件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。用途日常清掃、定期清掃集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360コード長さ(m)8仕様布フィルター付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード ※保証書は付いていません。トラスコ品番298-4148質量(kg)6.8材質(本体)ステンレスタイプスタンダードタイプ消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416本体質量(kg)6.8運転音(dB)62標準質量(kg)7.8適合フィルター布フィルター
業務用掃除機
日立グローバルライフソリューションズ(14件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。集塵容量(L)5.5吸込仕事率(W)370コード長さ(m)8付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)トラスコ品番303-5450幅(mm)283高さ(mm)416材質(本体)鋼板タイプお店用スタンダードタイプ奥行(mm)330消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416(ハンドル部含む)本体質量(kg)6.8運転音(dB)62標準質量(kg)7.8アズワン品番1-9742-02適合フィルターお店パック ※別売布袋フィルターも使えます。
EVC-200PCL用 丸毛ブラシ
E-Value(8件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷適合本体EVC-100P、200PCL、200SCL種別丸毛ブラシホース接続径(Φmm)外径:40、内径:36
掃除機用紙パック 抗菌防臭3種・3層HEパックフィルター
日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋当日出荷日立純正 掃除機紙パックです。雑菌の繁殖やにおいを抑える抗菌防臭3種3層HEパックフィルター採用。1989年以降発売の日立製家庭用クリーナー(CV型)に対応しています。但し、GP-55F、GP-62F、GP-70F、GP-82Fをお使いの機種にも使えますが、広がり方向が異なりますので、紙パックが広がりにくいことがあります。タイプ紙パック対応機種1989年以降に発売の日立製家庭用クリーナーCV型RoHS指令(10物質対応)対応
乾湿両用掃除機 12L
E-Value(8件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です。丈夫で錆びにくいステンレスタンクです。小回りのきくコンパクトボディーです。ブロワー機能付きです。ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です。用途乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃。吸込仕事率(W)100吸水容量(L)6集塵容量(L)8付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、キャリーハンドル、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個材質本体:樹脂質量(kg)約3.0電流(A)6電源(V)単相交流100消費電力(W)600コード長さ(m)約2.5本体寸法(mm)幅280×高さ370×奥行き280ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)11最大風量(m3/min)1.63電源周波数(Hz)50/60
ドレンキャップ
京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷適合本体VC-1100、VC-1150、VC-1200、VC-1250、VC-125RS、VC-125W、VC-125WPD
掃除機用オプションパーツ
日立¥899税込¥9891個4日以内出荷用途日立業務用クリーナー用 部品トラスコ品番200-0986RoHS指令(10物質対応)対応適合型式CV-100S6、CV-21EL、CV-95H2、CV-96H、CV-96HB、CV-96HES、CV-96HS、CV-97A2、CV-G1、CV-G2、CV-G3、CV-G95K、CV-G95KNL、CV-PS10、CV-PS11、CV-PS11B、CV-PS12、CV-PS12B
集じん機
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷●吸込仕事率280Wのハイパワーで細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるパワフルな集じん機です。 ●細かなホコリも確実にキャッチする大径カートリッジフィルタを採用しています。 ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 ●標準付属のスポンジフィルターに交換すれば水などの液体吸引もできます。 ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です。 ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)280タイプ乾湿両用電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150風量(m3/min)3電源コード(m)5
集じん機 紙パック
マキタ(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081パック(5枚)当日出荷ゴミ捨て簡単。クロスフィルタも汚れにくくなります。(吸水はできません。)適合本体VC0820、VC1500、VC1520、VC2500、VC0830、VC0840、VC1530、VC2530、VC860D、VC862D、473、474(P)、483(P)、438、475(P)、475SP(P)、484(P)、484(SP)、439(P)、439(SP)、470、471(P)、481(P)、472(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、407、407S、435(P)、437、408(P)、436X(P)、436(P)、404X、405X、432、433、434品名粉じん専用紙パック仕様乾式ゴミ(粉じん以外)容量(L)10
集じん機(乾湿両用)
マキタ(3件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷大型キャスタで倒れにくく、安定した移動を実現!現場での移動・使い勝手が格段に向上しました。屋外や凹凸の多い現場等でも、移動が容易に行なえます。大型バンパで壁等への接触から本体を保護します。バンパの素材には接触相手材を汚しにくい素材を採用しました。用途各種屋内作業現場の清掃、店舗内の清掃など集塵容量(L)22吸込仕事率(W)300コード長さ(m)5質量(kg)12.4付属品ホース(内径38mm×2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(192562-3)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋 10枚入(A-32340)、アクセサリバッグ(A-46040)トラスコ品番414-1181長さ(mm)552幅(mm)398高さ(mm)569タイプ乾湿両用内径(Φmm)パイプ:38電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050最大風量(m3/min)3.5騒音レベル(dB(A))65吸水量(L)20真空度(kPa)22最大真空圧(kPa)22
EVC-200用ペーパーカートリッジフィルター
E-Value(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応)です。適合EVC-200SCL/200PCL種別ペーパーカートリッジフィルター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×173×185
CV-104E用 紙袋セット
日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391パック(5枚)当日出荷適合CV-104用トラスコ品番332-3234適合機種CV-G104C・104E、CV-103E・TN96・TN95用質量(g)220アズワン品番7-1033-04
集塵機接続アダプター
SK11(20件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷乾湿両用掃除機と電動工具との接続用アダプターです。SK11・E-Value乾湿両用掃除機及び他メーカー集塵機ホース径22mmまたは38mmのものと、SK11・E-Value各電動工具との接続ができます。用途集塵機と電動工具集塵口との接続。材質硬質ゴム寸法(mm)集塵機接続側:(1段目)22~23、(2段目)30~33、(3段目)38~39、電動工具接続側:(1段目)31~33、(2段目)34~37、(3段目)37~39硬度硬質ゴム:80~90度
カートリッジフィルター(一般ゴミ・乾式用)
京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷集じん機に取り付けて一般ゴミの収集やゴミや埃がモーターに入らないように防ぎます用途一般ゴミの集じん、ゴミや埃のモーターへの侵入防止適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST種別一般ゴミ・乾式用サイズ幅190×高さ170×奥行190mm適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST
ホース
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続ができる長さ1.8mのホースです。フリーカフス仕様でスムーズに回転するので使いやすいです。集じん機接続ロック付です用途集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150ST適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150ST種別集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続用サイズ幅60×高さ430×奥行60mm内径(Φmm)39~40ホース寸法(内径×外径)(mm)32×39ホース長さ(m)1.8適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150STホース外径(Φmm)46
...