7ページ目: 安全ミラー

521件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガレージミラー 【B】ブロック挟み込み取付タイプ 信栄物産

    ガレージミラー 【B】ブロック挟み込み取付タイプ

    信栄物産
    9,498税込10,448
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ミラーセット【B】ブロック挟み込み取付タイプ
    用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品ブロック挟み込み用取付パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工材質挟み込み金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス取付金具ブロック挟み込みタイプ
  • カーブミラー 300mmΦ 二面鏡ミラーのみ ユニット

    カーブミラー 300mmΦ 二面鏡ミラーのみ

    ユニット
    29,980税込32,978
    1セット(1セット)
    翌々日出荷
    構内設置用の軽量な丸型アクリル製ミラーです。
    用途工場構内、私有地等への設置に。仕様構内設置用トラスコ品番678-3356セット内容1面鏡ミラー×2、Φ34mmポール取付用W金具×1形状丸型取付ポール取付、壁面取付質量(g)3395ミラー径(Φmm)300材質(ミラー)アクリル使用場所屋内
  • ”ジスミラー”(電柱添架タイプ) 積水

    ”ジスミラー”(電柱添架タイプ)

    積水
    56,980税込62,678
    1台
    6日以内出荷
    アクリルミラータイプ(防曇、防汚、防滴機能)で誘目性もある高性能な製品です。製品強度は、道路反射鏡設置指針に準拠しており安心してご使用ください。
    付属品電柱添架金具×1材質ミラー:アクリル形状丸型
  • ミラー電柱取り付け金具 日本緑十字社

    ミラー電柱取り付け金具

    日本緑十字社
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です。
    用途電柱に取付たい場合に。付属品取り付けバンド2本付セット内容取り付けバンド×2本材質/仕上炭素鋼鋼管・鋼板(SS400)適合径(Φmm)電柱:130×390
  • ガレージミラー エスコ

    ガレージミラー

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    翌日出荷
    クリップ取付タイプ。凸面。
    寸法(mm)160×198全長(mm)270質量(g)392曲面R(mm)300
  • パーキングミラー カシムラ

    パーキングミラー

    カシムラ
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
    駐車場などに設置できるパーキングミラー ボールジョイント金具付
    取付寸法(mm)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×245×78曲率半径鏡面:1000鏡面寸法(mm)155×235
  • 工業用姿見 信栄物産

    工業用姿見

    信栄物産
    55,980税込61,578
    1台
    11日以内出荷
    鏡面がアルミ平面鏡で出来ています。 軽くて割れにくく安全性に優れているので、使用範囲が広い
    用途クリーンルーム・食品工場での服装チェック 学校、保育園、幼稚園などに付属品(壁面取付部品)4型式角型寸法(mm)1200×570×18t本体質量(kg)6.8材質(枠)アルミ材質(鏡板)アルミ
  • Uバンド ナック・ケイ・エス

    Uバンド

    ナック・ケイ・エス
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    Uバンドは、壁面に支柱付きの道路反射鏡を直接固定する場合に必要な金具です。
    用途カーブミラーの設置に。
  • 親子バンド ナック・ケイ・エス

    親子バンド

    ナック・ケイ・エス
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    親子バンドは、既存のガードレール等に支柱付きの道路反射鏡を設置する場合に必要な金具です。
    用途カーブミラーの設置に。
  • 壁面取付金具 ナック・ケイ・エス

    壁面取付金具

    ナック・ケイ・エス
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    市街地のコンクリートの壁や山道のコンクリート擁壁等に道路反射鏡を設置する場合に必要となる金具です。取付面の角度を調整できる勾配付きです。
    用途カーブミラーの設置に。質量(kg)4.4タイプ勾配付角度調整範囲0~40°
  • 電柱取付金具 ナック・ケイ・エス

    電柱取付金具

    ナック・ケイ・エス
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取り付ける金具です。付属のバンドでΦ130~Φ390の柱に取り付け可能です。
    用途カーブミラーの設置に。
  • Φ800mm 凸面ミラー(丸型・壁面用/ステンレス製) エスコ

    Φ800mm 凸面ミラー(丸型・壁面用/ステンレス製)

    エスコ
    89,400税込98,340
    1個
    3日以内出荷
    付属品壁面取付金具仕様凸面国土交通省認定品ステンレス製ミラー形状丸型寸法(mm)Φ800質量(kg)8.2寸法(曲面)R3000設置場所壁面(屋外/屋内)
  • 340x240mmフラット型凸面機能ミラー(左右/マグネット) エスコ

    340x240mmフラット型凸面機能ミラー(左右/マグネット)

    エスコ
    39,200税込43,120
    1個
    翌日出荷
    仕様曲面:280R材質ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム寸法(mm)340×240質量(g)410
  • セイフティ防犯ミラー ユニット

    セイフティ防犯ミラー

    ユニット
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷
    ハッキリ、大きく見えるガレージミラーです 取り付け、角度調節がワンタッチで行えます
    用途ガレージ・出入口の安全確認や店舗内の防犯、倉庫・通路の安全確認などに使用できます。トラスコ品番744-8040
  • ホットミラー(アクリルシリーズ) トーグ安全工業

    ホットミラー(アクリルシリーズ)

    トーグ安全工業
    28,980税込31,878
    1式
    3日以内出荷
    アクリル樹脂の優れた反射率・対候性を活かし、明るく鮮明に映し出します。 ミラー、支柱の色は全てオレンジです。道路反射鏡協会認定品です。
    付属品取付金具付き仕様標準型、道路反射鏡協会認定品オレンジ取付け方法支柱取付材質(ミラー)アクリル使用場所屋外
  • マジカルミラー(フェンス取付用) 信栄物産

    マジカルミラー(フェンス取付用)

    信栄物産
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    広角平面タイプで出幅は約10mm。 穴あけ不要でフェンスにはさみ込むタイプですタイプ。 道路にはみ出ず、簡単に取り付けが出来る。 有効視野がワイド。
    用途駐車場(ガレージ・車庫)等の出入口や通路などに材質(鏡面)アクリル製型式角型材質(枠)アルミ材質(ビス取付部)ステンレス製材質(ナット)ステンレス製材質(裏板)アルミ焼付塗装
  • アンゼンミラー用天井吊下金具 ナック・ケイ・エス

    アンゼンミラー用天井吊下金具

    ナック・ケイ・エス(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1組
    6日以内出荷
    倉庫や車庫、工場内などの屋根や天井のある場所にアンゼンミラーを吊下共架させる場合に必要な金具です。
    付属品内蓋式キャップ材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、静電粉体塗装(橙色)
  • アクリルアンゼンミラー用二面鏡取付対応金具 ナック・ケイ・エス

    アクリルアンゼンミラー用二面鏡取付対応金具

    ナック・ケイ・エス(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1組
    6日以内出荷
    支柱や電柱取付金具などに鏡面を左右2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・L型壁金具・吊下金具に取り付け出来ます。
    用途アンゼンミラーと組み合わせて使用材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、ユニクロメッキ
  • カーブミラー支柱 吾妻商会(AZUMA)

    カーブミラー支柱

    吾妻商会(AZUMA)
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    オレンジ塗装で目立ちます。
    用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置材質鋼管オレンジ直径(Φmm)76.3表面処理下地亜鉛メッキ静電粉体塗装肉厚t(mm)3.2
  • 角型広角ミラー セーフラン安全用品

    角型広角ミラー

    セーフラン安全用品(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    鏡面は硬質PC材で割れにくい。180度可視できます。
    用途T字路の安全確保に力を発揮。衝突防止最適です。材質(鏡面)ポリカーボネートサイズ(mm)600×400
  • 軽量安全ミラー TRUSCO

    軽量安全ミラー

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷
    プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
    仕様室内専用、表面ハードコート処理セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂厚さ(mm)5mm2018年トラスコ掲載ページ6 1402
  • H鋼専用取付金具 信栄物産

    H鋼専用取付金具

    信栄物産
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    取り付けが簡単で、角度調整が自由に行えます。取付けの板厚が13mmまで対応可能です。
    用途H鋼への取り付けに最適です。仕様H鋼専用取付金具、角度:自由調整材質適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B仕上メッキ仕上取付板厚(mm)~13
  • フレキ&マグネット 信栄物産

    フレキ&マグネット

    信栄物産
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    マグネットで取付で角度調整が自由自在のフレキシブルアームの小型カーブミラー取付金具。Wマグネット仕様で超強力です。
    用途スチール下地の場所に最適です。仕様マグネット式材質フレキ部/ステンレス、マグネット部/鉄(ユニクロメッキ)適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30Bフレキ長(mm)200
  • ステンレスミラー用取付金具 101.6Φ用 ナック・ケイ・エス

    ステンレスミラー用取付金具 101.6Φ用

    ナック・ケイ・エス
    9,898税込10,888
    1セット
    5日以内出荷
  • アクリルミラー用取付金具 89.1Φ用 ナック・ケイ・エス

    アクリルミラー用取付金具 89.1Φ用

    ナック・ケイ・エス
    7,898税込8,688
    1セット
    5日以内出荷
  • ステンレスミラー用取付金具 76.3Φ用 ナック・ケイ・エス

    ステンレスミラー用取付金具 76.3Φ用

    ナック・ケイ・エス
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
  • FFスタンドミラー コミー

    FFスタンドミラー

    コミー
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    ミラーが設置できない場所に。 移動も便利なキャスター付き
    質量(kg)6.6(満水時42.5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×1236ミラー寸法(mm)(W×H)405×300材質(フレーム)アルミ材質(ミラー)特殊プラスチック像の大きさ(曲面R)700RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300x200mm 平面ミラー(ブラケット付・ガラス鏡) エスコ

    300x200mm 平面ミラー(ブラケット付・ガラス鏡)

    エスコ
    9,200税込10,120
    1個
    翌日出荷
    平面ミラーです。 写り方が実物大に見えます。 検査ラインでの安全確認などにお使いください。
    付属品取付金具、補助ステーエスコ品番EA724ZW-6材質鏡面:ガラス、フレーム:スチール、取付金具:スチール寸法(mm)300×200、ステー:100×30×90質量(kg)1設置場所屋内、壁面・柱など
  • 150x180mm 凸面ミラー(角型・金具付) エスコ

    150x180mm 凸面ミラー(角型・金具付)

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    ブロック・門扉などに挟み込んで取付けられます。 取り付ける場所に穴を開けずに固定できます。
    付属品金具仕様角度調整可能エスコ品番EA724ZS-3材質鏡面:ガラス寸法(mm)150×180質量(g)590取付け方法挟み込み取付幅(mm)45~170曲率半径600R角度調節可能
  • 195x297mm 平面ミラー(ポリカーボネイト製) エスコ

    195x297mm 平面ミラー(ポリカーボネイト製)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    はさみ等で簡単にカット出来、粘着タイプなので簡単に取り付けが出来ます。
    仕様屋内用、粘着テープ付エスコ品番EA724YD-2材質ポリカーボベート、樹脂(アルミ蒸着メッキ仕上げ)ミラー寸法(mm)195×297×0.5
  • 147x195mm 平面ミラー(ポリカーボネイト製) エスコ

    147x195mm 平面ミラー(ポリカーボネイト製)

    エスコ
    620税込682
    1個
    当日出荷
    はさみ等で簡単にカット出来、粘着タイプなので簡単に取り付けが出来ます。
    仕様屋内用、粘着テープ付エスコ品番EA724YD-1材質ポリカーボベート、樹脂(アルミ蒸着メッキ仕上げ)ミラー寸法(mm)147×195×0.5
  • 215x145mm 平面ミラー(樹脂製) エスコ

    215x145mm 平面ミラー(樹脂製)

    エスコ
    3,080税込3,388
    1個
    翌日出荷
    重さはガラスミラーの約半分です。 衝撃に強く割れません。 付属の粘着テープで簡単に取り付けられます。
    エスコ品番EA724YA-1材質PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板形状長方形厚さ(mm)5寸法(mm)145×215質量(g)145反射率(%)86~87
  • 防犯ミラー クリップタイプ 丸型 310Φ 信栄物産

    防犯ミラー クリップタイプ 丸型 310Φ

    信栄物産
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。取付部には大型クリップを採用しておりますので穴あけが不用で簡単取付できます! 大型クリップ先端には滑り止めカバー付!
    用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。大型クリップ式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。質量(kg)0.75寸法(Φ)310材質(ミラー)アクリル材質(アーム)ステンレスミラー形状丸型アームフレキアーム曲面R(mm)850
  • 防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×600 信栄物産

    防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×600

    信栄物産
    1,798税込1,978
    1台
    4日以内出荷
    フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。
    用途穴をあけずに簡単に取付可能です。材質ステンレスSUS304長さ(mm)600幅(mm)10適合径範囲Φ160mm以内
  • 防犯ミラー 固定タイプ 丸型 310Φ 信栄物産

    防犯ミラー 固定タイプ 丸型 310Φ

    信栄物産
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    固定アーム仕様の為、ご希望の角度に設定後、ゆるみなくご使用いただける、安全・防犯確認には最適のミラーです。
    用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。仕様壁面・天井用質量(kg)0.9寸法(Φ)310材質(ミラー)アクリル材質(アーム)スチール(ユニクロメッキ)ミラー形状丸型曲面R(mm)850
  • 防犯ミラー フレキシブルタイプ 変形 285×450 信栄物産

    防犯ミラー フレキシブルタイプ 変形 285×450

    信栄物産
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。
    用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。材質ミラー/アクリル、アーム/スチール(ユニクロメッキ)、土台部/スチール(クロームメッキ)、枠/塩化ビニール、裏板/塩ビ寸法(mm)285×450質量(kg)1.1ミラー形状変形アームフレキアーム曲面R(mm)850
  • ドーム型ミラー 日本緑十字社

    ドーム型ミラー

    日本緑十字社
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    360°のマルチビジョンで十字路などの安全確認に。
    材質アクリル
  • ガレージミラーアタッチメント 粘着タイプM MYST

    ガレージミラーアタッチメント 粘着タイプM

    MYST
    799税込879
    1セット
    4日以内出荷
    サイズS
  • マグネットリフェクスミラー 30×60cm Jフロント建装

    マグネットリフェクスミラー 30×60cm

    Jフロント建装
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    しっかりついて落ちにくい。すべりにくい。 安全安心な素材だから、倒れても割れません。 スチールパネルにも簡単取付可能。 従来の鏡よりも、くっきり自然に映る。
    厚さ(mm)20質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH)(mm)300×600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガレージミラー 貼り付け金具 エーモン

    ガレージミラー 貼り付け金具

    エーモン
    959税込1,055
    1セット
    当日出荷
    貼り付けるだけでガレージミラーをカンタンに取り付けできる
    仕様(貼り付けできる素材)コンクリート、モルタル、ステンレス、アルミニウム、ABS樹脂、アクリル樹脂、硬化塩化ビニール、PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)適合ITEM No.6600・6601・6602・6603・6604・6605 ガレージミラー専用セット内容貼り付け金具本体(両面テープ付):1個、六角ボルト:2本材質本体:ステンレス(SUS304)、六角ボルト:ステンレス、両面テープ(基材):アクリルフォーム、両面テープ(粘着剤):アクリル系粘着剤サイズ約130×70mm 厚さ9.2mm本体寸法(mm)130×70×9.2(両面テープ厚さ含む)
安全ミラー