絞り込み
ブランド
- 第一電波工業
- モノタロウ(1)
- ICOM(アイコム)(402)
- アルインコ(294)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- KENWOOD(80)
- B-EAR(76)
- エフ・アール・シー(52)
- スタンダード(47)
- TOA(46)
- ウェッジ(46)
- モトローラ(42)
- FIRSTCOM(21)
- ON'S COMPANY(18)
- サンワサプライ(12)
- 谷沢製作所(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ユニペックス(UNI-PEX)(9)
- エスコ(8)
- イマオコーポレーション(7)
- ANDO(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

同軸切換器(1回路2接点)
第一電波工業¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷仕様アイソレーション(終端時):70dB以上(DC~200MHz)、60dB以上(200~1000MHz)質量(g)440能力【通過電力(SWR1.12以下時)】1.5kW(DC~30MHz)、1kW(30~150MHz)、500W(150~500MHz)250W(500~1000MHz)・【最大許容電力】1.5kW外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×57×42周波数範囲DC~1000MHzコネクタM-JRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)0.05以下(DC~500MHz)、0.1以下(500~1000MHz)VSWR1.05以下(DC~500MHz)、1.1以下(500~1000MHz)
スイッチングモード直流安定化電源
第一電波工業¥18,980税込¥20,8781台当日出荷質量(g)約430規格PSE取得・RoHS対応出力電圧(V)DC13.8 ±0.2入力電圧(V)AC100出力電流(A)5 連続(1日8時間 × 3日間耐久試験)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×135(突起物を除く)冷却方式自然空冷出力変動率(%)0.2以下 (定格負荷時)リップル電圧(mV)10 (定格負荷時)過電流保護約6.5A効率定格時:約84%過電圧保護(V)約16.2