絞り込み
ブランド
  • バーテックススタンダード
  • モノタロウ(1)
  • ICOM(アイコム)(402)
  • アルインコ(294)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
  • KENWOOD(80)
  • B-EAR(76)
  • エフ・アール・シー(52)
  • スタンダード(48)
  • TOA(46)
  • ウェッジ(46)
  • モトローラ(42)
  • FIRSTCOM(21)
  • ON'S COMPANY(18)
  • サンワサプライ(12)
  • 谷沢製作所(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(9)
  • エスコ(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • ANDO(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FTH-314用アクセサリ バーテックススタンダード

    FTH-314用アクセサリ

    バーテックススタンダード
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番656-6203品名キャリングケース
  • 特定小電力トランシーバー バーテックススタンダード

    特定小電力トランシーバー

    バーテックススタンダード
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    シンプルなキーレイアウトと大型ディスプレイで初めてでも簡単に使える特定小電力トランシーバーです。 クラス最高のIP68相当の防塵・防水性能。 特定の相手やグループを呼び出す「選択呼出し機能」会話のプライバシーを守る「秘話モード」など充実の機能。※SSM-BT10ブルートゥースヘッドセットを使用し、ブルートゥースワイヤレス通信が可能です。
    質量(g)約89寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×47×22TKG品番9-2074-0101
  • 特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-510D バーテックススタンダード

    特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-510D

    バーテックススタンダード
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    FTR-510D:屋外向け高耐性中継器 新アーキテクチャで実現した高音質・高感度・高機能設計 メーカー既存機種より5dBの感度上昇(440MHz帯に最適化) 中継器をLANケーブルで接続して、さらに通話範囲を拡大可能 最大1kmまで延長可能 対応機種との組み合わせで便利な機能を利用可能 中継局エリア判定機能 ファスト接続機能 FTR-510Dの特徴 屋外で特定小電力トランシーバの通話範囲を拡大するための堅牢バージョン DC-DCコンバータ内蔵で電源電圧12/24V対応 中継器をLANケーブル()で複数つなげて、さらに通話範囲を拡大可能 各種設定をスマートフォンなど無線LAN経由(2.4GHz)で変更可能 電源投入時に一定時間WiFiがアクセス可能となる ブラウザでの設定管理と変更が可能 中継器同士を無線回線でリンクさせ、中継範囲を広げることも可能 トランシーバに中継器のエリア内であることを表示させるエリア判定機能に対応() 中継器回線をすばやく立ち上げるファスト接続機能() LANケーブルを音声伝送に使用します。イーサネットとは互換性がありません。1端子のみ。 対応トランシーバ:CL168とCL268シリーズ 7
    定格電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)アンテナ含まず150x100x32.9(アンテナ含150x244.6x32.9)本体質量(g)約310設定方式WiFi経由:有り(801.11g. 2.4GHz)機能中継器リンクモードの設定:Wired/Airチャンネルの設定:CH10 [i 0] ~ CH18 [i 8],CH30 [12] ~ CH47 [29]グループモードの設定:GP-01 ~ GP-47, D-017 ~ D-754グループモード:ON/OFF秘話モードの設定:ON/OFFコリジョンコントロール機能の設定:ON/OFF送受信チャンネル反転の設定:ON/OFFファスト接続の設定:ON/OFFホールドタイムの設定:Always On,5, 10, 20, 30 Minutes送信出力の設定:High/Mid/Lowスケルチレベル調整:1 to 4ホールドタイムの設定:0 to 7コンパンダ機能:OFF/ONエリア判定機能:OFF/ONトーン設定 (ディエンファシス設定):1, 2通信方式F3E・F2D電波形式単信・半複信・複信送信出力10mW/1mW送受信周波数(MHz)【複信・半複信モード】10-18ch:受信(送信): 440.625-440.3625、送信(受信): 421.8125-421.9125、12-29ch:受信(送信): 440.0250-440.2375、送信(受信): 421.5750-421.7875、【単信モード】1ch-9ch: 422.2000-422.3000、01ch - 11ch: 422.0500 - 422.1750受信感度マイナス13dBμV以下(@12dB SINAD、連結端子音声出力時)動作温度範囲(℃)-10~+60
トランシーバー