絞り込み
ブランド
  • モトローラ
  • モノタロウ(2)
  • ICOM(アイコム)(414)
  • アルインコ(301)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
  • KENWOOD(100)
  • B-EAR(76)
  • TOA(66)
  • ON'S COMPANY(54)
  • エフ・アール・シー(52)
  • スタンダード(50)
  • ウェッジ(46)
  • FIRSTCOM(21)
  • サンワサプライ(18)
  • エスコ(15)
  • サンワダイレクト(11)
  • 谷沢製作所(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(10)
  • イマオコーポレーション(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STANDARD 特定小電力トランシーバー モトローラ

    STANDARD 特定小電力トランシーバー

    モトローラ(1件のレビュー)
    5,830税込6,413
    1個
    当日出荷
    FTH-214はシンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。 免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。 屋外店舗や道路工事・駐車場などの屋外でのビジネス利用、アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。
    用途レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー種類特定小電力チャンネル数20チャンネル保護等級IP55通信方式単信方式保証期間1年送信出力10mW送受信周波数(MHz)(1ch-9ch)422.2000-422.3000、(01ch-11ch) 422.0500-422.1750受信感度-10dBμV以下動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E・F2D低周波出力60mW以上動作電圧(V)1.0~1.7
  • ベルトクリップ(ビス付き) モトローラ

    ベルトクリップ(ビス付き)

    モトローラ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    適合CL70A-B、CL70A-S、CL70A-Y、CL70A-NAVY、CL70A-R、CL70A-BLUE
  • ホイップアンテナ モトローラ

    ホイップアンテナ

    モトローラ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合GDR3500、GDR4800、GDR4200、MiT3000、MT10、VXD1、VXD20、VXD30、VXD450R、VXD9トラスコ品番826-5853長さ(mm)203アズワン品番64-9538-59
  • STANDARDオプション イヤホンマイク モトローラ

    STANDARDオプション イヤホンマイク

    モトローラ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    STANDARD 純正品オプション
    用途イヤホンマイク
  • ACアダプター MPA?47A モトローラ(Motorola) トランシーバー 無線機 インカム用 モトローラ

    ACアダプター MPA?47A モトローラ(Motorola) トランシーバー 無線機 インカム用

    モトローラ
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    モトローラ製の連結型充電器用ACアダプタで、MCD-71、CD-51、CD-54などの充電器と組み合わせて使用し、最大6台の無線機を同時に充電可能です。対応機種にはFTH-50、MiT7000、VXシリーズ(VX-212U、VX-581、VX-582など)、VXDシリーズ(VXD-10、VXD20、VXD450Rなど)
  • ミドルリモートスピーカーマイク モトローラ

    ミドルリモートスピーカーマイク

    モトローラ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
  • フレックス型イヤホンマイク モトローラ

    フレックス型イヤホンマイク

    モトローラ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    適合機種CL1K、CL08イヤホン形状耳かけ型
  • MS80用ベルトクリップ モトローラ

    MS80用ベルトクリップ

    モトローラ
    649税込714
    1個
    当日出荷
    適合本体MS80-B
  • STANDARDオプション ベルトクリップ モトローラ

    STANDARDオプション ベルトクリップ

    モトローラ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    STANDARD 純正品オプション
    用途ベルトクリップ
  • STANDARDオプション 防水スピーカーマイク モトローラ

    STANDARDオプション 防水スピーカーマイク

    モトローラ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    STANDARD 純正品オプション
    用途防水スピーカーマイク
  • 小型タイピンマイク モトローラ

    小型タイピンマイク

    モトローラ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    イヤホンの交換が可能。
    対応機種CL40、CL40L、CL45、CL70A、CL120A
  • CL168 モトローラ

    CL168

    モトローラ
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    最大400mWの高音量出力。アルカリ電池使用時には最大400mW相当の出力(定格250mW) 市販のアルカリ乾電池またはオプションのニッケル水素電池(FNB-148)、どちらでの運用も可能です。 用途や使用状況に応じて電池消費を管理できる「スーパーバッテリーセーブ」選択機能を搭載。最大約60時間の運用が可能です。 最高クラスの優れた耐水・防塵性能で、アメリカ国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810G)に準拠した高耐久ボディ。さらに上の耐水性能も試験で実証しています。 エマージェンシー機能(アラーム、緊急連絡用メモリーチャンネル、緊急用コール、エマージェンシーライト)を搭載しました。 クリアで聞き取りやすい、最大400mWの音声出力。 グローブを装着した状態でも操作しやすく、どのような状況においても素早く通信できます。付属品を使用することにより、ユーザーの好みや用途に合わせた使い方が可能です。
    種類特定小電力定格電圧(V)DC2.4(動作電圧範囲:DC2.0~3.3)本体質量(g)約106(本体のみ、電池除く。ベルトクリップ約10)通信方式単信および半複信方式電池寿命(時間)約47(定格音声出力、送信:受信:待受割合=10:10:80運用時)、スーパーセーブモード1&2利用時:最大約60電波形式F3E・F2D防塵防水性能IP66/68送信出力10mW送受信周波数(MHz)1ch-9ch:422.2000-422.3000、01ch-11ch:422.0500-422.1750、<中継器使用時>10-18ch:(送信)440.2625-440.3625、(受信)421.8125-421.9125、12-29ch:(送信)440.0250-440.2375、(受信)421.5750-421.7875受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×29(アンテナ及び突起物含まず)低周波出力定格250mW以上(250mW時歪率10%以下)電源電圧2.4V時、最大400mW(400mW時歪率10%以下)電源電圧3.0V時
  • SSM-58用交換イヤホン耳掛け式 モトローラ

    SSM-58用交換イヤホン耳掛け式

    モトローラ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ヘビーデューティータイピンマイク&イヤホン(イヤホン着脱可) モトローラ

    ヘビーデューティータイピンマイク&イヤホン(イヤホン着脱可)

    モトローラ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    マイク:風切音を軽減する風防付。自在に装着できる回転クリップ。 イヤホン:ノイズの影響を受けにくい「より対線」タイプ。交換可能なプラグ式イヤホン。
    対応機種CL40、CL40L、CL45、CL70A、CL120A
  • 業務用カナル型イヤホンマイク モトローラ

    業務用カナル型イヤホンマイク

    モトローラ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番829-0788適合機種CL1K、CL08アズワン品番64-9538-41イヤホン形状耳かけ型
  • STANDARDオプション EKシリーズ用イヤホン モトローラ

    STANDARDオプション EKシリーズ用イヤホン

    モトローラ
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    STANDARD 純正品オプション
    用途イヤホンアダプター
  • 防浸用リチウムイオン電池 モトローラ

    防浸用リチウムイオン電池

    モトローラ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    用途GDB4800、GDR4800、GDB3500用バッテリーバッテリー容量(mAh)2300
  • 連結型充電器 モトローラ

    連結型充電器

    モトローラ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    最大5連結(10台同時充電)に対応。
    対応機種CL40、CL40L、CL45充電時間(時間)約3
  • リチウムイオン電池 モトローラ

    リチウムイオン電池

    モトローラ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番829-0796適合機種CL1K
  • 充電器用ACアダプター(VAC-73付属品同等) モトローラ

    充電器用ACアダプター(VAC-73付属品同等)

    モトローラ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
  • 急速充電器セット(ACアダプター(PS000042A11)付属) モトローラ

    急速充電器セット(ACアダプター(PS000042A11)付属)

    モトローラ
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
  • CL268【ベルトクリップ(CLIP-32)、ACアダプタ(PS000042A11)、チャージャースタンド(CD-74)付】 モトローラ

    CL268【ベルトクリップ(CLIP-32)、ACアダプタ(PS000042A11)、チャージャースタンド(CD-74)付】

    モトローラ
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    最大400mWの高音量出力。野外での使用でもクリアに相手の声を聞き取れます。 リチウムイオン電池セル内蔵。付属のチャージャースタンドで繰り返し充電が可能です。本体にあるマイクロUSB端子に、付属のACアダプターを繋げば、簡単に充電が可能です。 用途や使用状況に応じて電池消費を管理できる「スーパーバッテリーセーブ」選択機能を搭載。最大約40時間の運用が可能です。 作業者が転倒などで一定時間倒れたりしていると、何かしらのトラブルが発生したとみなし、緊急アラームでお知らせします。(無線機の傾斜角度60度以上の場合) 最高クラスの優れた耐水・防塵性能で、アメリカ国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810G)に準拠した高耐久ボディ。さらに上の耐水性能も試験で実証しています。 エマージェンシー機能(アラーム、緊急連絡用メモリーチャンネル、緊急用コール、エマージェンシーライト)を搭載しました。 クリアで聞き取りやすい、最大400mWの音声出力。 グローブを装着した状態でも操作しやすく、どのような状況においても素早く通信できます。付属品を使用することにより、ユーザーの好みや用途に合わせた使い方が可能です。
    付属品ベルトクリップ(CLIP-32)、ACアダプタ(PS000042A11)、チャージャースタンド(CD-74)種類特定小電力定格電圧(V)DC5本体質量(g)約110(本体のみ、電池内蔵。ベルトクリップ約10)通信方式単信および半複信方式電池寿命(時間)約30(定格音声出力、送信:受信:待受割合=10:10:80運用時)、スーパーセーブモード1&2利用時:最大約41電波形式F3E・F2D防塵防水性能IP66/68送信出力10mW送受信周波数(MHz)1ch-9ch:422.2000-422.3000、01ch-11ch:422.0500-422.1750、<中継器使用時>10-18ch:(送信)440.2625-440.3625、(受信)421.8125-421.9125、12-29ch:(送信)440.0250-440.2375、(受信)421.5750-421.7875受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×17(アンテナ及び突起物含まず)低周波出力400mW以上(400mW時歪率10%以下)
  • STANDARDオプション EKシリーズ用イヤホン モトローラ

    STANDARDオプション EKシリーズ用イヤホン

    モトローラ
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    STANDARD 純正品オプション
    用途イヤホンアダプター
  • STANDARDオプション タイピンマイク モトローラ

    STANDARDオプション タイピンマイク

    モトローラ
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    STANDARD 純正品オプション
    用途タイピンマイク
  • STANDARDオプション イヤピースマイク モトローラ

    STANDARDオプション イヤピースマイク

    モトローラ
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    STANDARD 純正品オプション
    用途イヤピースマイク
  • モトローラ  アコースティックチューブ付きイヤホンマイク モトローラ

    モトローラ アコースティックチューブ付きイヤホンマイク

    モトローラ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    適合CL08/CL1Kトラスコ品番829-0790
  • ウルトラスタビーアンテナ モトローラ

    ウルトラスタビーアンテナ

    モトローラ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合GDR4200トラスコ品番829-0786
  • 骨伝導ヘッドセット(PTT付) モトローラ

    骨伝導ヘッドセット(PTT付)

    モトローラ
    42,980税込47,278
    1個
    12日以内出荷
    適合GDR4200、GDB3500、GDB4500、GDB4800、GDR4800、MiT7000、GL2000、GL2500R、Handie TalkieⅢ
  • ブームマイク付ヘッドセット(PTT付) モトローラ

    ブームマイク付ヘッドセット(PTT付)

    モトローラ
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    適合GDB3500/GDB4500/ GDB4800/ GDR3500/ GDR4200/ GDR4800/ GL2000/ GL2500R/ Handie TalkieⅢ/ MiT7000
  • PMMN4022用D型イヤホン モトローラ

    PMMN4022用D型イヤホン

    モトローラ
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    適合CL120A-B、CL120A-S、CL120A-Y、CL120A-NAVY、CL120A-R、CL120A-BLUE、CL40-BLACK、CL40-SILVER、CL40-YELLOW、CL40-NAVY、CL40-RED、CL40-BLUE、CL40L、CL45
  • シングル充電器セット モトローラ

    シングル充電器セット

    モトローラ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    12日以内出荷
    トラスコ品番829-0795適合機種CL1K
  • VOXマイク付きショートコードイヤホン モトローラ

    VOXマイク付きショートコードイヤホン

    モトローラ
    4,598税込5,058
    1個
    17日以内出荷
    適合機種CL1K、CL08イヤホン形状耳かけ型
  • ソフトケース モトローラ

    ソフトケース

    モトローラ
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    適合機種MS50
  • 6連型充電器(ACアダプタ付) モトローラ

    6連型充電器(ACアダプタ付)

    モトローラ
    17,980税込19,778
    1個
    12日以内出荷
  • 急速充電器セット(ACアダプター(PS000042A11)付属) モトローラ

    急速充電器セット(ACアダプター(PS000042A11)付属)

    モトローラ
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
  • ニッケル水素充電池2400mAh モトローラ

    ニッケル水素充電池2400mAh

    モトローラ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • CL08用ACアダプター モトローラ

    CL08用ACアダプター

    モトローラ
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
  • マグネチッククリップ モトローラ

    マグネチッククリップ

    モトローラ
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番829-0792
  • ネックストラップ モトローラ

    ネックストラップ

    モトローラ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番829-0791
  • リストバンド モトローラ

    リストバンド

    モトローラ
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番829-0794
トランシーバー