35ページ目: トランシーバー

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
1,388件中 1,3611,388
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 携帯型 デジタルトランシーバー2W《登録局》Bluetooth機能対応 ICOM(アイコム)

    携帯型 デジタルトランシーバー2W《登録局》Bluetooth機能対応

    ICOM(アイコム)
    36,980税込40,678
    1台
    7日以内出荷
    名刺サイズでパワーは2W、。大きさと飛びのベストバランス。
    付属品リチウムイオンバッテリーパック(3.7V 1881mAh min.<1900mAh typ.>)、USB充電ケーブル(micro-B USB)、ベルトクリップ、申請書類一式、取扱説明書など仕様●スピーカー出力:内部SP 1000mW以上(10%歪時)、外部SP 100mW以上(10%歪時)●使用可能時間:約 10.5時間(パワーセーブ機能ON)、約 9時間(パワーセーブ機能OFF時)※Bluetooth(R) OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です。●送受信周波数範囲:351.16875~351.19375MHz、351.20000~351.38125MHz、351.03125~351.10000MHz、351.20000~351.63125MHz351.10625~351.19375MHz寸法(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず)質量(g)約 148 (付属バッテリーパック装着時)使用温度範囲(℃)ー20~+60チャンネル数82ch+15ch※上空用チャンネル (S1 ~ S15)電源電圧(V)3.7 ±10%送信出力2W(上空用チャンネルでは使用できません)/1W/0.5W +20% ー50%バッテリー容量(mAh)1900受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式消費電流送信時:2. 0A以下(2W)、1. 5A以下(1W)、1. 0A以下(0. 5W)、受信:【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下、待受時:180mA以下( すべてBluetooth(R)機能OFF時)受信感度ー5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)、 0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時)変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
  • 2Wデジタル簡易無線登録局 オールインワンパッケージ ICOM(アイコム)

    2Wデジタル簡易無線登録局 オールインワンパッケージ

    ICOM(アイコム)
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    名刺サイズでパワーは2W、大きさと飛びのベストバランス。
    付属品リチウムイオンバッテリーパック(3.7V 1881mAh min.<1900mAh typ.>)・USB充電ケーブル(micro-B USB)・ベルトクリップ・申請書類一式・取扱説明書など仕様副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力)寸法(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず)質量(g)約 148 (付属バッテリーパック装着時使用温度範囲(℃)ー20~+60チャンネル数82ch+15ch[上空用チャンネル (S1 ~ S15)]電源電圧(V)3.7 ±10%消費電流(mA)[受信]【内部SP】1380以下【外部SP】480以下、[待受時]180以下( すべてBluetooth機能OFF時)消費電流(A)[送信時]2. 0以下(2W)、1. 5以下(1W)、1. 0以下(0. 5W)使用時間約 10.5時間(パワーセーブ機能ON)/約 9時間(パワーセーブ機能OFF時)送信出力2W/1W/0.5W +20% ー50%[上空用チャンネルでは使用できません]スピーカー出力(mW)内部SP 1000以上(10%歪時)/外部SP 100以上(10%歪時)バッテリー容量(mAh)1900受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式送受信周波数(MHz)351.16875~351.19375/351.20000~351.38125/351.03125~351.10000/351.20000~351.63125/351.10625~351.19375/受信感度-5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)、0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時)変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
  • アイコム イヤホン用 耳ゴム グレー 大(EH-15、SP-16対応)6910019320 ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム イヤホン用 耳ゴム グレー 大(EH-15、SP-16対応)6910019320 ICOM

    ICOM(アイコム)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    アイコム 6910019320。EH-15、SP-16 イヤホンの交換用耳ゴム 大サイズ
  • アイコム 耳掛けフック ブラック(SP-16B対応) 6910018960 ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム 耳掛けフック ブラック(SP-16B対応) 6910018960 ICOM

    ICOM(アイコム)
    239税込263
    1個
    6日以内出荷
    アイコム 6910018960。SP-16B対応の耳掛けフック ブラック
  • ストレートホーンA筒 TOA

    ストレートホーンA筒

    TOA
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • ディップスイッチカバー アルインコ

    ディップスイッチカバー

    アルインコ
    99税込109
    1個
    4日以内出荷
    適合機種DJ-PX5(A/B/P/S)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 急速充電器セット(ACアダプター(PS000042A11)付属) モトローラ

    急速充電器セット(ACアダプター(PS000042A11)付属)

    モトローラ
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
  • ニッケル水素充電池2400mAh モトローラ

    ニッケル水素充電池2400mAh

    モトローラ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • アンテナ(本体標準構成品) ICOM(アイコム)

    アンテナ(本体標準構成品)

    ICOM(アイコム)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)150周波数範囲(MHz)142.9~147コネクタタイプSMA
  • ACアダプター(本体標準構成品) ICOM(アイコム)

    ACアダプター(本体標準構成品)

    ICOM(アイコム)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
  • 緊急用乾電池ケース ICOM(アイコム)

    緊急用乾電池ケース

    ICOM(アイコム)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
  • シングル急速充電スタンド アルインコ

    シングル急速充電スタンド

    アルインコ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    EDC-239と組み合わせて使用。
    対応機種DJ-DP10A/B
  • ACアダプター アルインコ

    ACアダプター

    アルインコ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    EDC-280と組み合わせて使用。
    対応機種DJ-DP10A/B
  • 急速充電器 スタンダード

    急速充電器

    スタンダード
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番208-3943適合機種VXD1アズワン品番64-8443-69
  • CL08用ACアダプター モトローラ

    CL08用ACアダプター

    モトローラ
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
  • 充電器 Panasonic(パナソニック)

    充電器

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1箱
    5日以内出荷
    質量(kg)本体:約1.35(ACアダプター収納時:約1.9)、ACアダプター:約0.35(電源コードを除く)電源(V)AC100 (50/60Hz)(付属品専用ACアダプター使用)消費電力(W)最大35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:110×300×120、ACアダプター:32×142×66(DCコード、電源コードを除く)
  • イヤホンキット Panasonic(パナソニック)

    イヤホンキット

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1箱
    5日以内出荷
    適合機種WX-CT200
  • センターユニット Panasonic(パナソニック)

    センターユニット

    Panasonic(パナソニック)
    859,800税込945,780
    1箱
    5日以内出荷
    質量(kg)約3電源(V)AC100 50/60Hz(付属品ACアダプター使用)消費電力(W)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×88×251
  • ポータブルトランシーバー Panasonic(パナソニック)

    ポータブルトランシーバー

    Panasonic(パナソニック)
    86,980税込95,678
    1箱
    5日以内出荷
    仕様イヤホン/接話マイクロホン:4極、Φ3.5mmジャック質量(g)約56(充電池パック含む、クリップ、ストラップ、イヤホン等付属品除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×84×16(突起部、付属品除く)周波数特性100Hz~8kHz使用電池充電池パック(別売品:WX-SB100)電池寿命約15時間(送話:受話:待機=1:1:8の比率)
  • アンテナステーション Panasonic(パナソニック)

    アンテナステーション

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1箱
    5日以内出荷
    質量(g)約360電源(V)DC24電源(給電元):センターユニット(WX-CX200)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×160×32コネクタRJ-45
  • ワイヤレスマイクロホン タイピン Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスマイクロホン タイピン

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1箱
    5日以内出荷
    質量(g)本体:約95(乾電池LR6XJ含む)、マイクロホン部:約20g寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:60×97×20、マイクロホン部:最大径Φ13、長さ22、マイク・本体間ケーブル長さ1000マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン使用電池単3形ニッケル水素電池×1本または単3形アルカリ乾電池×1本
  • マグネチッククリップ モトローラ

    マグネチッククリップ

    モトローラ
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番829-0792
  • ネックストラップ モトローラ

    ネックストラップ

    モトローラ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番829-0791
  • リストバンド モトローラ

    リストバンド

    モトローラ
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番829-0794
  • アームバンド モトローラ

    アームバンド

    モトローラ
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番829-0793
  • インターコム型ヘッドセット モトローラ

    インターコム型ヘッドセット

    モトローラ
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    マイクとヘッドホン一体型。
    対応機種CL40、CL40L、CL45、CL70A、CL120A
  • イヤーパッド モトローラ

    イヤーパッド

    モトローラ
    99税込109
    1個
    8日以内出荷
    適合CL70A-B、CL70A-S、CL70A-Y、CL70A-NAVY、CL70A-R、CL70A-BLUE
  • ビス モトローラ

    ビス

    モトローラ
    99税込109
    1個
    8日以内出荷
    適合CL70A-B、CL70A-S、CL70A-Y、CL70A-NAVY、CL70A-R、CL70A-BLUE
トランシーバー