絞り込み
ブランド
  • スタンダード
  • モノタロウ(1)
  • ICOM(アイコム)(403)
  • アルインコ(293)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
  • KENWOOD(80)
  • B-EAR(76)
  • エフ・アール・シー(54)
  • TOA(49)
  • ウェッジ(46)
  • モトローラ(42)
  • FIRSTCOM(21)
  • ON'S COMPANY(18)
  • サンワサプライ(12)
  • 谷沢製作所(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • エスコ(8)
  • ANDO(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L スタンダード

    特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L

    スタンダード(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。 免許不要で、購入してすぐに使えます。 その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。 屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67) クラス最小・最軽量※ 重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。 よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。 オーディオアクセサリの断線時も安心 接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。 また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん 空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」 信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」 音声で送受信を切り替える「VOX機能」 相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」 特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」 声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」 ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」 会話のプライバシーを守る「秘話機能」 バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」 バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
    種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2保護等級IP65/67通信方式単信および半複信方式電池単三形乾電池1本送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)送受信周波数(MHz)1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz受信感度-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+ 50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず)低周波出力60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時動作電圧(V)DC 0.95~1.7
  • 単三型充電池 スタンダード

    単三型充電池

    スタンダード
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    種類ニッケル水素充電池対応機種FTH-214/FTH-314/FTH-314Lバッテリー容量(mAh)2500
  • 小型タイピンマイク スタンダード

    小型タイピンマイク

    スタンダード(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    耳かけ部分が着脱可能のインナーイヤホンタイプ
    トラスコ品番336-8793適合本体SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、SR70A、SR40、FTH-314、FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH308L、FTH-508質量(g)35イヤホン形状耳かけ型
  • 急速充電器セット スタンダード

    急速充電器セット

    スタンダード(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    急速充電器セット VAC-68
    用途FTH314/314L専用オプションアズワン品番64-9538-52
  • 標準型リチウムイオン充電池 スタンダード

    標準型リチウムイオン充電池

    スタンダード
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    くりかえし充電可能継ぎ足し充電可能
    トラスコ品番429-9825適合機種VXD20質量(g)140
  • タイピンマイク スタンダード

    タイピンマイク

    スタンダード(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    タイピンマイク MH-62A4B 高感度タイプ イヤホンが交換できるオーソドックスなタイピンマイク FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
    トラスコ品番294-7463適合本体FTH-307、 FTH- 307L、 FTH- 308、 FTH- 308L、FTH-314、FTH-314L、FTH-508、SR100Aシリーズ、SR70シリーズ、SR40シリーズヘッドフォン部ドライバユニット密閉型イヤホン形状カナル式
  • スタビーアンテナ スタンダード

    スタビーアンテナ

    スタンダード
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    携帯性と通信範囲のバランス型。
    トラスコ品番826-5851適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)長さ(mm)100
  • イヤホン付タイピンマイク スタンダード

    イヤホン付タイピンマイク

    スタンダード(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    イヤホン形状耳かけ型
  • 小型マイク&スピーカー スタンダード

    小型マイク&スピーカー

    スタンダード(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    小型スピーカーマイク MH-90A4B
    用途FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
  • リチウムイオン電池パック スタンダード

    リチウムイオン電池パック

    スタンダード(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番829-0782適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1370アズワン品番64-9538-55
  • 急速充電器 スタンダード

    急速充電器

    スタンダード
    9,998税込10,998
    1箱
    当日出荷
    トラスコ品番418-8357適合機種VXD20質量(g)230
  • 防水型スピーカーマイク スタンダード

    防水型スピーカーマイク

    スタンダード
    13,980税込15,378
    1箱(1個)
    当日出荷
    本体と同じ防浸構造のスピーカーマイク3.5mmミニプラグイヤホンジャック装備
    用途屋外作業に最適トラスコ品番423-3913適合機種VXD20質量(g)175
  • 携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) スタンダード

    携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応)

    スタンダード
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディが日常業務に、防災に、レジャーに大活躍、牢性にも優れた多機能トランシーバー、VXD1S。ビジネスからレジャー、スカイスポーツまで様々な課題やリクエストに対応可能
    セット内容リチウムイオン電池パック/充電用ACアダプター/ベルトクリップ/取扱説明書、申請書類一式、保証書種類デジタル簡易無線登録局定格電圧DC 3.7V本体質量(g)約188(BT7X電池パック装着時)通信方式単信方式電池寿命(時間)約13(送信:受信:待受=5:5:90運用時、スーパーセーブ機能ON時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×27.0×91.0(アンテナ及び突起物含まず)送信出力1W(1W/0.5W/0.2W切り替え)バッテリー容量(mAh)1370送受信周波数(MHz)陸上波:351.03125~351.10000MHz(12波)、351.20000~351.63125MHz(70波)/上空波:351.10625~351.19375MHz(15波)動作温度範囲(℃)-10~+60低周波出力500mW以上 (@4Ω、歪率10%以下)オーディオコーデックAMBE+2 TM
  • 充電器用ACアダプター スタンダード

    充電器用ACアダプター

    スタンダード
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    充電器用ACアダプター
    用途VXD1、VXD1S共通オプション
  • 標準型リチウムイオン電池パック スタンダード

    標準型リチウムイオン電池パック

    スタンダード
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    標準型リチウムイオン 電池パック
    バッテリー容量(mAh)2100アズワン品番64-9538-62
  • EA-581用イヤホン スタンダード

    EA-581用イヤホン

    スタンダード
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    イヤホンアダプタEA-581に接続
    適合機種EA-581ケーブル長(cm)100イヤホン形状耳かけ型
  • 防浸型スピーカーマイク スタンダード

    防浸型スピーカーマイク

    スタンダード(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    防水構造のスピーカーマイク IPX7相当
  • 特定小電力トランシーバー FTH615 スタンダード

    特定小電力トランシーバー FTH615

    スタンダード(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    防水・防塵性に優れタフに使える高耐圧ボディ。 人間工学に基づいたデザイン。店舗や介護施設等で役立つ緊急モードを強化。 雑音が多くても聴き取りやすい音声。
    セット内容無線機本体(アンテナリング付)、ベルトクリップ、ストラップバー(ビス付)、取扱説明書種類特定小電力定格電圧(V)DC2.4本体質量(g)約106(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×29(突起部除く)通信方式単信および半複信電池寿命(時間)約47(スーパーセーブモード1&2利用時:最大約60)電波形式F3E・F2D送信出力10mW(0.01W)送受信周波数(MHz)1ch~9ch:422.2000~422.300001ch~11ch:422.0500~422.1750受信感度-13dBμV以下(@12dBSINAD)動作温度範囲(℃)-10~50低周波出力400mW以上(@4Ω400mW、歪率10%以下)電源電圧3.0V時250mW以上(@4Ω250mW、歪率10%以下)電源電圧2.4V時
  • タイピンマイク スタンダード

    タイピンマイク

    スタンダード
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番355-4694適合本体VLM-850ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型イヤホン形状カナル式
  • 連結型急速充電器用ACアダプター スタンダード

    連結型急速充電器用ACアダプター

    スタンダード
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    連結充電器用ACアダプター
  • EKシリーズ用イヤホン スタンダード

    EKシリーズ用イヤホン

    スタンダード
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    イヤホン ME-101(50CM) 長さ50cm EK-515W-314 用
    用途EK-515W-314 用
  • イヤーピースマイク スタンダード

    イヤーピースマイク

    スタンダード
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    イヤピースマイク MH-89A4B
    用途FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
  • イヤホン付きタイピンマイク スタンダード

    イヤホン付きタイピンマイク

    スタンダード
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番125-6437適合機種SRFD1質量(g)33
  • VOXヘッドセット スタンダード

    VOXヘッドセット

    スタンダード
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    音声で送受信の切り換えができるハンズフリー対応。
    適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)
  • 小型スピーカーマイク スタンダード

    小型スピーカーマイク

    スタンダード
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番423-3921適合機種VXD20質量(g)110
  • 携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー スタンダード

    携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー

    スタンダード
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    付属品アンテナ ATU-12J、ベルトクリップ CLIP-20、リチウムイオン電池パック FNB-V145LI、急速充電器セットVAC-70 AAM69X002、アクセサリーコネクターカバー、取扱説明書、簡単操作ガイド、登録申請書、登録申請の手引き質量(g)260※標準電池パックFNB-V145LI、アンテナ含む使用温度範囲(℃)-20~+60電源電圧DC7.4V±10%寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×56×31(※アンテナ、突起部除く)チャンネル数デジタル: 82ch(30ch+52ch増)/上空利用: 15ch(5ch+10ch増) ※受信のみ周波数帯域(MHz)351送信出力5W/2.5W/1Wバッテリー容量(mAh)2100変調方式4値FSK低周波出力700mW以上(10%歪時)
  • タイピン型マイク スタンダード

    タイピン型マイク

    スタンダード
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    タイピンマイク &イヤホン
    アズワン品番64-9538-64
  • 小型連結型急速充電器 スタンダード

    小型連結型急速充電器

    スタンダード
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    小型連結型急速充電器
  • ハイパワーデジタルトランシーバー スタンダード

    ハイパワーデジタルトランシーバー

    スタンダード
    45,900税込50,490
    1台
    当日出荷
    必要なものを全て同梱したオールインワンパッケージです。 IP67(防塵・防水性能)と米国軍用規格MIL-STD-810G準拠の最高クラスの耐久性を持ち、過酷な環境下で安心して使える堅牢ボディです。 2マイク方式のノイズキャンセル機能(騒音の激しい場所でもノイズの少ないクリアな音声)搭載です。 突然騒音が激しくなった時に受信音の音量をコントロールし聞きやすい音量に自動調整します。 周囲の環境やお好みに合わせて音質を選択することができます(受信・送信側双方に装備)。 グループを切り替えすることなく異なるグループとの連絡が容易に行うことができます。 音声案内(ボイスチャンネルアナウンス)機能付です。
    用途広域連絡、防災、災害仕様【通話距離】約1km(市街地)/約1~4km(郊外地)、【交互通話】30チャンネルトラスコ品番137-4528セット内容リチウムイオン充電池、急速充電器、アンテナ、ベルトクリップ、申請書類一式幅(mm)56ブラック高さ(mm)100質量(g)260奥行(mm)31出力5W/2.5W/1W(3段階の送信出力設定可能)アンテナサイズ(mm)100アズワン品番64-9538-61
  • イヤホンアダプタ スタンダード

    イヤホンアダプタ

    スタンダード
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    Φ2.5のイヤホンに対応。
  • ベルトクリップ スタンダード

    ベルトクリップ

    スタンダード
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ベルトクリップ
  • リチウムイオン充電池 スタンダード

    リチウムイオン充電池

    スタンダード
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番207-9355アズワン品番64-8678-31
  • 乾電池ケース スタンダード

    乾電池ケース

    スタンダード(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
  • アンテナバンド スタンダード

    アンテナバンド

    スタンダード
    1,198税込1,318
    1組(12個)
    当日出荷から9日以内出荷
    アンテナバンド トランシーバーの識別に使えるアンテナバンド FTH314/314L専用オプション
    用途無線機の識別適合機種FTH-314/L材質シリコン質量(g)0.5
  • ベルトクリップ スタンダード

    ベルトクリップ

    スタンダード(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    適合機種VXD9
  • スピーカーマイク スタンダード

    スピーカーマイク

    スタンダード
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    しっかりとしたホールド感。Φ3.5イヤホンジャック付。
    適合機種VXD9
  • 咽喉マイク&イヤホン スタンダード

    咽喉マイク&イヤホン

    スタンダード
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    のどの振動を拾って音声に変えるマイク。周囲の騒音が激しい場所での使用に。
    適合機種スタンード製業務用無線機 VX-581、VX-582、VXD30、VXD20、VXD450U八重洲無線製 業務用トランシーバー SR730、SR740、SR510、SR810UAイヤホン形状耳かけ型
  • 乾電池ケース スタンダード

    乾電池ケース

    スタンダード
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番730-9066
  • スピーカーマイク スタンダード

    スピーカーマイク

    スタンダード
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番730-9040
  • 急速充電器 スタンダード

    急速充電器

    スタンダード
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番208-3943適合機種VXD1アズワン品番64-8443-69
トランシーバー