絞り込み
パッドサイズ(inch)
- 9
- 7(3)
- 8(3)
- 12(2)
- 13(17)
- 14(3)
- 15(2)
- 17(1)
- 18(1)
- 18.11(1)
- 21(1)
- 24(1)
質量(kg)
- 10~20未満(5)
- 20~30未満(1)
回転数(min-1[r.p.m])
- 200(3)
連続使用時間
- 2.7時間(2)
- 4時間(2)
幅(mm)
- 240(1)
- 335(1)
高さ(mm)
- 230(1)
- 360(2)
- 800~1210(2)
- 1100(1)
- 1110(1)
230・360・800~1210・1100・1110
コード長さ(m)
- 10(3)
10
洗浄幅(mm)
- 200(2)
200
ブランド
- ペンギンワックス(3)
- CONDOR(山崎産業)(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
ペンギンワックス・CONDOR(山崎産業)・アマノ[事務用品/清掃用品]
ポリシャー本体というのは、モーターの駆動で円形のパッドやブラシなどを回転させて床の洗浄を行う掃除用機器の本体部分です。床に対して平衡を保ちながら、ハンドルを上下させることで左右方向へ移動させます。モーターの駆動とブラシやパッドの抵抗が大きいので、初心者は思ったように扱うのが困難ですが、慣れてくれば回転を利用して優れた洗浄力を引き出すことが可能。長時間駆動によるコイルの高熱化を防ぐ、過負荷警告ランプ付のものや、1工程で洗浄と給水が出来るもの、階段の洗浄が楽に行える階段ポリシャーなどの製品もあります。
商品豆知識
「パッドサイズ(inch)」から絞り込む
7(3)
8(3)
9
12(2)
13(17)
14(3)
15(2)
18.11(1)
21(1)
24(1)
![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115422-120124-02.jpg)
フロアポリッシャー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥129,800税込¥142,7801台当日出荷過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0094幅(mm)335質量(kg)17高さ(mm)1100奥行(mm)320周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)300コード長さ(m)10適合サイズパッド/9インチ(230mm)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200本体高さ(mm)230寸法(inch)8電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9パッドサイズ(inch)9
コンドルポリシャー CP-8型
CONDOR(山崎産業)¥109,800~税込¥120,780~1個翌々日出荷から10日以内出荷狭い場所でも手軽に清掃できる軽量・小型タイプのポリシャー。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。。【付属品】 ポリシャー用プレート用途狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])170/200ブラシ幅(mm)約200パッド幅(mm)約230ブラシサイズ(inch)8パッドサイズ(inch)9
AS-180Li VER.Ⅱ アップライト型 自動床洗浄機(コードレス)
ペンギンワックス¥579,800税込¥637,7801台3日以内出荷ペンギンLi-ionコードレスシリーズのコンパクト自動洗浄機。ポリッシャー、ウェットバキュームなどシリーズ共有のバッテリーで使用可能。バッテリーの脱着も楽々。コンパクトボディで取り回しも簡単!。保管時も省スペース!Wブラシ採用で、初心者でも抵抗なく簡単に操作できます。フレキシブルスクラブヘッドにより、自由自在!。狭い通路や、入り組んだ小スペースにも対応できるため、日常清掃の効率が大幅にアップ。仕様パッド圧(kg):22質量(kg)20(本体)タンク容量(L)回収:6 *3 実効値、清水:3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×520×1235充電時間CLQ-1N使用:90分 LV925MX使用時150分 LV14MX使用時寸法(inch)パッド:9(225mm)×2枚稼働時間(分)50 LV925MX使用時75 LV14MX使用時
9インチコードレスポリッシャー
ペンギンワックス¥229,800~税込¥252,780~1台8日以内出荷9インチ小型コードレスポリッシャーBP-90Liがリニューアル! 階段にも、小スペースにも安全で便利に使えます 連続稼働最大4時間(LV14MX使用時)。バッテリー交換も簡単! 新伸縮ハンドルは調整レバーで簡単に長さが変えられしっかりホールドします。 新伸縮ハンドル採用! 調整レバーで800から1210mmまで簡単にハンドルの長さを調整でき、しっかりハンドルをホールドします。 抜群の利便性で、いろいろな場所に使えます! ハンドルの長さを調整することで階段だけでなく9インチポリッシャーとして、踊り場やトイレフロアーなど狭いスペースを中心に様々な場所の洗浄作業に便利に使えます。 高い安全性と作業効率を実現! コードレスだから、コードに引っ掛けることもなく、階段でも安全に操作ができるので、作業効率が上がります。 コンパクトなボディは車の積み降ろしも簡単で、置き場所も省スペースです。 バッテリーLV14MXを使用すれば最大連続作動も4時間の長時間です。質量(kg)12(本体のみ)、13.8(LV925MX使用時)、14.6(LV14MX使用時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360ハンドル高さ(mm)800~1210パッドサイズ(inch)9
9インチコードレスポリッシャー 本体
ペンギンワックス¥94,980税込¥104,4781台8日以内出荷コードレスだから洗浄作業が早く、効率的&安全に! 階段だけでなく、小スペースの洗浄にも大変便利! 調整レバーで簡単に長さが変えられ、しっかりホールドします。仕様(推奨バッテリー)LV925MX、LV14MX、(推奨充電器)CLQ-1N質量(kg)12(本体のみ)、13.8(LV925MX使用時)、14.6(LV14MX使用時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360ハンドル高さ(mm)800~1210連続使用時間(分)160(LV925MX使用時)、240(LV14MX使用時)充電時間(分)60(LV925MX使用時)、90(LV14MX使用時)パッドサイズ(inch)9
ポリシャーCP-8型(階段用)
CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。長短の使い分けで階段の清掃もラクラク。用途階段や狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き付属品ポリッシャー用プレートトラスコ品番480-4589幅(mm)240質量(kg)16.5高さ(mm)1110奥行(mm)300電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)10回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])170/200ブラシ幅(mm)約200パッド幅(mm)約230ブラシサイズ(inch)8パッドサイズ(inch)9
『ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリシャー本体
- ポリシャーアクセサリ
- ポリシャー用替ブラシ




![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115422-120124-02.jpg)








![ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品] ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04680178-260916-02.jpg)