絞り込み
パッドサイズ(inch)
  • 15
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(6)
  • 12(2)
  • 13(16)
  • 14(3)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 18.11(1)
  • 21(1)
  • 24(1)
質量(kg)
  • 20~30未満(2)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 180(1)
  • 240(1)
コード長さ(m)
  • 20(1)
連続使用時間
  • 70分(1)
  • 90分(1)
幅(mm)
  • 400(1)
400
高さ(mm)
  • 250(1)
  • 360(1)
  • 1260(1)
250・360・1260
ブランド
  • ペンギンワックス(1)
  • アマノ武蔵電機(1)
ペンギンワックス・アマノ武蔵電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリシャー本体というのは、モーターの駆動で円形のパッドやブラシなどを回転させて床の洗浄を行う掃除用機器の本体部分です。床に対して平衡を保ちながら、ハンドルを上下させることで左右方向へ移動させます。モーターの駆動とブラシやパッドの抵抗が大きいので、初心者は思ったように扱うのが困難ですが、慣れてくれば回転を利用して優れた洗浄力を引き出すことが可能。長時間駆動によるコイルの高熱化を防ぐ、過負荷警告ランプ付のものや、1工程で洗浄と給水が出来るもの、階段の洗浄が楽に行える階段ポリシャーなどの製品もあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッドサイズ(inch)から絞り込む
7(3)
8(3)
9(6)
12(2)
13(16)
14(3)
15
18.11(1)
21(1)
24(1)
15インチコードレスポリッシャー ペンギンワックス15インチコードレスポリッシャーペンギンワックス
359,800税込395,780
1台
8日以内出荷
コードレスポリッシャーのBP-150LiがさらにパワーUPしました! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 新開発の大容量14Ahバッテリー搭載でスタミナUP!ハードな剥離作業や石材床のブラシ洗浄にも対応! ノーマル(180rpm)とハイ(240rpm)の2スピード切替。 オプションのハウジングキットを装着することで、17インチサイズのパッドやブラシも使用可能。 最大出力パワー44%UP! 電流制限値を大幅に引き上げてハードな洗浄にも対応できるようになり、ポリッシャーの洗浄作業用途がさらに広がりました。 新開発!大容量バッテリーLV14使用で最大連続稼働90分! 今までの9Ahバッテリーに加え、14AhバッテリーLV14も同時発売! ハードな作業でも14Ahの大容量で作動時間を確保できます。 もちろんF30やブロワーなどにも使用OK! ※連続稼働時間は洗浄時の床材や状況により変わります、一定の目安で完全に保証するものではありません。 ※ご使用中のバッテリーLV925の中には一部、BP150LiⅡに使用できないモノがあります。 コードレスによる圧倒的な作業効率の良さ! BP150Liで定評の作業効率の良さはもちろん健在! コードのない利便性や安全性、電源関係のロスがない作業環境は人手不足の現代では最も現実的な対応策のひとつです!
用途シャンピングスクラブ(表面洗浄)、ハードスクラブ(剥離、石材・エンボス床)、カーペットバフィングスクラブ長さ(mm)505幅(mm)400高さ(mm)360回転数(min-1[r.p.m])ノーマルスピード:180、ハイスピード:240(※無負荷推定値)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360ハンドル高さ(mm)1260パッドサイズ(inch)15
ポリシャーMA-14H高速(レバースイッチ式) アマノ武蔵電機ポリシャーMA-14H高速(レバースイッチ式)アマノ武蔵電機
149,800税込164,780特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
機動性に優れ、広いスペースもラクラク洗浄できる ポリッシャーです。 店舗、事務所、学校、浴場、工場などさまざまな床洗浄で活躍します。
本体高さ(mm)220(専用パッド台含む)、250(メタルパッド台含む)パッドサイズ(inch)15回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240質量(kg)26.6コード長さ(m)20周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100消費電力(W)1100パッド幅(mm)約380

ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります

ポリシャー本体