絞り込み
パッドサイズ(inch)
  • 13(2)
質量(kg)
  • 20~30未満(2)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 250(2)
連続使用時間
  • 75分(1)
  • 100分(1)
幅(mm)
  • 350(1)
高さ(mm)
  • 362
  • 230(1)
  • 270(5)
  • 290(3)
  • 360(3)
  • 800~1210(3)
  • 1000~1300(1)
  • 1067(1)
  • 1100(1)
  • 1110(2)
  • 1120(2)
  • 1130(1)
  • 1134(2)
  • 1160(3)
  • 1170(3)
  • 1175(4)
  • 1200(2)
  • 1260(2)
  • 1270(7)
  • 1450(1)
ブランド
  • ペンギンワックス(2)
ペンギンワックス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリシャー本体というのは、モーターの駆動で円形のパッドやブラシなどを回転させて床の洗浄を行う掃除用機器の本体部分です。床に対して平衡を保ちながら、ハンドルを上下させることで左右方向へ移動させます。モーターの駆動とブラシやパッドの抵抗が大きいので、初心者は思ったように扱うのが困難ですが、慣れてくれば回転を利用して優れた洗浄力を引き出すことが可能。長時間駆動によるコイルの高熱化を防ぐ、過負荷警告ランプ付のものや、1工程で洗浄と給水が出来るもの、階段の洗浄が楽に行える階段ポリシャーなどの製品もあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッドサイズ(inch)から絞り込む
13(2)
13インチ コードレスポリッシャー セット品 ペンギンワックス13インチ コードレスポリッシャー セット品ペンギンワックス
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
13インチコンパクトコードレスポリッシャーで圧倒的な作業効率!! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 BP-130LiⅢがαバージョンで新登場! 使いやすさはそのままに、洗浄力が強くなりました! モーター出力、作動電流値が約50%UP! 従来モデルのデザイン、ハンドルなどを一新! ハンドルの長さは1160mmの標準サイズ、レバー式作動スイッチなど、安定感や操作のバランス感が一層、向上しました。 大容量バッテリー使用で長時間連続! バッテリーLV14MXを使用すれば、最大100分の連続長時間作動が可能となります。 (※使用環境などにより連続時間は変動します) 13インチサイズで、小型現場に最適! コンパクトな13インチは、初心者でも使いやすく、トイレなどの小スペースも効率良く使えるサイズです。また軽量で持ち運びもラクにでき、ハンドルは立てたまま車に積み込める高さです。(※一般的な軽ワゴン車)
幅(mm)350回転数(min-1[r.p.m])250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362ハンドル高さ(mm)1160パッドサイズ(inch)13
13インチ コードレスポリッシャー 本体のみ ペンギンワックス13インチ コードレスポリッシャー 本体のみペンギンワックス
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
オールコードレスで圧倒的な作業効率!!使いやすさそのままによりパワーUPしました! 電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に! 連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単! 電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用! ハンドル長さは1160mmの標準サイズ 作動スイッチは安全なレバー式 長時間作動=連続最大100分作働
回転数(min-1[r.p.m])250本体質量(kg)23.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362ハンドル高さ(mm)1160適合バッテリーLV-925、LV-14パッドサイズ(inch)13

ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります

ポリシャー本体