絞り込み
風量(m3/min)50Hz/60Hz
  • 100~200未満(1)
  • 200以上(3)
ハネ径(cm)
  • 10(1)
  • 45(1)
  • 75(1)
ブランド
  • ナカトミ
  • モノタロウ(1)
  • スイデン(27)
  • 静岡製機(16)
  • サンピース(16)
  • 鎌倉製作所(15)
  • TRUSCO(9)
  • J&S(8)
  • 大西電機工業(8)
  • PROMOTE(プロモート)(7)
  • SPJR(7)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(6)
  • ペンギンワックス(5)
  • MEIHO(ワキタ)(5)
  • 藤田(4)
  • マキタ(3)
  • CONDOR(山崎産業)(3)
  • 広電(KODEN)(3)
  • エスコ(2)
  • 新ダイワ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト径(Φmm)から絞り込む
  • 100cmビッグファン(全閉式) ナカトミ

    100cmビッグファン(全閉式)

    ナカトミ
    59,980税込65,978
    1台
    欠品中
    広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
    用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約38.5電流(A)3.70/4.10電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)329/385風量(m3/min)658/678電源コード(m)約2.4騒音値(dB)75/76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220風速(m/min)189/192保証期間1年ハネ径(mm)100
  • 75cmビッグファン ナカトミ

    75cmビッグファン

    ナカトミ(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。上下方向の角度調節が可能です。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。全閉式モーターを採用しています。
    用途工場、倉庫などの換気や循環に。質量(kg)30材質(本体)スチール電源(V)単相100羽根枚数3枚風量(m3/min)341/365電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)228/324本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×360×980風量調整2段階材質(羽根)アルミ首振りなし羽根径(Φmm)750
  • 45cm ツインジェットファン ナカトミ

    45cm ツインジェットファン

    ナカトミ
    159,800税込175,780
    1セット
    翌々日出荷
    本体2台セットでスタンド上下に取り付け可能です。上下本体の送風方向を別々に調整可能です。単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。大風量で広範囲への送風可能です。風の到達距離約30m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約25mです。直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。上下反対方向を向ければ到達距離の約2倍に送風が可能です。移動に便利な4輪キャスター(ストッパー付き)
    適合上側本体角度調整(度):左右360/上向き30/下向き35、上側本体角度調整(度):左右70/上向き10/下向き15質量(kg)56電流(A)4.2/5.9電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)400/600ハネ径(cm)45羽根枚数3対応PL保険:加入騒音値(dB)70/75電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×3×約2最大風速(m/min)405/445最大風量(m3/min)160/175本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×690×1570保証期間1年材質(羽根)アルミ左右首振上下角度調整サーマルプロテクター○(140℃)
  • キャビネットファン ナカトミ

    キャビネットファン

    ナカトミ
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    前方吸排気式構造で、壁に寄せて設置が可能です。羽根が本体に覆われた安全設計です。風量は三段階に調節ができ、左右自動ルーバー機能、上下手動ルーバー付きです。フィルター標準装備でクリーンな風を送ります。移動に便利な吊り金具付きです。耐久性に優れ、タイヤ痕がつきにくいエラストマー製キャスターを採用しております。
    付属品吊り金具×4、コードフック×1備考【PL保険】加入電流(A)7.7/8.9(強)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)700/870(強)スイッチロータリー式(強中弱切)/首振りON・OFF角度(°)【上下ルーバー】70【左右ルーバー】50本体質量(kg)80安全装置(サーマルプロテクター)150℃、17A風量(m3/min)217/233(強)騒音値(dB)77/78風速(m/min)379/393(強)保証期間1年間電源コードVCTF 1.25mm2 約5.0m (アースクリップ付き)ファン55cmプラスチック4枚羽根本体寸法(cm)幅82.5×奥行53.5×高180
送排風機