絞り込み
風量(m3/min)50Hz/60Hz
ハネ径(cm)
ブランド
エコロジープロダクト
2ページ目: 送排風機
商品豆知識
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む

ポータブル送風機
MEIHO(ワキタ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップする安全設計です。 ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、把手にあるスイッチは操作性がよく衝撃に強い設計です。 樹脂製の把手は手にフィットし、持ち運びもラクラクです。用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止にトラスコ品番828-0568周波数(Hz)50/60電圧(V)100口径(Φmm)(大口径)243、(小口径)233羽根枚数7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×250×350最大風量(m3/min)24.1/28.3電動機出力(W)156/243電動機の極数2P
RKF406用防塵フィルターマグネット無
静岡製機¥10,900税込¥11,9901個翌々日出荷RKF406(α)用の防塵フィルターです。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。適合機種RKF406(α)
防爆ベビー
大西電機工業¥189,000税込¥207,9001台翌々日出荷耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、小型/軽量タイプ質量(kg)13出力(W)180周波数(Hz)50/60口径(Φ)200風量(m3/min)16~20相数1Φ風圧[50/60Hz](Pa)60~80
ワイドファン
J&S(1件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781台翌々日出荷大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。用途工場や倉庫などの送風、換気に質量(kg)49タイプ大型サーキュレーター周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)【弱】620/744、【中】750/900、【強】750/900回転数(min-1[r.p.m])【強】880/1020羽根枚数3モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648電源コード(m)3.2風量調整2段階材質(羽根)アルミ羽根寸法(cm)100上下角度調整○サーマルプロテクター○
ウォール扇(ハネ50cm)
スイデン¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番390-6507質量(kg)17摘要1速式周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)2ハネ径(cm)50消費電力(W)(50/60Hz)350/500首振角度(°)87最大風速(m/min)470/570最大風量(m3/min)312/378アズワン品番64-9622-08
産業用送風機 BJW-6362 広角モデル、低騒音形
鎌倉製作所¥297,900税込¥327,6901台11日以内出荷広い範囲にパワフル送風!。作業者の暑さ対策に最適。低騒音タイプ用途低騒音形質量(kg)65出力(kW)0.75電源(V)三相200風量(m3/min)450/540騒音値(dB)66/70電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×650×1030耐熱クラスB極数(P)6
Φ10mmx 5m ケーブルプロテクター ブラック
エスコ¥5,160税込¥5,6761本翌日出荷電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上部スリットタイプで上面は出し入れしやすいソフトな構造です。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能仕様●型番:CP-10×5MBK●サイズ:50(W)×16.5(H)mm●全長:5m●重量:2.5kg●カラー:ブラック●適合ケーブル径:Φ10mm以下●材質:軟質塩化ビニール樹脂
無給油エアモーター式 軸流型 送風機
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。 エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命です。 標準装備のアルミハネは、熱に強いです。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。用途溶接ヒューム換気作業に。 マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。トラスコ品番247-7361材質本体・羽:スチール、樹脂型式軸流型質量(kg)7.7使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])3300使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)20羽根枚数7枚風量(m3/min)200対応防爆対応型空気消費量(m3/min)0.35ファン外径(Φmm)200風量調整しぼりによる無段階エアー接続日東工器製 20PM駆動方式エア式使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-28コンプレッサー5馬力
ポータブル送風機
静岡製機¥43,980税込¥48,3781台8日以内出荷角度可変ができる送排風機 持ち運びに便利です用途換気・攪拌・暑気払いに。トラスコ品番185-4412質量(kg)4.2タイプ角度可変タイプ電源(V)単層100V風量(m3/min)50Hz/60Hz13/16消費電力(W)(50/60Hz)50/65ファン翼数6騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/69アズワン品番64-9333-06外寸法・幅(mm)299外寸法・高さ(mm)304外寸法・奥行(mm)254
ポータブル送風機(角度調節付)
MEIHO(ワキタ)¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。ポディ本体のケーシングは耐久性に優れ、スイッチは 操作性がよく、衝撃や湿気に強い設計です。軽量ポディと手にフィットする把手で、持ち運びもラクラクです。用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に。地下工事等の換気、酸欠防止に。質量(kg)9.7電圧(V)100口径(Φ)305寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×400×395電源コード(m)4.5最大風量(m3/min)50Hz:47、60Hz:54
送風機(軸流ファンブロワ)ハネ400mm
スイデン¥159,000税込¥174,9001台当日出荷トラスコ品番819-6172質量(kg)35電源(V)三相200Vファン外径(Φmm)400アズワン品番64-9622-81
耐圧防爆型送風機100V
スイデン¥264,900税込¥291,3901台3日以内出荷安心して使える耐圧防爆タイプです。用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。トラスコ品番446-1541質量(kg)25.5電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44消費電力(W)(50/60Hz)310/490ダクト径(Φmm)(適合)320ファン翼数5騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80ハネ径(mm)272アズワン品番64-9622-39
塵機用 吸込フードNO.1 外径Φ60-内径Φ50
スイデン¥6,990税込¥7,6891個当日出荷トラスコ品番813-1224質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×150×65
送排風機 ストレートタイプ
藤田¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷従来品より軽量なボディと風量アップ。本体のネジは六角ボルトで整備も楽々。可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。スイッチひとつの簡単操作。モーター保護装置が付いていて安全。ケーブルをすっきり収納できるバンド付き。用途煙・ホコリ・粉じんの排気。空気の流れが悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ。マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ。暑気対策質量(kg)10.5極数2電圧(V)100コード長さ(m)4.5羽根枚数7最大風量(m3/min)(50/60Hz)65/77電動機出力(W)300/470(50Hz/60Hz)動作温度(℃)サーモスタット/130口径(mm)320サイズ(mm)320(W)×300(D)×415(H)
ダクトファン(キャスター付)
J&S¥209,800税込¥230,7801台4日以内出荷コンセントがあれば動く使い勝手の良さ!。風の到達距離は55m以上。単相100Vなので使用場所を選ばない用途工場の暑気対策、換気。イベント会場。スポーツ施設。ゴルフ場のグリーン、競技場の天然芝の管理維持質量(kg)60電源(V)単相100外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)668×871×943消費電力(W)650/730ハネ径(cm)60風量(m3/min)160/178周波数50/60Hz騒音値(dB)88/94極数(P)4
風洞型保護ネット100cm
広電(KODEN)¥4,980税込¥5,4781台5日以内出荷風洞型工業扇 KFZ1001用。8か所の面ファスナーで前後でしっかり固定付属品取扱説明書質量(kg)0.2材質(本体)ポリエステル色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルレスファン 1個
CUC(中国産業)¥2,890税込¥3,1791個当日出荷ケーブルレスファン本体。接続ケーブル不要でケーブル断線からの解放。高出力を可能にするBIGモーター搭載。手軽に汚れを掃除メンテナンス可能。仕様●サイズ詳細:約H155×W106×D51mm●商品重量:約156g●素材:ポリカーボネート・ABS●最大風量:3.7m3/min(61リットル/秒) / 約2,000時間●羽枚数:5枚●DC差込:DC3.5×1.35mm●ファンの寿命:約1,000時間アズワン品番65-8962-13
送排風機用集塵フィルター
藤田¥17,980税込¥19,7781式3日以内出荷Φ300mm排風機にジャストフィット 優れた集塵効果 紐で縛るだけのカンタン取り付け 洗浄して繰り返し使用可能用途送排風機への取り付け用として材質ポリエステル長さ(mm)560質量(g)260寸法(Φmm)300使用範囲送風温度60度以下布厚さ(mm)20
送風機こでかファン
スイデン¥159,700税込¥175,6701台翌日出荷レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。低騒音タイプです。送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。大空間での送風・循環・換気。倉庫などの広い環境での送風に。トラスコ品番367-1988羽根(Φmm)500材質(羽根)鋼板アズワン品番65-0555-83
産業用送風機 BJ-4041 コンパクトモデル
鎌倉製作所¥329,800税込¥362,7801台11日以内出荷羽根径40cmの少し小さなモデル!。コンパクトながら最大30m到達用途小型工場扇では物足りない現場に。サーキュレーション効果も得られます。質量(kg)35出力(kW)0.25風量(m3/min)140/170騒音値(dB)65/69ファン径(cm)40本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×615×750耐熱クラスE極数(P)4
産業用送風機 BJ-8041 特大風量モデル
鎌倉製作所¥559,800税込¥615,7801台11日以内出荷圧倒的なボリューム!。70m先までパワフルに送風用途製品冷却/乾燥、大空間での送風に。熱中症対策や現場の作業効率向上に役立ちます。質量(kg)105出力(kW)2.2電源(V)三相200風量(m3/min)760電源コード種類(mm2×芯数×m)2.0×4×10ファン径(cm)80本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1090×880×1140耐熱クラスB極数(P)4
産業用送風機 BJ-6361 低騒音形
鎌倉製作所¥379,800税込¥417,7801台6日以内出荷強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風。低騒音タイプ用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。低騒音タイプ。質量(kg)65出力(kW)0.75電源(V)三相200風量(m3/min)290/350騒音値(dB)71/76電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10ファン径(cm)62.6本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030耐熱クラスB極数(P)6
ハードベビー
大西電機工業¥44,900税込¥49,3901台翌々日出荷小型/軽量タイプ仕様風圧:55~80Pa質量(kg)8周波数(Hz)50/60出力170W口径(Φ)200風量(m3/min)17~20相数1Φ
Xパワー送風機 X-8
ソニカル¥43,900税込¥48,2901個9日以内出荷省電力設計ながら最大風量1200m3。 1台で送風と排気が可能。 風量調整可能。 ダクトホース(8DHC25)と組合せれば約38m先まで送風可能。 電源コードが本体に巻きつけられます。質量(kg)6.1コード長さ(m)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×35.5×37風量調整可能最大風量(CFM)1200
Xパワースリムエアムーバー PL-700A
ソニカル¥62,900税込¥69,1901個4日以内出荷スタイリッシュなスリムデザイン。 エアムーバーPシリーズよりも低く遠くまで送風することが可能。 横置きでも縦置きでも使用可能。 風量は3段階に調整可能。 6台まで積み重ね可能。 持ち運びに便利な持ち手付。 コンセントを本体に装備。 連結可能。質量(kg)8.66コード長さ(m)4.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×44×20.7風量調整3段階設置方法縦・横可能、6台まで積み重ね可能
CAT ブロワファン パワフルタイプ
CAT(Caterpillar)¥28,900税込¥31,7901台12日以内出荷大風量で床を乾かします。連結用コンセント付きです。床置きの角度を3段階に切り替え可能です。用途床塗装の乾燥や店舗の清掃にトラスコ品番209-4689電圧AC100V電源(V)100電源コード(m)3.1消費電力(W)(50/60Hz)247/284風量調整3段階アズワン品番64-8900-65
送風機(どでかファン)ハネ700mm 3相200V
スイデン¥349,880税込¥384,8681台4日以内出荷スイデンの新技術 VF DESIGN採用で従来機に比べ最大約13.5%の省エネ化・最大10dbの低騒音化を実現しました。風の向きを俯仰角方向に180度調整可能です。レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。移動に便利な4輪キャスターです。用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。トラスコ品番116-2383材質本体:鉄ハネ、アルミダイカスト電源(V)3相200モーター全閉型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1161×755×1314ハネ枚数4騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/83材質(羽根)アルミハネ径(mm)700モーター出力(kW)(50/60Hz)1.52/2.49(50/60Hz)標準消費電力料金(円/h)20.45(50Hz)/33.55(60HZ)上下角度調整○