絞り込み
風量(m3/min)50Hz/60Hz
ハネ径(cm)
ブランド
エコロジープロダクト
4ページ目: 送排風機
商品豆知識
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む

ポータブル送風機
静岡製機¥60,900税込¥66,9901台(9kg)31日以内出荷専用アプリケーションで独自の検量線を作成できます。本機に3種類登録可能。 アプリケーションは静岡製機HPよりダウンロードできます。質量(kg)9電流(A)(50Hz/60Hz)1.5/1.5消費電力(W)(50Hz/60Hz)92/130電源単相100V風量(m3/min)50Hz/60Hz26/31羽根枚数7使用環境温度(℃)-10~40運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)69/75極数(P)2
ポータブル送風機
静岡製機¥60,900税込¥66,9901台(4.2kg)31日以内出荷内蔵プリンターでSDカードにデータ保存可能、直感的にわかる操作性質量(kg)4.2電流(A)(50Hz/60Hz)0.6/0.7消費電力(W)(50Hz/60Hz)50/65電源単相100V風量(m3/min)50Hz/60Hz13/16羽根枚数5使用環境温度(℃)-10~40運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)66/69極数(P)2
産業用送風機 GQS-90D オートスイングルーバー付
鎌倉製作所¥649,800税込¥714,7801台13日以内出荷広範囲に快適でソフトな風をお届け!。オートスイングルーバー付用途工場だけでなく、風のない体育館/武道場などの換気を促進。風を感じることで体感的にも涼しさを実感、熱中症対策に最適。質量(kg)90出力(kW)0.4電源(V)単相100風量(m3/min)600騒音値(dB)65電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×3×10 先端3Pプラグファン径(cm)90本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1032×737×1137耐熱クラスE極数(P)8
産業用送風機 BJS-606-E3 スイングモデル、低騒音形
鎌倉製作所¥649,800税込¥714,7801台41日以内出荷作業環境のすみずみまで快適な風を供給!。強力送風に首振り機能を搭載。低騒音タイプ用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。質量(kg)90出力(kW)0.75電源(V)三相200風量(m3/min)202/242騒音値(dB)73電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10ファン径(cm)60本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×680×1180耐熱クラスF極数(P)6
産業用送風機 BJS-604-E3 スイングモデル
鎌倉製作所¥589,800税込¥648,7801台41日以内出荷作業環境のすみずみまで快適な風を供給!。強力送風に首振り機能を搭載用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。質量(kg)90出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)323騒音値(dB)81電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10ファン径(cm)60本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×680×1180耐熱クラスF極数(P)4
産業用送風機 BJK-3521-E3 高風速モデル、固定式
鎌倉製作所¥369,800税込¥406,7801台8日以内出荷吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!。高熱製品の冷却促進に効果的。固定タイプ用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。質量(kg)42出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)220/250騒音値(dB)79/84電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×3ファン径(cm)35本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×630耐熱クラスF極数(P)2
産業用送風機 BJ-3521-E3 高風速モデル
鎌倉製作所¥369,800税込¥406,7801台8日以内出荷吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!。高熱製品の冷却促進に効果的用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。質量(kg)40出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)220/250騒音値(dB)79/84電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10ファン径(cm)35本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×615×730耐熱クラスF極数(P)2
産業用送風機 BJES-624-E3 省エネモデル、オートスイングルーバー付
鎌倉製作所¥669,800税込¥736,7801台21日以内出荷省電力/低騒音を実現した省エネモデル!。オートスイングルーバー付ですみずみまで快適な風を供給用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。質量(kg)88出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)350電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10ファン径(cm)61.8本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×806×1195耐熱クラスF極数(P)4
産業用送風機 BJE-626-E3 省エネモデル、低騒音形
鎌倉製作所¥489,800税込¥538,7801台11日以内出荷省電力/低騒音を実現した省エネモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に強力送風。低騒音タイプ用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。質量(kg)82出力(kW)0.75電源(V)三相200風量(m3/min)310/360騒音値(dB)62/67電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10ファン径(cm)61.8本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×785×1195耐熱クラスF極数(P)6
産業用送風機 BJE-624-E3 省エネモデル
鎌倉製作所¥439,800税込¥483,7801台11日以内出荷省電力/低騒音を実現した省エネモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に強力送風用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。質量(kg)82出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)440電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10ファン径(cm)61.8本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×785×1195耐熱クラスF極数(P)4
HVLSファン
KALE¥709,000税込¥779,9001台31日以内出荷KALE社のダイヤモンドシリーズのデザインはダイヤモンドのブリリアントカットから着想を得ており、工業製品としての実用性のみでなく倉庫や工場だけでなく商業施設等どこにでも設置できるように配慮された洗練されたデザインの製品です。 最新の高効率PMSMモーターを採用することにより、同規格の製品と比較し省エネ化・軽量化・低騒音化されており、風も非常に穏やかで春風のような気持ちのいいやわらかい風を届けます。用途H鋼、I型鋼、コンクリート梁、丸柱形の梁などに設置可能電圧(V)単相220騒音値(dB)43
送排風機ジェットファン JF型
鶴見製作所¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷手軽に移動ができ、換気のしにくいところでも簡単に新鮮な外気を供給できます。 本体の向きを変えることにより、送風・排気どちらにも使えます。 フレキシブルダクト(特別付属品・別売)を接続し、離れたところからの送風など、用途が広がります。用途マンホール作業内をはじめ、あらゆる作業現場の換気用付属品ダクト接続用バンド×1、電源コード(2mプラグ付)×1極数2P
スーパーウィン
大西電機工業¥269,000税込¥295,9001台翌々日出荷大風量、低騒音、遠距離到達タイプ質量(kg)65出力1.5kW電源三相AC200V口径(Φ)600風量(m3/min)320相数3Φ
ウィンエース2-5
大西電機工業¥199,000税込¥218,9001台翌々日出荷2極モータの高圧力、大風量タイプ仕様風圧:300Pa質量(kg)55出力3.7kW電源三相AC200V口径(Φ)500風量(m3/min)190相数3Φ
ウィンエース2-2
大西電機工業¥149,000税込¥163,9001台翌々日出荷2極モータの高圧力タイプ仕様風圧:300Pa質量(kg)34出力1.5kW電源三相AC200V口径(Φ)400風量(m3/min)110相数3Φ
スピコンママ
大西電機工業¥69,900税込¥76,8901台翌々日出荷高性能スタンダードタイプ、スピードコントロール付仕様風圧:50~300Pa質量(kg)15出力550W口径(Φ)300風量(m3/min)20~70相数1Φ
無給油エアモーター式 軸流型 送風機
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥142,998税込¥157,2981台当日出荷電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。 エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。 標準装備のアルミハネは、溶剤や熱に強く、清掃も容易です。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。用途溶接ヒューム換気作業に。 マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。トラスコ品番247-7360材質本体・羽:スチール、樹脂型式軸流型質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])2800使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)30羽根枚数6枚風量(m3/min)200対応防爆対応型空気消費量(m3/min)0.45ファン外径(Φmm)300風量調整しぼりによる無段階エアー接続日東工器製 20PM駆動方式エア式使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-29コンプレッサー5馬力
エアムーバー
MEIHO(ワキタ)¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷空気を循環させて一年中快適な空間へ。 連暖房効果もアップします。 壁や床の乾燥などにマルチに活躍! サーミュレーターとしても使えます。周波数(Hz)50/60電圧(V)100
コードレス送風機
ペンギンワックス¥189,000~税込¥207,900~1台8日以内出荷オールコードレスで圧倒的な作業効率!! バッテリー、充電器が共有で使える!! コードレス&軽量で機動性が抜群! 小スペースや少しずつ送風、乾燥させる現場環境に効率的で最適! ポリッシャーやバキュームで使用したバッテリーで十分、送風作業が可能! 軽量で持ち運びラクラク!!本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×435×360(ハンドル含む)モーター(W)60風量(m3/min)0~14(無段階ダイヤル)
ダクトファン
J&S¥71,980税込¥79,1781台翌々日出荷排気、排煙に最適です。工場などの送風や畜産などのダクト換気に最適です。別売のダクトホースに接続可能です。大風量です。NSKベアリングを使用しております。タイプ大風量エコノミータイプ電源(V)三相200(50/60Hz)極数(P)4
送排風機
静岡製機¥58,980税込¥64,8781台3日以内出荷トラスコ品番133-2579質量(kg)13電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×355×380騒音値(dB(A))(50/60Hz)78/82アズワン品番64-9333-07消費電力(kW)(50/60Hz)370/570
コードレス送風機
ペンギンワックス¥53,900税込¥59,2901台3日以内出荷バッテリーLV925使用時連続稼動3時間以上! コードレス&軽量で持ち運びラクラク! バッテリー交換も簡単でスムーズ。仕様バッテリーサイクル:500回質量(kg)6.0(本体のみ)、7.8(LV925MX使用時)、8.6(LV14使用時)風量(m3/min)0~14(無回転ダイヤル)連続使用時間(分)280(LV14MX)/220(LV925MX)バッテリーLV14MX/LV925MX充電時間(時間)2.5(LV14MX)/1.5(LV925MX)
送排風機
マキタ¥38,900税込¥42,7901台3日以内出荷余裕のある吸排気。 防爆タイプではありません。付属品ダクトバンドベルマウス電源(V)単相100本体質量(kg)9.1最大風量(m3/min)(50/60Hz)35/40回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3240羽根径(Φmm)250定格出力(W)(50Hz/60Hz)265/370
送排風機
マキタ¥35,900税込¥39,4901台3日以内出荷余裕のある吸排気。 防爆タイプではありません。付属品ダクトバンドベルマウス電源(V)単相100本体質量(kg)8.0最大風量(m3/min)(50/60Hz)20/24回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3240羽根径(Φmm)200定格出力(W)(50Hz/60Hz)170/260