絞り込み
風量(m3/min)50Hz/60Hz
ハネ径(cm)
ブランド
エコロジープロダクト
5ページ目: 送排風機
商品豆知識
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む

送排風機
マキタ¥35,900税込¥39,4901台3日以内出荷余裕のある吸排気。 防爆タイプではありません。付属品ダクトバンドベルマウス電源(V)単相100本体質量(kg)8.0最大風量(m3/min)(50/60Hz)20/24回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3240羽根径(Φmm)200定格出力(W)(50Hz/60Hz)170/260
産業用送風機 GQ-90D 風量調整可能タイプ
鎌倉製作所¥389,800税込¥428,7801台20日以内出荷広範囲に快適でソフトな風をお届け!。風量調整機能付用途工場だけでなく、風のない体育館/武道場などの換気を促進。風を感じることで体感的にも涼しさを実感、熱中症対策に最適。 す。トラスコ品番792-9170質量(kg)62出力(kW)0.4電源(V)単相100風量(m3/min)990騒音値(dB)65ファン外径(Φmm)900電源コード1.25×3×10 先端3Pプラグ[mm2×芯数×m]本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1032×567×1137耐熱クラスE極数(P)8
耐圧防爆型送風機単相200V
スイデン¥265,000税込¥291,5001台3日以内出荷安心して使える耐圧防爆タイプです。用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。トラスコ品番446-1550材質ボディ/鉄、ハネ/樹脂質量(kg)25.5電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44消費電力(W)(50/60Hz)325/525ダクト径(Φmm)(適合)320ファン翼数5騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80ハネ径(mm)272アズワン品番64-9622-40
ポータブル送排風機 口径230mm
静岡製機¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷質量(kg)9風量(m3/min)50Hz/60Hz26/31ダクト径(Φmm)230アズワン品番64-9333-04
こでかファン 中型タイプ
スイデン¥93,498税込¥102,8481台3日以内出荷風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。付属品ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)適合(ダクト) SJFD-420Sその他ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番119-9013質量(kg)26電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz78/91ハネ径(cm)40羽根枚数8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×310×519ダクト径(Φmm)420(ダクトは別売品)モーター極数(P)4ファン外径(Φmm)400モーター出力(W)400
こでかファン
スイデン¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷単相100Vで利用できる大型送排風機!。風の到達距離28m!。レバーで簡単に風の俯仰角方向に180度調整可能!。移動に便利な4輪キャスター(ブレーキ付)!。送風・循環・換気を行い暑気対策としても効果を発揮します!。
こでかファン SJFシリーズ
スイデン¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷移動に便利な4輪キャスター(ブレーキ付)。単相100Vで利用できる大型送排風機。ハネ径Φ500ハネ材質アルミダイキャスト製。レバーで簡単に風の俯仰角方向に180度調整可能。送風・循環・換気を行い暑気対策としても効果を発揮します。
コンプレス
フルタ電機¥507,998税込¥558,7981台11日以内出荷洗浄後の水切りなどは断然省エネです。廃油の発生が無く、環境にも優しいです。インバーター制御で風量制御が容易です。用途押出成形ラインや乾燥ラインでの連続低圧エアブローに。 加工ラインや洗浄ラインの断続低圧エアブローに。仕様50/60Hz兼用トラスコ品番114-7880質量(kg)85出力(kW)1.5使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)三相200吐出口径(mm)50使用周囲標高(m)1000以下使用環境湿度(%)90以下適合ホースTB-5062-5(別売)標準消費電力料金(50Hz)23.6円/h