絞り込み
風量(m3/min)50Hz/60Hz
ブランド
- スイデン(16)
- サンピース(16)
- TRUSCO(8)
- 大西電機工業(8)
- SPJR(7)
- PROMOTE(プロモート)(5)
- マキタ(3)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- 広電(KODEN)(3)
- ソニカル(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- 静岡製機(1)
- 新ダイワ(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- 鶴見製作所(1)
- 日動工業(1)
- 三笠産業[工具](1)
- 呉英製作所(1)
- J&S(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 送排風機
商品豆知識
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む

送風機こでかファン
スイデン¥159,700税込¥175,6701台翌日出荷レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。低騒音タイプです。送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。大空間での送風・循環・換気。倉庫などの広い環境での送風に。トラスコ品番367-1988羽根(Φmm)500材質(羽根)鋼板アズワン品番65-0555-83
ハードベビー
大西電機工業¥44,900税込¥49,3901台翌々日出荷小型/軽量タイプ仕様風圧:55~80Pa質量(kg)8周波数(Hz)50/60出力170W口径(Φ)200風量(m3/min)17~20相数1Φ
Xパワー送風機 X-8
ソニカル¥43,900税込¥48,2901個9日以内出荷省電力設計ながら最大風量1200m3。 1台で送風と排気が可能。 風量調整可能。 ダクトホース(8DHC25)と組合せれば約38m先まで送風可能。 電源コードが本体に巻きつけられます。質量(kg)6.1コード長さ(m)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×35.5×37風量調整可能最大風量(CFM)1200
Xパワースリムエアムーバー PL-700A
ソニカル¥62,900税込¥69,1901個4日以内出荷スタイリッシュなスリムデザイン。 エアムーバーPシリーズよりも低く遠くまで送風することが可能。 横置きでも縦置きでも使用可能。 風量は3段階に調整可能。 6台まで積み重ね可能。 持ち運びに便利な持ち手付。 コンセントを本体に装備。 連結可能。質量(kg)8.66コード長さ(m)4.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×44×20.7風量調整3段階設置方法縦・横可能、6台まで積み重ね可能
送排風機
マキタ¥42,900税込¥47,1901台3日以内出荷余裕のある吸排気。 防爆タイプではありません。付属品ダクトバンドベルマウス電源(V)単相100本体質量(kg)12.8最大風量(m3/min)(50/60Hz)50/58回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2855/3300羽根径(Φmm)288定格出力(W)(50Hz/60Hz)405/560
送風機(どでかファン)ハネ600mm
スイデン¥339,800税込¥373,7801台翌日出荷トラスコ品番819-6174質量(kg)85風量(m3/min)50Hz/60Hz500/580ファン外径(Φmm)600
ポータブルファン
SPJR¥26,980~税込¥29,678~1台翌日出荷・すぐれた安全性、耐久性。安全性を配慮し、空気吸入口に網目ガードを使用。ボディ本体のケーシングは厚く耐久性にすぐれております。また電動機保護装置が標準装備されています。・握り手が丈夫で持ち運びラクラク。使い易さを考慮した大きく持ち易い樹脂製の握手は手に心地よくフィットします。・高耐久・操作性にすぐれたスイッチ。握手についたスイッチは操作性抜群、しかも衝撃や湿気に強く設計されています。・丈夫な回転羽根。金属製の回転羽根は耐久性が高く、丈夫で長持ち。・モニターには加熱保護機能を搭載(120℃)用途溶接作業で発生するヒューム、有毒ガス、熱気を外部に排出。快適な作業環境づくりに役立てることができます。換気のしにくい大口径鋼管やタンク内に新鮮な外気を送り込みます。電源(V)単相100コード長さ(m)約2.2
送風機
新ダイワ¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。仕様静圧(mmAq):40/50寸法(mm)長さ355×幅310×高さ379周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)370/540風量(m3/min)60/70騒音値(dB)78/82(A)乾燥質量(kg)18.2
風洞型保護ネット75cm
広電(KODEN)¥4,780税込¥5,2581台5日以内出荷風洞型工業扇 KFZ751用。8か所の面ファスナーで前後でしっかり固定付属品取扱説明書質量(kg)0.15材質(本体)ポリエステル色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
風洞型保護ネット60cm
広電(KODEN)¥4,480税込¥4,9281台5日以内出荷風洞型工業扇 KFZ601用。前後1セット同梱。8ヵ所の面ファスナーで前後をしっかり固定付属品取扱説明書質量(kg)0.1材質(本体)ポリエステル色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
送排風機ジェットファン JF型
鶴見製作所¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷手軽に移動ができ、換気のしにくいところでも簡単に新鮮な外気を供給できます。 本体の向きを変えることにより、送風・排気どちらにも使えます。 フレキシブルダクト(特別付属品・別売)を接続し、離れたところからの送風など、用途が広がります。用途マンホール作業内をはじめ、あらゆる作業現場の換気用付属品ダクト接続用バンド×1、電源コード(2mプラグ付)×1極数2P
スーパーウィン
大西電機工業¥269,000税込¥295,9001台翌々日出荷大風量、低騒音、遠距離到達タイプ質量(kg)65出力1.5kW電源三相AC200V口径(Φ)600風量(m3/min)320相数3Φ
ウィンエース2-5
大西電機工業¥199,000税込¥218,9001台翌々日出荷2極モータの高圧力、大風量タイプ仕様風圧:300Pa質量(kg)55出力3.7kW電源三相AC200V口径(Φ)500風量(m3/min)190相数3Φ
ウィンエース2-2
大西電機工業¥149,000税込¥163,9001台翌々日出荷2極モータの高圧力タイプ仕様風圧:300Pa質量(kg)34出力1.5kW電源三相AC200V口径(Φ)400風量(m3/min)110相数3Φ
スピコンママ
大西電機工業¥69,900税込¥76,8901台翌々日出荷高性能スタンダードタイプ、スピードコントロール付仕様風圧:50~300Pa質量(kg)15出力550W口径(Φ)300風量(m3/min)20~70相数1Φ
無給油エアモーター式 軸流型 送風機
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥142,998税込¥157,2981台当日出荷電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。 エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。 標準装備のアルミハネは、溶剤や熱に強く、清掃も容易です。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。用途溶接ヒューム換気作業に。 マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。トラスコ品番247-7360材質本体・羽:スチール、樹脂型式軸流型質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])2800使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)30羽根枚数6枚風量(m3/min)200対応防爆対応型空気消費量(m3/min)0.45ファン外径(Φmm)300風量調整しぼりによる無段階エアー接続日東工器製 20PM駆動方式エア式使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-29コンプレッサー5馬力
送排風機
マキタ¥38,900税込¥42,7901台3日以内出荷余裕のある吸排気。 防爆タイプではありません。付属品ダクトバンドベルマウス電源(V)単相100本体質量(kg)9.1最大風量(m3/min)(50/60Hz)35/40回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3240羽根径(Φmm)250定格出力(W)(50Hz/60Hz)265/370