3ページ目: 送排風機

86件中 8186
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト径(Φmm)から絞り込む
  • 送排風機 マキタ

    送排風機

    マキタ
    35,900税込39,490
    1台
    3日以内出荷
    余裕のある吸排気。 防爆タイプではありません。
    付属品ダクトバンドベルマウス電源(V)単相100本体質量(kg)8.0最大風量(m3/min)(50/60Hz)20/24回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3240羽根径(Φmm)200定格出力(W)(50Hz/60Hz)170/260
  • コンドル (送風機)スーパーファンN CONDOR(山崎産業)

    コンドル (送風機)スーパーファンN

    CONDOR(山崎産業)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番736-4237質量(kg)9.1ファン外径(Φmm)450
  • こでかファン 中型タイプ スイデン

    こでかファン 中型タイプ

    スイデン
    93,498税込102,848
    1台
    4日以内出荷
    風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
    付属品ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)適合(ダクト) SJFD-420Sその他ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番119-9013質量(kg)26電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz78/91ハネ径(cm)40羽根枚数8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×310×519ダクト径(Φmm)420(ダクトは別売品)モーター極数(P)4ファン外径(Φmm)400モーター出力(W)400
  • 全閉式工場扇ルフトハーフェン用パーツ TRUSCO

    全閉式工場扇ルフトハーフェン用パーツ

    TRUSCO
    229税込252
    1セット
    翌日出荷
    ルフトハーフェン用の交換パーツです。
  • 金網 日立グローバルライフソリューションズ

    金網

    日立グローバルライフソリューションズ
    7,390税込8,129
    1個
    47日以内出荷
  • 送風機 J&S

    送風機

    J&S
    29,900税込32,890
    1個
    翌々日出荷
送排風機