絞り込み
ダクト径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 4156
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト径(Φmm)から絞り込む
  • フレキシブルダクト(硬鋼線タイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(硬鋼線タイプ)

    TRUSCO
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷
    カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
    用途塗装や汚れのひどい現場での使用。アスベスト除去作業に最適。トラスコ品番480-5721材質基布:ポリエチレンテレフタレート、硬鋼線:スチール寸法(mm)硬鋼線:1長さ(m)5ダクト径(Φmm)285適合送風機最大口径(Φmm)280適合径(Φmm)適合送風機最大口径:280本体生地厚さ(mm)0.032RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルダクト JFD型 鶴見製作所

    フレキシブルダクト JFD型

    鶴見製作所
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    伸展性が強く丈夫で、本体との接続が簡単にできます。
    用途送排風機ジェットファン JF型の特別付属品長さ(m)5
  • ダクト(袋付) 大西電機工業

    ダクト(袋付)

    大西電機工業
    18,900税込20,790
    1個
    翌々日出荷
    合成樹脂芯線使用、30%の軽量化、柔軟性に富み変形に強い、廃棄が簡単
    材質樹脂質量(kg)3.5長さ(m)5口径(Φ)300
  • 集塵アタッチメント 大西電機工業

    集塵アタッチメント

    大西電機工業
    9,990税込10,989
    1個
    翌々日出荷
    ポータブルファンで吸い取った粉塵やほこりを集塵アタッチメントでくい止めます。
    使用例コンクリート等のハツリ現場、塗装現場、建設現場等での砂ぼこり
  • 送風機用ダクト イチネンTASCO

    送風機用ダクト

    イチネンTASCO
    11,900税込13,090
    1台
    欠品中
    アルミダイキャスト製7枚羽根を使用しているので軽量。
    材質PVC質量(kg)3.9全長(m)5口径(mm)300
  • 送風ダクト 三笠産業[工具]

    送風ダクト

    三笠産業[工具]
    30,980税込34,078
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)4.6径(Φmm)300長さ(m)5
  • [Φ320mm用] 5m ファン用ダクト エスコ

    [Φ320mm用] 5m ファン用ダクト

    エスコ
    29,300税込32,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA897K-320
  • [Φ280mm用] 5m ファン用ダクト エスコ

    [Φ280mm用] 5m ファン用ダクト

    エスコ
    25,200税込27,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA897K-280
  • [Φ230mm用] 5m ファン用ダクト エスコ

    [Φ230mm用] 5m ファン用ダクト

    エスコ
    20,700税込22,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA897K-230
  • [Φ200mm用] 5m ファン用ダクト エスコ

    [Φ200mm用] 5m ファン用ダクト

    エスコ
    20,300税込22,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA897K-200
  • フレキシブルダクト(不燃タイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(不燃タイプ)

    TRUSCO
    74,980税込82,478
    1本
    当日出荷
    溶接、溶断作業の現場に適しています。 ガラス繊維にシリコン樹脂をコーティングした燃えにくい生地を使用しています。 溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。
    材質基布:ガラス繊維織物、表面加工:シリコン樹脂コーティング長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品、(財)建材試験センターJIS A 1323(難燃性試験)合格本体生地厚さ(mm)0.35
  • 送風機用ダクト 防爆用アース端子付 320mm 5m スイデン

    送風機用ダクト 防爆用アース端子付 320mm 5m

    スイデン
    39,900税込43,890
    1本
    当日出荷
    硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつぶれにくく丈夫です。 防爆型機種両端アースクリップ付、しぼりひも付ダクトです。
    トラスコ品番446-1568質量(kg)4.8長さ(m)5表面処理塩化ビニール処理ダクト径(Φmm)320適合送風機最大口径(Φmm)320材質(基布)ポリエステル生地本体生地厚さ(mm)0.35
  • 収納型フレキシブルダクトΦ28 TRUSCO

    収納型フレキシブルダクトΦ28

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
    用途吸排気用ダクトトラスコ品番284-8244材質ポリエステル寸法(mm)Φ280×5材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)質量(kg)4.5タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付きダクト径(Φmm)280適合送風機最大口径(Φmm)280最大口径(mm)300耐熱温度(℃)60℃~70℃表面塩ビシートをラミネート硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)本体生地厚さ(mm)0.35
  • 収納型フレキシブルダクトΦ23 TRUSCO

    収納型フレキシブルダクトΦ23

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
    用途吸排気用ダクトトラスコ品番284-8236材質ポリエステル寸法(mm)Φ230×5材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)質量(kg)4.1タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付きダクト径(Φmm)230適合送風機最大口径(Φmm)230最大口径(mm)250表面塩ビシートをラミネート硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)本体生地厚さ(mm)0.35
  • フレキシブルダクト マキタ

    フレキシブルダクト

    マキタ
    19,900税込21,890
    1本
    3日以内出荷
    固定に便利な吊り金具付きです。
    長さ(m)5
  • エコダクトAS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    エコダクトAS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    63,980税込70,378
    1本
    4日以内出荷
    TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。ただし油分が含まれる食品や液体の輸送には適しておりません。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。ホース使用後、焼却可能で有害ガスの発生がありません。
    用途食品粉体の輸送用。設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水に。トラスコ品番401-0502材質特殊静電気防止配合エラストマー、ポリプロピレン長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~50許容曲げ半径(mm)50外径(mm)45内径(mm)38許容圧力(MPa)(常温)0.04RoHS指令(10物質対応)対応

換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルダクト