絞り込み
ダクト径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
84件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト径(Φmm)から絞り込む
  • ダクト MEIHO(ワキタ)

    ダクト

    MEIHO(ワキタ)
    14,280税込15,708
    1台
    4日以内出荷
    携帯タイプのダクトです。フレキシブルダクトは丈夫な材質を使用し、ダクト同士は簡単に接続できます。
    長さ(m)5対応機種FS300/FB300
  • ダクト MEIHO(ワキタ)

    ダクト

    MEIHO(ワキタ)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    快適な仕事場環境づくりを実現。 様々な現場で機能を発揮します。 [安全設計]モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。 [操作性・耐久性]ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、スイッチは操作性がよく、衝撃や湿気に強い設計です。 [コンパクト]軽量ボディと手にフィットする把手で、持ち運びもラクラクです。
    用途煙・粉塵・有毒ガス・熱気の排気に。地下工事等の換気、酸欠防止に。質量(kg)7.1周波数(Hz)50/60電圧(V)100羽根枚数7枚本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×243×320電源コード(m)4.5ダクト径(Φmm)大口径側:243、小口径側:233最大風量(m3/min)(50/60Hz)24.1/28.3電動機出力(W)156/243電動機の極数2P
  • Xパワーダクトホースケース付き 8DHC25 ソニカル

    Xパワーダクトホースケース付き 8DHC25

    ソニカル
    48,900税込53,790
    1個
    7日以内出荷
    X-8専用ダクトホース。ハードケース付で携帯性も抜群! 持ち運び、保管に便利なケース一体型。 スチールワイヤー入りで伸縮、収縮および角度調整可能。
    質量(kg)6.8材質(ホース)ポリ塩化ビニルホース長さ(m)7.6ダクト径(Φmm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×61.5×39
  • 送風機用ダクト イチネンTASCO

    送風機用ダクト

    イチネンTASCO
    11,900税込13,090
    1台
    当日出荷
    アルミダイキャスト製7枚羽根を使用しているので軽量。
    材質PVC質量(kg)3.9全長(m)5口径(mm)300
  • [直径510mm用]5mフレキシブルダクト エスコ

    [直径510mm用]5mフレキシブルダクト

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌日出荷
    仕様マンホール・トンネル・床下・屋根裏など、閉ざされた空間の強制換気に適合本体EA897NA-5サイズ直径510mm×5m
  • フレキシブルダクト 日動工業

    フレキシブルダクト

    日動工業(1件のレビュー)
    22,990税込25,289
    1台
    4日以内出荷
    簡単取付で自由な場所へ送風。 トンネル・床下・屋根裏・マンホールなど閉ざされた空間を強制換気。
    長さ(m)5適合品番DF-500CAアズワン品番65-1856-51羽根径(Φmm)500用
  • フレキシブルダクト MEIHO(ワキタ)

    フレキシブルダクト

    MEIHO(ワキタ)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    丈夫な材質を使用しています。 ダクトとダクトは簡単に接続できます。 収納に便利なバッグ一体型です。
    用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止にトラスコ品番105-7517質量(kg)5長さ(m)5ダクト径(Φmm)320
  • 送風機用ダクト イングス

    送風機用ダクト

    イングス
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    送風機用のダクトです。 送風機と接続して換気、送風が行えます。 ダクトとダクトの接続も簡単です。
    用途換気、送風機用ダクト材質ポリエステルターポリン長さ(m)5
  • ダクト(スタンダードタイプ) MEIHO(ワキタ)

    ダクト(スタンダードタイプ)

    MEIHO(ワキタ)
    20,980税込23,078
    1本
    翌々日出荷
    FB300用ダクト 5M
    トラスコ品番105-7516長さ(m)5
  • フレキシブルダクト(不燃タイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(不燃タイプ)

    TRUSCO
    66,980税込73,678
    1本
    当日出荷
    不燃型はガラス繊維生地にシリコン樹脂コーティング。溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。不燃性の生地は(財)建材試験センターのJISA1323(難燃性試験)に合格しています。
    グレー材質(本体)ガラス繊維タイプ不燃型長さ(m)5構造レデューサー付き材質(基布)ガラス繊維織物表面シリコン樹脂コーティング本体生地厚さ(mm)0.35
  • フレキシブルダクト マキタ

    フレキシブルダクト

    マキタ
    19,900税込21,890
    1本
    3日以内出荷
    固定に便利な吊り金具付きです。
    長さ(m)5
  • らくダクト オリエント

    らくダクト

    オリエント
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    国土交通大臣「不燃材料」認定品です。ホルムアルデヒド不使用です。耐久性・施工性・気密性に優れています。
    用途空調用ダクト。材質表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルムピッチ鋼線:30長さ(m)7.6瞬間使用温度(℃)-30~120
  • フレキシブルダクト RS PRO PVC 10m RS PRO

    フレキシブルダクト RS PRO PVC 10m

    RS PRO
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro高柔軟性ダクトホース. RS Pro高柔軟性PVCダクトホースは、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。高屈曲時でさえ断面を維持し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 使用温度範囲: -10 → +55℃. 用途. RS Pro高柔軟性ホースは、産業用の掃除機用途での使用や煙、木片、鋸屑の抽出に適しています。
    仕様内径 = 152mm長さ = 10m材質 = PVC外径 = 164mm使用流体/用途 = 研磨材、 煙色 = ダークグレー曲げ半径 = (Minimum) 152mm補強 = あり
  • フレキシブルダクト RS PRO PVC 5m RS PRO

    フレキシブルダクト RS PRO PVC 5m

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro高柔軟性ダクトホース. RS Pro高柔軟性PVCダクトホースは、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。高屈曲時でさえ断面を維持し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 使用温度範囲: -10 → +55℃. 用途. RS Pro高柔軟性ホースは、産業用の掃除機用途での使用や煙、木片、鋸屑の抽出に適しています。
    仕様内径 = 80mm長さ = 5m材質 = PVC外径 = 89mm使用流体/用途 = 研磨材、 煙色 = ダークグレー曲げ半径 = 80mm補強 = あり
  • フレキシブルダクト RS PRO PVC 5m RS PRO

    フレキシブルダクト RS PRO PVC 5m

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro高柔軟性ダクトホース. RS Pro高柔軟性PVCダクトホースは、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。高屈曲時でさえ断面を維持し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 使用温度範囲: -10 → +55℃. 用途. RS Pro高柔軟性ホースは、産業用の掃除機用途での使用や煙、木片、鋸屑の抽出に適しています。
    仕様内径 = 63.5mm長さ = 5m材質 = PVC外径 = 71.5mm使用流体/用途 = 研磨材、 煙色 = ダークグレー曲げ半径 = (Minimum) 63mm補強 = あり
  • フレキシブルダクト RS PRO PVC 10m RS PRO

    フレキシブルダクト RS PRO PVC 10m

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro高柔軟性ダクトホース. RS Pro高柔軟性PVCダクトホースは、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。高屈曲時でさえ断面を維持し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 使用温度範囲: -10 → +55℃. 用途. RS Pro高柔軟性ホースは、産業用の掃除機用途での使用や煙、木片、鋸屑の抽出に適しています。
    仕様内径 = 25.4mm長さ = 10m材質 = PVC外径 = 32mm使用流体/用途 = 農業, 建設業, 煙霧, 危険区域, 産業用の掃除機, 海洋, 鉱業, 鉄道, 鋸屑, 木片色 = グレー、 白曲げ半径 = (Minimum) 25mm補強 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルダクト RS PRO ポリウレタン樹脂(PUR) 5m RS PRO

    フレキシブルダクト RS PRO ポリウレタン樹脂(PUR) 5m

    RS PRO
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ポリウレタンダクト. RS PRO RS Pro ブランドのこの柔軟性の高いポリウレタン製注ホースは、耐クラッシュ性硬質グレー PVC らせん構造で補強されています。CPU ダクトはポリエーテルポリウレタン製で、加水分解に対する優れた耐性を備えています。特長と利点. 通常の動作条件下では、耐久性、柔軟性、耐久性 Durable を備えています 高屈曲時であっても、断面は維持されます スムーズボアによって摩擦損失を最小限に抑える 食品との接触に適しています CPUAS には、ホースの外側に 本の銅線が接着されているため、静電気を放電できます. 仕様. 使用温度範囲: -25 C +85 C 色透明、グレーらせん 湿式または乾式メディアに適しています 欧州食品規制 10/2011 に個別にテスト済み RoHS 及び REACH 適合. 用途. この RS Pro クリアポリウレタンダクトホースは、次のような研磨用途に適しています。工業用クリーナ 煙の排出 汚れ 砂糖 グレイン 木片 鋸屑. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様内径 = 152mm長さ = 5m材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)外径 = 164.4mm使用流体/用途 = 研磨材、 煙色 = クリア曲げ半径 = (Minimum) 152mm補強 = あり
  • フレキシブルダクト RS PRO ポリウレタン樹脂(PUR) 10m RS PRO

    フレキシブルダクト RS PRO ポリウレタン樹脂(PUR) 10m

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ポリウレタンダクト. RS PRO RS Pro ブランドのこの柔軟性の高いポリウレタン製注ホースは、耐クラッシュ性硬質グレー PVC らせん構造で補強されています。CPU ダクトはポリエーテルポリウレタン製で、加水分解に対する優れた耐性を備えています。特長と利点. 通常の動作条件下では、耐久性、柔軟性、耐久性 Durable を備えています 高屈曲時であっても、断面は維持されます スムーズボアによって摩擦損失を最小限に抑える 食品との接触に適しています CPUAS には、ホースの外側に 本の銅線が接着されているため、静電気を放電できます. 仕様. 使用温度範囲: -25 C +85 C 色透明、グレーらせん 湿式または乾式メディアに適しています 欧州食品規制 10/2011 に個別にテスト済み RoHS 及び REACH 適合. 用途. この RS Pro クリアポリウレタンダクトホースは、次のような研磨用途に適しています。工業用クリーナ 煙の排出 汚れ 砂糖 グレイン 木片 鋸屑. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様内径 = 25.4mm長さ = 10m材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)外径 = 30.5mm色 = クリア, グレー曲げ半径 = (Minimum) 25mm補強 = あり
  • フレキシブルダクト(硬鋼線タイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(硬鋼線タイプ)

    TRUSCO
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷
    カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
    用途塗装や汚れのひどい現場での使用。アスベスト除去作業に最適。トラスコ品番480-5721材質基布:ポリエチレンテレフタレート、硬鋼線:スチール寸法(mm)硬鋼線:1長さ(m)5ダクト径(Φmm)285適合送風機最大口径(Φmm)280適合径(Φmm)適合送風機最大口径:280本体生地厚さ(mm)0.032RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルダクト JFD型 鶴見製作所

    フレキシブルダクト JFD型

    鶴見製作所
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    伸展性が強く丈夫で、本体との接続が簡単にできます。
    用途送排風機ジェットファン JF型の特別付属品長さ(m)5
  • 風量調節ダンパー(ウォーム式) エスコ

    風量調節ダンパー(ウォーム式)

    エスコ
    6,950税込7,645
    1個
    翌日出荷
    ウォーム式。空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
    材質鉄(亜鉛メッキ)寸法L(mm)132
  • [EA897K-31用] フレキシブルダクト エスコ

    [EA897K-31用] フレキシブルダクト

    エスコ
    45,500税込50,050
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ420×5m
  • ダクト(袋付) 大西電機工業

    ダクト(袋付)

    大西電機工業
    18,900税込20,790
    1個
    翌々日出荷
    合成樹脂芯線使用、30%の軽量化、柔軟性に富み変形に強い、廃棄が簡単
    材質樹脂質量(kg)3.5長さ(m)5口径(Φ)300
  • 集塵アタッチメント 大西電機工業

    集塵アタッチメント

    大西電機工業
    9,990税込10,989
    1個
    翌々日出荷
    ポータブルファンで吸い取った粉塵やほこりを集塵アタッチメントでくい止めます。
    使用例コンクリート等のハツリ現場、塗装現場、建設現場等での砂ぼこり
  • SPJF-300SW専用段積み金具 サンピース

    SPJF-300SW専用段積み金具

    サンピース
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
  • 送風機用フレキシブルダクト RELIEF

    送風機用フレキシブルダクト

    RELIEF
    13,900税込15,290
    1個
    翌々日出荷
  • 送風ダクト 三笠産業[工具]

    送風ダクト

    三笠産業[工具]
    30,980税込34,078
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)4.6径(Φmm)300長さ(m)5
  • [Φ320mm用] 5m ファン用ダクト エスコ

    [Φ320mm用] 5m ファン用ダクト

    エスコ
    29,300税込32,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA897K-320
  • [Φ280mm用] 5m ファン用ダクト エスコ

    [Φ280mm用] 5m ファン用ダクト

    エスコ
    25,200税込27,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA897K-280
  • [Φ230mm用] 5m ファン用ダクト エスコ

    [Φ230mm用] 5m ファン用ダクト

    エスコ
    20,700税込22,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA897K-230
  • [Φ200mm用] 5m ファン用ダクト エスコ

    [Φ200mm用] 5m ファン用ダクト

    エスコ
    20,300税込22,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA897K-200
  • フレキシブルダクト(不燃タイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(不燃タイプ)

    TRUSCO
    74,980税込82,478
    1本
    当日出荷
    溶接、溶断作業の現場に適しています。 ガラス繊維にシリコン樹脂をコーティングした燃えにくい生地を使用しています。 溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。
    材質基布:ガラス繊維織物、表面加工:シリコン樹脂コーティング長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品、(財)建材試験センターJIS A 1323(難燃性試験)合格本体生地厚さ(mm)0.35
  • ダクト(S) 静岡製機

    ダクト(S)

    静岡製機
    17,900税込19,690
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番109-4095長さ(m)5ダクト径(Φmm)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • 送風機用ダクト 防爆用アース端子付 320mm 5m スイデン

    送風機用ダクト 防爆用アース端子付 320mm 5m

    スイデン
    39,900税込43,890
    1本
    当日出荷
    硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつぶれにくく丈夫です。 防爆型機種両端アースクリップ付、しぼりひも付ダクトです。
    トラスコ品番446-1568質量(kg)4.8長さ(m)5表面処理塩化ビニール処理ダクト径(Φmm)320適合送風機最大口径(Φmm)320材質(基布)ポリエステル生地本体生地厚さ(mm)0.35
  • 収納型フレキシブルダクトΦ28 TRUSCO

    収納型フレキシブルダクトΦ28

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
    用途吸排気用ダクトトラスコ品番284-8244材質ポリエステル寸法(mm)Φ280×5材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)質量(kg)4.5タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付きダクト径(Φmm)280適合送風機最大口径(Φmm)280最大口径(mm)300耐熱温度(℃)60℃~70℃表面塩ビシートをラミネート硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)本体生地厚さ(mm)0.35
  • 収納型フレキシブルダクトΦ23 TRUSCO

    収納型フレキシブルダクトΦ23

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
    用途吸排気用ダクトトラスコ品番284-8236材質ポリエステル寸法(mm)Φ230×5材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)質量(kg)4.1タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付きダクト径(Φmm)230適合送風機最大口径(Φmm)230最大口径(mm)250表面塩ビシートをラミネート硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)本体生地厚さ(mm)0.35
  • エコダクトAS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    エコダクトAS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    63,980税込70,378
    1本
    4日以内出荷
    TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。ただし油分が含まれる食品や液体の輸送には適しておりません。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。ホース使用後、焼却可能で有害ガスの発生がありません。
    用途食品粉体の輸送用。設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水に。トラスコ品番401-0502材質特殊静電気防止配合エラストマー、ポリプロピレン長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~50許容曲げ半径(mm)50外径(mm)45内径(mm)38許容圧力(MPa)(常温)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルダクト RS PRO PVC 5m RS PRO

    フレキシブルダクト RS PRO PVC 5m

    RS PRO
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro高柔軟性ダクトホース. RS Pro高柔軟性PVCダクトホースは、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。高屈曲時でさえ断面を維持し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 使用温度範囲: -10 → +55℃. 用途. RS Pro高柔軟性ホースは、産業用の掃除機用途での使用や煙、木片、鋸屑の抽出に適しています。
    仕様内径 = 76mm長さ = 5m材質 = PVC外径 = 85mm使用流体/用途 = 研磨材、 煙色 = ダークグレー曲げ半径 = (Minimum) 76mm補強 = あり
  • フレキシブルダクト RS PRO PVC 5m RS PRO

    フレキシブルダクト RS PRO PVC 5m

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro高柔軟性ダクトホース. RS Pro高柔軟性PVCダクトホースは、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。高屈曲時でさえ断面を維持し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 使用温度範囲: -10 → +55℃. 用途. RS Pro高柔軟性ホースは、産業用の掃除機用途での使用や煙、木片、鋸屑の抽出に適しています。
    仕様内径 = 51.6mm長さ = 5m材質 = PVC外径 = 58.6mm使用流体/用途 = 研磨材、 煙色 = ダークグレー曲げ半径 = (Minimum) 51mm補強 = あり
  • フレキシブルダクト RS PRO PVC 10m RS PRO

    フレキシブルダクト RS PRO PVC 10m

    RS PRO
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V13
    仕様内径 = 51.6mm長さ = 10m材質 = PVC外径 = 58.6mm使用流体/用途 = 研磨材、 煙色 = ダークグレー曲げ半径 = (Minimum) 51mm補強 = あり

換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルダクト