絞り込み
吐出圧力(MPa)
  • 8~10未満(2)
ブランド
  • ケルヒャー(2)
吐出水量(L/min)
  • 6~8未満(2)
ホース長さ(m)
  • 6(1)
  • 10(2)
質量(kg)
  • 19
  • 0.06(2)
  • 0.07(3)
  • 0.1(2)
  • 0.11(2)
  • 0.12(3)
  • 0.26(2)
  • 0.36(4)
  • 0.38(2)
  • 0.51(2)
  • 0.8(2)
  • 1.8(2)
  • 2.4(2)
  • 3.8(4)
  • 5(8)
  • 5.1(3)
  • 9(3)
  • 12.7(2)
  • 13.7(2)
  • 24(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
8~10未満(2)
  • 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域) ケルヒャー

    高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域)

    ケルヒャー
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    モバイルでコンパクトなプロフェッショナル向け 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域)。信頼性の高い3ピストンポンプ、自動圧力リリーフ、格納式プル ハンドル、洗浄力の高いパワーノズル、耐久性の高いワイヤーメッシュの高圧ホース、頑丈なホイールなど、プロ向けの仕様を備えています。
    用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃常用吐出圧力(MPa)8最高許容圧力(MPa)12給水方式水道/自吸高圧ホース(m)10本体質量(kg)19セット内容パワーノズル、600mmランス、トリガーガン、高圧ホース10m、水道ホース6m(ホース側ワンタッチカップリング、ホースバンド各1点)、本体側ワンタッチカップリング周波数(Hz)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×320×845ホース長さ(m)水道:6吐出水量(L/h)400最高給水温度(℃)60
  • 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 60Hz (西日本地域) ケルヒャー

    高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 60Hz (西日本地域)

    ケルヒャー
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    モバイルでコンパクトなプロフェッショナル向け 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 60Hz (西日本地域)。信頼性の高い3ピストンポンプ、自動圧力リリーフ、格納式プル ハンドル、洗浄力の高いパワーノズル、耐久性の高いワイヤーメッシュの高圧ホース、頑丈なホイールなど、プロ向けの仕様を備えています。
    用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃セット内容パワーノズル、600mmランス、トリガーガン、高圧ホース10m、水道ホース6m(ホース側ワンタッチカップリング、ホースバンド各2点)、本体側ワンタッチカップリング周波数(Hz)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×320×845コード長さ(m)5本体質量(kg)19常用吐出圧力(MPa)8高圧ホース(m)10吐出水量(L/h)400最高許容圧力(MPa)12

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機