絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • ケルヒャー(527)
  • 工進(295)
  • WPH(123)
  • スーパー工業(96)
  • アサダ(91)
  • フルテック(58)
  • 京セラインダストリアルツールズ(44)
  • 中部高圧ホース(36)
  • 東洋国際(26)
  • アイリスオーヤマ(24)
  • マキタ(17)
  • テナントカンパニー(15)
  • 蔵王産業(13)
  • 日本ワグナー(12)
  • ツツミ工業(12)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(10)
  • REX(レッキス工業)(10)
  • WORX(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧洗浄機用ガン エスコ

    高圧洗浄機用ガン

    エスコ
    36,700税込40,370
    1個
    当日出荷
    背丈の高い果樹、広範囲の畑などの噴霧作業省力化に最適の噴霧ガン。中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。安全レバーロック付き。
    用途各種産業(土木、建設、車両、船舶、農業、水産、食品、化学、造園、温泉)の水洗い洗浄・作業機械の泥落とし、粉塵洗い、汚れ落としなどに仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)エスコ品番EA115B-3全長(mm)約800材質(本体)樹脂製質量(g)1650最大吐出量(L/min)40最高圧力(MPa)18吐出量(L/min)約15(吸水圧力2.5MPa時)、約18(吸水圧力3MPa時)※目安ノズル口径(Φmm)2.3材質(ノズル)ステンレス製パターン直射・煙霧スプレー
  • 800ml フォームスプレーガン エスコ

    800ml フォームスプレーガン

    エスコ
    8,190税込9,009
    1個
    当日出荷
    ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
  • R1/4"xG1/4"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R1/4"xG1/4"x10m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA115BB-1材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4”適合流体
  • 140mm ピストルグリップノズル(3パターン) エスコ

    140mm ピストルグリップノズル(3パターン)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷
    水量調整により直射噴霧が可能。 ステンレス製バネ付き。 噴射部分のねじ山を保護するラバーヘッド付き。 別売のノズルを取り付けられるねじ山つき真鍮製ノズル。 温水も使用可。継続噴射用の固定クリップつき。 スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-7B全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト材質(ヘッド)ポリエチレン
  • ワンタッチカプラー(洗浄機用) エスコ

    ワンタッチカプラー(洗浄機用)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1組
    翌日出荷
    清水・各種農薬用。
    用途洗浄機用。材質真鍮使用圧力(MPa)5使用温度(℃)5~40ねじサイズG1/4”
  • R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    25,000税込27,500
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA115BB-22材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)14ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体
  • R3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA115BB-11材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体
  • スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付) エスコ

    スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1セット
    翌日出荷
    15mm用ステム・ホースバンド付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
    全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス
  • スプレーノズル(3パターン/プラグ付) エスコ

    スプレーノズル(3パターン/プラグ付)

    エスコ
    1,750税込1,925
    1個
    翌日出荷
    水量調整により直射噴霧が可能。 水・温水どちらも使用可能。 スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付。 プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
    エスコ品番EA124LA-7P全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト
  • 140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付) エスコ

    140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    スプレーパターン7種(コーン、ストリーム、フル、シャワー、ジェット、フラット、ミスト)。 プラグ付。
    エスコ品番EA124LA-6P材質ポリマー全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス
  • R1/2"xG1/2"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R1/2"xG1/2"x10m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    14,800税込16,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA115BB-21材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)14ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体
  • マルチジェット エスコ

    マルチジェット

    エスコ
    7,330税込8,063
    1個
    翌日出荷
    洗浄も散水も、1つのノズルで簡単に切り替えできます。1つのノズルで5通りの洗浄や散水モードを搭載、用途に合わせてノズルを交換する必要がありません。
    用途EA115KN-2、旧-1用。全長(mm)423
  • スプレーノズル(プラグ付) エスコ

    スプレーノズル(プラグ付)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
    全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    2,230税込2,453
    1個
    翌日出荷
    ヘッドを回すとパターンを変更できます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。滑り止めの付いたグリップは手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい。耐久性に優れた金属構造。
    仕様プラグなし材質【ボディ】亜鉛・ABS樹脂、【ハンドル】TPR(熱可塑性ゴム)全長(mm)178質量(g)152種類【スプレー】 ストリーム、ミスト(2種)最高使用圧力60PSI使用温度(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス最高使用温度(℃)約38
  • スプレーノズル[2パターン] エスコ

    スプレーノズル[2パターン]

    エスコ
    2,130税込2,343
    1セット
    翌日出荷
    プラグ付。ボディ材質はアルミニウム合金ダイカスト、グリップ部分はTPR。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。水量調節ツマミ付。
    全長(mm)181接続ねじ3/4”NHメス
  • スプレーノズル[2パターン] エスコ

    スプレーノズル[2パターン]

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付き。滑り止めグリップを備えた人間工学に基づいたハンドル。耐久性に優れた金属構造。
    仕様プラグなし材質【ボディ】アルミ合金ダイカスト、【グリップ】TPR(熱可塑性ゴム)全長(mm)181質量(g)154種類【スプレー】 ストリーム、ミスト(2種)最高使用圧力60PSI使用温度(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス最高使用温度(℃)約38
  • スプレーノズル(8パターン・プラグ付) エスコ

    スプレーノズル(8パターン・プラグ付)

    エスコ
    3,410税込3,751
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。
    全長(mm)219接続ねじ3/4”NHメス
  • スプレーノズル(8パターン) エスコ

    スプレーノズル(8パターン)

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    軽い力で握れるフロントトリガー。ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整できます。ヘッドはパターン別のマーク付で分かりやすい。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。グリップは滑りにくく、握りやすいハンドル。耐久性に優れた金属構造。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-62C全長(mm)219質量(g)227使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)TPR(熱可塑性ゴム)材質(ボディ)金属耐圧(psig)60シャワー種類8種:(ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)
  • スプレーノズル(プラグ付) エスコ

    スプレーノズル(プラグ付)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
    全長(mm)210接続ねじ3/4”NHメス
  • スプレーノズル(7パターン・プラグ付) エスコ

    スプレーノズル(7パターン・プラグ付)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。水量調節可能。スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。
    全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス
  • スプレーノズル(7パターン) エスコ

    スプレーノズル(7パターン)

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
    ヘッドを回すとパターンを変更できます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい滑り止め付きグリップ。耐久性に優れた金属構造。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-49AB全長(mm)178質量(g)200使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(ハンドル)TPR(熱可塑性ゴム)材質(ボディ)亜鉛、ABS樹脂耐圧(psig)60シャワー種類7種:フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン
  • [EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル エスコ

    [EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    仕様窓、ガラス、鏡などの掃除用ノズル質量(kg)0.1サイズ255(L)×43(W)×130(H)mm対応機種EA115KT-2C、-6B、-11
  • 900ml クリーニングガン(プラグ付) エスコ

    900ml クリーニングガン(プラグ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    16,700税込18,370
    1個
    当日出荷
    泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。
    仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)
  • 10m 高圧延長ホース エスコ

    10m 高圧延長ホース

    エスコ
    27,300税込30,030
    1個
    翌日出荷
    硬銅線ワイヤーの補強層に、耐摩耗性合成ゴム使用。 軟らかくてつぶれにくい延長高圧ホースです。
    用途EA115TR-1・-2・-6用エスコ品番EA115TR-21全長(m)10耐圧(MPa)21
  • DC36V [EA115TB-1用] バッテリー エスコ

    DC36V [EA115TB-1用] バッテリー

    エスコ
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷
    仕様EA115TB-1用替バッテリーエスコ品番EA115TB-10
  • 6m 延長高圧ホース エスコ

    6m 延長高圧ホース

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA115KL-6
  • 10m 延長高圧ホース エスコ

    10m 延長高圧ホース

    エスコ
    22,500税込24,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA115KL-10
  • 角度可変ジョイント エスコ

    角度可変ジョイント

    エスコ
    6,400税込7,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA115KA-17
  • フレキシブルシャフト エスコ

    フレキシブルシャフト

    エスコ
    76,900税込84,590
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性に優れています。クリーナーへの接続はカップリング式で着脱が簡単に行えます。耐久性のある亜鉛メッキ鋼芯を耐摩耗性のあるナイロン被覆で保護しています。シャフト位置を固定するストッパー付き。シャフトの送り過ぎによるブラシの飛び出しを防ぎます。適応パイプ用のブラシに接続できます。エスコ商品ページの下部記載のその他関連をご覧ください。
    接続ねじ(inch)1/4”-28
  • R1/4"xG1/4"x20m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R1/4"xG1/4"x20m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    17,400税込19,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA115BB-2材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4”適合流体
  • R3/8"xG3/8"x20m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R3/8"xG3/8"x20m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA115BB-12材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体
  • 交換用カップ エスコ

    交換用カップ

    エスコ
    1,250税込1,375
    1箱(2個)
    翌日出荷
    EA340X-80、-100、XA-180/-300の交換用ラバーカップ
    エスコ品番EA340XA-1
  • アンダーボディーランス エスコ

    アンダーボディーランス

    エスコ
    14,300税込15,730
    1本
    4日以内出荷
    用途車の下回り、雨樋の洗浄に便利です。適合EA115J 、EA115KJ-50・60、EA115KK-50・60、EA115KM-2、EA115KP-50・60用エスコ品番EA115KA-2全長(m)約1

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機用アクセサリー