カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- ケルヒャー(544)
- 工進(335)
- アサダ(146)
- スーパー工業(132)
- WPH(123)
- エスコ(68)
- フルテック(58)
- 京セラインダストリアルツールズ(46)
- ニルフィスク(37)
- 中部高圧ホース(36)
- 東洋国際(26)
- アイリスオーヤマ(25)
- テナントカンパニー(20)
- マキタ(17)
- ホンダ(15)
- 蔵王産業(15)
- 日本ワグナー(12)
- ツツミ工業(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- ブランドをもっと見る
シリーズ
エコロジープロダクト

延長高圧ホース 15M
ケルヒャー¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ホース長さ15m、内径8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:315bar。仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)315
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) すずらんタイプ 3/8ワンタッチオスカプラ付
WPH¥33,980~税込¥37,378~1本4日以内出荷一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ソフトナイロン最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7
サーフェスクリーナー FR 30 P Φ300mm プラスチック製
ケルヒャー¥88,980税込¥97,8781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機のスプレーランスに取付け使用します。水ハネを気にせずムラなく床面の洗浄が行えます。適合機種HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)接続ねじM22×1,5直径(mm)300
トリガーガン(組込タイプ)
ケルヒャー¥19,980税込¥21,9781個当日出荷人間工学に基づいて設計されたトリガーガン。反動が小さく疲れません。仕様最大許容圧力(bar):300適合機種HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)温度(℃)最大 155接続ねじM22×1,5
アダプター電動工具用
ケルヒャー¥6,298税込¥6,9281個当日出荷電動工具差し込み口の直径は外側が約 36mm 、内側が約 30mm です。径が合わない場合は、径変換アダプター( 5.453-016.0 )をご利用ください。黒い部分は日本のネジと逆向きに回すと外れます。適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)質量(kg)0.1色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×45×50パイプ径(Φmm)35
eco!Booster TR 033
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ケルヒャー eco!Booster は全く新しい発想から生まれた、業務用高圧洗浄機用の新型ノズルです。 。風の流れを水流に加え、勢いをつけることで、洗浄力を維持しつつ、広い洗浄幅を清掃できます。通常の高圧洗浄機用の標準パワーノズルと比較して、洗浄幅が1.5倍となり、一度で広範囲を洗浄できるため、作業時間が2/3 に削減でき、作業効率の向上と、作業時間の短縮、使用水量の抑制が可能です。通常よりも1.5倍の幅を洗浄できるにもかかわらず、耐衝撃力も同等をキープしています。 。当製品はEASY !Lockインターフェースと互換性があり、高圧洗浄機のランスに接続するだけで簡単に使用できます。凹凸のある表面や、柱、石像、車両などの洗浄に効果を発揮します。マンションの共用部や壁面清掃、車両の清掃、農業における家畜小屋の清掃、建物・外壁・フェンスなどの清掃ほか、幅広い用途でご活用いただけます。用途マンション共用部・壁面清掃。 車両の清掃。 家畜小屋の清掃。 建物・外壁・フェンスなどの清掃。質量(kg)梱包質量:0.5サイズノズルサイズ:33圧力最大作動圧力 (bar):最大300温度(℃)最大85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×65×310接続ねじEASY!Lock 対応
サイクロンジェットノズル, 大, 035
ケルヒャー¥39,980税込¥43,9781個当日出荷業務用高圧洗浄機用のサイクロンジェットノズルです。 直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズは035です。 HD 4/8 P専用のノズルとなりますのでご注意ください。 。 最大許容圧力 (bar):300。 最大許容圧力 (bar):最大 300。 温度 (℃):最大 85。 ノズルサイズ:35。 寸法:大。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.5。適合機種HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)サイズ大接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル35最大圧力(bar)許容:300RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーランス, 400 mm, 回転式
ケルヒャー¥16,980税込¥18,6781個当日出荷業務用高圧洗浄機に対応した、長さ400mm のスプレーランスです。 EASY! Lock簡単接続に対応しています。 HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応し、建設現場の外壁、重機清掃や足場の清掃ほか、工場の床清掃や畜産業など幅広い業務にご利用いただけます。当製品にはノズルチップは付属していません。ご利用用途に応じたノズルチップを別途ご購入の必要があります。適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)長さ(mm)400接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応動作圧(bar)最大:300
ゲカカップリング(ネジ径3/4インチ)
ケルヒャー¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷本体側給水口取付金具です。真ちゅう製の丈夫なワンタッチカップリングです。 使用の際は本体側とホース側の2種類が必要です。ネジ径:3/4インチ。 。 接続(インチ): 3/4″。 梱包質量 (kg) : 0.1。適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B接続3/4″RoHS指令(10物質対応)対応
ノズルキット FR用
ケルヒャー¥8,398税込¥9,2381個当日出荷ノズルキットFR用は、ケルヒャーのサーフェイスクリーナーを使用するためのものです。適切なノズルを選択し、ご利用ください。 。 接続ねじ:M22 x 1,5。 梱包質量 (kg):0.1。適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)接続ねじM22×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
高圧ホース, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
ケルヒャー¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷高圧洗浄機用の30mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315Barです。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):315。 長さ (m):30。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):6.3。適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:8長さ(m)30温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
高圧ホース 食品用, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
ケルヒャー¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷高圧洗浄機用の15mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧250Barです。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 6。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):250。 長さ (m):15。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):2.9。適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:6長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
5in1ノズル
京セラインダストリアルツールズ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷5,000mAhまたは6,000mAhの電池パックを使用する時に、付属の電池パックカバーと交換して使用します。対応機種BPW-1800L1
14Ah Li-ionバッテリー
ペンギンワックス¥95,980税込¥105,5781台6日以内出荷急速充電器対応大容量14Ahバッテリー ・持った際の滑りにくさを考えたケースデザイン ・高い安全性・小型・軽量(2.0kg)・高出力・国産 ・メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OKバッテリー容量(Ah)14
M22ネジ式(Φ14用)xG1/2ネジ式(Φ11用)変換ローレットカプラ
ツツミ工業¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ14用)とG1/2ネジ式(Φ11用)の変換ローレットカプラ用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)28寸法M(mm)22×1.5最高使用温度(℃)150寸法G1/2
工進エンジン洗浄機JCE用 ランス用グリップ
工進¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ランスを持ちやすく出来る握りグリップ 工進JCEシリーズに取り付けて作業時の負担を減らします。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-96
工進エンジン洗浄機JCE用 跳ね返りガード
工進¥7,898税込¥8,6881個当日出荷作業時の汚れの跳ね返りを防ぎます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途跳ね返りを防ぎたい時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-82
延長高圧ホース 10M(ネジタイプ用)
ケルヒャー¥19,980税込¥21,9781本当日出荷標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。 延長用高圧ホース10mなので本体を移動させずに広い範囲を効率よく洗浄ができます。 延長高圧ホースは繊維を編み込んで補強してあります。長寿命。 ホースのねじれを防止。真ちゅう製コネクトで高い耐久性と品質。用途家庭用高圧洗浄機の交換用高圧ホースとして適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 ホームキット長さ(m)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×240×85本体質量(kg)1.2最大圧力(bar)180
高圧洗浄機BLUE CLEAN 117(冷水タイプ)
アノービリバベリー¥7,998税込¥8,7981個当日出荷BLUE CLEAN 117用の延長ホースです。トラスコ品番127-6095適合機種117質量(g)700ホース長さ(m)8
ノズルチップ 0°
ケルヒャー¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から9日以内出荷洗いムラがなく効率よく洗浄が行えます。用途特許取得のパワーノズルの圧倒的な洗浄力幅(mm)90奥行(mm)125
高圧洗浄機トリガーガン高圧用 RL56
PA¥24,980税込¥27,4781個当日出荷耐圧35Mpa高性能トリガーガン。 イン側3/8メス・アウト側1/4メス。質量(g)672耐圧(MPa)35吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
R3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷エスコ品番EA115BB-11材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体水
高圧洗浄機パーツ ガン(SBT・SDT用)
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷メーカー製タンク式高圧洗浄機専用パーツです。高圧ホース接続口に取り付けるガンです。トラスコ品番792-0334適合機種タンク式高圧洗浄機(※SBT-411には対応しません)材質ナイロン
洗管用フットバルブ
中部高圧ホース¥42,980税込¥47,2781個当日出荷業務用管洗浄など足踏みでコックの開閉で流量を制御します。サイズイン側3/8(3分)メネジ、アウト側1/4(2分)メネジ最大流量(L/min)30耐圧力(MPa)20
リール巻3/8サイズホース・1/2ネジ式カップリング付高圧洗浄機ホース
中部高圧ホース¥63,980~税込¥70,378~1本3日以内出荷リール巻。3/8サイズ・1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース。ワイヤー補強業務用ホース用途蔵王産業・スーパー工業・ホンダ互換対応品ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)23耐熱温度(℃)0~80ホース外径(Φmm)15.6質量(g/m)330
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- 高圧洗浄機
- 高圧洗浄機用アクセサリー
- スチームクリーナー
- スチームクリーナー用アクセサリー
- 泡洗浄機
- その他洗浄機