1,829件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル ケルヒャー

    高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル

    ケルヒャー
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    直噴の噴射パターンが螺旋状に回転し、こびりついた汚れの広範囲を強力に剥ぎ落とします。水の跳ね返りを大幅に削減できます。
    奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機用カップリング ケルヒャー

    高圧洗浄機用カップリング

    ケルヒャー
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    高圧ホースを延長する際に使用します。
    用途高圧ホースを延長する際に使用。高圧ホース延長の際必須トラスコ品番793-9841適合機種高圧ホース延長の際必須幅(mm)35高さ(mm)35奥行(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自吸フィルター 京セラインダストリアルツールズ

    自吸フィルター

    京セラインダストリアルツールズ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    対応機種BPW-1800L1
  • 自吸ホース 京セラインダストリアルツールズ

    自吸ホース

    京セラインダストリアルツールズ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    対応機種BPW-1800L1
  • トルネードノズル スーパー工業

    トルネードノズル

    スーパー工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    広範囲を効率よく洗浄可能です。ひのき、杉の皮剥ぎやアルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的です。
    用途タービンガンをトルネードノズルに変更できます。質量(kg)1
  • 止水フロート ため水タンク取付用 フルテック

    止水フロート ため水タンク取付用

    フルテック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    水桶が一杯になると、水道水を自動的にストップします。5m中間水道ホース+バンド付ネジ固定で各種容器に対応しています。
  • R1/4"xG1/4"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R1/4"xG1/4"x10m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA115BB-1材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4”適合流体
  • パイプクリーニングキット HiKOKI(ハイコーキ)

    パイプクリーニングキット

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
  • 洗剤タンク(洗剤噴射ノズル入)(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    洗剤タンク(洗剤噴射ノズル入)(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別洗剤タンク(洗剤噴射ノズル入)販売区分業務用
  • パイプクリーニングキット 京セラインダストリアルツールズ

    パイプクリーニングキット

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番819-0883適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQホース長さ(m)15
  • 水道ホース一式 ケルヒャー

    水道ホース一式

    ケルヒャー(12件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    高圧洗浄機用の水道ホース3点セットです。
  • バルブクミ 工進

    バルブクミ

    工進(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59810501
  • O リング 工進

    O リング

    工進
    219税込241
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    規格9×2.5適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59184801
  • バリオランスK1-K3用 ケルヒャー

    バリオランスK1-K3用

    ケルヒャー
    7,698税込8,468
    1個
    15日以内出荷
    ノズル先端を回すだけで高圧から低圧まで、水圧を無段階に調節できる便利な高圧洗浄機用アタッチメントです。ケルヒャーK1-K3シリーズに使用可能です。
    用途高圧洗浄機交換用ノズル。対象機種K1-K3シリーズ
  • 3/8高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側メスネジG3/8(5) 片側オスネジR3/8(1) ステンレス 東洋国際

    3/8高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側メスネジG3/8(5) 片側オスネジR3/8(1) ステンレス

    東洋国際
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具】ステンレス品番【口金具】1=5使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×15.0ねじ規格【口金具品番1】R3/8、【口金具品番5】G3/8(メスネジ/30°オスシート)半径(Φmm)【取り回し】60
  • スプラッシュガードⅡ フルテック

    スプラッシュガードⅡ

    フルテック
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    洗浄時の水の跳ね返りを防止。材質はPET樹脂、柔らかくて軽量。お手持ちのランスに取付可能
    適合1/4径(Φ12.5~14)材質PET
  • eco!Booster 145 ケルヒャー

    eco!Booster 145

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    7,479税込8,227
    1個
    当日出荷
    ケルヒャー eco!Booster 145 はワイドな水流で効率的に洗浄することができます。より簡単に、より早く、より経済的に行えます。バリオスプレーランスと比較して、水量と電力量の効率が 50 %向上します。そのため、洗浄作業負担が削減されると同時に時間、水、電力を節約できます。 eco!Booster 145 は空気の流れを利用し、水の勢いを作り、洗浄面積を拡大することで、水の反動を抑え、洗浄音を抑制し、より静かに使用できます。 先端ノズルを取り外すこともできるため、ピンポイントの頑固な汚れにも対応できます。本製品 eco!Booster 145 はケルヒャー高圧洗浄機K4またはK5モデル専用で、効果を発揮するノズルです。
    用途【用途・清掃場所】。・ 車両の洗浄 。・ バイクや自転車の洗浄 。・ 住宅やビルの外壁掃除 。・ フェンスの掃除 。・ 家まわりや庭まわりの洗浄適合機種K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)寸法(mm)615×108×51RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング10*2.5 蔵王産業

    Oリング10*2.5

    蔵王産業
    49税込54
    1個
    当日出荷
    Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機用パーツです。Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2、Z3、Z4用のOリングです。
    用途交換用パーツ。質量(g)約0.2対応機種Z1、Z2、Z3、Z4用
  • 床洗浄機用洗浄剤 RM 752 10L ケルヒャー

    床洗浄機用洗浄剤 RM 752 10L

    ケルヒャー
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ・植物油汚れ、鉱物油汚れを強力に分解。・短い反応時間(1~5分)で定期清掃にも最適。・再汚染性が低いため、パッド目詰まり、タンク汚れが少ない。・消泡剤不要。・芳香性、フレッシュなシトラスの香り。・経済的な濃縮タイプ 5倍~200倍(希釈率0.5~20%)。・ASF仕様で廃油成分を分離、環境に優しい
    用途衛生設備、商業施設、切削加工を行う工場施設、固い床面の定期清掃に。トラスコ品番608-9271材質強アルカリ洗浄剤 ディープクリーナー幅(mm)180グリーン高さ(mm)285奥行(mm)225
  • ダイレクトコネクター ケルヒャー

    ダイレクトコネクター

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    長さ:50mm。ノズルチップ固定ホルダー付き。EASY!Lock 対応品。 。 接続ねじ: EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg): 0.3。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーランス, 250 mm, 回転式 ケルヒャー

    スプレーランス, 250 mm, 回転式

    ケルヒャー
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    業務用高圧洗浄機に対応した、長さ250mm のスプレーランスです。 EASY! Lock簡単接続に対応しています。 HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応しています。 。 最大作動圧力 (bar):300。 長さ (mm):250。 温度 (℃):最大 155。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.5。当製品にはノズルチップは付属していません。ご利用用途に応じたノズルチップを別途ご購入の必要があります。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)長さ(mm)250接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応動作圧(bar)最大:300
  • 高圧ホース, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機用の10mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧300Bar(30.0MPa)、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 6。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):300。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):2。
    適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:6長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンション マキタ

    エクステンション

    マキタ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合機種MHW080D、MHW001G
  • フォームノズル マキタ

    フォームノズル

    マキタ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 732(5L)(6.295-596.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 732(5L)(6.295-596.0)

    ケルヒャー
    9,998税込10,998
    1台(5L)
    欠品中
    ドイツと日本の第三者機関にて証明された強力な除菌性能。界面活性剤の作用により洗浄も同時に行えるため、作業時間、労力、コストを同時に削減します。食品加工設備、農業設備、学校等の公共施設に。 油・グリースや様々な汚れに
    用途授乳室 表面洗浄および消毒 屋内運動施設など 対象物表面の清掃 待合室、治療室 サニタリーエリア適合機種BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、B 60/10 C、BR 35/12 C Bp、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 Bシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248pH9.9液性弱アルカリ性
  • KHB専用 フォームノズル ケルヒャー

    KHB専用 フォームノズル

    ケルヒャー
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。 中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。
    質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×93×132タンク容量(mL)300
  • 直噴ノズル ケルヒャー

    直噴ノズル

    ケルヒャー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    直噴ノズルは、手の届きにくい場所や高い場所、狭いすき間の洗浄に適しています。 OC 3のトリガーガンに取り付けて使用します。 標準ノズルより強力で細い水流を噴射します。 ペットには使用しないでください。
    適合機種OC 3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29×27×27
  • リニアフィルター 日本ワグナー

    リニアフィルター

    日本ワグナー
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機用アクセサリー・リニアフィルター 150メッシュのフィルターを使用することで、よりゴミの侵入を防ぎ、機械のトラブルを抑えます。透明のため汚れが一目で確認できます。
  • 回転ノズルAB型 日本ワグナー

    回転ノズルAB型

    日本ワグナー
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機用アクセサリー・可変ノズルAB型 ノズルの先端を水圧で回転させ、さらに洗浄力をアップさせることができるノズルです。
    仕様軽量タイプ・ノズルを水圧で回転させて洗浄力アップR1/4オス
  • マルチクリーナーOC3用アクセサリー ケルヒャー

    マルチクリーナーOC3用アクセサリー

    ケルヒャー
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自転車などの細部の洗浄やアウトドア用品のドロ汚れを落としたい時に便利なブラシです。(品番:2.643-870.0) 散歩後のペットの手足の洗浄や、海水浴後のシャワーの代わりにも使用できます。(品番:2.643-875.0) 付属の給水タンク以外の、より大きなポリタンクやバケツから給水できます。広い範囲を洗浄したい時にお勧めです。(品番:2.643-871.0) マルチクリーナー OC3 の別売りアクセサリーです。
    材質ポリプロピレンブラック
  • スペアパーツキット ケルヒャー

    スペアパーツキット

    ケルヒャー
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    幅(mm)80高さ(mm)35質量(g)61奥行(mm)130
  • 高圧洗浄機 ターボランスA アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機 ターボランスA

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】ピンポイントに強いスパイラル水流。 強い水流がらせん状に出て汚れを洗い落とします。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番498-6083適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)(A型接続口)材質ナイロン質量(g)220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×450
  • 多目的洗剤 高圧洗浄機用 京セラインダストリアルツールズ

    多目的洗剤 高圧洗浄機用

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    高圧洗浄機用に開発した洗剤で、泡立ちやすく、泡切れが良いので、すすぎが楽にできる。
    用途自転車やバイクのボディ、建物の外壁、門扉、網戸などトラスコ品番442-9834使用方法5~10倍に希釈容量(mL)500液性中性
  • 高圧ホース6m 京セラインダストリアルツールズ

    高圧ホース6m

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    適合本体AJP-1410SP、AJP-1410ホース長さ(m)6
  • ハンドガン SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ

    ハンドガン SUSワンタッチカプラ仕様

    アサダ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    適合13/100GS、15/150GS・GSP、16/150G・GP
  • AJP-1600用高圧ホース (8m) 京セラインダストリアルツールズ

    AJP-1600用高圧ホース (8m)

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    適合AJP-1600ホース長さ(m)8
  • タービンガンASY(噴口無) スーパー工業

    タービンガンASY(噴口無)

    スーパー工業
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    レバーの切り替えで、直射と拡散が可能です、別途噴口(ノズル)をお選びください。
  • 扇形ノズル フルテック

    扇形ノズル

    フルテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質セラミック+黄銅取付部1/8NB
  • サイクロンジェットノズル 035 (HD 4/8 Classic用) ケルヒャー

    サイクロンジェットノズル 035 (HD 4/8 Classic用)

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    サイクロンジェットノズルは、水を高速で回転させることによって強力な洗浄力を発揮するノズルです。 通常の扇状のノズルなどと比べ、スパイラル状に回転する水流を作り、頑固な汚れや付着物を除去することができます。 屋外の壁や地面、足場、建設現場ほか、重機の汚れ落としにもご利用いただけますが、強力な洗浄力のため、デリケートな塗装面などへのご利用は避けてください。 この製品はHG 4/8 Classic専用のノズルとなります。
    適合機種HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz接続ねじM22×1.5ノズル35最大圧力(bar)許容:180RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルター(自吸用・本体取付用) ケルヒャー

    フィルター(自吸用・本体取付用)

    ケルヒャー
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    接続(インチ): 3/4″。 梱包質量 (kg) : 0.6。
    適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B接続3/4″RoHS指令(10物質対応)対応

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機用アクセサリー