1,829件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • O リング 工進

    O リング

    工進
    219税込241
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    規格9×2.5適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59184801
  • Oリング 工進

    Oリング

    工進
    219税込241
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    規格15×2.2適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59170701
  • タービンガンASY(噴口無) スーパー工業

    タービンガンASY(噴口無)

    スーパー工業
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    レバーの切り替えで、直射と拡散が可能です、別途噴口(ノズル)をお選びください。
  • 家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 ウルトラフォームクリーナー 5L ケルヒャー

    家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 ウルトラフォームクリーナー 5L

    ケルヒャー
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    ケルヒャー家庭用高圧洗浄機洗浄剤(車用) ウルトラフォームクリーナーの大容量(5L)です。抜群の泡立ちと付着力で、車やバイクの油汚れ等を効果的に落とします。リン酸塩(水質軟化剤)を含まない、環境にやさしい洗浄剤です。※別売りの家庭用高圧洗浄機アクセサリー フォームノズルに入れて使用します。液性:弱アルカリ性
    用途洗車(自動車、オートバイ、キャンピングカー)適合機種K 1、K 1 X、K 2、K 2 Little、K 2 Little Plus、K 2 Little Premium、K 2 Upright、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 サイレント、K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K MINI、KHB専用 フォームノズル、フォームノズル、フォームノズル(大)質量(kg)5.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248内容量(L)5
  • フィルター(自吸用・本体取付用) ケルヒャー

    フィルター(自吸用・本体取付用)

    ケルヒャー
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    接続(インチ): 3/4″。 梱包質量 (kg) : 0.6。
    適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B接続3/4″RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8.0L 水圧クリーナー 手動ポンプ式/キャスター付 エスコ

    8.0L 水圧クリーナー 手動ポンプ式/キャスター付

    エスコ
    8,390税込9,229
    1個
    当日出荷
    電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
    仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ180×850(H)●重量(kg):2.1●ホース長:2500mm●材質:本体、シャワーヘッド、ブラシ、キャスター/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVC●付属品:シャワーヘッド、ブラシノズルセット●加圧式スプレー●ポンプ式●レバーをロックでらくらく連続散水●ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ●キャスター付きで持ち運びラクラク
  • アンローダーバルブVB7 オーミヤ

    アンローダーバルブVB7

    オーミヤ
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    高圧洗浄機圧力調整器
    圧力250K耐圧(MPa)25流量(L/min)30
  • M22ネジ式(Φ14用)xM22ネジ式(Φ15用)変換ローレットカプラ ツツミ工業

    M22ネジ式(Φ14用)xM22ネジ式(Φ15用)変換ローレットカプラ

    ツツミ工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ14用)とM22ネジ式(Φ15用)の変換ローレットカプラ
    用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)28寸法M(mm)22×1.5最高使用温度(℃)150
  • 工進エンジンJCE用 ロングランス 工進

    工進エンジンJCE用 ロングランス

    工進
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    より高い場所、遠い場所を洗浄する際に便利なロングランス 長さ94cm グリップ付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途離れた場所を洗浄したい時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK長さ(m)0.94アズワン品番64-9480-81
  • 延長パイプ 3.7 m ケルヒャー

    延長パイプ 3.7 m

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    標準ノズルでは届かない高所をラクに高圧洗浄をできるアクセサリーです。1.2m~3.7mまで延長でき、180°の範囲で角度調節も可能です。 外壁、高所の窓だけでなく、カーポートの洗浄などにも便利です。高圧洗浄機との接続や使い方も簡単です。
    用途住宅やビルの外壁掃除/サンルームの洗浄/カーポートや屋根の洗浄適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(西日本/60Hz地域用)質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3780×120×233
  • カプラー取付用(3/8両端オス)高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース

    カプラー取付用(3/8両端オス)高圧洗浄機ホース

    中部高圧ホース
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。
    用途ワンタッチカプラーやネジ式カプラーを再利用する場合の交換用ホース。常用圧力(MPa)23ホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入りホース外径(Φmm)15.6材質(金具)ステンレス使用ホース3/8(3分)
  • マルチクリーナーOC3用アクセサリー ケルヒャー

    マルチクリーナーOC3用アクセサリー

    ケルヒャー
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自転車などの細部の洗浄やアウトドア用品のドロ汚れを落としたい時に便利なブラシです。(品番:2.643-870.0) 散歩後のペットの手足の洗浄や、海水浴後のシャワーの代わりにも使用できます。(品番:2.643-875.0) 付属の給水タンク以外の、より大きなポリタンクやバケツから給水できます。広い範囲を洗浄したい時にお勧めです。(品番:2.643-871.0) マルチクリーナー OC3 の別売りアクセサリーです。
    材質ポリプロピレンブラック
  • スクイジーゴム 2枚入 ケルヒャー

    スクイジーゴム 2枚入

    ケルヒャー
    10,980税込12,078
    1セットほか
    当日出荷から9日以内出荷
    汚水を回収する際に使用する交換用ゴムです。
  • 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(10L)(6.295-082.0) ケルヒャー

    床洗浄機用洗浄剤 RM 753(10L)(6.295-082.0)

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    工場等の床に付いた日常的な幅広い汚れに、日常清掃から剥離清掃まで幅広い用途に使用できます。 床洗浄機用洗浄剤です。
    仕様無リンタイプトラスコ品番794-1137幅(mm)190質量(kg)11.3高さ(mm)305タイプ弱アルカリ性奥行(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307
  • 高圧洗浄機パーツ ガン(FBN・FIN用) アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機パーツ ガン(FBN・FIN用)

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。高圧ホース接続口に取り付けるガンです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-401 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番792-0326適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)材質ナイロン
  • 3/8サイズ温水専用高圧洗浄ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    3/8サイズ温水専用高圧洗浄ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    高温水専用の高圧洗浄ホース。内面ゴムにエチレン・プロピレンゴムを使用。片側メスにオスニップル付。
    常用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~120補強層ワイヤーブレードホース外径(Φmm)17.2最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.36
  • 高圧洗浄機 フレキシブルノズル アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機 フレキシブルノズル

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】延長パイプFAPに連結して使用できます。 180度の屈折が可能ですので、届きにくい場所やスキマに最適です。 先端を回すと、広角の水流に切り替えることが出来ます。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 延長パイプ FHP-EP16 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番484-8276適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)(A型接続口)材質ナイロン、PVC質量(g)425寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.8~39.5×3.8×3.8
  • 高圧ホース6m 京セラインダストリアルツールズ

    高圧ホース6m

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    適合本体AJP-1410SP、AJP-1410ホース長さ(m)6
  • ハンドガン 8/60・8.5/60用 アサダ

    ハンドガン 8/60・8.5/60用

    アサダ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-6751-63
  • 3/8逆噴射ノズルM型 30/100GS用 アサダ

    3/8逆噴射ノズルM型 30/100GS用

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    全長が短く、曲がりに強い形状です。
    用途高圧洗浄機の3/8 洗管ホース用ノズル。適合高圧洗浄機30/100GS用洗管ホース寸法(mm)Φ24×25穴数5(後方)アズワン品番64-6750-18
  • 回転ブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    回転ブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    清掃面に合わせブラシの角度を調整できるフリーアングル式。 ガンや延長パイプとの接続ガタを無くすロックナット付。
    適合AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQトラスコ品番379-8721適合機種AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ種別回転ブラシ
  • 余水ホース 工進

    余水ホース

    工進
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    長さ(m)3適合品番JCE-1408UDX-AAA-1など部品番号59178001
  • 吸入フィルター 工進

    吸入フィルター

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1408UDX-AAA-1など部品番号59173001
  • 圧力計 工進

    圧力計

    工進(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1510UK-AAA-0など
  • トルネードノズル スーパー工業

    トルネードノズル

    スーパー工業
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    広範囲を効率よく洗浄可能です。ひのき、杉の皮剥ぎやアルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的です。タービンランストルネード取付用部材ASY(040410032)を使用すると、タービンガンにトルネードノズルを取付することができます。
  • 高圧洗浄機用トリオノズル BOSCH(ボッシュ)

    高圧洗浄機用トリオノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    しつこい汚れ落とし・広範囲洗浄・ピンポイントの洗浄が1つで可能。
    用途ボッシュ高圧洗浄機と接続しての洗浄作業切替方式【ノズルの噴射】3種類(扇状噴射・一点集中噴射・ロータリー噴射)
  • トリガーガン ケルヒャー

    トリガーガン

    ケルヒャー
    6,598税込7,258
    1個
    欠品中
    高圧洗浄機の交換用トリガーガンです。新仕様のK4サイレント、K5サイレント用です。
    用途高圧洗浄機用補修部品。
  • 延長高圧ホース 155℃, 315k, 10M ケルヒャー

    延長高圧ホース 155℃, 315k, 10M

    ケルヒャー
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。標準モデル。長さ10m 、内径 8mm、耐熱温度 155℃、耐圧 315bar(31.5MPa)
    仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)315
  • ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側K2対応ケルヒャー金具付 東洋国際

    ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側K2対応ケルヒャー金具付

    東洋国際
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【ケルヒャー金具】真鍮品番【ケルヒャー金具】K1=K2使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0半径(Φmm)【取り回し】50
  • 丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)   ステンレス 東洋国際

    丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ステンレス

    東洋国際
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具・カプラ】ステンレス使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0半径(Φmm)【取り回し】50
  • 合成繊維フィルターバッグ10枚(CV-Bp用) ケルヒャー

    合成繊維フィルターバッグ10枚(CV-Bp用)

    ケルヒャー
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    業務用掃除機 CV 30/2 Bp用の合成繊維フィルターバッグ。10枚入り。
    適合機種CV 30/2 Bp数量(個)10
  • ローラーブラシ BR用ローラーブラシ ケルヒャー

    ローラーブラシ BR用ローラーブラシ

    ケルヒャー
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロックなどの凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。こびりついた汚れにも効果的です。
    トラスコ品番166-6310適合機種BR30/4幅(mm)56高さ(mm)56奥行(mm)300
  • サイクロンジェットノズル 035 (HD 4/8 Classic用) ケルヒャー

    サイクロンジェットノズル 035 (HD 4/8 Classic用)

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    サイクロンジェットノズルは、水を高速で回転させることによって強力な洗浄力を発揮するノズルです。 通常の扇状のノズルなどと比べ、スパイラル状に回転する水流を作り、頑固な汚れや付着物を除去することができます。 屋外の壁や地面、足場、建設現場ほか、重機の汚れ落としにもご利用いただけますが、強力な洗浄力のため、デリケートな塗装面などへのご利用は避けてください。 この製品はHG 4/8 Classic専用のノズルとなります。
    適合機種HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz接続ねじM22×1.5ノズル35最大圧力(bar)許容:180RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーランス, 1050 mm, 回転式 ケルヒャー

    スプレーランス, 1050 mm, 回転式

    ケルヒャー
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    業務用高圧洗浄機に対応した、長さ1050mm AVS(360度回転式) のスプレーランスです。 EASY! Lock簡単接続に対応しています。 HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応し、建設現場の外壁、重機清掃や足場の清掃ほか、工場の床清掃や畜産業など幅広い業務にご利用いただけます。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)長さ(mm)1050接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応動作圧(bar)最大:300
  • トリプルノズル, 034 ケルヒャー

    トリプルノズル, 034

    ケルヒャー
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    トリプルノズルは、業務用高圧洗浄機の先端に取り付けることで、3つの異なる噴射パターンを切り替えて使用できる多機能ノズルです。 このノズルを利用することで、用途に応じた適切な洗浄を行うことができます。 噴射パターンは高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)を選択可能。ノズルサイズは034です。 。 最大許容圧力 (bar):300。 ノズルサイズ:34。 温度 (℃):最大 80。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.3。
    適合機種HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル34最大圧力(bar)許容:300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ホース ロングライフ, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース ロングライフ, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機用の10mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧400Bar、 ねじれ防止機能です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):400。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):3.8。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:8長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
  • バリアブルショートガン マキタ

    バリアブルショートガン

    マキタ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合機種MHW080D、MHW001G、MHW0810、MHW0820
  • 高圧洗浄機用 事前洗車シャンプー ポーラーブラスト AUTOGLYM

    高圧洗浄機用 事前洗車シャンプー ポーラーブラスト

    AUTOGLYM
    7,798税込8,578
    1個
    欠品中
    優れた事前洗浄効果高圧洗浄機を使用し吹きかけると、高密度な泡が車両を大きな泡の毛布で包み込んだかの様に覆い、汚れをほぐします。 洗車時の傷付きを防ぐ泡で汚れをほぐした後は再び高圧洗浄機を使用して水で洗い流します。 これにより、表面の砂や泥汚れが除去され、スポンジを使用した際の引っかき傷や渦巻き傷を防止します。 ボディーに悪影響を与えない中性成分により、既存のワックス等を落としません。
    用途高圧洗浄機用事前洗車シャンプー使用方法1.ポーラーブラストは、汚れ具合に応じて、様々な希釈率で使用できます。平均的にはフォームガンの液体ボトル(※ポーラーブラスターを推奨します。)に100mLの製品を入れて、500mLの水で希釈します。希釈率は汚れ具合によって変えてください。また、泡の増減はフォームガンの設定で調整する必要があります。2.ポーラーブラストを車の下部からスプレーし、ガラスやホイールを含む全ての外装がすっぽりと覆われたことを確認します。3.そのまま最大10分間放置して、汚れが浮いてくるのを待ちます。ただし、あまり長く置いて、表面が乾燥しないように注意してください。4.汚れが浮いてきた頃を見計らって下から上へ完全に洗い流します。5.施工後、ポーラーウォッシュを使用して濃厚な泡で手洗い洗車をした後、ポーラーシールでコーティングすればツヤが出て水捌けが良い疎水性の保護膜が形成されます。容量(mL)2500区分ボディー用
  • ノズルアダプター BOSCH(ボッシュ)

    ノズルアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    マルチ集じん機GAS10PS型、GAS18V-10LPH型に標準付属のノズルアダプターです。
    用途様々な吸じんアダプターと本体ホースの接続に。トラスコ品番246-5700適合機種GAS10、GAS10PS、GAS18V-10LH、GAS18V-10LPH質量(g)80アズワン品番65-1940-38
  • KHB専用 ランス ケルヒャー

    KHB専用 ランス

    ケルヒャー
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    KHB専用のランスです。KHBシリーズの本体とアクセサリーを接続に使用します。 KHB 6バッテリーセットの交換用ランスとしてもご使用いただけます。
    質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)384×40×37

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機用アクセサリー