カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- ケルヒャー(542)
- 工進(335)
- アサダ(146)
- スーパー工業(132)
- WPH(123)
- エスコ(70)
- フルテック(58)
- 京セラインダストリアルツールズ(46)
- ニルフィスク(37)
- 中部高圧ホース(36)
- 東洋国際(26)
- アイリスオーヤマ(25)
- テナントカンパニー(20)
- マキタ(17)
- ホンダ(15)
- 蔵王産業(15)
- 日本ワグナー(12)
- ツツミ工業(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- ブランドをもっと見る
シリーズ
エコロジープロダクト

スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付)
エスコ¥3,200税込¥3,5201セット翌日出荷15mm用ステム・ホースバンド付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス
1/4"回転ノズル
アサダ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷SUS、回転しながら配管内をくまなく洗浄可能。適合機種8.5/60、12/80G・GA・GP、10/100G、13/100GS・GSA・GSP、14/170、15/200(※)、15/200G・GA・GP、15/150GS・GSA・GSP、16/200GS・GSA・GSP、13/150G・GA、23/80GS・GSP、21/90G・GP、30/100GS・GSP材質ステンレスねじ寸法1/8穴数6(後方)アズワン品番65-2354-38
ホースリール
アサダ¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷用途高圧ホース、洗管ホース用。適合機種全機種※高圧洗浄機440、30/50G・GP(販売終了)、60/50GPには使用不可質量(kg)12.2ホース長さ(m)60(巻取可能ホース)、1(中間ホース)ホース取付口3/8"(※1/4"ホースを接続する場合は、別販売品の異径アダプタ(HD01003)が必要)
床洗浄機用アクセサリー スクイジー BR 40/10 C耐油性435mm(4.777-098.0)
ケルヒャー¥16,980税込¥18,6781個当日出荷BR40/10用:耐油性です。トラスコ品番181-3060アズワン品番64-6756-36
5in1ノズル
京セラインダストリアルツールズ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷5,000mAhまたは6,000mAhの電池パックを使用する時に、付属の電池パックカバーと交換して使用します。対応機種BPW-1800L1
M22ネジ式(Φ15用)xG1/2ネジ式(Φ11用)変換ローレットカプラ
ツツミ工業¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌々日出荷高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ15用)とG1/2ネジ式(Φ11用)の変換ローレットカプラ用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)28寸法A(mm)25寸法E(mm)35.5寸法M(mm)22×1.5寸法d1(mm)6寸法d2(mm)6最高使用温度(℃)150寸法G1/2材質(ナット)黄銅+ナイロン樹脂
G1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ
ツツミ工業¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷高圧洗浄機で使用されているG1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:スーパー工業、蔵王産業、ホンダ最高使用圧力(MPa)28寸法D(mm)11最高使用温度(℃)150
高圧洗浄機用 フォームガン ポーラーブラスター
AUTOGLYM¥21,980税込¥24,1781個当日出荷愛車を大事にするユーザー様にとって欠かせない洗車作業。 しかし、砂や泥汚れが付いたまま洗車してしまうとかえって傷が付いてしまったり、洗剤の泡立ちが思う様に出来なかったり、さらに洗車後のワックス掛けに手間が掛かってしまったりと、お悩みの声を多数頂いていました。 その様なお悩みを解決すべく開発された製品がポーラーシリーズです。 ポーラーシリーズの性能を最大限に発揮するためのフォームガンです。 すべてのPolarシリーズ製品と調和して動作するように設計されたユニークな発泡銃で、安全に事前洗浄、洗浄、車両を保護することができます。用途高圧洗浄機用フォームガン使用方法1.泡銃ヘッドの下側にある真鍮ノズルに、クリアピックアップチューブを取り付けます。2.コネクタの黒い端を、圧力洗浄器のハンドガンに取り付けます。3.コネクタのスプリング付き真鍮の襟を引き戻し、フォームガンヘッドのノズルに接続します。区分ボディー用
高圧洗浄機用 撥水コーティング剤 ポーラーシール
AUTOGLYM¥8,498税込¥9,3481個8日以内出荷全く手間の掛からない美しい仕上がりポーラーウォッシュで作られたパーフェクトな状態のボディーに吹きかけ、洗い流すだけで、あっという間に光沢感のある美しい仕上がりを実現します。 防汚性に優れた保護性能疎水層コーティングを施し、ボディーに汚れが付着するのを防ぎます。用途高圧洗浄機用撥水コーティング剤使用方法1.洗車後の車にポーラーシールを使用します。ポーラーブラストやポーラーウォッシュを施工した後に使用していただくとより効果的です。2.ポーラーシール(40mL以下、4カプセル程度)をフォームガンの液体ボトル(※ポーラーブラスターを推奨します。)に入れて、約200mLの水を加えます。これだけですべての準備が完了です。3.ポーラーシールを車全体に吹き付けます。ただし、フロントガラスへの直接吹き付けは避けてください。4.その後、水で完全に洗い流します。アクア・ドライ等、柔らかい布で拭き上げるだけで、疎水性コーティングにより保護された、光沢のある仕上げになります。5.ポーラーシールのついたフロントガラスとワイパーブレードをそのままにするとびびりの原因となりますので、オートグリムファーストグラスを使用して掃除してください。容量(mL)1000区分ボディー用
工進エンジン洗浄機JCE用 跳ね返りガード
工進¥7,898税込¥8,6881個当日出荷作業時の汚れの跳ね返りを防ぎます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途跳ね返りを防ぎたい時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-82
ウォッシュブラシ(黒)
ケルヒャー¥3,598税込¥3,9581個当日出荷軽い汚れ用。車やシャッターなど凸凹した場所の洗浄に便利です。用途車両の洗浄/サンルームの洗浄/バイクや自転車の洗浄/トレーラーの洗浄/ガーデン用品の洗浄/ガーデン小物の洗浄適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 2 ホームキット/K 5 サイレント カー & ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×82×184
吸余水ホースセット(三層ストレーナー付)
スーパー工業¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷吸水・余水ホース3mと100メッシュ円筒型ストレーナーのセットトラスコ品番205-1144質量(kg)3呼称吸水1/2 余水3/8 3mm
ホースナビZ
エバー商会¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷高圧洗浄を行う際、伸ばした洗浄ホースが足場のパイプに引っかかり、作業の妨げになることを防ぐ「ホースナビZ」 ホースの途中からでもリングに通せる便利なZ 型。リング部分が自在に回転するので、ホースをどんな角度に伸ばしても洗浄作業がスムーズに行えます。用途作業現場・塗装現場・建設現場・高圧洗浄材質スチール適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7兼用
ランスセットC
日本ワグナー¥8,998~税込¥9,898~1セット4日以内出荷高圧洗浄機用アクセサリー・ランス用途高圧洗浄機 WZシリーズをより快適に使用していただくためにセット内容ランス・グリップ・ノズルホルダー・ワンタッチカプラー(プラグ)適合本体WZシリーズ
WZガンセット
日本ワグナー¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷高圧洗浄機用アクセサリー・ガンセット用途高圧洗浄機 WZシリーズをより快適に使用していただくためにセット内容ガン本体C、ワンタッチカプラ一式適合本体WZシリーズ
ハンドヘルド専用5-in-1マルチジェット MJ 24
ケルヒャー¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷モバイル高圧洗浄機KHB5専用5-in-1マルチジェット MJ 24は、1つで5通りの洗浄と散水モードに切り替え可能な多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができるので、さまざまな用途に活躍します。 ノズルの先端部分を回すだけで、適切なモードを簡単に選択できます。 5-in-1 ノズル:1つのノズルで5通りの洗浄や散水モードを搭載。 時短効果:用途に合わせてノズルを交換する必要がありません。 洗浄と散水のオールインワン:洗浄も散水も、1つのノズルで簡単に切り替えできます。 直噴:すき間、狭い隙間、細かい部分の洗浄。 フラットジェット:床面やガーデン道具などの洗浄に。 リンスジェット:土などを洗い流したい時に。 ミスト:霧状の水で植物の散水や、ホコリや花粉を落としたい時に。 散水:植物への水やりに。 クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。ドクリーナー専用の多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができます。 ノズルの先端部分を回すだけで簡単に調整できます。用途ガーデン家具 自転車 ガーデン用品 おもちゃ/乗用おもちゃ/キックスケーター 植木鉢の洗浄に ほこりや花粉を葉から落とす 植物への水やり適合機種KHB 5 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×58×60本体質量(kg)0.2
スプレーガン/EP440
アサダ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷ランス組+ガン本体 空調機器のフィン洗浄に最適。接続のランス組を別販売品のランス150組に付け替えれば、ルームエアコンのフィン洗浄にも使えます。アズワン品番64-6748-53
ノズルチップ 0°
ケルヒャー¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から9日以内出荷洗いムラがなく効率よく洗浄が行えます。用途特許取得のパワーノズルの圧倒的な洗浄力幅(mm)90奥行(mm)125
スプレーランス AVS
ケルヒャー¥21,980~税込¥24,178~1個ほか3日以内出荷ガンとノズルの間にあるアクセサリー長さを調節する際に取換え頂けます。適合機種HD728B、HD801B、HDS801B以外全て使用可幅(mm)145高さ(mm)55
高圧洗浄機トリガーガン高圧用 RL56
PA¥24,980税込¥27,4781個当日出荷耐圧35Mpa高性能トリガーガン。 イン側3/8メス・アウト側1/4メス。質量(g)672耐圧(MPa)35吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
ターボ直結ガン
中部高圧ホース¥29,980税込¥32,9781個当日出荷狭いスペースで最適。 回転噴射で洗浄能力UP。 イン側ホース寄り戻し付。 レバー開放ロックピン付。 イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30ノズルサイズ:040(1.2mm)耐熱温度(℃)160
140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷スプレーパターン7種(コーン、ストリーム、フル、シャワー、ジェット、フラット、ミスト)。 プラグ付。エスコ品番EA124LA-6P材質ポリマー全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス
900ml クリーニングガン(プラグ付)
エスコ(1件のレビュー)¥16,700税込¥18,3701個欠品中泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)
R1/2"xG1/2"x10m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥14,800税込¥16,2801個翌日出荷エスコ品番EA115BB-21材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)14ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体水
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- 高圧洗浄機
- 高圧洗浄機用アクセサリー
- スチームクリーナー
- スチームクリーナー用アクセサリー
- 泡洗浄機
- その他洗浄機