絞り込み
ブランド
- ケルヒャー(3)
集塵量(L)
- 5~10未満(1)
- 10~15未満(2)
コード長さ(m)
- 9.5
- 2(1)
- 2.4(1)
- 3(2)
- 5(3)
- 6(3)
- 6.5(1)
- 7(2)
- 8(29)
- 9(3)
- 10(8)
- 12(5)
- 13(1)
- 15(9)
乾式とは、掃除機の種類の一つです。乾式に対し湿式掃除機と呼ばれるものもあります。乾式はごみやほこりなどを吸い取り、湿式はごみやほこりに加えて液体も吸い取ることが可能です。乾式タイプの掃除機にはごみの集じん方法で大きく2種類あります。ひとつは吸引力が衰えずフィルターの手洗いが可能で清潔に保てるメリットがあるサイクロン式。もう一つはフィルターの掃除などが必要なく、音が静かなものが多い紙パック式です。吸い取り口の形状は掃除したい部分に合わせていくつもあります。機種によって特色が異なり、静音、花粉を含むアレル物質の除去が可能なものなど、用途に応じて選ぶことが可能です。

ドライクリーナー T 7/1 Classic (1.527-193.0)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷100V電源で使用できるケルヒャー業務用ドライクリーナーです。コンパクトなのに、3層フィルターでありながら、しっかりとした吸収力を持続します。 <軽量コンパクト> プロ仕様のウルトラコンパクト 最小限の機能に絞り込み、非常にコンパクトなサイズを実現。女性が持ち運ぶにも軽量で、清掃作業だけでなく、階段の移動や収納場所からの出し入れもストレスなく行え、清掃者の負担を軽減します。 <しっかりとした吸引力> しっかりとした吸引力で効率の良い清掃を実現 コンパクトでありながらしっかりとした吸引力と7.5Lのコンテナ容量を実現。吸い残しが少ないため作業時間を短縮、清掃者の負担を減らし、清掃コストを抑制します。 <高い防塵性と吸引力> 3層フィルターで吸引力を持続 高品質な3層構造のフィルターでモーターを保護し、吸引力を保ちます。合成繊維素材のフィルターは耐久性が高く、メンテナンスコストを削減します。 <人間工学に基づく設計> 日本の空間と人に合った製品設計 ケルヒャーはドイツメーカーですが、日本人スタッフが日本人の体型や空間に合わせ製品サイズを調整しています。作業負担を軽減し、永くお使いいただけます。モーター出力(W)950質量(kg)3.5ダストコンテナ容量(L)7電源(V)100-100電圧(V)100電源周波数(Hz)50-60付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(帯電防止、風量調整弁付き)、サクションパイプ(2個、430mm、樹脂製)、性能【定格】950W材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)285色アンスラサイトグレー高さ(mm)310奥行(mm)375消費電力(W)最大950寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×285×310電源コード(m)9.5騒音値(dB)62パイプ径(Φmm)ID 35相数1Ph真空度(kPa)23.5吸引風量(L/s)40
業務用ドライクリーナー T 11/1 Classic (HEPA)
ケルヒャー¥34,980税込¥38,4781個欠品中環境に配慮した再生プラスチック採用のT 11/1 Classic Re!Plastに、HEPAフィルターが付属したモデルが登場。ウイルスレベルの微粒子を逃さないHEPAフィルターにより、排気を気にせず安心して掃除機をお使いいただけます。 重量4kgの軽量ボディで、強力な吸引力を実現!本体は環境に配慮した再生プラスチックを60%使用。グッドデザイン賞受賞。用途ホテル、事務所、店舗などの清掃に最適 ・硬い面の清掃に(タイル、天然石、PVC、リノリウムなど)。 ・カーペットフロア付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ2本(430mm)、フロアノズル、合成繊維フィルターバッグ1個、HEPAフィルター1個、モーター保護フィルター、メインフィルターバスケット仕様●パイプ径:ID 35●真空度 (mbar/kPa):235 / 23.5材質コンテナ:再生プラスチック質量(kg)(アクセサリーを含まない) 3.8容量(L)コンテナ:11電源(V)100 / 50 - 60Hz定格性能 :950W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×285×385電源コード(m)9.5騒音レベル(dB(A))61吸引風量(L/s)40
環境配慮型ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)
ケルヒャー¥37,980税込¥41,7781台欠品中業務用ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast は、環境への配慮と作業者の負担軽減を見事に両立させた製品です。 通常のプラスチック使用量を大幅に削減し(本体プラスチックの60%に再生プラスチックを採用)、環境保護に大きく貢献したモデルです。 強力な吸引性能を持ちながら、約4kgの軽量ボディは作業者にやさしく、効率的な作業を可能にします。さらに別売りのHEPAフィルターにも対応し、病院やケア施設などの清潔が求められる環境にも適しています。SDGsや新たな法規制に適応し、2024年グッドデザイン賞を受賞したモデルでもあります。用途ホテル、事務所、店舗などさまざまなシーンで活躍します。硬い面の清掃に(タイル、天然石、PVC、リノリウムなど)。カーペットフロア質量(kg)3.8ダストコンテナ容量(L)11電源(V)100-100電源周波数(Hz)50-60付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(2個、430mm、樹脂製)、フロアノズル、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、モーター保護フィルター、メインフィルターバスケット(合成繊維)セット内容サクションホース: 2 m / ベンディングパイプ: 樹脂製 / サクションパイプ: 2 個, 430 mm, 樹脂製 / フロアノズル / フィルターバッグ: 1 個, 合成繊維 / モーター保護フィルター / メインフィルターバスケット: 合成繊維性能【定格】950W材質(コンテナ)再生プラスチック幅(mm)285色黒高さ(mm)385奥行(mm)385寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×285×385電源コード(m)9.5騒音値(dB)61パイプ径(Φmm)ID 35真空度(kPa)23.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)61吸引風量(L/s)40









![コードレススティック Shark(シャーク)[家電] コードレススティック Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05687932-261001-02.jpg)