絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

缶つぶし器 日本製
アーネスト(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷スチールプレス。大きな2リットルペットボトルや硬いスチール缶、アルミ缶も軽い力で粉砕できます。約1.5kgと軽量で、ハンドル付きなので女性やご年配の方でも楽に持ち運べます。2リットルペットボトルにも使用可能。セットの位置がわかるガイド付き。軸にバネが付いていて上部をいちいち手で上げなくてもよいので、一度にたくさん潰す時スムーズです。固定バックルでしっかりロックでき、立てられるので収納スペース(厚み約6cm)も取りません。用途空き缶クラッシャー、ペットボトル潰し、缶圧縮器として。ゴミ出し/空き缶/ペットボトル/スチール缶/アルミ缶/潰す/ゴミ/削減/簡単/楽材質(カバー・ベースバックル部)ABS樹脂、(プレス部・底補強部)スチール亜鉛メッキ、(シャフト・バネ)スチールクロームメッキ質量(kg)1.5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(折りたたみ時)38×20×6繰り返し・詰め替え対応
空き缶&ペットボトルつぶし器クシャット
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ボトル缶、ペットボトルの首が固定できる。持ち上げやすく手を挟みにくい持ち手 。幅が広く踏みやすい。爪が空き缶をしっかり固定!滑りにくい! 。ひもを通せる穴付き 。壁にかけられる穴付き用途缶やペットボトルの潰しに。缶やペットボトルのゴミを小さく圧縮材質SPCC本体質量(kg)2.3寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折り畳み時)143×370×48
吸いまっせ!吸引型ペットボトルつぶし器
八千代工業(6件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷かさばるペットボトルを簡単にペチャンコにできる圧縮器。ペットボトルを圧縮すると、約2分の1~4分の1ほどのサイズにギュッとまとまります。 ※ペットボトルの種類により、圧縮率は異なります。 いろんな飲み口にフィットするエラストマー製の吸い込み口。 女性やお子様でも握りやすいボール形状の持ち手。 吸い込み口にペットボトルをセットして、本体についたハンドレバーをスライドさせると吸引します。材質本体、ハンドレバー/ポリプロピレン 吸込み口/エストラマー直径×長さL(Φmm×mm)50×280繰り返し・詰め替え対応
ガス缶用穴あけカッター
エスコ(1件のレビュー)¥330税込¥3631個当日出荷テコの原理を応用し、楽に穴をあけることが可能なガス抜き。スプレー缶の底に引っ掛けて、刃を缶の側面に刺すだけの簡単操作。持ちやすいグリップと、缶に穴を開けた時の飛び散りを防ぐエリマキ状の形状で使いやすい設計。使用後はキャップをして安全に管理が可能(※もしキャップを付け忘れて無造作に本体を置きっぱなしにしてしまっても、絶対に刃が下を向くように重心の位置をコントロールしているので、安全面に関しては二重の配慮がされています)。エスコ品番EA570Z-7材質(ブレード)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂全長(mm)140質量(g)26繰り返し・詰め替え対応
スプレー缶用ガス抜き器
E-Value(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷太い缶・細い缶の両方に使用できるガス抜き器です。ゴムキャップ付きで中身の飛び散りを防ぎます。用途スプレー缶のガス抜き。材質本体:鉄 ハンドルカバー:塩化ビニール適合サイズ(Φmm)缶:約30~65本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×80×20繰り返し・詰め替え2
電動缶潰し機一斗缶・ペール缶専用
和コーポレーション¥99,980税込¥109,9781セット6日以内出荷ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1)電源(V)AC100外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700電力(W)1500操作ワンハンドレバーRoHS指令(10物質対応)対応開口幅(mm)約380モーター定格時間30分総質量(kg)69破砕力(t)5.5繰り返し・詰め替え対応
215mm 空缶ガス抜きプライヤー
エスコ(2件のレビュー)¥2,030税込¥2,2331個当日出荷開けた穴からガスが飛び散ることを防ぎます。 直径30mm~100mmの空き缶に対応可能。エスコ品番EA570Z-6材質鋼板、クロムメッキ全長(mm)215口開調節3段階(大・中・小)繰り返し・詰め替え対応
電動缶潰し機/電動薪割機(ダブルハンド仕様)
和コーポレーション¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷電動缶潰し機ダブルハンド仕様の本体部(電動薪割機としてもお使いいただけます。)用途(電動缶潰し機の場合)ペール缶・一斗缶を油圧と電機の力で約12秒で潰します。(薪割機の場合)5.5tの破砕力で、広葉樹・針葉樹の薪割り作業が楽に行えます。寸法(mm)薪割機最長処理:520質量(kg)【KT-155-BK本体】48、【AH-1缶潰しアタッチメント】割刃側:10.4、押し板側:10.6、、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】68.5種類一斗缶・ペール缶電源(V)単相100電力(W)1500騒音値(dB)71連続使用可能時間30分操作方法スイッチを押しながらハンドル操作のダブルハンド操作仕様色(本体)黒寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【KT-155-BK本体】960×280×47048、【AH-1缶潰しアタッチメント】(割刃側:195×330×35510.4)(押し板側:190×330×34510.6)、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】960×330×700破砕力(t)最高:5.5繰り返し・詰め替え対応
電動缶つぶし機
Kaz¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷5.5tの力で、スチール缶も簡単に潰せます。缶を潰すことでスペース、処理費を削減し、12秒で高さ36cmの缶が約5cmになります。AC100v電源、移動がしやすいタイヤ付で場所を選ばず作業ができます。特許取得済、安価で小型の缶つぶし機です。一斗缶(18L)・ペール缶(20L)が潰せます。両手で操作するので、事故を防げます。用途缶を潰してゴミの整頓・バッカン対策に。一斗缶・ペール缶潰しに。トラスコ品番364-9676幅(mm)970高さ(mm)700奥行(mm)330電源(V)単相100モーター出力(kW)1.5ハンドル操作:両手本体寸法(mm)奥行330本体寸法(mm)高さ700本体寸法(mm)幅970油量(L)3.5加圧力(kN)30 (最大55)標準消費電力料金(50Hz)46.5円処理能力(kg/h)180標準消費電力料金(60Hz)46.5円繰り返し・詰め替え対応
スプレーパンチ(缶用穴あけ器)
SUN UP¥879税込¥9671個5日以内出荷ゴムキャップ付きでずれや飛び散りを抑えます。大小のスプレー缶に対応します。用途スプレー缶などを廃棄する前のガス抜き穴あけに。タイプスプレー缶用穴あけ器本体質量(g)217本体サイズ(mm)L268×W83×H・D19
カンパックス
明治機械製作所¥769,800税込¥846,7801台欠品中ペール缶、18L角缶を縦方向に約1/10にプレスできるハイパワー処理機です。 コンプレッサ不要の電動油圧式です。 三相200V電源に仕様接続するだけで使用できます。 投入口の扉を閉めないと作動しない安全設計です。 プレス後に万一モータが停止しなかった場合には、自動的に電源が切れる安全機構を採用しました。 非常停止ボタン付きでるから万一の場合も安心です。 操作はボタン式、プレス開始から終了までワンタッチでOKです。 もし廃缶に残留液があっても廃液排出口より回収できます。適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など質量(kg)250出力(kW)1.13、4P電源(V)三相200、三相200/220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)694×596×1525処理能力約120個/時間定格電流(A)(50/60Hz)6.4/5.2加圧力(kN)34.9繰り返し・詰め替え対応
カンパックス
明治機械製作所¥439,800税込¥483,7801台翌々日出荷ペール缶を約1/10に、18L角缶を約1/8にプレスできるハイパワー処理機です。 扉を閉めないと作動しない安全機構付きです。 もし廃缶に残留液があっても廃液受け(パレット)に回収されます。 足踏みペダル式で操作が簡単です。適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など質量(kg)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×620×1105空気取入口G1/4の六角ニップル使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.98[5~10]処理能力240個/時間適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上加圧力(kN)23.1(0.59MPa[6kgf/cm2]時)繰り返し・詰め替え対応
カンパックス(手動式開封機)
明治機械製作所¥94,980税込¥104,4781台翌々日出荷ハンドルを回すだけで、18L角缶の天板を軽々と開封できます。 刃の取付け、取外しにより、四面、三面、二面切りの3通りの開封ができます。 刃はアングルグラインダー等で研磨でき、交換もできます。適合18L角缶質量(kg)28タイプ手動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×760×850繰り返し・詰め替え対応
空カンおよびペットボトル兼用型圧縮梱包機
クロダ¥2,198,000税込¥2,417,8001台26日以内出荷高面圧(約11.5kgf/[[CM2]])で、飲料缶は1/8、PETボトルは約1/20に減容できます。 15kg程度までに仕上がりますので、人手で簡単に持ち運びができます。 結束材は市販のPPひもが使用でき、経済的です。(空カンの場合は結束不要)。用途飲料缶、PETボトル、一斗缶、ペール缶、各種廃プラ、紙パックなどの圧縮と梱包にトラスコ品番458-4902質量(kg)670電源(V)三相200モーター出力(kW)2.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×704×2180プラグ形状接地3P20A引掛加圧力(kN)168.7サイクルタイム【60Hz】52秒(2P)、45秒(5P)標準消費電力料金(円/h)29.7処理能力(kg/h)30~200(2P)、70~700(5P)繰り返し・詰め替え対応