絞り込み
対象ガス
- その他(4)
- アンモニアガス(7)
- エチレンオキシドガス(1)
- シアン化水素(1)
- ハロゲンガス(14)
- ホルムアルデヒドガス(5)
- メタノール(1)
- 亜硝酸ガス(1)
- 亜硫酸ガス(9)
- 有機ガス(65)
- 水銀(2)
- 火山ガス(3)
- 硫化水素(5)
- 臭化メチル(1)
- 酸性ガス(18)
- 青酸ガス(2)
ブランド
エコロジープロダクト
6ページ目: 防毒マスク
モノタロウブランド 防毒マスク
![]() スカイマスク Mono-GH716 | ![]() スカイマスク Mono-GH715S | ![]() スカイマスク Mono-GH316 | ||||
| 品番 | Mono-GH716S | Mono-GH716M | Mono-GH715S S | Mono-GH715S M | Mono-GH316S | Mono-GH316M |
| 吸気抵抗 | 13Pa | 12Pa | 13Pa | 14Pa | 5Pa | 5Pa |
| 排気抵抗 | 32Pa | 29Pa | 26Pa | 26Pa | 35Pa | 35Pa |
| 国家検定合格番号 | TN625 | TN625 | TN624 | TN624 | TN623 | TN623 |

CA-602シリーズ吸収缶
重松製作所¥1,998税込¥2,1981パック(2個)当日出荷トラスコ品番816-7583質量(g)105適合マスクGM82SF国家検定合格番号TN313アズワン品番2-7536-11通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦125
防じん・防毒マスクTWシリーズ用部品
重松製作所¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷TW088のLサイズ面体用のノーズカップです(交換部品)ノーズカップには吸気弁座及び吸気弁が付属しています。用途TW088 Lサイズ面体用交換部品サイズL
直結式小型防毒マスク 半面形面体ダブルタイプ
重松製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。用途有害物質の環境濃度:0.1%(1000ppm)以下トラスコ品番146-9392種別防毒マスクサイズM国家検定合格番号第TN392号材質(面体)接顔部:Si(シリコーンゴム)適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV、CA-27L3/OV商品タイプ本体
取り替え式防じんマスク
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷軽量コンパクトで使いやすい、国家検定合格の取替え式防じんマスクです。国家検定合格の取替え式防じんマスクで、粒子捕集効率80.0%以上、区分RL1です。マスクを装着して素早く簡単にフィットの状態を確認できるフィットチェッカーを内蔵しています。専用フィルタ1枚がセットされておりますので、すぐにご使用できます。軽量コンパクトなマスクです。用途グラインダー、研磨、土木作業、農薬散布作業(粉剤、水和剤)。種別防じんマスク材質吸気ゴム弁:天然系ゴム、排気ゴム弁:シリコーンゴム粒子捕集効率(%)80.0以上頭ひもしめひもタイプRA仕様材質(面体)マスク面体:ポリプロピレン、接顏部:エラストマー商品タイプセット品
TW防じん防毒マスク
SK11¥4,398税込¥4,8381個当日出荷防じん防毒マスクです。溶接作業・農薬散布(粉剤・水和剤)・石綿作業・塗装作業に使用出来ます。前方への張り出しを抑えたスリムデザインです。肌に優しいシリコーンゴム製です。フィルタ・吸収缶の交換が簡単です。作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取り付けられます。用途防じん・防毒マスク。種別防じん・防毒マスク対応フィルタ・吸収缶対応材質(面体)シリコーン:ポリエステル、ポリウレタン:ポリアセタール、パルプ:ポリエチレン適合吸収缶(有機ガス用)M-102-X/OV・M-102-T/OV・M-102-XS/OV。(ハロゲン)酸性ガス用M-102-X/HG/AG。(乳剤用)M-102-XS/OV・水和剤粉剤M-151-T2。商品タイプ本体
TW防じん・防毒マスク
SK11¥2,698税込¥2,9681個当日出荷マスク本体1つで防じん・防毒マスクとして使用可能な2way仕様です。作業に応じて、フィルタ・吸収缶が取り付けられます(フィルタ・吸収缶は別売)。フィットチェッカー付きの為、密着性の確認が簡単です。軽量・小型により、長時間作業でも快適な作業性を実現しました。用途防じん・防毒マスク。種別防じん・防毒マスク材質(面体)接顔体:シリコン商品タイプ本体
隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-505/HC
重松製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷用途シアン化水素用種類隔離式適合マスクGM161-2、GM161-1ガス濃度(%)2.0以下アズワン品番65-1675-64通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦250
防毒マスク 直結式小型 1621G-02型
興研(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷全面形防毒マスクダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。有機溶剤や擦り傷への耐久性に優れるガラス製アイピース【国家合格検定第TN455号】用途防毒マスク仕様直結式小型、全面形、伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型用適合吸収缶:KGC-1型、KGC-5MC型(各2個必要)材質アイピース:ガラス製質量(g)690以下タイプ全面タイプ
直結式小型防毒マスク GM166
重松製作所¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷から60日以内出荷吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。質量(g)635型式検定合格番号第TN414号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
交換用排気弁
3M(スリーエム)¥509税込¥5601個当日出荷防毒マスク77シリーズの交換用排気弁です。用途交換用排気弁。トラスコ品番753-7565材質シリコン質量(g)12018年トラスコ掲載ページ6 0160
フィルター X3+ロック付き
重松製作所¥1,798税込¥1,9781個欠品中仕様撥水・撥油性適合(マスク品番)099、(フィストチェッカー)R15、(フィルターガイド)X・Tフィルターメカニカルフィルターフィルター性能試験粒子:DOP、粒子捕集効率:99.9%メーカー商品コード11356
カバーグラスSV・CD面体用
重松製作所¥1,598税込¥1,7581袋(5個)当日出荷アイピースに取り付けて、アイピースの汚れ、傷などを防止するフィルムです。用途シゲマツカバーグラスSV・CD面体用トラスコ品番816-7414アズワン品番64-8899-09
低濃度ガス用吸収缶CA-37L3/MX
重松製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷1つの吸収缶間で25特定物質に対応します。用途土壌作業。トラスコ品番420-3321質量(g)90適合マスクGM-185-1、GM81S国家検定合格番号TN202最高許容透過濃度(ppm)5試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50試験ガスシクロヘキサン通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦370
外チッパーPタイプ10号用
興研¥2,998税込¥3,2981パック(50枚)当日出荷有効時間・抵抗・トータルバランスに優れたタイプ。適合(吸収缶) KGC-10型シリーズ種別オプション適合吸収缶KGC-10型シリーズ
直結型小型防毒マスク
興研¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷用途耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン製。ハイスコープVII型面体。防じんマスク(1521H・区分RL3)としても使用できます。(国家検定合格第TM646号)仕様しめひも:ゴムハーネスH-VⅡ型用質量(g)590以下国家検定番号/支持方式第TM534号適合吸収缶RDG-5型、KGC-15型、RDG-7型(各2個じつ必要)
シロアリG7型用 吸収缶
興研¥2,298税込¥2,5281箱(5個)翌日出荷シロアリ防除作業薬剤のミストや薬剤から発生する有機溶剤蒸気にに対して効果があります。用途シロアリ防除作業用適合マスクG-7型国家検定合格番号436入数(個)5
シロアリ防除作業用マスク シロアリG7型
興研¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷シロアリ防除作業薬剤のミストや薬剤から発生する有機溶剤蒸気にに対して効果があります。用途シロアリ防除作業用仕様(マスク)G-7型、(吸収缶)KGC-10MC、しめひも タイプRA仕様セット内容マスク1個・1、吸収缶2個、取扱説明書粒子捕集効率(%)80以上国家検定合格番号第TN382号
隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-505/HP
重松製作所¥15,980税込¥17,5781個当日出荷用途リン化水素用種類隔離式適合マスクGM161-2、GM161-1ガス濃度(%)2.0以下通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦250
排気ゴム弁 T-6K型 白
興研¥1,398税込¥1,5381パック(5個)当日出荷交換部品:排気ゴム弁用途防じんマスク・防毒マスク適合防じんマスク:1721H、1781シリーズ、防毒マスク:HV-22、1721HG、HV-7、1761G
防毒マスク 直結式小型 1761G型
興研¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷直結式小型防毒マスク。防じんマスク用フィルタ(LAS-61)を付け替えることで、防じんマスク(国家検定合格品)としても使用可能。高気密・広視界ハイスコープV型面体。ダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。吸収缶のバリエーションが豊富。透明で幅の広い吸収缶締付けリング採用。吸収缶の色(種類)が認識しやすく、交換も簡単です。吸収缶は押し付けてはめ込むだけですので、どなたでも簡単に取り付けられます。【国家検定合格第TN363号】用途防毒マスク仕様直結式小型、全面形、伝声器付、防じん・防毒兼用可能、ゴしめひも:ムハーネスHV型適合吸収缶・フィルタ(KGC-1型Lシリーズ、アルファリングフィルタLAS-61)、オプション(フィットテスターR型、視野カバーHV用、ハイスコープV型用メガネ)、しめひも(ゴムハーネスHV型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型<白>)質量(g)580以下吸気抵抗(Pa)45以下排気抵抗(Pa)60以下二酸化炭素濃度上昇(%)0.9以下/死積:360cm3以下
直結式小型防毒マスク GM81SF
重松製作所¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷ねじ込みタイプの吸収缶を直接面体に装着するタイプのマスクです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。サイズM質量(g)165型式検定合格番号第TN154号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
直結式小型防毒マスク GM165
重松製作所¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から70日以内出荷吸収缶の定番・CAー104N2シリーズが取り付けられるマスクです。質量(g)700型式検定合格番号第TN320号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦39排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
リテイナー
3M(スリーエム)¥5,698税込¥6,2681セット(20個)当日出荷吸収缶とろ過材を接続する部品です。仕様吸収缶6001/5911-S1、6002/5911-S1用トラスコ品番753-7441材質ポリプロピレン品名リテイナー2018年トラスコ掲載ページ6 0163
N95 フィルター(1ペア)
エスコ¥1,350税込¥1,4851個翌日出荷EA800MV、旧EA800MW用フィルター。エスコ品番EA800MV-21質量(g)2フィルターN95フィルター吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上
吸収缶交換マスク(2缶式)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷低濃度ガス用2缶式マスク。 国家検定合格品(第TN452号)。 締め紐の角度が自由に調節できるベルトフック採用。 接顔部をシボ加工することにより、接顔部の不快感及び汗による面体のズレを極力抑えました。エスコ品番EA800MS-7A