絞り込み
規格
  • RS2
  • N95(1)
  • RL1(4)
  • RL2(28)
  • RL3(18)
粒子捕集効率(%)
  • 95~99未満(6)
ブランド
  • 興研(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防じんマスク 1111 興研

    防じんマスク 1111

    興研(14件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。 質量:89(±8)g
    付属品フィルター仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-11種別取替式防じん区分RS2質量(g)89(±15)国家検定合格番号第TM208号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)66排気抵抗(Pa)(平均実測値)37基準質量(g)89±15吸気抵抗上昇値(Pa)165排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁吸気ゴム弁36型頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.6吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4アズワン品番1-8438-02適合フィルターLAS-11指定防護係数10
  • 防じんマスク 3753-RS2(防毒兼用タイプ) 3M(スリーエム)

    防じんマスク 3753-RS2(防毒兼用タイプ)

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    頭頂部をしっかりとホールドするヘッドハーネスとしめひもが一体となっているため、簡単・確実に装着できます。 軽量・小型・無金属の取替え式防じんマスク3シリーズは、圧迫感、不快感を軽減し、フィット性も高めた新設計です。 No.3753ろ過材は粒子捕集効率95%以上でRS2の性能を誇り、溶接などの金属ヒュームが発生する作業などに適しています。 ろ過材ホルダーは面体部に沿ったデザインなので、視野が広く作業の邪魔になりません。
    用途溶接・研磨・解体作業に。その他-使用方法-ホルダー部のツメを引き起こせば簡単にフタが開き、ろ過材を装着した後に、フタを押しつけるだけでワンタッチで確実にロックされます。形状半面形色グレー区分RS2タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号TM30排気抵抗(Pa)(平均実測値)63S/L測定S排気抵抗(Pa)63材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター3753指定防護係数10
  • 防じんマスク交換用ろ過 No.3753 3M(スリーエム)

    防じんマスク交換用ろ過 No.3753

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1枚ほか
    当日出荷
    交換用ろ過材No.3753は、粒子捕集効率95%以上を誇る高性能ろ過材でRS2を取得しています。
    用途溶接作業に。 研磨作業に。 解体作業に。適合マスク No.3753-RS2
  • 防じんマスク 1122R 興研

    防じんマスク 1122R

    興研(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。
    仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-12種別取替式防じん区分RS2質量(g)147国家検定合格番号第TM209号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)37排気抵抗(Pa)(平均実測値)35基準質量(g)170以下吸気抵抗上昇値(Pa)52排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.9吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4適合フィルターLAS-12RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 防じんマスク トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    防じんマスク

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    国家検定合格品区分RS2フィットチェッカー付き。超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。超極細電石不織布は約2μm(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。
    セット内容フィルター、メリヤス、吸水マット、フィットチェッカー種別取替式防じん区分RS2質量(g)約90タイプ面体内面ダブル式(折返し式)国家検定合格番号第TM520号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4適合フィルターNo.1835No.1835-ARoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 伝声器付き取替え式防じんマスク No.1821 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    伝声器付き取替え式防じんマスク No.1821

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    超低価格の取替え用フィルターを使用してコストダウンを実現。伝声器付きなのでマスクを装着したまま会話ができる。しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポーターを取付けて、サポート性を向上させました。面体にシリコーンゴムを使用し装着感を良くしました。
    付属品フィルター、吸水マット、フィットチェッカー種別取替式防じん区分RS2質量(g)約210タイプ面体内面ダブル式(折返し式)国家検定合格番号第TM482号機能伝声器材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4適合フィルターNo.1826RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10

『防じんマスク』には他にこんなカテゴリがあります

防じんマスク(取替え式)