絞り込み
遮光度
- 11
- 1.2(10)
- 1.4(27)
- 1.7(58)
- 2(44)
- 2.5(1)
- 3(71)
- 4(51)
- 5(49)
- 6(10)
- 7(8)
- 8(10)
- 9(6)
- 10(7)
- 12(2)
- 13(1)
ブランド
- リケン(4)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3)
- エスコ(1)
- マイト工業株式会社(1)
- トーアボージン(1)
- ブロードウォッチ(1)
- 東安(1)
種類
遮光メガネ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
遮光メガネとは、主にガス溶接・溶断作業時に発生する有害光線から目を保護する道具です。正しく目を守るために確認すべき条件が複数あります。まず視力矯正用のメガネを着用している方は、併用可能な製品を選んでください。遮光度番号を確認し、適切な遮光度のレンズを使うようにしましょう。番号が大きいほど遮光度が高くなります。最後に用途に合わせてメガネのフレームを選ぶことも大切。特にアーク溶接では顔面全体の保護が必要です。目だけを保護する遮光メガネではなく、溶接面を使用してください。
商品豆知識
「遮光度」から絞り込む
1.2(10)
1.4(27)
1.7(58)
2(44)
3(71)
4(51)
5(49)
6(10)
8(10)
11

溶接メガネ 自動遮光 溶接ゴーグル アーク光 ソーラー充電 バンド 保護フィルタ付き
ブロードウォッチ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アーク光を感知して自動で遮光度を調整。見えづらさを低減し、作業効率がアップ!反応速度は0.00005秒と早く、復元も早いので作業の邪魔にならない。着脱が楽な通常のメガネタイプとがっちりと安定した装着ができるバンド式の2通りの装着が可能。ソーラー充電式なので、面倒な電池交換の手間いらず。眼鏡型のゴーグルなので、両手が使えて作業効率が格段にアップ。吸収フィルタとバンドが付属。電源はリチウムボタン電池またはソーラー充電対応。用途アーク溶接に対応付属品本体、保護フィルタ、バンド材質PC、ABS寸法(mm)約145×60×160(テンプルを広げた状態)質量(g)約55(保護フィルタを含む)使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウムボタン電池/ソーラー遮光度DIN11相当戻り速度(秒)【遮光】0.1~0.3遮光速度(秒)< 5/10000
帽子取付用メガネ No.1400
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(10件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 赤外線や紫外線から目を守ります。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。機能UVカット標準質量(g)85材質(レンズ)ポリカレンズ紫外線透過率(%)0.0003以下RoHS指令(10物質対応)対応特性メガネ併用可
防じんメガネ(溶接用)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。仕様JIS規格外品、UVカット材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)約45タイプポリカレンズ種類防じんメガネ機能メガネ併用可RoHS指令(10物質対応)対応
溶接メガネ ケース付き
東安¥2,898税込¥3,1881個当日出荷生産物賠償責任保険[PL保険]に加入商品。液晶に保護プレートを加えて、溶接スパッタを防止!用途アーク、TIG(30A以下はNG)等、アルミ、ステンレス、鉄等、幅広い溶接にご使用いただけます。種別TW-G04遮光度作業前#3/溶接時#11
遮光メガネ
マイト工業株式会社¥25,980税込¥28,5781台当日出荷2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし。フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。TIG・半自動・アーク溶接対応。応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光質量(g)92(サイドプロテクター含まず)種類遮光メガネ使用温度範囲(℃)-5~55外形寸法(mm)149×173×56電源リチウム電池(CR-2032×2個)感度調整方法LOW~HIGH (5段階切替)電池寿命(時間)1000(使用環境により異なります)遮光度作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6バッテリー容量(Ah)0.6応答速度1/20000秒視界範囲(mm)55×35(2ヶ所)アズワン品番64-9308-95RoHS指令(10物質対応)対応
遮光めがね 複式上下自在型 102BW
リケン¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷から22日以内出荷外側の遮光レンズは、表面硬度が高く、平面形状で傷つきにくい強化ガラス製レンズです。遮光レンズを跳ね上げられる複式上下自在型(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)のため、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。レンズの交換が可能です。用途ガス溶接などに。長さ(mm)133幅(mm)143高さ(mm)50レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ブラウンテンプル色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
自動遮光溶接面 かぶり型
リケン¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷100%ソーラーセル駆動の自動遮光フィルタF-19を搭載しています。リチウム電池を使用しないため、使用途中の電池交換が一切不要です。廃棄時の環境負荷低減をお手伝いします。F-19フィルタは、人間が最も視認しやすい16:9の比率から設計されています。6000平方ミリメートルの広域視野と合わせて、作業時の高い安全性を確保します。重量はわずか80gです。軽量なフィルタの使用により、首への負担を軽減します。ヘルメットなしで直接装着可能です。アーク光に含まれる有害光線を遮光しながら、光に反応して自動で遮光濃度が変化。両手をフリー使え、作業性の向上に貢献します。100%ソーラーセル駆動の自動遮光フィルタを搭載その他【遮光前】#3トラスコ品番466-8752材質面体:耐熱性ナイロン使用温度範囲(℃)-5~+55電源太陽電池有効視野(mm)100×60遮光度#11保証期間1年間戻り速度(秒)0.1~0.5反応速度(秒)1/3000電流範囲(A)30~300
自動遮光面LCF用 替えフィルター
リケン¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷100%ソーラーセル駆動です。リチウム電池を使用しないため、使用途中の電池交換が一切不要です。廃棄時の環境負荷低減をお手伝いします。使用温度範囲(℃)-5~+55電源太陽電池遮光度(作業前)#3 / (溶接時)#11保証期間1年間戻り速度(秒)0.1~0.5反応速度(秒)1/3000電流範囲(A)30~300