絞り込み
口金
- E14(1)
- E17(3)
- E26(7)
消費電力(W)
- 40~50未満(1)
- 100~200未満(1)
電圧(V)
- 110(10)
- 220(1)
電球形状

ミニレフ球(1)

レフ球(7)
電球の種類
クリプトン(1)
レフランプ(7)
光色
イエロー(1)
オレンジ(4)
クリア(2)
グリーン(6)
ピンク(2)
ブルー(7)
ホワイト(4)
レッド(6)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- 旭光電機工業
- オーム電機(13)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10)
- ELPA(9)
- 岩崎電気(5)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アサヒ(1)
- 日幸電子工業(1)
- 東西電気産業(1)
- 東京メタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
特価
「口金」から絞り込む
E14(1)
E17(3)
E26(7)

220V用電球 レフランプ形 ニューフロスト E26
旭光電機工業¥699税込¥7691個当日出荷全長(mm)101色ガラス球:ニュ-フロスト定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレフランプR40耐熱透明色レッド
旭光電機工業¥939税込¥1,0331個9日以内出荷全長(mm)62色ガラス球:耐熱透明レッド定格電圧(V)110口金E17ガラス球径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
カラーレフランプ100Wアンバー
旭光電機工業¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷全長(mm)140色ガラス球:耐熱透明アンバー定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
カラーレフランプ100Wグリーン
旭光電機工業¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷全長(mm)140色ガラス球:耐熱透明緑定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレフランプR30クリア
旭光電機工業¥629税込¥6921個9日以内出荷全長(mm)40色ガラス球:クリヤ-スパッタ-定格電圧(V)110口金E17ガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
サイン用レフランプR40フロスト7.5W
旭光電機工業¥649税込¥7141個9日以内出荷全長(mm)62色ガラス球:ニュ-フロスト定格電圧(V)110口金E17ガラス球径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
レフランプ135W(屋外用)
旭光電機工業¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷全長(mm)158色ガラス球:クリヤ-スパッタ-定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱透明カラーレフ球60W ブルー
旭光電機工業¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷全長(mm)101色ガラス球:耐熱透明ブル-定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応