絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
ブランド
  • 日動工業
  • 嵯峨電機工業(16)
  • 日機(10)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • 川口電機製作所(6)
  • 岩崎電気(3)
  • LED LENSER(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • Beruf(2)
  • GENTOS(2)
  • EARTH MAN(1)
  • エスコ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • プロドーグ(1)
  • 三協リール(1)
  • 3R(スリーアール)(1)
  • WUBEN(ウーベン)(1)
  • SMT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(2)
  • LEDコネクトライン 整流器プラグ付電源コード 日動工業

    LEDコネクトライン 整流器プラグ付電源コード

    日動工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    LEDコネクトラインの交換用電源コード。 コネクトラインの交換用整流器(プラグ付電源コード)です。
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球15Wフロスト 日動工業

    LED電球15Wフロスト

    日動工業
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷
    口金E26のLED電球15Wです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
    適合機種ダウンライト:DL-L15(09551)、クリップランプHCL-L155(09541)材質グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)質量(g)162消費電力(W)100V:14.9、200V:15.6定格電圧(V)AC100/200兼用口金E26定格電流(A)100V:0.16、200V:0.08寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×146色温度(K)5000照度(Lx)側面155/直下150(1m)、側面20/直下20(3m)、側面8/直下8(5m)使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8、200V:115.3光源寿命40000時間LED15W使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264照射角260度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラスエコロジー商品省エネ
  • LEDパイプライト用マグネットホルダー 日動工業

    LEDパイプライト用マグネットホルダー

    日動工業
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    マグネットでパイプライトを簡単に設置
    適合型式LPL-40H、LPL-40H-36W、LPL-20H、LPL-40H-360
  • LEDパイプライト 100V用入力アダプター 日動工業

    LEDパイプライト 100V用入力アダプター

    日動工業
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    単相200V用LED一体型パイプライトを100Vコンセントで使用する際に使用するアダプターです
    電球の種類LED適合型式LPL-40H-360

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ部品