絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(159)
  • 電球の種類レフランプ(16)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(36)
  • オーム電機(843)
  • ELPA(445)
  • エスコ(397)
  • 旭光電機工業(355)
  • 岩崎電気(352)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(313)
  • Panasonic(パナソニック)(299)
  • GENTOS(231)
  • ハタヤリミテッド(211)
  • 東京メタル(191)
  • LED LENSER(168)
  • 日機(152)
  • ストリームライト(122)
  • アイリスオーヤマ(102)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(102)
  • OSRAM(オスラム)(92)
  • TRUSCO(89)
  • 東芝ライテック(84)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(143)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(102)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
466件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDリーフクリップ用LED交換球 日動工業

    LEDリーフクリップ用LED交換球

    日動工業(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    口金E26色温度(K)5000使用場所屋内平均寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライト プラグインライト 3W 日動工業

    LEDライト プラグインライト 3W

    日動工業(7件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。 三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。 充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
    電源ニッケル水素充電池外径×全長(mm)62×224仕様屋内型付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224)材質(本体)ABS樹脂質量(g)290全光束(Lm)100入力プラグ2Pプラグ充電時間12時間使用電球LED耐水性なし光束(Lm)100照射角スポット型照射距離(m)60m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDリーフライト用クリップ 日動工業

    LEDリーフライト用クリップ

    日動工業(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    LEDリーフクリップの交換用部品です。
    定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)4.8電線仕様-種別入力プラグプラグ2P:HVCTFK0.75mm2×2心使用環境温度(℃)-10~40連結数連結可能台数:23W/13台、31W/10台、39W/8台有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ屋内型LED交換LLF23-50K、LLF31-50K、LLF39-50K
  • LED防爆懐中電灯 日動工業

    LED防爆懐中電灯

    日動工業(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    防爆構造のLED懐中電灯です。照射角度40度タイプです。点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。
    用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。電源単3アルカリ電池(4個)付属仕様ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造セット内容クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本2018年トラスコ掲載ページ7 1062電球の種類LED特殊用途防爆・防水防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEXエコロジー商品省エネ
  • LEDリーフクリップ 日動工業

    LEDリーフクリップ

    日動工業(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
    用途工場、レジャー、工事現場、車両整備定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプコード使用場所屋内型LED寿命(時間)30000有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • LED一体型パイプライト 日動工業

    LED一体型パイプライト

    日動工業(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台ほか
    当日出荷
    面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
    用途作業用仕様キャップ付防雨コンセント、防雨型ON/OFFスイッチ付、【アース】あり付属品Φ50フック×2個材質ポリカーボネート周波数(Hz)50/60スイッチあり定格電圧(V)100保護等級IP65電線仕様-種別VCT色温度(K)5000コンセント仕様防雨コンセント使用電球LED寿命50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色フック全長(mm)176電線仕様-太さ(mm2)1.25光源寿命50000時間設置場所屋内・屋外兼用電線仕様-心数(C)3防水仕様防雨型使用場所屋内・屋外兼用プラグ形状ポッキンプラグ入力電圧範囲(V)AC85~125交換ランプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LEDフック内径(Φmm)50連結可否
  • 充電式LEDハンディーライト 日動工業

    充電式LEDハンディーライト

    日動工業(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    くっつける! ひっかける! 曲げる!が自由自在
    付属品USBケーブル幅(mm)55黒/緑高さ(mm)255質量(g)314奥行(mm)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46×255首振角度(°)前後180バッテリーリチウムイオン色温度(K)スポット/6000、ワイド/7000照度(Lx)1m照度:スポット/900、ワイド/145、3m照度:スポット/100、ワイド/20、5m照度:スポット/35、ワイド/7使用環境温度(℃)-10~40光源色昼光色 (スポット:6000、ワイド:7000)充電電圧(V)DC5充電電流(A)1電池寿命約500回設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)3.5LEDスポット:1球 1.5、ワイド:3電源タイプ充電式アズワン品番64-9175-93LED寿命(時間)4000マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)スポット/74、ワイド/71定格光束(Lm)スポット:120、ワイド:400電球の種類LED連続点灯時間(時間)スポット:9、ワイド:2.5照射角度(°)スポット:40、ワイド:120
  • 充電式LEDハンディーライト 日動工業

    充電式LEDハンディーライト

    日動工業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    スリム設計で明るさ抜群!! ワイドからスポットまで無段階フォーカス
    タイプ屋外型色温度(K)6000寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-10~40照射角度(°)スポット/20、ワイド/80
  • LED防爆L型ハンドライト 日動工業

    LED防爆L型ハンドライト

    日動工業(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLED懐中電灯です。
    用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。電源単3アルカリ電池(4個)付属仕様防水構造トラスコ品番835-7685セット内容単3アルカリ電池×4本幅(mm)64高さ(mm)188質量(g)370奥行(mm)77保護等級IP54明るさ(Lm)200(HIGH)/100(LOW)照射角20度演色指数(Ra)Ra682018年トラスコ掲載ページ7 0904電球の種類LED特殊用途防爆・防水最大点灯時間73時間(HIGH)、83時間(LOW)防爆認証Ex ia IMa/IECエコロジー商品省エネ
  • 防雨型中間スイッチ 日動工業

    防雨型中間スイッチ

    日動工業(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    スイッチの無い機器がスイッチ付に!! 取付けるだけでスイッチ付に!しかも15A以上の過負荷保護に! ランプ付
    用途投光器に 延長コードに 電動工具に 待機電力の節約に付属品圧着端子(2mm2用)4個、本体固定ビス(M3×20mm)4本、スイッチ固定ビス(M3×10mm)2本、端子接続ビス(M4×6mm)4本、アース接続端子(2mm2用)1個質量(g)60定格電圧(V)125定格電流(A)14アズワン品番65-1856-17適合電線径(Φmm)7~10.9
  • LEDハンディーライト 日動工業

    LEDハンディーライト

    日動工業(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    手軽で多機能!明るさ抜群なロングセラー 「フックでつるす」「マグネットで貼る」が自由自在!のハンヂィーライトに 10W相当LEDを使用。より明るく、より安全に作業ができます。 白熱灯80W同等の明るさ 手元でON/OFFできるシーソー付スイッチ 360度回転するフック付
    電球の種類LED付属品マグネット2個質量(g)590タイプ屋内型・業務用消費電力(W)5.9定格電圧(V)100電線長さ(m)5寸法(Φ×mm)56×426電線仕様-太さ(mm2)VCTO・0.75×2芯LED60個定格光束(Lm)220エコロジー商品省エネ
  • LED防爆ヘッドライト 日動工業

    LED防爆ヘッドライト

    日動工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    点灯パターンはHIGH・LOW切替式です。ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLEDヘッドライトです。
    用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。電源単4アルカリ電池(3個)付属仕様防水構造トラスコ品番835-7683セット内容単4アルカリ電池×3本、ヘッドベルト、電池交換用六角レンチ質量(g)165保護等級IP67連続点灯時間HIGH22時間/LOW27時間明るさ(Lm)180(HIGH)/90(LOW)照射角40度演色指数(Ra)762018年トラスコ掲載ページ7 1117電球の種類LED特殊用途防爆・防水防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEXエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン 整流器プラグ付電源コード 日動工業

    LEDコネクトライン 整流器プラグ付電源コード

    日動工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    LEDコネクトラインの交換用電源コード。 コネクトラインの交換用整流器(プラグ付電源コード)です。
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • レフ交換球 日動工業

    レフ交換球

    日動工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電球の種類レフ球寿命約2000時間光色白熱球
  • 充電プラグ 日動工業

    充電プラグ

    日動工業
    419税込461
    1個
    当日出荷
  • マイノウミー 日動工業

    マイノウミー

    日動工業
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。
    付属品収納バッグセット内容灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L)質量(kg)灯具/2.5、三脚/1.6タイプ三脚セット周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/147、LOW/80定格電圧(V)AC100定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)約5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-15~40光源色昼白色LED150Wアース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~125演色指数(Ra)83定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト ジャックランプ 日動工業

    充電式LEDライト ジャックランプ

    日動工業
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    3way!180°折りたたみ回転式、マグネット内蔵!!
    用途アウトドア、車両整備、避難場所等に付属品USBケーブル(TYPE-C)寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)10~45(使用時)/0~45(充電時)光源色昼光色(天面・スポット:6500K/側面:6000K)エコロジー商品省エネ
  • プラグインライト リチウム 日動工業

    プラグインライト リチウム

    日動工業
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電タイプです。三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。
    付属品ベルトポーチ、ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター、赤色フィルタートラスコ品番364-8804材質本体:ABS樹脂全長(mm)225ライトグレー電源(V)リチウムイオンバッテリー3.7V2.2Ah電源リチウムイオンバッテリー3.7V2.2Ah外径(Φmm)63充電時間6.5時間色温度(K)5000光源色昼白色(5000k)明るさ(Lm)150最大点灯時間6.5時間
  • 防雨型マグピタチューバ 日動工業

    防雨型マグピタチューバ

    日動工業
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。 USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。
    設置場所屋内外兼用保護等級IPX3マグネットあり光源色昼光色色温度(K)6500使用環境温度(℃)-10~40電池寿命(時間)40000付属品USBケーブルバッテリー電圧(V)3.7出力USB/DC5V 1A(TYPE-A)充電電圧(V)DC5寿命約500回使用電球LED照射角度(°)水平140/垂直240演色指数(Ra)74LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応奥行(mm)57
  • ソーラーLEDセンサーライト 日動工業

    ソーラーLEDセンサーライト

    日動工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ツイン人感センサーでより広範囲を感知 360度回転する本体取付枠、135度可動するLEDパネル
    用途広範囲を感知電球の種類LED設置場所屋外型消費電力(W)10付属品パイプ取付金具、角度調整用工具質量(kg)1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×35×196バッテリーリチウムイオン3.7V 8000mAh色温度6000K照度(Lx)1m:470(100%)、1m:120(25%)充電時間(時間)5センサー感知範囲水平180度<有効距離>15m(最大)演色指数(Ra)Ra81定格光束(Lm)1080点灯回数連続/約200回(100%センサー感知点灯)連続点灯時間(時間)12.5(周囲30Lx以下)(25%常時点灯)エコロジー商品省エネ
  • LEDハンドライト 充電式LEDスティックハンディー 日動工業

    LEDハンドライト 充電式LEDスティックハンディー

    日動工業
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    背面と底面にマグネット付の充電式LED作業灯です。点灯パターンをHIGH・LOWで切り替えできます。側面に5W・天面に1WのLEDを搭載しています。USBからも充電できます。バッテリー残量がゲージで表示されます。背面にマグネット付です。天面のフックは折りたためます。
    用途自動車修理や狭所での作業に。工場内の軽作業に最適。電球の種類LEDトラスコ品番835-7687質量(g)161消費電力(W)12018年トラスコ掲載ページ7 0904充電端子USB
  • リーフクリップ 日動工業

    リーフクリップ

    日動工業
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷
    ひらく・とじる・はさむ・つなぐ・はりつける、あらゆる場所でマルチに使える!。屋内用、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。6台まで連結ができます。(全て同じ機種の場合)
    仕様屋内用質量(kg)1.2タイプ連結コンセント/マグネット付電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)76口金E26全光束(Lm)10500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×223×381電線長さ(m)約5入力プラグ2Pプラグ芯数2心電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心×5m色温度(K)5000(昼白色)使用電球LED保証期間1年光源寿命30000時間電源タイプ電源コード式使用場所屋内電球の種類LED
  • LEDコネクトライン片面発光 日動工業

    LEDコネクトライン片面発光

    日動工業
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。 片面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
    用途仮設用入力プラグ防雨2Pプラグスイッチなし電線長さ(m)1.6光源色昼白色電球の種類LED色温度(K)5000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)入力電圧範囲(V)AC90~110耐衝撃IK10RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65付属品万能フッカー(BH-400SH)光源寿命50000時間タイプ片面発光最小曲げ半径(mm)20、低温時(0℃以下):45使用環境温度(℃)-10~40演色指数(Ra)83材質PVC(ポリ塩化ビニル)周波数(Hz)50/60保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9使用電球LED使用場所屋内・屋外兼用エコロジー商品省エネ
  • 日動工業 LED作業灯 日動工業

    日動工業 LED作業灯

    日動工業
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量でコンパクトな10Wタイプです。紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。
    用途晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。屋内作業。電球の種類LED
  • 充電式LED フラットスタンドライト 10W 日動工業

    充電式LED フラットスタンドライト 10W

    日動工業
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    場所をとらない薄型・軽量・コンパクトな充電式!マグネットで貼り付けられる!。屋内・屋外兼用、充電式LED照明です。
    付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)質量(g)495消費電力(W)10電源リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×46×127レンズワイド保護等級IPX3色温度(K)6000照度(Lx)【1m】HIGH:500/LOW:130、【3m】HIGH:42/LOW:15、【5m】HIGH:15/LOW:6寿命約500回、球:30000時間バッテリー容量(Ah)5.2使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~45点灯方式HIGH/LOW/点滅光源色昼光色充電時間(時間)8電源タイプ充電式使用場所屋内外ビーム角度(°)1/10:140、1/2:100演色指数(Ra)82定格光束(Lm)HIGH:1000/LOW:500電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:4.5/LOW:9.5エコロジー商品省エネ
  • レフ球投光器 200V 500W  アース付 日動工業

    レフ球投光器 200V 500W アース付

    日動工業
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)470口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-500.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)6400電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)11.8
  • ハイスペックエコビックLED50W 日動工業

    ハイスペックエコビックLED50W

    日動工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!
    口金E39付属品落下防止ワイヤー×1質量(g)950消費電力(W)(100V)48、(200V)47定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25寸法(Φ×mm)165×221照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~45入力電圧範囲(V)95~265ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • プラグインライトシリーズ ニッケルライト 日動工業

    プラグインライトシリーズ ニッケルライト

    日動工業(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。コンパクトタイプです。三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。4時間以降暗くはなりますが、続けて使用できます。
    電源ニッケル水素充電池(付属)外径×全長(mm)68×205仕様屋内型付属品ベルトポーチ、ストラップ、赤色フィルター材質(本体)ABS樹脂質量(g)330全光束(Lm)100使用電球LED充電時間(時間)12耐水性なし光束(Lm)100照射距離(m)60m
  • 強力鍛造バイス 日動工業

    強力鍛造バイス

    日動工業
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    投光器などに取り付けてポールなどに固定できます。
    用途器具の固定に。最大口開き(mm)70トラスコ品番368-6906
  • 大型LED回転灯 LEDフラッシャー150 日動工業

    大型LED回転灯 LEDフラッシャー150

    日動工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    音も振動もないモーターレス回転灯!! 簡単取付!すぐに使えて超便利!! 独自のグローブ形状により遠くからでも視認性抜群!
    電球の種類LED質量(g)700タイプ回転(モーターレス)電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)0.02電線長さ(m)約0.3寸法(Φ×mm)152×201使用環境温度(℃)-33~45防水保護等級IP44
  • LEDエコナイター オプション 日動工業

    LEDエコナイター オプション

    日動工業(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • LEDコネクトライン両面発光 日動工業

    LEDコネクトライン両面発光

    日動工業
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
    用途工事現場内の照明、トンネル工事、エレベーターシャフト内点検時、景観演出等あらゆるシーンに付属品万能フッカー(BH-400SH)材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)最小曲げ半径(mm)20、低温時(0℃以下):45保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色光源寿命50000時間使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1300/m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン リペアパーツセット 日動工業

    LEDコネクトライン リペアパーツセット

    日動工業
    859税込945
    1組
    当日出荷
    LEDコネクトラインの連結・補修に! LEDコネクトライン専用のリペアパーツセットです。 補修に使用します。
    セット内容連結ジョイント×1、連結ピン×2、収縮チューブ×1、結束バンド×2、専用接着剤×1適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)エコロジー商品省エネ
  • LEDチューブライト 日動工業

    LEDチューブライト

    日動工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED使用場所屋外定格光束(Lm)HIGH:600/MID:70/LOW:110電源(充電)DC5V/2A充電時間(時間)7連続点灯時間(時間)H:8/M:14/L:30バッテリーリチウムイオン3.7V7.8Ahバッテリー寿命充放電500回光源寿命40000時間照度(Lx)(1m)HIGH:140/MID:70/LOW:30照射角水平:140度/垂直:240度色温度(K)6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×56.7×55.5質量(g)320光色昼白色電源タイプ充電式保護等級IPX3エコロジー商品省エネ
  • 標準バイス 日動工業

    標準バイス

    日動工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 軽量三脚スタンド 日動工業

    軽量三脚スタンド

    日動工業(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
    用途投光器を三脚で使用したい時に。材質(本体)スチール
  • センサーコード(屋外型) 日動工業

    センサーコード(屋外型)

    日動工業(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    暗くなったら自動で点灯!!(自動消灯)
    用途工事現場の照明・屋外イルミネーション・看板照明・工場内などの夜間照明に!!定格電力(W)1200電球の種類蛍光灯設置場所屋外質量(kg)0.16スイッチなし定格電圧(V)100コンセント個数1コンセント形状2極コード長さ(m)0.5定格電流(A)15適合機器10A(1000W)まで保護等級IP65電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)21使用環境温度(℃)-10~40電線仕様-太さ(mm2)0.75電線色RoHS指令(10物質対応)対応連結可否
  • 充電式LEDライト SLIMmini 日動工業

    充電式LEDライト SLIMmini

    日動工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンは側面LOW、HIGH、ブースト(30秒)、天面です。背面にマグネット付のクリップと底面にマグネットが付いています。
    仕様屋内・屋外兼用付属品USBケーブル(Type-C)質量(g)80電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh保護等級IPX4電池寿命(時間)球:50000色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)1m:側面 LOW/80、HIGH/315、ブースト/515、天面/340、3m:側面 LOW/10、HIGH/35、ブースト/55、天面/35、5:側面 LOW/4、HIGH/10、ブースト/20、天面/15ビーム角(度)側面/120、天面/80寿命約300回バッテリー容量(Ah)1.2使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40光源色昼光色充電時間(時間)3.5LED5Wパターン点灯:側面LOW、側面HIGH、側面ブースト、天面サイズ(mm)W29×D21×H97RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)側面/Ra80、天面/Ra71定格光束(Lm)側面 LOW/100、HIGH/500、ブースト/800、天面/100連続点灯時間(時間)側面 LOW/4.5、HIGH/2、天面/8エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光セット 日動工業

    LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光セット

    日動工業
    21,980税込24,178
    1組
    翌々日出荷
    狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。両面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
    用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に付属品万能フッカー(BH-400SH)材質シリコンタイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色設置場所屋内・屋外兼用使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、20(低温時)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1300/m電球の種類LED連結可否エコロジー商品省エネ
  • 電池式 2WAYペンライト 日動工業

    電池式 2WAYペンライト

    日動工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    屋内型の充電式LEDライトです。単4アルカリ乾電池×2本(別売)です。点灯パターンはスポット・ワイドLOW・ワイドHIGH・各パターン時に長押しで無段階調光ができます。明るさは280lm、胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。胸ポケットに収まるΦ18×長さ168mm、質量78g(電池なし55g)です。
    質量(g)55タイプ屋内型電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×18×168色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)(1m)【スポット】800/【ワイド】HIGH100・LOW50/(3m)【スポット】80/【ワイド】HIGH10/(5m)【スポット】30/【ワイド】HIGH4寿命50000時間使用環境温度(℃)10~40点灯方式スポット:ワイドLOW・ワイドHIGH・ワイド長押し/調光光源色昼光色定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH280、LOW90/天面(スポット):160連続点灯時間(時間)スポット:4/ワイド:HIGH1・LOW・1.5照射角度(°)スポット:60/ワイド:140エコロジー商品省エネ
...
照明