絞り込み
ブランド
- TAKAGI(高儀)
- モノタロウ(5)
- アース製薬(206)
- フマキラー(120)
- 金鳥(KINCHO)(112)
- SHIMADA(58)
- イカリ消毒(47)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- バルサン(36)
- 住化エンバイロメンタルサイエンス(26)
- エスコ(19)
- ライオンケミカル(18)
- MTO(18)
- コンパル(15)
- ピオニーコーポレーション(12)
- HS2(12)
- アフティ(11)
- バーテック(10)
- ProBuster(10)
- UYEKI(9)
- タニサケ(9)
- ブランドをもっと見る
特価

粘着ねずみとりシート防水ブック型
TAKAGI(高儀)(31件のレビュー)¥449~税込¥494~1セット(2枚)ほか当日出荷完全防水/最高級粘着剤使用/全面波状塗布/変幻自在。 一度捕らえたネズミは強力な粘着力により逃げられません。 薬剤を使用しておりませんので、毒性がなく安全です。 ゴキブリやムカデなどの虫にも。 低温時から高温時まで幅広い温度差に影響されずに、強力な粘着力が持続!用途殺鼠剤を使えない場所でのネズミ駆除に最適!種別粘着タイプ材質(本体)紙シートサイズ(mm)(粘着)215×335粘着剤ポリブデン材質(リング)PE
粘着ねずみとりシートプレミアムブラック5枚
TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191セット(5枚)欠品中完全防水タイプ 。 捕獲力20パーセントアップ! 粘着剤を20%増量(メーカー比)。 低反射で目立たない! 黒・ツヤ消し粘着シート 。種別粘着タイプ材質(本体)紙粘着剤ポリブデンアズワン品番64-4067-04材質(リング)PP
園芸作業用 蚊の寄りにくいカラビナ付きホルダー
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷超音波&ライトで蚊を寄せ付けにくい 。薬剤不使用 。蚊が嫌がる黄色の光 。7種の音波用途草刈作業やお庭のお手入れ等の園芸作業全般、山歩きや山菜採り等の蚊の気になるシーンに使用することができます。付属品蚊の寄りにくいカラビナ付きホルダー本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)約17(ホルダー・カラビナ含む)電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約93×32×15.5(ホルダー・カラビナ含む)入力電圧(V)充電プラグ:DC5連続使用時間(時間)最大約8 ※ 超音波(紫)+LEDライト(HIGH)使用時使用電球黄色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)(目安)内蔵電池リチウムポリマー電池(交換不可)入力電流(A)充電プラグ:0.06バッテリー容量(mAh)100防水仕様日常生活防水連続点灯時間(時間)(黄色ライト)約9(HIGH)/約16(MID)/約30(LOW)出力周波数25Hz~50kHz
園芸作業用 蚊の寄りにくいブレスレット
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷超音波&ライトで蚊を寄せ付けにくい 。薬剤不使用 。蚊が嫌がる黄色の光 。7種の音波用途草刈作業やお庭のお手入れ等の園芸作業全般、山歩きや山菜採り等の蚊の気になるシーンに使用することができます。付属品蚊の寄りにくいブレスレット本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)約24(ブレスレット含む)電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約260×32×15.5(ブレスレット含む)入力電圧(V)充電プラグ:DC5連続使用時間(時間)最大約8 ※ 超音波(紫)+LEDライト(HIGH)使用時使用電球黄色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)(目安)内蔵電池リチウムポリマー電池(交換不可)入力電流(A)充電プラグ:0.06バッテリー容量(mAh)100防水仕様日常生活防水連続点灯時間(時間)(黄色ライト)約9(HIGH)/約16(MID)/約30(LOW)出力周波数25Hz~50kHz