絞り込み
ブランド
  • TAKAGI(高儀)
  • モノタロウ(4)
  • アース製薬(182)
  • 金鳥(KINCHO)(112)
  • フマキラー(102)
  • バルサン(35)
  • 住化エンバイロメンタルサイエンス(25)
  • イカリ消毒(22)
  • ライオンケミカル(18)
  • SHIMADA(17)
  • エスコ(11)
  • UYEKI(11)
  • バーテック(9)
  • 吉田製油所(8)
  • ファミリー・ライフ(7)
  • アフティ(7)
  • 萩原工業(6)
  • 山崎実業(6)
  • MIKI LOCOS(6)
  • タニサケ(6)
  • ウエ・ルコ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 園芸作業用 蚊の寄りにくいカラビナ付きホルダー TAKAGI(高儀)

    園芸作業用 蚊の寄りにくいカラビナ付きホルダー

    TAKAGI(高儀)
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    超音波&ライトで蚊を寄せ付けにくい 。薬剤不使用 。蚊が嫌がる黄色の光 。7種の音波
    用途草刈作業やお庭のお手入れ等の園芸作業全般、山歩きや山菜採り等の蚊の気になるシーンに使用することができます。付属品蚊の寄りにくいカラビナ付きホルダー本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)約17(ホルダー・カラビナ含む)電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約93×32×15.5(ホルダー・カラビナ含む)入力電圧(V)充電プラグ:DC5連続使用時間(時間)最大約8 ※ 超音波(紫)+LEDライト(HIGH)使用時使用電球黄色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)(目安)内蔵電池リチウムポリマー電池(交換不可)入力電流(A)充電プラグ:0.06バッテリー容量(mAh)100防水仕様日常生活防水連続点灯時間(時間)(黄色ライト)約9(HIGH)/約16(MID)/約30(LOW)出力周波数25Hz~50kHz
  • 園芸作業用 蚊の寄りにくいブレスレット TAKAGI(高儀)

    園芸作業用 蚊の寄りにくいブレスレット

    TAKAGI(高儀)
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    超音波&ライトで蚊を寄せ付けにくい 。薬剤不使用 。蚊が嫌がる黄色の光 。7種の音波
    用途草刈作業やお庭のお手入れ等の園芸作業全般、山歩きや山菜採り等の蚊の気になるシーンに使用することができます。付属品蚊の寄りにくいブレスレット本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)約24(ブレスレット含む)電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約260×32×15.5(ブレスレット含む)入力電圧(V)充電プラグ:DC5連続使用時間(時間)最大約8 ※ 超音波(紫)+LEDライト(HIGH)使用時使用電球黄色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)(目安)内蔵電池リチウムポリマー電池(交換不可)入力電流(A)充電プラグ:0.06バッテリー容量(mAh)100防水仕様日常生活防水連続点灯時間(時間)(黄色ライト)約9(HIGH)/約16(MID)/約30(LOW)出力周波数25Hz~50kHz
  • ダニとりシート TAKAGI(高儀)

    ダニとりシート

    TAKAGI(高儀)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    強力粘着で捕獲
    用途家庭でのダニの捕獲に仕様誘引剤:穀物など

忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります

虫対策用品