絞り込み
ブランド
  • 吉田製油所
  • モノタロウ(4)
  • アース製薬(181)
  • 金鳥(KINCHO)(103)
  • フマキラー(99)
  • バルサン(26)
  • イカリ消毒(23)
  • エスコ(21)
  • 住化エンバイロメンタルサイエンス(21)
  • SHIMADA(18)
  • ライオンケミカル(17)
  • 萩原工業(7)
  • CAPTAIN STAG(7)
  • アフティ(7)
  • ユニット(6)
  • MIKI LOCOS(6)
  • タニサケ(6)
  • ウエ・ルコ(5)
  • 小久保工業所(5)
  • 白元アース(5)
  • EDISON(4)
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 白アリミケブロック(希釈済み) 吉田製油所

    白アリミケブロック(希釈済み)

    吉田製油所(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1缶(2L)
    当日出荷から4日以内出荷
    低臭性・低VOCなので既築住宅でのご使用に最適です。 シロアリ予防・駆除、木材防腐効果があります。 JIS適合品(JIS K 1571)のため公共事業にもお使いいただけます。 アメリカカンザイシロアリ(乾材シロアリ)用駆除剤としても登録されています。 水で希釈して使用するので、環境に優しい水性製品です。 (公社)日本しろあり対策協会認定薬剤 (公社)日本木材保存協会認定薬剤 (公社)日本しろあり対策協会 乾材シロアリ用駆除薬剤登録
    用途【用途】 木造建築物、その他の建築物の木部、木製構造物の白アリ予防駆除、防腐に。塗装の下塗りに(防虫防腐)。 【使用方法】 薬液を建築物の土台、柱、筋かい、床組み等木部、木製構造物に原液のまま塗布または吹き付けて下さい。
  • 白アリスーパーエアゾール 吉田製油所

    白アリスーパーエアゾール

    吉田製油所(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(300mL)
    当日出荷
    白蟻に対して即効性の優れた効力を発揮します。 黒蟻、アリカタ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他木材害虫・不快害虫にも効果があります。 即効性、残効性に優れ、高い殺虫効果を発揮します。木材防腐剤配合により、木の腐れも防止します。 防虫剤としてピレスロイド系薬剤を使用しているため、コリンエステラーゼの阻害がありません。 蒸気圧が低いため揮散移行性がほとんど無く、散布作業者及び住居者に対する安全性が向上しています。
    用途狭い範囲の木部の白アリ、キクイムシ、その他不快害虫の駆除、予防および防腐。特性防腐、防虫使用方法蟻(シロアリ・クロアリ・羽アリ)、アリタカ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他の木材害虫・不快害虫に直接噴射してください(駆除時間は害虫の種類により数分から数時間かかる場合があります)狭い範囲の木部の白蟻、キクイムシ等の駆除、防除および防腐処理にお使いください。専用ノズルと交換することにより、狭所部、虫穴等に直接噴射ができます。タイプ油性塗り面積(m2)1塗布面積(m2)約1外観淡黄色透明液体
  • 白アリシリーズ専用噴霧器 吉田製油所

    白アリシリーズ専用噴霧器

    吉田製油所
    5,790税込6,369
    1個(4L)
    当日出荷
    床下での作業性を考慮したコンパクト設計です。 専用ノズルで手の届かない隙間まで処理できます。 油性・水性どちらにも対応しています。 予備パッキンを同梱しています。
  • 白アリミケブロック#50(原液) 吉田製油所

    白アリミケブロック#50(原液)

    吉田製油所
    13,980税込15,378
    1箱(400mL)
    当日出荷
    低臭性・低VOCなので既築住宅でのご使用に最適です。 シロアリ予防・駆除、木材防腐効果があります。 JIS適合品(JIS K 1571)のため公共事業にもお使いいただけます。 アメリカカンザイシロアリ(乾材シロアリ)用駆除剤としても登録されています。 水で希釈して使用するので、環境に優しい水性製品です。 (公社)日本しろあり対策協会認定薬剤 (公社)日本木材保存協会認定薬剤 (公社)日本しろあり対策協会 乾材シロアリ用駆除薬剤登録
    用途【用途】 木造建築物、その他の建築物の木部、木製構造物の白アリ予防駆除、防腐に。塗装の下塗りに(防虫防腐)。 【使用方法】 水19.6Lに対し薬剤1本(400ML)を添加してよく混合してください。 混合した薬液を建築物の土台、柱、筋かい、床組み等木部、木製構造物に塗布または吹き付けて下さい。仕様劇特物対象外塗り面積(m2)約66.7希釈倍率50液性原液は油性、希釈後は水性主な用途木部処理用白アリ予防駆除剤有効成分ジノテフラン(防虫剤)5%、F69(木材防腐剤)5%標準塗布量300ML/m2乾燥時間(時間)(20℃):約48

忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります

虫対策用品