絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)(6)
- HS2(13)
- Luics(12)
- SHIMADA(17)
- SURE(石崎電機製作所)(13)
- みのる産業(5)
- インセクトキール(7)
- エスコ(7)
- オーム電機(3)
- サンエス(2)
- ハタヤリミテッド(6)
- ピオニーコーポレーション(14)
- フマキラー(5)
- ベンハーはかり(3)
- 岩崎電気(7)
- 日本エアーテック(2)
- 朝日産業(12)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- 板通(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)

「ムシポン」用捕虫紙
朝日産業(捕虫器・包装機器)(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(5個)ほか当日出荷有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
乾電池式電撃殺虫ラケット
ヒロ・コーポレーション(4件のレビュー)¥539税込¥5931個4日以内出荷グリップ横のボタンを押すと背面のランプが光り、三層構造の中央ネットに静電気が発生し、ハエや蚊などの害虫に当てると、静電気で害虫を駆除できます。両サイドのネットは保護ネットになっており、また発生する電圧も日常生活においても発生する静電気の数分の1であるため、うっかり手が触れても火傷やケガの心配がありません。薬剤を使わないので小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心◎。殺虫剤を使いにくい飲食店などもおすすめです。幅(cm)18本体質量(g)150高さ(cm)46
「ムシポンmini」用捕虫紙
朝日産業(捕虫器・包装機器)(11件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191箱(5個)当日出荷適合捕虫器ムシポリス、クロコップ、ムシポンミニトラスコ品番326-6362適合機種MO-600、MP061用種別替えカートリッジ質量(g)100交換目安4~10月:1ヶ月に1回交換11~3月※虫の少ない時期:捕虫テープを交換しなくても粘着力は落ちません。環境や虫の発生状況により、虫がとれすぎる場合は、台数を増やすか捕虫紙の交換をお早めに行ってください。質量(1箱あたり)(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ式電撃殺虫ラケット USB充電タイプ
トライメイト(3件のレビュー)¥1,990税込¥2,1891個当日出荷充電式の電撃殺虫ラケットです。 軽量で折り畳みが可能な為、持ち運びに便利です。 手でもって使用、フックで壁にかけて使用、置いて使用が可能です。付属品USBケーブル、取扱い説明書仕様モード2段階寸法(mm)230×470×45質量(g)250充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1200連続点灯時間(分)90
捕虫器 「ムシポン」
朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。材質オールステンレス(SUS304)定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)捕虫紙S-20(2個使用)
捕虫器「ムシポンmini」
朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)¥9,990税込¥10,9891台当日出荷どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。適合ランプ:FL6BL(6W)色パステルアイボリー質量(g)880電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296有効面積(m2)15~30捕虫紙AS-6 1個アズワン品番64-4206-68RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラベープPRO1.8 カートリッジ
フマキラー¥22,980税込¥25,2781個欠品中優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。用途電池式での害虫忌避に。仕様屋外有効面積:半径3m室内有効面積:30~60畳トラスコ品番412-8737材質有効成分:ピレスロイド系殺虫剤質量(kg)0.18適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなどRoHS指令(10物質対応)対応
飛来昆虫補虫器 虫ピタ虫用粘着シート
セハージャパン(2件のレビュー)¥1,990税込¥2,1891個当日出荷仕様虫ピタ虫用材質台紙:紙 接着剤:ポリブデン寸法(mm)約410×91入数(枚)5TKG品番9-2614-0801TKG品番(2017)6-2402-0601
業務用電撃!蚊チッと
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥9,990税込¥10,9891台当日出荷光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用) 紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!用途各種工場や開放された作業場に。付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用)仕様参考有効範囲(m2):約80適合捕虫用ランプ:専用LED管トラスコ品番207-7651質量(kg)2.7消費電力(W)16定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100V電源コード(m)3定格二次電圧(V)DC1500短絡電流(mA)定格二次:10以下
電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL10BL×2 高電圧駆除
オーム電機(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ設置付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ仕様使用誘虫灯:FL10BL×2本質量(kg)約1.3(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅410×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 14.5W
電撃殺虫器 スイッチ付き 室内用 吊り下げ型
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個当日出荷誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ用チェーン付き。専用ブラシ付き。本体カラーはブラック付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約0.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)130×300×130 ※吊り下げ用リング除く誘虫ランプ6(FL6BL)定格二次電圧(V)DC800短絡電流(mA)(定格2次)約5定格入力100V・50/60Hz・4.5W
ニューセリコ (タバコシバンムシ)
富士フレーバー(1件のレビュー)¥9,590税込¥10,5491箱(10枚)当日出荷1つのルアーに性フェロモンと食物誘引物質を添加しました。 トラップ台紙の変更/耐水性付与で湿気の多い場所でもそりが少なくなり使いやすくなりました。 トラップ台紙に印字された二次元バーコードから取扱方法を確認できます。
飛散防止形捕虫灯 飛散防止形
朝日産業¥3,500税込¥3,8501本当日出荷虫の好む紫外線で効果的に誘引します。誤ってランプを破損させてしまった際、ガラス片の飛散を防ぎ安全です。ムシポン専用の捕虫灯です。用途捕虫器用誘虫ランプ。トラスコ品番828-0192適合機種MPX-2000・2000IPシリーズ、MPX-7000シリーズ、MP-2300シリーズ、MP-8000光源色ブルー
捕虫器集虫攻撃SKB-001
東京エレクトロン(3件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷丸洗い可能で衛生的です。 電撃殺虫器のような嫌な音がしません。用途害虫の捕獲にトラスコ品番817-3856セット内容捕虫シート3本、木ネジ2本質量(kg)0.8材質(本体)PP樹脂電源(V)100有効面積(m2)20誘虫ランプFL6BL
殺虫器 電撃!蚊チッと
ハタヤリミテッド¥2,798税込¥3,0781台翌日出荷UV光源で誘引された蚊や虫を、高電圧で感電させ駆除します。据え置きと吊り下げの2通りです。省エネ設計です。黒色を好む蚊の習性を利用したブラックボディで、誘引効果を高めます。用途玄関・勝手口、自動車整備工場、解放された作業場での虫の駆除に。付属品清掃用ブラシ×2本トラスコ品番704-0061色黒
電撃殺虫ラケット 3WAY USB充電タイプ
HMD WORKS(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷充電式の電撃殺虫ラケットです。折りたたみが可能で持ち運びや収納に便利です。ラケットのように振って使用するほか、壁掛けや置き型としてもご利用いただけます。用途害虫駆除用として付属品USBケーブル仕様モード2段階寸法(mm)230×470×45質量(g)250充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1200連続点灯時間(分)90
電撃殺虫ラケット USB充電タイプ 折りたたみ式
ZATTA¥1,879税込¥2,0671個当日出荷充電式の電撃殺虫ラケットです。軽量で折りたたみが可能で持ち運びや収納に便利です。手でもってラケットのように使用、壁にかけて使用、置いて使用が可能です。用途害虫駆除用として付属品USBケーブル仕様モード2段階寸法(mm)230×470×45質量(g)250充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)約1200連続点灯時間(分)90
LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ
朝日産業¥38,980税込¥42,8781台当日出荷MPX-2000のLEDタイプです。定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。用途捕虫に。付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本仕様片面放射トラスコ品番577-7987幅(mm)690高さ(mm)230奥行(mm)75電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)16有効面積(m2)30~50捕虫紙S-20(2個)使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯誘引方式LED光源
捕虫器 MC-8300交換用捕虫袋
SURE(石崎電機製作所)¥1,490税込¥1,6391袋当日出荷トラスコ品番134-8918適合本体MC-8300材質ナイロン質量(g)8アズワン品番65-0505-48
イーボード(防水タイプ)(粘着板)
SHIMADA¥9,998税込¥10,9981ケース(100枚)3日以内出荷『イーボード 防水タイプ』は、ブックタイプの粘着トラップです。 簡単に設置することができ、また、再び閉じての保管も可能です。寸法(縦×横)(mm)214×336(ブック型を開いた状態)
飛散防止捕虫ランプ
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥16,900~税込¥18,590~1箱(5本)6日以内出荷落下・破損時の破片の飛散防止加工をした捕虫ランプです。用途捕虫器用ランプ種別飛散防止形定格寿命(時間)5000RoHS指令(10物質対応)対応
電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL15BL×2 高電圧駆除
オーム電機¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ設置付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ仕様使用誘虫灯:FL15BL×2本質量(kg)約1.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅515×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 22W
電撃殺虫ラケット USB充電タイプ 折りたたみ式
ZATTA¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷充電式の電撃殺虫ラケットです。軽量で折りたたみが可能で持ち運びや収納に便利です。手でもってラケットのように使用、壁にかけて使用、置いて使用が可能です。用途害虫駆除用として付属品USBケーブル仕様モード2段階寸法(mm)230×470×45色ブラック質量(g)250充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)約1200連続点灯時間(分)90
ハイレシス ジンサンシバンムシ用セット
富士フレーバー¥8,690税込¥9,5591セット(10個)当日出荷殺虫剤を使わない誘引捕獲方式なので人間や環境に安全、組立も簡単使用後の処分も容易です。 ジンサンシバンムシによく適合したトラップ形状や粘着剤を採用。 効果は4週間持ちます。 「ジンサンシバンムシ」とは。 ジンサンシバンムシはタバコシバンムシ同様に乾燥食品類を好み、主に穀類、菓子、漢方薬、食粉乾燥加工食品などを加害します。 成虫は2.5~3mmの焦げ茶色をしています。セット内容粘着トラップ10枚、性フェロモン10個適合害虫ジンサンシバンムシ有効期間1か月
屋内用捕虫器
SURE(石崎電機製作所)¥27,900税込¥30,6901台当日出荷誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。 胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。 本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に仕様傘、胴体、補注袋:抗菌仕様トラスコ品番122-2987材質傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)305×250方式網袋方式電源コード(m)1.8有効面積(m2)60~120誘虫ランプFCL30BL点灯方式グロー方式標準消費電力料金(50Hz)1.511円/h
スタンド式補虫器 Luics-S 交換シート
SHIMADA¥4,840税込¥5,3241セット(10枚)当日出荷LuicsS交換用シート用途虫による異物混入対策として、幅広い業種に。適合LuicsSトラスコ品番819-4089シートサイズ(mm)570×145
ウルトラベープPRO1.8セット
フマキラー(2件のレビュー)¥29,900税込¥32,8901セット5日以内出荷優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。タイマーなしです。用途電池式での害虫忌避に。仕様屋外有効面積:半径3m室内有効面積:30~60畳トラスコ品番412-8711質量(kg)1.8電源アルカリ単一乾電池4本(付属)適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなどRoHS指令(10物質対応)対応
ムシペチャ 交換用粘着シート
ペンギンワックス¥1,990税込¥2,1891個当日出荷電源:単相100V 50/60Hz誘引ランプ:FL15BL(15W)×1付属品:粘着シート12枚。光で微小昆虫を誘引し、粘着シートで捕獲します。高電圧は使いませんので、昆虫の飛行高度にあわせて 床の近く、カベ、天井等どこにでも効果的に設置可能。交換用粘着シート12枚入。仕様PM102用材質紙入数(枚)12TKG品番9-2613-0902TKG品番(2017)6-2401-1002