絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- SHIMADA(16)
- HS2(13)
- ピオニーコーポレーション(10)
- SURE(石崎電機製作所)(9)
- 朝日産業(7)
- 岩崎電気(6)
- ハタヤリミテッド(6)
- EBM(江部松商事)(6)
- フマキラー(5)
- みのる産業(4)
- Luics(4)
- インセクトキール(4)
- エスコ(3)
- オーム電機(3)
- 板通(3)
- サンエス(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- ブランドをもっと見る

ソーラー充電併用コンパクト収納モスキートキラーLED
ブロードウォッチ¥2,790税込¥3,0691台4日以内出荷吊下げ型でソーラー充電、USB充電可能。 上部を引き抜くと殺虫灯が現れ、青色光で蚊をおびき寄せ高圧電気で殺虫します。 下部のLED が点灯、 暗点灯、点滅の3モード動作。用途LEDランタン+殺虫灯、吊下げ型充電・USB充電可能・殺虫灯・LED照明・点灯・ 暗点灯・点滅仕様(小型外注殺菌灯)青色殺菌灯+高圧電気ショック材質ABS幅(mm)130~165質量(g)230奥行(mm)Φ70連続使用時間(時間)(LEDランタン)最大12モード切替(LEDランタンモード)強、弱、点滅電池太陽電池、最大0.2Wバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)(モスキート)最大8