カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(20)
- LAMP(スガツネ工業)(106)
- RS PRO(134)
- SAMSONG(71)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(524)
- TRUSCO(208)
- イノアック(82)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- サカエ(92)
- テンテキャスター(72)
- ナンシン(333)
- ハンマーキャスター(1,546)
- ユーエイキャスター(993)
- ヨドノ(347)
- ワコーパレット(71)
- 東信製作所(67)
- 東正車輛(111)
- 東海キャスター(513)
- 栃木屋(60)
- ブランドをもっと見る
特価

50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)
エスコ(1件のレビュー)¥1,830税込¥2,0131個当日出荷仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-1材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.164サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30全高(mm)69ベアリングプレーンベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80平径(mm)17
50mm M10x30mmネジ式自在キャスター
エスコ(3件のレビュー)¥2,590税込¥2,8491個当日出荷タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうるエスコ品番EA986GF-50材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)22.5(ハブ)サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)18取付高(mm)69全高(mm)69耐荷重(kg)40ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60平径(mm)21特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
エスコ(1件のレビュー)¥3,180税込¥3,4981個欠品中仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-11材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30耐熱温度(℃)-20/60
75mm M10x30mmネジ式自在キャスター
エスコ(1件のレビュー)¥3,100税込¥3,4101個当日出荷タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうるエスコ品番EA986GF-75材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)98全高(mm)98耐荷重(kg)60ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
エスコ¥3,690税込¥4,0591個当日出荷仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-12材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバーサイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)98軸長(mm)30耐荷重(kg)60ベアリングボールベアリングストッパー自在後ストッパー付耐熱温度(℃)-20/60
50x 18mm ソリッドラバー車輪
エスコ(12件のレビュー)¥985税込¥1,0841個当日出荷高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。エスコ品番EA986MF-50軸径(Φmm)6許容荷重(kg)40車輪径(Φmm)50質量(g)70材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)18硬度80 ショアAボス幅(mm)22.5ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
エスコ(1件のレビュー)¥4,340税込¥4,7741個当日出荷仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-13材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバーサイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)122軸長(mm)30ベアリングボールベアリングストッパー自在後ストッパー付耐熱温度(℃)-20/60寸法C2(mm)88
50mm キャスター(ツインホイール/4個)
エスコ(1件のレビュー)¥570税込¥6271個当日出荷適合(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25エスコ品番EA986PC-150材質ナイロン質量(g)48車輪幅(mm)11×2ストッパーなし
75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)
エスコ¥2,190税込¥2,4091個当日出荷仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-2材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.211車輪幅(mm)23全高(mm)98耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25/80
100mm M10x30mmネジ式自在キャスター
エスコ(2件のレビュー)¥3,720税込¥4,0921個当日出荷タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうるエスコ品番EA986GF-100材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)121全高(mm)122ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個当日出荷リムは衝撃に強いポリプロピレン製材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM10×30
100x 25mm ソリッドラバー車輪
エスコ(3件のレビュー)¥1,960税込¥2,1561個当日出荷耐衝撃性が強い。エスコ品番EA986MF-100軸径(Φmm)6許容荷重(kg)90車輪径(Φmm)100質量(g)240材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)36ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
60.0mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個)
エスコ¥580税込¥6381個当日出荷エスコ品番EA986TS-6材質ナイロン色スケルトン質量(g)10高さH(mm)8寸法D(Φmm)60寸法E(mm)2.2内径ΦC(mm)39.8
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-113材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25全高(mm)122ストッパー回転ストッパー
50mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PT-1材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)45×25、(X×Y)58×44車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65
40mm キャスター(ツインホイール/4個)
エスコ¥325税込¥3581個当日出荷適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140材質ナイロン質量(g)27車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーなし
200x50mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
エスコ¥3,950税込¥4,3451個翌日出荷仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-8材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)205車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)50耐熱温度(℃)-20/60
75x 25mm ソリッドラバー車輪
エスコ¥1,430税込¥1,5731個当日出荷耐衝撃性が強い。エスコ品番EA986MF-75軸径(Φmm)6許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75質量(g)150材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)30ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
金具付キャスター
エスコ¥4,480税込¥4,9281個翌日出荷ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-82)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:95×95質量(g)1320使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)71×71
200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥8,220税込¥9,0421個翌日出荷材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)140×140
50mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付)
エスコ¥2,650税込¥2,9151個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:50×28mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン質量(kg)0.34穴径P(Φmm)6.5取付高H(mm)68偏心E(mm)22取付ピッチA×B(mm)54×36プレート寸法X×Y(mm)70×54
65mmキャスター(自在金具付)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ナイロン材質(車輪)ナイロン穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパーなしA×B(mm)70×47
75mmキャスター(自在金具・微音タイプ)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷静音性に優れています。仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム材質(車輪)ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90ストッパーなしA×B(mm)70×58
65mmキャスター(自在金具・微音タイプ)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷静音性に優れています。仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム材質(車輪)ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパーなしA×B(mm)70×58
60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-18材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)136材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)46耐荷重(kg)80寸法e(mm)7.5ストッパー有り全高H(mm)68.5軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55.5平径(mm)17車輪径D(Φmm)60
50mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-350材質本体、車輪:ナイロン質量(g)108車輪幅(mm)(W/W')45.5/9耐荷重(kg)60偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)49平径P(mm)17
40mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)
エスコ¥580税込¥6381個当日出荷仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-340材質本体、車輪:ナイロン質量(g)67車輪幅(mm)(W/W')41.5/7軸長L(mm)15偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)42平径P(mm)14
85x75mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ¥9,940税込¥10,9341個翌日出荷エスコ品番EA986RP-85D材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)570車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)75種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,980税込¥4,3781個7日以内出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-82材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165ストッパー回転ストッパー
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥4,010税込¥4,4111個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無エスコ品番EA986PT-53材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160ストッパー回転ストッパー
75mm キャスター(自在金具・ねじ式)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PT-124材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20ねじピッチ(mm)1.75耐荷重(kg)40
50mm キャスター(自在金具・ねじ式)
エスコ¥365税込¥4021個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PT-122材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20ねじピッチ1.25軸長(mm)14
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥4,480税込¥4,9281個翌日出荷仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます)エスコ品番EA986PN-82質量(kg)1.2材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)144ベアリング有りプレート寸法(mm)95×95ストッパー有り(ダブルストッパー)耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール偏心(mm)35
80x 25mm ソリッドラバ車輪
エスコ¥745税込¥8201個当日出荷ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性エスコ品番EA986MC-80材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)12長さ(mm)35(ハブ)許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)80質量(g)100材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
...