カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 25(4)
- 40(16)
- 50(53)
- 60(12)
- 65(20)
- 75(60)
- 80(15)
- 85(4)
- 100(73)
- 125(60)
- 130(11)
- 140(4)
- 150(50)
- 160(14)
- 175(4)
- 180(3)
- 200(46)
- 250(17)
- 260(6)
- 300(8)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 34.3(10)
- 39.2(22)
- 49(20)
- 58.8(31)
- 68.6(9)
- 73.5(10)
- 78.4(24)
- 98(21)
- 117.6(16)
- 132.3(11)
- 147(24)
- 156.9(12)
- 176.4(26)
- 196(31)
- 245(28)
- 294(30)
- 343(11)
- 392(15)
- 490(8)
- 882(8)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
材質(車輪)
- その他(18)
- ウレタン(53)
- ゴム(151)
- ナイロン(91)
- 樹脂(3)
- 鋳物(イモノ)(18)
車輪タイプ
単輪(39)
空気入り(27)
ストッパー
- あり(108)
- なし(165)
取付高(mm)
- 46(2)
- 52(2)
- 55(3)
- 58(4)
- 59(2)
- 65(2)
- 66(3)
- 67(2)
- 69(6)
- 76(4)
- 84(2)
- 92(2)
- 96(2)
- 98(2)
- 99(2)
- 121(1)
- 122(4)
- 125(2)
- 126(4)
- 132(2)
- 取付高(mm)をもっと見る
46・52・55・58・59・65・66・67・69・76・84・92・96・98・99・121・122・125・126・132・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 18(14)
- 20(14)
- 25(35)
- 27(9)
- 30(8)
- 32(49)
- 34(8)
- 35(15)
- 37(17)
- 38(16)
- 40(51)
- 41.5(11)
- 45(13)
- 45.5(11)
- 46(13)
- 50(74)
- 55(8)
- 60(7)
- 80(8)
- 100(9)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
18・20・25・27・30・32・34・35・37・38・40・41.5・45・45.5・46・50・55・60・80・100・車輪幅(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(20)
- ハンマーキャスター(1,525)
- ユーエイキャスター(972)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(505)
- ナンシン(307)
- TRUSCO(206)
- ヨドノ(161)
- 東正車輛(104)
- ウカイ(岐阜産研工業)(98)
- LAMP(スガツネ工業)(84)
- イノアック(82)
- ワコーパレット(71)
- SAMSONG(70)
- 東信製作所(67)
- ハーフェレ(63)
- 栃木屋(60)
- 東海キャスター(59)
- 岡本工機(57)
- 内村製作所(51)
- ブランドをもっと見る
特価

50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)
エスコ(1件のレビュー)¥1,830税込¥2,0131個当日出荷仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-1材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.164サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30全高(mm)69ベアリングプレーンベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80平径(mm)17
75mm M10x30mmネジ式自在キャスター
エスコ(1件のレビュー)¥3,100税込¥3,4101個当日出荷タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる材質(車輪)ソリッドゴムエスコ品番EA986GF-75材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)サイズM10×30(ネジ)車輪幅(mm)25取付高(mm)98全高(mm)98耐荷重(kg)60ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
50x 18mm ソリッドラバー車輪
エスコ(12件のレビュー)¥985税込¥1,0841個欠品中高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。エスコ品番EA986MF-50軸径(Φmm)6許容荷重(kg)40車輪径(Φmm)50質量(g)70材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)18硬度80 ショアAボス幅(mm)22.5ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
エスコ¥3,690税込¥4,0591個当日出荷仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-12材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバーサイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)98軸長(mm)30耐荷重(kg)60ベアリングボールベアリングストッパー自在後ストッパー付耐熱温度(℃)-20/60
50mm M10x30mmネジ式自在キャスター
エスコ(3件のレビュー)¥2,590税込¥2,8491個当日出荷タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる材質(車輪)ソリッドゴムエスコ品番EA986GF-50材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)22.5(ハブ)サイズM10×30(ネジ)車輪幅(mm)18取付高(mm)69全高(mm)69耐荷重(kg)40ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60平径(mm)21特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
エスコ(1件のレビュー)¥4,340税込¥4,7741個当日出荷仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-13材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバーサイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)122軸長(mm)30ベアリングボールベアリングストッパー自在後ストッパー付耐熱温度(℃)-20/60寸法C2(mm)88
50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
エスコ(1件のレビュー)¥3,180税込¥3,4981個当日出荷仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-11材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30耐熱温度(℃)-20/60
75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)
エスコ¥2,190税込¥2,4091個当日出荷仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-2材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.211車輪幅(mm)23全高(mm)98耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25/80
50mm キャスター(ツインホイール/4個)
エスコ(1件のレビュー)¥570税込¥6271個当日出荷適合(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25エスコ品番EA986PC-150材質ナイロン質量(g)48車輪幅(mm)11×2ストッパーなし
100mm M10x30mmネジ式自在キャスター
エスコ(2件のレビュー)¥3,720税込¥4,0921個当日出荷タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる材質(車輪)ソリッドゴムエスコ品番EA986GF-100材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)サイズM10×30(ネジ)車輪幅(mm)25取付高(mm)121全高(mm)122ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
エスコ¥75税込¥831個当日出荷仕様固定車エスコ品番EA986PF-6材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)25車輪幅(mm)12寸法A(mm)36寸法B(mm)18寸法X(mm)29寸法P(mm)4.2全高H(mm)35車輪径D(Φmm)25
80x 25mm ソリッドラバ車輪
エスコ¥745税込¥8201個当日出荷ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性エスコ品番EA986MC-80材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)12長さ(mm)35(ハブ)許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)80質量(g)100材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
75x 25mm ソリッドラバー車輪
エスコ¥1,430税込¥1,5731個当日出荷耐衝撃性が強い。エスコ品番EA986MF-75軸径(Φmm)6許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75質量(g)150材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)30ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
150mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥3,190税込¥3,5091個翌日出荷仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-63材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160
40mm キャスター(ツインホイール/4個)
エスコ¥325税込¥3581個当日出荷適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140材質ナイロン質量(g)27車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーなし
65mmキャスター(自在金具付)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷材質(車輪)ナイロン仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ナイロン穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパーなしA×B(mm)70×47
60.0mm キャスター用受け皿(黒/4個)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA986TS-1材質ナイロン色黒質量(g)10高さH(mm)8寸法D(Φmm)60寸法E(mm)2.2内径ΦC(mm)39.8
50mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-350材質本体、車輪:ナイロン質量(g)108車輪幅(mm)(W/W')45.5/9耐荷重(kg)60偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)49平径P(mm)17
40mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)
エスコ¥580税込¥6381個当日出荷仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-340材質本体、車輪:ナイロン質量(g)67車輪幅(mm)(W/W')41.5/7軸長L(mm)15偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)42平径P(mm)14
40mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)
エスコ¥480税込¥5281個翌日出荷仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-240材質本体、車輪:ナイロン質量(g)64車輪幅(mm)(W/W')41.5/7耐荷重(kg)40偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)34平径P(mm)14
75x 40mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用)
エスコ¥6,590税込¥7,2491個当日出荷エスコ品番EA986SD-75材質鋳鋼軸径(Φmm)20寸法(mm)75×40許容荷重(kg)700種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)100
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥4,010税込¥4,4111個翌日出荷材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無エスコ品番EA986PT-53材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160ストッパー回転ストッパー
200x50mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
エスコ¥3,950税込¥4,3451個翌日出荷仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-8材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)205車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)50耐熱温度(℃)-20/60
160x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
エスコ¥2,890税込¥3,1791個翌日出荷仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-6材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)135車輪径(Φmm)160車輪幅(mm)40耐熱温度(℃)-20/60
150x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
エスコ¥2,860税込¥3,1461個欠品中仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-5材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)135車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)40耐熱温度(℃)-20/60
100x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)
エスコ¥6,010税込¥6,6111個翌日出荷エスコ品番EA986M-100材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム軸径(Φmm)15許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
260x 85mm エアー入車輪
エスコ(1件のレビュー)¥7,390~税込¥8,129~1個翌日出荷軸径(Φmm)20長さ(mm)75(ハブ)色黒許容荷重(kg)150車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)85車輪タイプ空気入り
25mm 固定金具付キャスター
エスコ¥105税込¥1161個5日以内出荷材質(車輪)ゴムエスコ品番EA986PF-1材質(本体)鋼板車輪幅(mm)12穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)29×0取付座A×B(mm)36×18全高(mm)35ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
200x 50mm ソリッドラバ車輪
エスコ(3件のレビュー)¥3,620税込¥3,9821個当日出荷ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性エスコ品番EA986MC-200材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)許容荷重(kg)205車輪径(Φmm)200質量(g)1300材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
150x 32mm ソリッドラバー車輪
エスコ(1件のレビュー)¥5,200税込¥5,7201個4日以内出荷耐衝撃性が強い。エスコ品番EA986MF-150軸径(Φmm)8許容荷重(kg)130車輪径(Φmm)150質量(g)500材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)32硬度80 ショアAボス幅(mm)36ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール)
エスコ¥8,640~税込¥9,504~1個翌日出荷ローラーベアリング。材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:プラスチック寸法(mm)車輪径×幅:260×85耐荷重(kg)150模様タイヤ:ジグザグ
ねじ込み式プラグ変換アダプター
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷材質真鍮 表面処理:Ni 基材:CuZn全長(mm)40.5質量(g)2定格電圧1000V、CAT II適合サイズ(Φmm)4定格電流(A)25
金具付キャスター
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷弾性のあるゴム車。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。仕様固定材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60質量(g)259使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
金具付キャスター
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-21)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72質量(g)510使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×40
65mmキャスター(固定金具付)
エスコ¥445税込¥4901個翌日出荷仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ナイロン車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)80A×B(mm)70×47
75mmキャスター(自在金具・微音タイプ)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷静音性に優れています。材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90ストッパーなしA×B(mm)70×58
...