絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
あり・なし
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: キャスター

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
7,646件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低床式キャスター LHG型 ユーエイキャスター低床式キャスター LHG型ユーエイキャスター(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレスキャスター SUS-ET型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-ET型ユーエイキャスター
779税込857
1個
当日出荷から14日以内出荷
金具仕上ステンレスキャスタータイプねじ込み式キャスター
ゴールドキャスターEA(ゴム車輪)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターEA(ゴム車輪)ストッパー付東正車輛
509税込560
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入)ストッパー付東正車輛
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ナイロン車)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターEJプレート自在式(ナイロン車)ストッパー付東正車輛
439税込483
1個
5日以内出荷
材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
緩衝キャスター5 プレート式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝キャスター5 プレート式SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
用途福祉・医療機器に軽量運搬用各種デザインワゴン仕様自在式軸径(Φmm)6形状自在車材質(本体)スチール/U三価クロメートリム幅(mm)25ストッパーなし車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収取付穴径(mm)6.3キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 自在車ストッパー付 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車ストッパー付 65径 強化ナイロン車輪ユーエイキャスター
3,298税込3,628
1個
当日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車トラスコ品番437-2417車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
NCキャスター ボルトタイプ アトムリビンテックNCキャスター ボルトタイプアトムリビンテック
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質【車、カバー、ブレーキスイッチ】PA、【取付部】鋼ボルト寸法M8×15
ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ) ナイロン車輪 東信製作所ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ) ナイロン車輪東信製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(エラストマー車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(エラストマー車輪)ユーエイキャスター(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
629税込692
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車形状自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スリム横付キャスター ハイロジックスリム横付キャスターハイロジック
389税込428
1個
欠品中
車輪・キャスターシリーズ
アズワン品番64-9700-94車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具)自在ストッパー付 ハンマーキャスターナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具)自在ストッパー付ハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
欠品中
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入トラスコ品番398-4346形状自在式(ストッパー付)質量(g)508車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58取付寸法(mm)82×40ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)許容荷重(daN)60取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
RG型 重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)RG型 重荷重用ポリブタジェンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
荷重種別重荷重
P型 ナイロン車輪(滑り軸受け) ウカイ(岐阜産研工業)P型 ナイロン車輪(滑り軸受け)ウカイ(岐阜産研工業)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用ベアリング滑り軸受け適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
KA型 ステンレス製固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KA型 ステンレス製固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
2,590税込2,849
1個
翌日出荷から34日以内出荷
車輪タイプ単輪
H型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)H型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合機種HJ、HK、HJSシャフト径(Φmm)12ボス幅(mm)52
CR型 鋼板製耐熱用クロロプレンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)CR型 鋼板製耐熱用クロロプレンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
1,788税込1,967
1個
当日出荷から3日以内出荷
特性耐熱性適合金具CR-75~CR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/CR-250:J、K、JB
キャスター 505SA ハンマーキャスターキャスター 505SAハンマーキャスター(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
用途※ハンドル付属しておりません。別売りになります。金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式 ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式ワコーパレット(2件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様プレート式形状自在車荷重種別中荷重金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板取付穴径P(Φmm)11.0キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ストッパー付ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式トラスコ品番380-3287形状自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー右ダブルストッパー付偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)138RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
省音キャスター(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) TRUSCO省音キャスター(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)TRUSCO
849税込934
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状自在車S金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車(ストッパー付) TRUSCO省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車(ストッパー付)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在車S金具仕上三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター( 固定式) TRUSCOハイテンキャスター( 固定式)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロ材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
キャスター FP45型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FP45型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)43特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)14車輪タイプ双輪
エラストマー車キャスター FPU55型 LAMP(スガツネ工業)エラストマー車キャスター FPU55型LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46取付穴径(Φmm)4.5取付け方法プレートプレート長さ(mm)40色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)30
固定キャスター 石川製作所固定キャスター石川製作所(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
取付穴径P(mm)9キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静電気帯電防止キャスター 自在ダブルストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)静電気帯電防止キャスター 自在ダブルストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。形状自在車W抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スケルトンキャスター(自在車) ユーエイキャスタースケルトンキャスター(自在車)ユーエイキャスター
139税込153特価
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
用途軽量用台車事務所などの屋内オフィス用品材質(車輪)ポリカーボネート仕様プレート式形状自在車ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
40515A・自在車ストッパー付(ウレタン車) ハンマーキャスター40515A・自在車ストッパー付(ウレタン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から6日以内出荷
車輪が球状で、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。
用途優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。材質(車輪)ウレタン形状自在車S荷重種別軽荷重取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様ストッパー付形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪、ゴム(グレー)車 ナンシン車輪、ゴム(グレー)車ナンシン
849税込934
1個
当日出荷
TM,SM、GMシリーズ交換用
適合品番TM・KM・SM・SMO・GM・GMO・EXM・PXM・AN材質(ホイール)鋼板
低床 重量タイプ 固定車 (強化ナイロン車) ナンシン低床 重量タイプ 固定車 (強化ナイロン車)ナンシン(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)形状固定車車輪幅(mm)45金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Uタイプ) 東信製作所双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Uタイプ)東信製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(車輪)6ナイロン仕様ストッパー付形状自在車S材質(本体)亜鉛ダイカストストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ステンレス専用車輪(ゴム車輪) 434S0S-RU ハンマーキャスターステンレス専用車輪(ゴム車輪) 434S0S-RUハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスキャスター専用車輪です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番SK,S,SR,SRP,SA
ステンレス専用車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S0S-NRB ハンマーキャスターステンレス専用車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S0S-NRBハンマーキャスター(1件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス専用車輪(ナイロン車輪) 429S0S-N ハンマーキャスターステンレス専用車輪(ナイロン車輪) 429S0S-Nハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様スリーブ入材質(車輪)ナイロン一体車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番320S,315S,320SR,320SA,315SA,320SK,315SK,313S,313SA,313SK
車輪(フェノール車輪) 428S-PH ハンマーキャスター車輪(フェノール車輪) 428S-PHハンマーキャスター(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪(ウレタン(B入)車輪) 542S-BAU ハンマーキャスター車輪(ウレタン(B入)車輪) 542S-BAUハンマーキャスター
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
車輪幅(mm)40適合品番540S、545S、540SRボス幅H(mm)45許容荷重(daN)300
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪)ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式SUS-ET型自在車金具仕上ステンレスピッチ/山(mm)1.75ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター