絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
あり・なし
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: キャスター

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
7,646件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在 テンテキャスター樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在テンテキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)樹脂製車輪幅(mm)32
低床重荷重キャスター(フエノール車) ナンシン低床重荷重キャスター(フエノール車)ナンシン
2,198税込2,418
1個
欠品中
材質(車輪)フェノールストッパーあり
運搬キャリー用キャスターセット セイワ運搬キャリー用キャスターセットセイワ
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
Uカンキャリーセット(PK-100USET)、ペール缶運搬キャリー(PK‐50S)、ニュー・缶キャリー(PK-100)に適合します。
用途交換用キャスターセット内容4個入り:ストッパー付2個、ストッパー無し2個
TYGシリーズ 自在 ナイロン車 TRUSCOTYGシリーズ 自在 ナイロン車TRUSCO
86税込95
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
材質(車輪)ナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0692
スプリング内蔵キャスター 自在 SAMSONGスプリング内蔵キャスター 自在SAMSONG
3,998税込4,398
1個
当日出荷
テンションスプリングを搭載しており、高耐荷重でありながら、走行緩衝性が抜群なキャスターです。
材質(車輪)ポリウレタントラスコ品番835-8140材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリウレタン質量(kg)2ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0681
プレス製固定金具付赤ゴム車 ヨドノプレス製固定金具付赤ゴム車ヨドノ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
Eシリーズ 固定SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターEシリーズ 固定SP付 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様固定式ストッパーなし
微音キャスター ナンシン微音キャスターナンシン
3,698税込4,068
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム・グレー(B入)タイプ自在ストッパー車輪幅(mm)32旋回半径(mm)(R121)ストッパーなし取付穴径(Φmm)11.0始動力(daN)9.90旋回始動力(daN)29.70偏心(mm)40
KB型 固定車(グレーゴム車輪)ストッパー付 ユーエイキャスターKB型 固定車(グレーゴム車輪)ストッパー付ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(導電ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(導電ゴム車輪)ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Gシリーズ 固定式ユーエイキャスター
87税込96
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)エラストマー荷重種別軽荷重RoHS指令(10物質対応)対応
緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付ステンレス自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付ステンレス自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。 トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。 2種類の荷重設定があります。 TS4(線径4mm):緩衝荷重~10Kg/最大許容荷重~20kg TS6(線径6mm):緩衝荷重~50Kg/最大許容荷重~70kg 緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。 ステンレス製プレートタイプの金具です。
用途福祉医療機器 軽量運搬用 各種デザインワゴン材質(車輪)ゴムSBRストッパーなし
緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付 ベアリング入 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付 ベアリング入 自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。 トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。 2種類の荷重設定があります。 TS4(線径4mm):緩衝荷重~10Kg/最大許容荷重~20kg TS6(線径6mm):緩衝荷重~50Kg/最大許容荷重~70kg 緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。
用途福祉医療機器 軽量運搬用 各種デザインワゴン ※カバー付きでのお届けとなります。(カバーは取り外し可能です)材質(車輪)ゴムSBRストッパーなし
プラスチックキャスター 固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)プラスチックキャスター 固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。走行中の騒音が少ない低ノイズタイプ 旋回部にはプラスチック強化構造を採用しています。
用途各種運搬台車 運搬台車の軽量化に
プラスチックキャスター 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)プラスチックキャスター 自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。走行中の騒音が少ない低ノイズタイプ 旋回部にはプラスチック強化構造を採用しています。
用途各種運搬台車 運搬台車の軽量化にストッパーなし
コーナーキャスター ナイロン車輪付ユニクロ ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)コーナーキャスター ナイロン車輪付ユニクロ ストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
999税込1,099
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
2面立ち上がり構造でコーナーにしっかりフィットし位置を決めやすくなっています。 取付部は2ヶ所で部品点数も少なく装備も簡単です。 手で簡単にできる専用フック(別売)での取付も可能です。
用途各種運搬台車 スチール製家具・事務機 各種家具・室内装飾什器類取付ピッチ(mm)73.5×103.5×25
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付ヨドノ
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパー特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無エスコ品番EA986PT-52材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165耐荷重(kg)150ストッパー回転ストッパー
150x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング) エスコ150x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)エスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-5材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)135車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)40耐熱温度(℃)-20/60
低床式キャスター 栃木屋低床式キャスター栃木屋
919税込1,011
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付高さが低い重量用のキャスターです。プレートの形状が2種類、それぞれに自在型と固定型があります。
用途OA機器・測定機器・ケース等材質SPHC、PA部品名称本体、車輪表面処理3価クロメート、グレーRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ステンレス低床式キャスター 栃木屋ステンレス低床式キャスター栃木屋
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
取付高さが低い重量用のステンレス製キャスターです。 プレートの形状が2種類、それぞれに自在型と固定型があります。
用途OA機器・測定機器・ケース等材質SUS304、PA金具仕上ステンレス部品名称本体、車輪表面処理グレーRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
(ナイロン車輪)トラック型 栃木屋(ナイロン車輪)トラック型栃木屋
329税込362
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
低床式自在キャスター(UT-50) 岡本工機低床式自在キャスター(UT-50)岡本工機(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
偏心量が他のキャスターに比べ小さく設定されているため旋回半径が小さくなります。 低重心ですので安定性は抜群です。
材質(車輪)ウレタン ベアリング入濃い緑色(車輪)ストッパーなし寸法H1(mm)32取付穴径(Φmm)8.5寸法H2(mm)55偏心E(mm)12寸法F1(mm)118寸法F2(mm)118軸径D(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応寸法P1×P2(mm)94×94キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪径A(Φmm)50車輪取付幅B(mm)32車輪タイプ単輪
ダクタイル製芯金車輪 C(ダクタイル・ベアリングなし) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 C(ダクタイル・ベアリングなし)岡本工機(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
Φ75以下は普通鋳鉄製になります。
材質ダクタイルベアリングベアリングなし
ダクタイル製支持金具 岡本工機ダクタイル製支持金具岡本工機(1件のレビュー)
799税込879
1個
翌日出荷から31日以内出荷
防水形は主要部分にSUS304を使用しています。
超低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター超低床式重荷重用キャスターユーエイキャスター(2件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車TRUSCO
619税込681
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 車輪のみ ナイロン TRUSCOTYSシリーズ 車輪のみ ナイロンTRUSCO
779税込857
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車TRUSCO(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式(ストッパー付)表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ナイロン車 TRUSCOTYSシリーズ 固定 ナイロン車TRUSCO
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
自在キャスター ナイロン LT型 ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン LT型ユーエイキャスター
279税込307
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式、ダブルベアリング荷重種別軽荷重車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
空気入車輪付キャスター 自在 204mm SISIKU(シシク/シシクアドクライス)空気入車輪付キャスター 自在 204mmSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ゴムSBRトラスコ品番110-9472軸径(Φmm)20車輪幅(mm)55ストッパーなし車輪取付幅(mm)87取付穴径(mm)11.5偏心(mm)58キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
自在金具のみ SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在金具のみSISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス用100mmウレタンB車輪 ハンマーキャスターステンレス用100mmウレタンB車輪ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
100mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター100mmウレタンB車輪ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
2S型 自在 ゴムB入り車 150mm 新型 ハンマーキャスター2S型 自在 ゴムB入り車 150mm 新型ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスター線径3.2 ハンマーキャスタークッションキャスター線径3.2ハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
当日出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)3.2取付高H1~H2(mm)143~135偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8特性衝撃吸収車輪タイプ単輪
クッションキャスター ハンマーキャスタークッションキャスターハンマーキャスター
9,598税込10,558
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)120~110偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100特性衝撃吸収車輪タイプ単輪
400Sシリーズ自在ゴムボールB車200mm ハンマーキャスター400Sシリーズ自在ゴムボールB車200mmハンマーキャスター
8,998税込9,898
1個
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし車輪径D(Φmm)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ウレタンB車150mm ハンマーキャスターSシリーズ固定ウレタンB車150mmハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)106×111ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター