絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
あり・なし
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: キャスター

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
7,646件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付) TRUSCOハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)TRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (固定式) TRUSCOハイテンキャスター (固定式)TRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
牽引台車用キャスター 車輪のみ イノアック牽引台車用キャスター 車輪のみイノアック
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
表示器付単輪キャスター EX-100P型 LAMP(スガツネ工業)表示器付単輪キャスター EX-100P型LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
LOCKとFREEが一目で分かる切替表示器付です。車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかけられます。ブレーキが大きく、操作が簡単です。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。リアバンパーを装着しているため、走行時障害物に当たっても衝撃を和らげます。ブレーキなしタイプには、フロントバンパーを装着しています。足元にもやさしいデザインです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)32色(本体)ライトグレー耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
キャスター NS型 LAMP(スガツネ工業)キャスター NS型LAMP(スガツネ工業)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)寸法E1(mm)-寸法E2(mm)-付加機能ロック機構なし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
420Y・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420Y・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
469税込516
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ通し穴式キャスター
420EX・自在車(ナイロンホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420EX・自在車(ナイロンホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-RN100旋回半径(mm)83ストッパーなし偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
キャスターセット TRUSCOキャスターセットTRUSCO
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
用途作業台等に使用できます。仕様自在2個、自在ストッパー付2個1セットトラスコ品番302-0533質量(kg)4.5
取付金具アタッチメント TRUSCO取付金具アタッチメントTRUSCO
669税込736
1個
当日出荷
キャスターTYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RHの専用取り付け金具アタッチメントとして使えます。
トラスコ品番507-3103適合機種TYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RH質量(g)260
低床重荷重用キャスター 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用キャスター 自在式SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物キャスター ゴム車輪 自在式 京町産業車輌鋳物キャスター ゴム車輪 自在式京町産業車輌
4,998税込5,498
1個
当日出荷
中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様自在式荷重種別中荷重ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式 ヨドノ重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式ヨドノ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、自在式荷重種別重荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静電気帯電防止キャスター 固定ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)静電気帯電防止キャスター 固定ストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリングストッパー回転ストッパー付抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター(自在・固定切換キャスター) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)プレス製ウレタンキャスター(自在・固定切換キャスター)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
ワンタッチペダルで自在⇔固定に切換が簡単です。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
材質(車輪)ウレタン(UR)仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入軸径(Φmm)20ストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11X21.5偏心(mm)41キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車) ワコーパレットエアーキャスター(自在車)ワコーパレット
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車) ワコーパレットエアーキャスター(自在車)ワコーパレット
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)40キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)ワコーパレット
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
451A・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター451A・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から12日以内出荷
車輪幅(mm)20金具仕上黒亜鉛メッキ車輪No.425E-R50旋回半径(mm)53ストッパーなし偏芯E(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付 ハンマーキャスター915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付ハンマーキャスター
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(B入)車形状自在車S(トータルロック)車輪幅(mm)32取付方式差込ボスタイプ金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ストッパートータルロック付寸法V(mm)114軸長L(mm)50軸径T(mm)22ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター420B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ウレタン車付属品No.11ソケット付形状自在車取付方式木製用差込ステームストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(車輪)イモノ形状自在車取付方式ネジ込み式ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
415K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター415K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
629税込692
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)ナイロンホイール・熱可塑性触ウレタン巻車輪形状自在車S取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入形状固定車S金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420PSR・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 420PSR・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
走行時に発生する騒音を軽減した『静』機構のキャスターです。
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車材質(本体)樹脂(ナイロン)取付方式平付固定ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
車輪、ゴム(ステンレス金具)車 ナンシン車輪、ゴム(ステンレス金具)車ナンシン
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
SU-STCシリーズ交換用
仕様ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番SU-STC・SU-SKC材質(ホイール)ステンレス
双輪ストッパー付、エラストマー車 ナンシン双輪ストッパー付、エラストマー車ナンシン
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネジ込み式双輪キャスター 車t厘の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)エラストマー種別デザインキャスター形状ストッパー付ストッパー回転ストッパーねじ寸法TM12×P1.75キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪、エラストマー車 ナンシン双輪、エラストマー車ナンシン
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)エラストマー種別デザインキャスターストッパーなしねじ寸法TM12×P1.75色(本体)アイボリーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレート式  双輪ストッパー付、ナイロン車 ナンシンプレート式 双輪ストッパー付、ナイロン車ナンシン(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
双輪デザインキャスター 車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ナイロン種別デザインキャスター形状自在車Sストッパー回転ストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレート式  自在ストッパー付、ウレタン車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、ウレタン車ナンシン
2,798税込3,078
1個
当日出荷
軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TM型はKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン種別一般キャスター形状自在ストッパー付荷重種別軽荷重車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在ストッパー付、ゴム車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、ゴム車ナンシン(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム種別一般キャスター形状自在車Sストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在ストッパー付、エラストマー車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、エラストマー車ナンシン(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から8日以内出荷
床にマーキングの付き難い材質を使用しております。 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー始動力(daN)9.9キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車) 内村製作所600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車)内村製作所(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
100AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪
双輪 重荷重用 自在ナイロン車 ナンシン双輪 重荷重用 自在ナイロン車ナンシン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
重荷重双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン荷重種別重荷重ストッパーなし偏心E(mm)17軸長L(mm)15車輪幅W1(W2)(mm)45(9.5)キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
固定(正方プレート) ウレタン車 ナンシン固定(正方プレート) ウレタン車ナンシン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定 MCナイロン車 ナンシン固定 MCナイロン車ナンシン
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
自在ストッパー付 MCナイロン車 ナンシン自在ストッパー付 MCナイロン車ナンシン
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン車仕様車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター
双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付東海キャスター
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車Sキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
車輪(ナイロン車輪) 429S-N ハンマーキャスター車輪(ナイロン車輪) 429S-Nハンマーキャスター
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄車)東北車輌(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質適合品番PK、K、TBR、TK、P、SR
600HB-PA 重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所600HB-PA 重量用 固定車(ウレタン車輪)内村製作所
8,398税込9,238
1個
当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状固定車ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)10.5偏芯E(mm)-旋回半径r(mm)-特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター